絞り込み
ブランド
  • 富士倉
  • モノタロウ(299)
  • C’ultiva(カルティバ)(2,461)
  • グリーンクロス(2,331)
  • エスコ(2,320)
  • ユニット(2,090)
  • SHIMANO(シマノ)(1,919)
  • カツイチ(1,285)
  • 日本緑十字社(1,156)
  • (1,037)
  • つくし工房(955)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](928)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(875)
  • マリンテック(851)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
  • RS PRO(551)
  • がまかつ Gamakatsu(526)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(522)
  • ヤマリア(YAMASHITA)(498)
  • 仙台銘板(491)
  • TRUSCO(490)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDロープライト 富士倉LEDロープライト富士倉
12,980税込14,278
1巻
当日出荷
広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。備考電源コード付き周波数(Hz)50/60入力電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05光源2835LEDチップ(144個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7色温度(K)6000LED色防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)明るさ(Lm)1000連結40m
LEDロープライト両面発光 富士倉LEDロープライト両面発光富士倉
22,980税込25,278
1巻
当日出荷
広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。備考電源コード付き周波数(Hz)50/60入力電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05光源2835LEDチップ(288個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×8色温度(K)6000LED色防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)明るさ(Lm)1610連結40m
LEDロープライト増設用 富士倉LEDロープライト増設用富士倉
10,980税込12,078
1巻
当日出荷から5日以内出荷
広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。備考増設用 電源コード付いていません。周波数(Hz)50/60入力電圧(V)AC100光源2835LEDチップ(144個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7色温度(K)6000LED色防塵防水性能IP67明るさ(Lm)1000連結40m
トレイルカメラ 富士倉トレイルカメラ富士倉
11,980税込13,178
1個
当日出荷
単三電池で連続動作 約8か月写真、動画、写真+動画の撮影が可能、夜も赤外線で撮影可能 モニター付きなのでその場で確認も可能/12メガピクセルの高解像度
用途防犯対策、いたずら対策、害獣の特定に仕様写真撮影形式/JPEG:12M、8M、5M、3M、1.3M、0.3M付属品取扱説明書、[撮影モードの設定について]の説明書、USBケーブルサイズ(最大写真)4000×3000質量(g)256使用温度範囲(℃)-20~70角度(°)【センサー監視モード】左右90/上下60レンズFixed Lens機能【自動OFF】3分、5分、10分選択本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×140×70使用電池単3電池4個又は8個防塵防水性能IP66動作モード昼/夜使用場所屋外待機時間3秒~30分感知距離(m)(PIR)約13~10容量(GB)最大32(サポートSDカード)撮影時間(秒)3~30モニターサイズ2インチ液晶
LEDロープライト両面発光増設用 富士倉LEDロープライト両面発光増設用富士倉
18,980税込20,878
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。備考増設用 電源コード付いていません。周波数(Hz)50/60入力電圧(V)AC100光源2835LEDチップ(288個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×8色温度(K)6000LED色防塵防水性能IP67明るさ(Lm)1610連結40m
LEDロープライト両面発光 白 5m(電源付き) 富士倉LEDロープライト両面発光 白 5m(電源付き)富士倉
12,980税込14,278
1巻
3日以内出荷
LEDチップを両面に搭載。広範囲を均一に明るく照らします。低消費電力・低価格で設置が可能です。屋外・屋内でも簡単に設置出来ます。最大40mまでの増設が可能です。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。質量(g)780周波数(Hz)50/60消費電力(W)45寸法(m)最大連結:40定格入力電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05光源2835LEDチップ(288個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)(本体)13×8色温度(K)6000LED色防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)明るさ1610(Lm/m)
LEDロープライト 白 5m(電源付き) 富士倉LEDロープライト 白 5m(電源付き)富士倉(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1巻
当日出荷
広範囲を均一に明るく照らします。低消費電力・低価格で設置が可能です。屋外・屋内でも簡単に設置出来ます。最大40mまでの増設が可能です。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。周波数(Hz)50/60消費電力(W)35電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05光源2835LEDチップ(144個/m)色温度(K)6000LED色防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)明るさ(Lm)1000定格入力AC100V寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)13×7×5000連結最大40m
LEDロープライト専用電源 富士倉LEDロープライト専用電源富士倉
3,398税込3,738
1本
当日出荷
最大40mまでの増設が可能。
用途LEDロープライト専用電源です。全長(mm)1050周波数(Hz)50/60出力DC100V 8A(MAX)入力電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1寸法(幅W×厚さ)(mm)電源部:35×20防塵防水性能IP65連結40m
MC4/Y字接続ケーブルセット 富士倉MC4/Y字接続ケーブルセット富士倉
1,598税込1,758
1本
当日出荷
100W常設タイプソーラーパネル用別売オプションです。 BA-SP200Wsetに付属のMC4/Y字接続ケーブルのプラス用、マイナス用各1本セットです。 BA-SP100Wを複数接続する場合に必要です。 プラス用、マイナス用×各1本
用途富士倉製100W常設タイプソーラーパネルの接続用に。質量(g)140
LEDロープライト巻取器 富士倉LEDロープライト巻取器富士倉
3,398税込3,738
1巻
3日以内出荷
ロープライトが簡単に収納できます。
用途ロープライトの保管に。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×290×300
LEDロープライト電源2又ソケット 富士倉LEDロープライト電源2又ソケット富士倉
1,498税込1,648
1本
欠品中
最大40mまでの増設が可能。
用途LEDロープライト専用ソケットです。寸法(幅W×長さL)(mm)310×180直径(mm)オス30・メス25(コネクタ部)
LEDロープライト 富士倉LEDロープライト富士倉
15,980税込17,578
1巻
3日以内出荷
広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策に。備考電源コード付き長さ(m)20周波数(Hz)50/60消費電力(W)50入力電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05光源2835LEDチップ(60個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7波長(nm)LED色:620~625LED色防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)連結40m
LEDロープライト 電球色 富士倉LEDロープライト 電球色富士倉
11,980税込13,178
1巻
3日以内出荷
広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・装飾目的に。備考電源コード付き長さ(m)10周波数(Hz)50/60消費電力(W)50入力電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05光源2835LEDチップ(144個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7色温度(K)3000LED色電球色防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)連結40m
単色ネオンライト 富士倉単色ネオンライト富士倉
4,998税込5,498
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
自由に文字、イラストなどを製作する事が出来ます。間接照明、イルミネーション店舗などのネオン風照明などにご利用頂けます。
用途車内照明、看板照明、店舗の陳列棚、部屋、キッチン、階段などのDIY装飾。長さ(m)5寸法(幅W×高さH)(mm)4.5×12.5定格電圧(V)DC12消費電力(W/m)6防水保護等級IP65(本体部分)
MC4延長ケーブル10m 富士倉MC4延長ケーブル10m富士倉(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
100W常設タイプソーラーパネル用別売オプションです。 MC4-MC4ケーブルの10mタイプです。BA-6000接続用です。
用途富士倉製100W常設タイプソーラーパネルの接続用に。ケーブル長(m)10質量(g)800
LEDロープライト巻取器 富士倉LEDロープライト巻取器富士倉
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
ロープライトが簡単に収納できます。
用途ロープライトの保管に。材質鉄・プラスチック質量(g)1500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×225×410巻取長さ(m)25まで
90W ポータブルバッテリー 富士倉90W ポータブルバッテリー富士倉
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
製品重量は960gでバッテリー容量88.8Wh。コンパクトで持ち運びに便利です。
用途停電時の防災対策、キャンプ、車中泊等で電気が使用出来ます。付属品Φ3.5シガープラグケーブル Φ3.5専用充電器 15V 1A出力コンセント AC100V60Hz×1口(合計90W瞬間最大120Wまで)矩形波(疑似正弦波)USB PD(TYPE-C)×1ポート DC5V 3A/9V 3A/12V 2.5A/15V 2A/20V 1.5A(最大30Wまで)USB QC(TYPE-A)×2ポート 単独使用DC5V 2A/9V 2A(最大18Wまで)同時使用は1ポートDC5V 2.1A(最大13Wまで)バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 8Ah 11.1V 88.8Wh製品質量(g)960本体サイズ(mm)幅96×奥行106.5×高さ170寿命バッテリー:約500回充電時間(時間)約7(ソーラーパネル充電は定格DC10.8~22V 24W(MAX))
LEDロープライト増設用 電球色 富士倉LEDロープライト増設用 電球色富士倉
9,698税込10,668
1巻
3日以内出荷
広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・装飾目的に。備考増設用 電源コード付いていません。長さ(m)10周波数(Hz)50/60消費電力(W)50入力電圧(V)AC100光源2835LEDチップ(144個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7色温度(K)3000LED色電球色防塵防水性能IP67連結40m
MC4/DC7909変換ケーブル10m 富士倉MC4/DC7909変換ケーブル10m富士倉
5,998税込6,598
1本
当日出荷
100W常設タイプソーラーパネル用別売オプションです。 MC4/DC7909変換ケーブルの10mタイプです。 BA-2000/BA-3000接続用です。
用途富士倉製100W常設タイプソーラーパネルの接続用に。ケーブル長(m)10質量(g)700許容電流(A)15
LEDロープライト3芯長時間用電源 富士倉LEDロープライト3芯長時間用電源富士倉
5,980税込6,578
1個
4日以内出荷
片面タイプ最大50mまで、両面タイプ最大40mまで対応しています。二重シールドケーブル3芯アース端子付き防雨プラグ採用。
用途富士倉LEDロープライトシリーズの専用電源です。周波数(Hz)50/60出力DC100V 10A(MAX)定格電圧(V)AC100接続片面タイプ最大50mまで 両面タイプ最大40mまで電源コード(m)二重シールドケーブル3芯アース端子付き防雨プラグ長さ1.3製品質量(g)255本体サイズ(mm)電源部幅35×厚さ20×長さ1300防塵防水性能IP65
ポータブルバッテリーB 富士倉ポータブルバッテリーB富士倉
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
安全性が高く、長寿命で発火しにくいのが特徴のリン酸鉄リチウムイオン電池を採用しています。放熱効果や耐衝撃強度を高めた金属ボディー
用途停電時等の防災用、キャンプ、車中泊、DIY用途で電気が使用出来ます。使用環境温度(℃)0~40保護回路短絡保護回路・過電流保護回路・過放電保護回路・低電圧保護回路・過充電保護回路・過剰温度検出保護回路充電時間(時間)約4LED2個バッテリー寿命約3000回
LEDロープライト点滅用電源 富士倉LEDロープライト点滅用電源富士倉
3,398税込3,738
1本
3日以内出荷
最大20mまでの増設が可能。
用途LEDロープライト専用電源です。全長(mm)500周波数(Hz)50/60出力DC100V 4A(MAX)入力電圧(V)AC100寸法(幅W×厚さ)(mm)電源部:67×30防塵防水性能IP54連結20m
LEDロープライト増設用 富士倉LEDロープライト増設用富士倉
14,980税込16,478
1巻
3日以内出荷
広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策に。備考増設用 電源コード付いていません。長さ(m)20周波数(Hz)50/60消費電力(W)50入力電圧(V)AC100光源2835LEDチップ(60個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7波長(nm)LED色:620~625LED色防塵防水性能IP67連結40m
UVブラックライト 富士倉UVブラックライト富士倉
6,798税込7,478
1巻
3日以内出荷
便利なテープ型の紫外線ライトです。長さ5cmで切断が可能です。
用途車内照明、部屋、店舗の陳列棚などのDIY装飾。パープル長さ(m)5寸法(幅W×高さH)(mm)10×3定格電圧(V)DC12消費電力(W/m)12防水保護等級IP30(本体部分)
RGBネオンライト 富士倉RGBネオンライト富士倉
6,998税込7,698
1セット
3日以内出荷
自由に文字、イラストなどを製作する事が出来ます。間接照明、イルミネーション店舗などのネオン風照明などにご利用頂けます。
用途車内照明、看板照明、店舗の陳列棚、部屋、キッチン、階段などのDIY装飾。付属品専用RGB12Aコントローラー・専用リモコンRGB長さ(m)5寸法(幅W×高さH)(mm)4.5×12.5定格電圧(V)DC12消費電力(W/m)6防水保護等級IP65(本体部分)
ウルトラパワー電源4000 富士倉ウルトラパワー電源4000富士倉
329,800税込362,780
1台
翌々日出荷
コンセントを4個口搭載。定格合計2000Wまで使用可能!!
用途防災備蓄用に。アウトドアや停電時の電源確保に。質量(kg)21バッテリーリン酸鉄リチウムイオン最大出力(W)4000定格出力(W)2000出力周波数(Hz)50/60(切り替え可)出力端子USB端子×2(5V/2.4A)USB-QC3.0(5V/9V/12/3A)バッテリー寿命3000~4000回入力ソーラー充電:54V/7.5A最大400Wまで可能入力電圧(V)AC54V/10A450W充電時間(時間)約3.5付属品専用AC充電器/ソーラーパネル用充電器/取扱説明書&保証書幅(mm)379高さ(mm)317使用温度範囲(℃)0~60奥行(mm)216波形純正弦波保管温度範囲(℃)-10~60バッテリー容量(Wh)1536入力ポートAC/ソーラー出力ポートAC/USB-A急速充電/USB-A/USB-C急速充電/シガーソケット/DC5521
デジタルトレイルカメラ 富士倉デジタルトレイルカメラ富士倉(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
42個の赤外線LEDフラッシュライト採用。電気の無い場所でも単3電池8個で約7~8ヶ月待機動作します。液晶モニター採用でその場で映像、写真を確認できます。夜間でも赤外線センサー搭載で鮮明な写真や映像が撮れます。タイムラグ撮影ができますので、開花撮影、鳥の卵から雛の誕生などのドキュメント撮影も可能です。
電源単3電池4個、または8個(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×55×140画素数最大200画素数仕様写真撮影サイズ:24MP/20MP/16MP/14MP/12MP/8MP/5MP/3MP/1MP、映像撮影サイズ:1920×1080/1280×720/480×640/480×320/320×240/30fps
フレキシブルソーラーパネル15W 富士倉フレキシブルソーラーパネル15W富士倉
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
薄型・軽量設計タイプのソーラーパネルです。窓の表面等に貼り付けても使用可能です。
用途15W出力のソーラーパネルです。富士倉BA-90適合のオプション品です。(快晴の最大発電効率での理論値で充電約8時間です)付属品カラビナ×2個・吸盤×4個出力15W DC15.5V 1A方式パネル:モノクリスタルライン製品質量(g)283本体サイズ(mm)幅365×奥行10×高さ235電源コードDCコネクターΦ3.5×1.35mm付き1.5mケーブル防水配線コード接続蓋 IP65 ソーラーパネル面IP67
RGBロープライト 増設用 富士倉RGBロープライト 増設用富士倉
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
屋外点灯のイルミネーション初め、装飾電飾、看板電飾、注意喚起照明、その他、多彩な発光が可能です。フェードイン、フラッシュ点滅、点滅スピード調整、他、色々な設定が可能です。基本の長さは10mで増設10m可能。最大20mまで延長できます。
用途RGBロープライト電源付(FRL-RGB10M)の延長用ロープライト。寸法(mm)幅15×厚さ8品番FRL-RGB10M質量(g)1620タイプ増設用長さ(m)10消費電力AC100V/39WLED1m:60個/10m:600個明るさ(Lm)白色(MAX800)防水保護等級IP65 発光部分
RGBロープライト 電源付 富士倉RGBロープライト 電源付富士倉
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷
屋外点灯のイルミネーション初め、装飾電飾、看板電飾、注意喚起照明、その他、多彩な発光が可能です。フェードイン、フラッシュ点滅、点滅スピード調整、他、色々な設定が可能です。基本の長さは10mで増設10m可能。最大20mまで延長できます。
用途おしゃれなインテリアから屋外イベントまで、使い方は自由自在。寸法(mm)電源部450×幅15×厚さ8品番増設用:FRL-10GRGB質量(g)1773タイプ電源付長さ(m)10消費電力AC100V/39WLED1m:60個●/10m:600個明るさ(Lm)白色(MAX800)防水保護等級IP65 発光部分
RGB専用電源&コントローラー 富士倉RGB専用電源&コントローラー富士倉
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
屋外点灯のイルミネーション初め、装飾電飾、看板電飾、注意喚起照明、その他、多彩な発光が可能です。フェードイン、フラッシュ点滅、点滅スピード調整、他、色々な設定が可能です。基本の長さは10mで増設10m可能。最大20mまで延長できます。
用途RGBロープライト電源付(FRL-RGB10M)の電源&コントローラー。品番FRL-RGB10M質量(g)132長さ(cm)45使用可能電力AC100V/DC100V MAX 1A 20mまで可能電源(個)リモコン:単4電池×2●※乾電池別売り
100W防水ソーラーパネル 富士倉100W防水ソーラーパネル富士倉
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
急速充電が可能なUSBポート装備!大容量100Wタイプ!
用途富士倉ポータブルバッテリー(PD-200)の充電に使用出来ます。付属品DC-35135 DC-5525 DC-7955 カラビナ×4個 MC4/DC5521変換ケーブル0.5m MC4/アンダーソンプラグ変換ケーブル0.5m USB-Cケーブル1.5m質量(kg)4出力【MC4コネクター】DC18~21.6V 5.55A 100W【USB-C】DC5~20V 最大45W【USB】DC5~20V最大 18W(Quick Charge3.0対応)方式【パネル】モノクリスタルライン電源コード(m)MC4コネクター付き1.6ケーブル寸法(横×縦×厚さ)(mm)【使用時】1170×585×35【収納時】585×585×45防水IP65
防水ソーラーパネル 富士倉防水ソーラーパネル富士倉
62,980税込69,278
1セット
3日以内出荷
パネルは柔軟性に富んだETFE素材で耐衝撃性UP。変換効率の最も高いモノクリスタルラインを採用しハイパワーでも軽量化と機動性を実現しました。持ち運びに便利な収納カバー付き。
用途停電時等の防災用、キャンプ、車中泊、DIY用途でポータブル電源を充電出来ます。出力端子MC4コネクター防水保護等級IP65パネルモノクリスタルライン
200W常設タイプソーラーパネルセット 富士倉200W常設タイプソーラーパネルセット富士倉
49,980税込54,978
1セット
3日以内出荷
富士倉製バッテリーBA-6000、3000、2000に推奨の200W出力、常設タイプソーラーパネルセットです。 小型軽量で設置も簡単な屋外用タイプです。接続はMC4コネクター方式で工事も不要です。 防水等級はIP67(ソーラーパネル面)です。
用途非常時などのバッテリー充電用に。ソーラーパネルを常設して運用したい場合に。本体寸法(mm)780×680×30出力100WDC18~23.3V/5.05A(定格20V/5A)×2台並列接続時:最大200Wパネルモノクリスタルライン(単結晶)防水IP67セット内容MC4/DC7909変換ケーブル5m(MC4-5M)MC4/Y字接続ケーブルセット(MC4-Yset)
ウルトラパワー電源6000 富士倉ウルトラパワー電源6000富士倉
429,800税込472,780
1台
翌々日出荷
安全性が高く、高寿命で発火しにくいリン酸鉄リチウムイオンバッテリー搭載。 定格出力3000W、最大出力6000Wの大容量電源です。 液晶監視モニター付きですので、使用状況が一目で確認できます。 オプションのソーラーパネルがあれば、日中に太陽光で溜めた電気を緊急時やアウトドアの電源として使えます。
用途防災備蓄用に。アウトドアや停電時の電源確保に。質量(kg)31バッテリーリン酸鉄リチウムイオン入力専用AC充電器DC54V10A540W・ソーラーパネル用充電器(MPPT方式)DC54V7.5A(最大)出力コンセントAC100V50Hz・60Hz(スイッチ切り替え)・3000Wコンセント:単独3000W瞬間最大6000W×1口・1500Wコンセント:単独1500W瞬間最大3000W×2口・出力波形:純正弦波USB-A×2ポートDC5V2.4AUSB-PD3.0(TYPE-C)×1ポートDC5/9/12/15V3A20V5A(最大100W)USBQC3.0×1ポートDC3.6~20V(合計65W)DCジャック5.5mm×2個DC12V10A(合計120Wまで)シガーソケットDC12V10A(合計120Wまで)※USBなどDC出力の同時使用の合計は200Wまで。コンセントの同時使用の合計は3000Wまで。DC出力とコンセントの同時使用の場合はDC120Wまでコンセントは3000Wまで。バッテリー寿命3000~4000回付属品専用AC充電器/ソーラーパネル用充電器/取扱説明書&保証書幅(mm)427高さ(mm)383使用温度範囲(℃)0~60奥行(mm)244定格出力(W)3000バッテリー容量(Ah)40充電時間(時間)約4波形純正弦波保管温度範囲(℃)-10~60バッテリー容量(Wh)1920入力ポートAC/ソーラー出力ポートAC/USB-A急速充電/USB-A/USB-C急速充電/シガーソケット/DC5521
DC仕様調理なべ 富士倉DC仕様調理なべ富士倉
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
災害時・緊急時に携帯用バッテリーや車のシガーソケットがあればどこでもご飯が炊けて、料理が可能
用途これ1台で炊く、炒める、蒸すの料理が手軽にできます材質鍋本体 内部:18-8ステンレス 外部:ABS樹脂/フタ:耐熱強化ガラス消費電力(W)100上昇温度120~180℃容量(L)約2ブルー
ビックパワーバッテリー 富士倉ビックパワーバッテリー富士倉
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
家庭用の電化製品がそのまま使える!
用途スマートフォンの充電や家電製品の電源に。付属品専用AC充電器/取扱説明書&保証書幅(mm)190質量(kg)14.8高さ(mm)242使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)385最大出力(W)2000定格出力(W)1000バッテリーリン酸鉄リチウムイオン充電時間(時間)約6.2波形純正弦波充電可能回数2000回以上保管温度範囲(℃)-10~40アズワン品番64-9674-98バッテリー容量(Wh)1036.8入力ポートAC/ソーラー出力ポートAC/USB-A急速充電/USB-C急速充電/シガーソケット/DC5521
120W防水ソーラーパネル 富士倉120W防水ソーラーパネル富士倉
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
水濡れにも安心の屋外用タイプ!ポータブル電源BA-3000用ソーラーパネルです。
用途BA-3000のソーラー充電に。
60Ahパワーポータブルバッテリー 富士倉60Ahパワーポータブルバッテリー富士倉
43,980税込48,378
1台
当日出荷
家庭用の電化製品がそのまま使える!
用途スマートフォンの充電や家電製品の電源に。付属品専用AC充電器/シガープラグケーブル/シガーソケットアダプター/取扱説明書&保証書幅(mm)240質量(kg)2.45高さ(mm)212.5使用温度範囲(℃)0~40(10~30推奨)奥行(mm)109出力【コンセント】AC100V/60Hz×2個(合計200W、瞬間最大360Wまで)、出力波形:純正弦波定格出力(W)200最大出力コンセントと各ポート毎の範囲内で合計369Wまでバッテリーリチウムイオン充電時間(時間)約8~9波形純正弦波出力端子DCジャック5.5mm×3個:DC9~12.6V(合計10A、瞬間最大15Aまで)保管温度範囲(℃)-10~40(10~30推奨)アズワン品番64-9675-01USBポートUSB2.0×2:DC5V/2.1A/最大15W(同時使用は1.5A(最大7.5W、合計15Wまで))、USB2.0×1:DC5V/2.4A(最大12Wまで)、USB-C(QC3.0)×2:DC5/9V/2A(最大18W、合計36Wまで)、USB 18W QC3.0×1:DC5/9V/2A(最大18Wまで)バッテリー寿命約500回バッテリー容量(Wh)222入力ポートAC/シガープラグ/ソーラー出力ポートAC/USB-A急速充電/USB-A/USB-C急速充電/DC5521
90Wソーラーパネル 富士倉90Wソーラーパネル富士倉
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
屋外で便利な大容量高効率ソーラーパネル! 最大90W出力で充電ができてBA-450とセットで使用すると大変便利です。
出力90WDC18V~21.6V5A付属品MC4コネクターDCPIN変換ケーブル1m電源コードMC4コネクター付き3mケーブルアズワン品番64-9675-04パネルモノクリスタルライン