絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- モノタロウ(304)
- C’ultiva(カルティバ)(2,455)
- グリーンクロス(2,340)
- ユニット(2,202)
- エスコ(2,057)
- SHIMANO(シマノ)(1,914)
- カツイチ(1,279)
- 日本緑十字社(1,148)
- 光(977)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](958)
- つくし工房(937)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(868)
- マリンテック(825)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
- 仙台銘板(586)
- がまかつ Gamakatsu(585)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(567)
- RS PRO(539)
- TRUSCO(494)
- 岩崎製作所(487)
- ブランドをもっと見る

粘着式耐震ベルト 上下連結 2本組
TGK(東京硝子器械)¥1,980~税込¥2,178~1袋8日以内出荷種別転倒防止ベルト材質ベルト/PP(ポリプロピレン)、粘着剤/ゴム系タイプ上下連結ベルト使用温度範囲(℃)2~40ベルト色ホワイト
粘着式耐震ベルト Tベルト 2本組
TGK(東京硝子器械)¥2,376~税込¥2,614~1袋8日以内出荷両面とも粘着タイプなので、本体側・カベ側いずれも穴あけ不可な場所に使用。 3面とも粘着タイプなので、精密機器や家具、ロッカーなどあらゆるものに対応。 粘着材で壁を傷付けずに、どこでも簡単固定ができ、面ファスナーで簡単に取り外し可能です。種別転倒防止ベルト材質ベルト/PP(ポリプロピレン)、粘着剤/ゴム系タイプTベルト使用温度範囲(℃)2~40ベルト色ホワイトベルト長さ(cm)10
耐震マット テレビ用 4枚入
TGK(東京硝子器械)¥1,890~税込¥2,079~1袋4日以内出荷テレビのインチサイズによりマッチしたラインナップ。 設置・取外し説明を兼ねた、取外しカードが付属。 水洗いで繰り返し使用可能。 パソコン用モニターにも取り付けいただけます。種別耐震マット対応震度7クラス適合用途テレビ・パソコンモニターBD/DVDレコーダー 等
精密アネロイド型気圧計
TGK(東京硝子器械)¥179,000~税込¥196,900~1台6日以内出荷重力補正や温度補正などの面倒な計算が不要です。 傾斜、温度、摩擦による誤差がほとんどありません。 タイムメモリーダイヤル付き。仕様●目盛盤径(Φmm):150、測定範囲:913~1047hPa精度:±0.5hPa外形寸法:165Φ×65mm枠材質:アルミ重量:1.2kg最小目盛0.5hPa
ファイヤーブランケット
TGK(東京硝子器械)¥31,980税込¥35,1781枚当日出荷火元をすっぽりとおおう広い布地。 火に強い不燃性シリカ繊維で縫製。 付属専用ケースで壁に設置可能。 緊急時でもブランケットを簡単に引き出せるタグ。 タグを持つことで安全に火元を覆うことが可能。 消火器のように粉末剤や液体で汚れないため後処理が簡単。 火災発生時の防災頭幅としても利用可能。 英国規格:BS476 Part7に合格。
バイオハザードラベル
TGK(東京硝子器械)¥3,898~税込¥4,288~1箱(500枚)ほか8日以内出荷鮮やかな蛍光色によって見落とすことがありません。すぐれた粘着性により使いやすいラベルです。器具、容器、危険物質、実験動物などにご使用ください。文字内容バイオハザード
耐震マット BDレコーダー用 4枚入
TGK(東京硝子器械)¥1,690税込¥1,8591袋4日以内出荷BDレコーダーの大切な記録データを不慮の災害から守ります。 設置・取外し説明を兼ねた、取外しカードが付属。 水洗いで繰り返し使用可能。 パソコン用モニターにも取り付けいただけます。仕様●マットサイズ(mm):20×20×t5、震度7クラス対応種別耐震マット寸法(mm)20×20×5対応震度7クラス耐震荷重20kg(4枚使用時)適合用途BD/DVDレコーダーテレビ(22V型まで)・パソコンモニター 等
段積み連結ゲルシート JS-F1054H-S 4枚入
TGK(東京硝子器械)¥4,890税込¥5,3791袋9日以内出荷転倒・落下・破損防止。 特殊2層構造を採用。1層目の優れた柔軟性と粘着力で対象物を連結し、2層目に伸縮を抑えたウレタン樹脂を合わせることで落下防止を実現。 貼るだけ簡単装置で、しかも繰り返し使用可能。 抗菌・防カビで衛生面も安心。(菌やカビの発生源を絶つものではありません。(粘着層のみ))種別連結ゲルシート材質ウレタン樹脂サイズ(mm)50×100×t2
ベルトストッパー 軽量設備用 LB-N0558L
TGK(東京硝子器械)¥14,500税込¥15,9501箱9日以内出荷転倒・落下・破損防止!大切な機器を守ります。 穴あけ不要、工具不要、繰り返し使用可能。 狭い実験台や作業台の端に置かれた機器にも対応。 簡単着脱でメンテナンス時も困りません。 ベルト長さ調整で様々な設置状態に対応できます。 理化学機器の地震対策に最適。セット内容キャッチプレート×8個、バックル付きベルト×4本、マット×8枚(50×50×t5mm)種別転倒防止ストッパー材質ベルト:ポリエステル、マット:ウレタンゲル、キャッチプレート:ABS樹脂、バックル:亜鉛ダイキャスト耐荷重(kg)50
AED標識
TGK(東京硝子器械)¥1,366~税込¥1,503~1枚8日以内出荷AEDは事故や病気等で心停止になり、ポンプ機能を果たさなくなった心臓に電気ショックを与え、正常な状態に戻す装置です。 突然の心停止の多くは「心室細動」と呼ばれる心臓のけいれんによります。心臓のけいれんによりポンプ機能が失われると全身へ血液を送ることが出来なくなり、心停止後1分遅れるごとに救命率は10%も低下し、5分が経過すると救命率は50%まで下がります。 心停止等の急を要する時に一刻も早い除細動を行う為にも「AED」の所在を示すための標識板です。材質PET表示内容AED
機器固定金具
TGK(東京硝子器械)¥59,980税込¥65,9781組25日以内出荷実験台に乗せた機器の転倒を防止します。付属のスパナで簡単に取付が可能。 フロント・バック金具による固定(天板への穴あけ不要)と、ネジによる固定が選択できます。 実験台天板奥行寸法750mm、厚み45mm、前部及び後部チリ寸法30mm以上が対象になります。また、天板下面に5mm以上の隙間が必要です。 実験台保護のため、ベース裏にはラバーを張付けています。 ベースは多孔加工のため機器に合わせてベルト固定位置を移動できます。セット内容ベース:多孔式 スチール製 焼付塗装 ラバー付 2本(左右各1本)フロント金具・バック金具:ボルト固定式 スチール焼付塗装 4個(前後左右各1個)取付部品:M6ボルト M6用ボックススパナ 1式締付ベルト:ナイロン製 幅25mm 長さ4.5m フック・締付けラチェット付 2本種別落下防止器具ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)4.5