絞り込み
ブランド
  • モトローラ
  • モノタロウ(300)
  • エスコ(2,739)
  • C’ultiva(カルティバ)(2,462)
  • グリーンクロス(2,330)
  • ユニット(2,088)
  • SHIMANO(シマノ)(1,858)
  • カツイチ(1,287)
  • 日本緑十字社(1,157)
  • (954)
  • つくし工房(876)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(873)
  • マリンテック(833)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](674)
  • RS PRO(625)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(520)
  • がまかつ Gamakatsu(520)
  • 仙台銘板(491)
  • Panasonic(パナソニック)(480)
  • 岩崎製作所(464)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STANDARD 特定小電力トランシーバー モトローラSTANDARD 特定小電力トランシーバーモトローラ(1件のレビュー)
5,830税込6,413
1個
当日出荷
FTH-214はシンプルな機能と高い性能を併せ持った特定小電力トランシーバーです。 免許も登録も不要で誰でも簡単に操作が可能。 屋外店舗や道路工事・駐車場などの屋外でのビジネス利用、アウトドアアクティビティや商業施設での家族間の連絡などさまざまな場面で活躍します。
用途レジャーからプロの現場まで免許不要ですぐに使える小型トランシーバー種類特定小電力チャンネル数20チャンネル保護等級IP55通信方式単信方式保証期間1年送信出力10mW送受信周波数(MHz)(1ch-9ch)422.2000-422.3000、(01ch-11ch) 422.0500-422.1750受信感度-10dBμV以下動作温度範囲(℃)-10~+50電波型式F3E・F2D低周波出力60mW以上動作電圧(V)1.0~1.7
ホイップアンテナ モトローラホイップアンテナモトローラ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合GDR3500、GDR4800、GDR4200、MiT3000、MT10、VXD1、VXD20、VXD30、VXD450R、VXD9トラスコ品番826-5853長さ(mm)203アズワン品番64-9538-59
ベルトクリップ(ビス付き) モトローラベルトクリップ(ビス付き)モトローラ(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
適合CL70A-B、CL70A-S、CL70A-Y、CL70A-NAVY、CL70A-R、CL70A-BLUE
STANDARDオプション イヤホンマイク モトローラSTANDARDオプション イヤホンマイクモトローラ
4,298税込4,728
1個
当日出荷
STANDARD 純正品オプション
用途イヤホンマイク
フレックス型イヤホンマイク モトローラフレックス型イヤホンマイクモトローラ
4,398税込4,838
1個
当日出荷
イヤホン形状耳かけ型適合機種CL1K、CL08
防浸用リチウムイオン電池 モトローラ防浸用リチウムイオン電池モトローラ
13,980税込15,378
1個
当日出荷
用途GDB4800、GDR4800、GDB3500用バッテリー
MS80用ベルトクリップ モトローラMS80用ベルトクリップモトローラ
649税込714
1個
当日出荷
適合本体MS80-B
ACアダプター MPA?47A モトローラ(Motorola) トランシーバー 無線機 インカム用 モトローラACアダプター MPA?47A モトローラ(Motorola) トランシーバー 無線機 インカム用モトローラ
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
モトローラ製の連結型充電器用ACアダプタで、MCD-71、CD-51、CD-54などの充電器と組み合わせて使用し、最大6台の無線機を同時に充電可能です。対応機種にはFTH-50、MiT7000、VXシリーズ(VX-212U、VX-581、VX-582など)、VXDシリーズ(VXD-10、VXD20、VXD450Rなど)
CL168 モトローラCL168モトローラ
24,980税込27,478
1台
当日出荷
最大400mWの高音量出力。アルカリ電池使用時には最大400mW相当の出力(定格250mW) 市販のアルカリ乾電池またはオプションのニッケル水素電池(FNB-148)、どちらでの運用も可能です。 用途や使用状況に応じて電池消費を管理できる「スーパーバッテリーセーブ」選択機能を搭載。最大約60時間の運用が可能です。 最高クラスの優れた耐水・防塵性能で、アメリカ国防総省制定のMIL規格(MIL-STD-810G)に準拠した高耐久ボディ。さらに上の耐水性能も試験で実証しています。 エマージェンシー機能(アラーム、緊急連絡用メモリーチャンネル、緊急用コール、エマージェンシーライト)を搭載しました。 クリアで聞き取りやすい、最大400mWの音声出力。 グローブを装着した状態でも操作しやすく、どのような状況においても素早く通信できます。付属品を使用することにより、ユーザーの好みや用途に合わせた使い方が可能です。
種類特定小電力通信方式単信および半複信方式防塵防水性能IP66/68送受信周波数(MHz)1ch-9ch:422.2000-422.3000、01ch-11ch:422.0500-422.1750、<中継器使用時>10-18ch:(送信)440.2625-440.3625、(受信)421.8125-421.9125、12-29ch:(送信)440.0250-440.2375、(受信)421.5750-421.7875電波形式F3E・F2D送信出力10mW受信感度-13dBμV以下(@12dB SINAD)低周波出力定格250mW以上(250mW時歪率10%以下)電源電圧2.4V時、最大400mW(400mW時歪率10%以下)電源電圧3.0V時電池寿命(時間)約47(定格音声出力、送信:受信:待受割合=10:10:80運用時)、スーパーセーブモード1&2利用時:最大約60動作温度範囲(℃)-10~+50定格電圧(V)DC2.4(動作電圧範囲:DC2.0~3.3)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×86×29(アンテナ及び突起物含まず)本体質量(g)約106(本体のみ、電池除く。ベルトクリップ約10)
ミドルリモートスピーカーマイク モトローラミドルリモートスピーカーマイクモトローラ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
業務用カナル型イヤホンマイク モトローラ業務用カナル型イヤホンマイクモトローラ
4,798税込5,278
1個
当日出荷
イヤホン形状耳かけ型トラスコ品番829-0788適合機種CL1K、CL08アズワン品番64-9538-41
STANDARDオプション ベルトクリップ モトローラSTANDARDオプション ベルトクリップモトローラ
699税込769
1個
当日出荷
STANDARD 純正品オプション
用途ベルトクリップ
ウルトラスタビーアンテナ モトローラウルトラスタビーアンテナモトローラ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
適合GDR4200トラスコ品番829-0786
ニッケル水素充電池2400mAh モトローラニッケル水素充電池2400mAhモトローラ
4,398税込4,838
1個
当日出荷
CL08用ACアダプター モトローラCL08用ACアダプターモトローラ
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
STANDARDオプション 防水スピーカーマイク モトローラSTANDARDオプション 防水スピーカーマイクモトローラ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
STANDARD 純正品オプション
用途防水スピーカーマイク
モトローラ  アコースティックチューブ付きイヤホンマイク モトローラモトローラ アコースティックチューブ付きイヤホンマイクモトローラ
6,298税込6,928
1個
14日以内出荷
適合CL08/CL1Kトラスコ品番829-0790
ブームマイク付ヘッドセット(PTT付) モトローラブームマイク付ヘッドセット(PTT付)モトローラ
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
適合GDB3500/GDB4500/ GDB4800/ GDR3500/ GDR4200/ GDR4800/ GL2000/ GL2500R/ Handie TalkieⅢ/ MiT7000
SSM-58用交換イヤホン耳掛け式 モトローラSSM-58用交換イヤホン耳掛け式モトローラ
3,098税込3,408
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
小型タイピンマイク モトローラ小型タイピンマイクモトローラ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
イヤホンの交換が可能。
対応機種CL40、CL40L、CL45、CL70A、CL120A
充電器用ACアダプター(VAC-73付属品同等) モトローラ充電器用ACアダプター(VAC-73付属品同等)モトローラ
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
CL268【ベルトクリップ(CLIP-32)、ACアダプタ(PS000042A11)、チャージャースタンド(CD-74)付】 モトローラCL268【ベルトクリップ(CLIP-32)、ACアダプタ(PS000042A11)、チャージャースタンド(CD-74)付】モトローラ
32,980税込36,278
1台
当日出荷
最大400mWの高音量出力。野外での使用でもクリアに相手の声を聞き取れます。 リチウムイオン電池セル内蔵。付属のチャージャースタンドで繰り返し充電が可能です。本体にあるマイクロUSB端子に、付属のACアダプターを繋げば、簡単に充電が可能です。 用途や使用状況に応じて電池消費を管理できる「スーパーバッテリーセーブ」選択機能を搭載。最大約40時間の運用が可能です。 作業者が転倒などで一定時間倒れたりしていると、何かしらのトラブルが発生したとみなし、緊急アラームでお知らせします。(無線機の傾斜角度60度以上の場合) 最高クラスの優れた耐水・防塵性能で、アメリカ国防総省制定のMIL規格(MIL-STD-810G)に準拠した高耐久ボディ。さらに上の耐水性能も試験で実証しています。 エマージェンシー機能(アラーム、緊急連絡用メモリーチャンネル、緊急用コール、エマージェンシーライト)を搭載しました。 クリアで聞き取りやすい、最大400mWの音声出力。 グローブを装着した状態でも操作しやすく、どのような状況においても素早く通信できます。付属品を使用することにより、ユーザーの好みや用途に合わせた使い方が可能です。
種類特定小電力通信方式単信および半複信方式防塵防水性能IP66/68送受信周波数(MHz)1ch-9ch:422.2000-422.3000、01ch-11ch:422.0500-422.1750、<中継器使用時>10-18ch:(送信)440.2625-440.3625、(受信)421.8125-421.9125、12-29ch:(送信)440.0250-440.2375、(受信)421.5750-421.7875電波形式F3E・F2D送信出力10mW受信感度-13dBμV以下(@12dB SINAD)低周波出力400mW以上(400mW時歪率10%以下)電池寿命(時間)約30(定格音声出力、送信:受信:待受割合=10:10:80運用時)、スーパーセーブモード1&2利用時:最大約41動作温度範囲(℃)-10~+50定格電圧(V)DC5本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×86×17(アンテナ及び突起物含まず)本体質量(g)約110(本体のみ、電池内蔵。ベルトクリップ約10)付属品ベルトクリップ(CLIP-32)、ACアダプタ(PS000042A11)、チャージャースタンド(CD-74)
STANDARDオプション EKシリーズ用イヤホン モトローラSTANDARDオプション EKシリーズ用イヤホンモトローラ
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
STANDARD 純正品オプション
用途イヤホンアダプター
STANDARDオプション EKシリーズ用イヤホン モトローラSTANDARDオプション EKシリーズ用イヤホンモトローラ
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
STANDARD 純正品オプション
用途イヤホンアダプター
STANDARDオプション タイピンマイク モトローラSTANDARDオプション タイピンマイクモトローラ
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
STANDARD 純正品オプション
用途タイピンマイク
STANDARDオプション イヤピースマイク モトローラSTANDARDオプション イヤピースマイクモトローラ
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
STANDARD 純正品オプション
用途イヤピースマイク
骨伝導ヘッドセット(PTT付) モトローラ骨伝導ヘッドセット(PTT付)モトローラ
42,980税込47,278
1個
12日以内出荷
適合GDR4200、GDB3500、GDB4500、GDB4800、GDR4800、MiT7000、GL2000、GL2500R、Handie TalkieⅢ
PMMN4022用D型イヤホン モトローラPMMN4022用D型イヤホンモトローラ
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
適合CL120A-B、CL120A-S、CL120A-Y、CL120A-NAVY、CL120A-R、CL120A-BLUE、CL40-BLACK、CL40-SILVER、CL40-YELLOW、CL40-NAVY、CL40-RED、CL40-BLUE、CL40L、CL45
連結型充電器 モトローラ連結型充電器モトローラ
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
最大5連結(10台同時充電)に対応。
対応機種CL40、CL40L、CL45充電時間(時間)約3
ヘビーデューティータイピンマイク&イヤホン(イヤホン着脱可) モトローラヘビーデューティータイピンマイク&イヤホン(イヤホン着脱可)モトローラ
6,998税込7,698
1個
当日出荷
マイク:風切音を軽減する風防付。自在に装着できる回転クリップ。 イヤホン:ノイズの影響を受けにくい「より対線」タイプ。交換可能なプラグ式イヤホン。
対応機種CL40、CL40L、CL45、CL70A、CL120A
シングル充電器セット モトローラシングル充電器セットモトローラ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
12日以内出荷
トラスコ品番829-0795適合機種CL1K
リチウムイオン電池 モトローラリチウムイオン電池モトローラ
3,998税込4,398
1個
12日以内出荷
トラスコ品番829-0796適合機種CL1K
VOXマイク付きショートコードイヤホン モトローラVOXマイク付きショートコードイヤホンモトローラ
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷
イヤホン形状耳かけ型適合機種CL1K、CL08
ソフトケース モトローラソフトケースモトローラ
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
適合機種MS50
6連型充電器(ACアダプタ付) モトローラ6連型充電器(ACアダプタ付)モトローラ
17,980税込19,778
1個
12日以内出荷
急速充電器セット(ACアダプター(PS000042A11)付属) モトローラ急速充電器セット(ACアダプター(PS000042A11)付属)モトローラ
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
急速充電器セット(ACアダプター(PS000042A11)付属) モトローラ急速充電器セット(ACアダプター(PS000042A11)付属)モトローラ
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
マグネチッククリップ モトローラマグネチッククリップモトローラ
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
トラスコ品番829-0792
ネックストラップ モトローラネックストラップモトローラ
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
トラスコ品番829-0791
リストバンド モトローラリストバンドモトローラ
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
トラスコ品番829-0794