絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • モノタロウ(305)
  • C’ultiva(カルティバ)(2,452)
  • グリーンクロス(2,339)
  • ユニット(2,199)
  • SHIMANO(シマノ)(2,098)
  • エスコ(2,032)
  • カツイチ(1,280)
  • 日本緑十字社(1,144)
  • (1,013)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](958)
  • つくし工房(937)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(880)
  • マリンテック(816)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
  • がまかつ Gamakatsu(660)
  • 仙台銘板(587)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(567)
  • RS PRO(538)
  • TRUSCO(496)
  • 岩崎製作所(487)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソーラーLEDセンサーライト 日動工業

    ソーラーLEDセンサーライト

    日動工業(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ツイン人感センサーでより広範囲を感知 360度回転する本体取付枠、135度可動するLEDパネル
    用途広範囲を感知付属品パイプ取付金具、角度調整用工具質量(kg)1.4消費電力(W)10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×35×196バッテリーリチウムイオン3.7V 8000mAh色温度6000K照度(Lx)1m:470(100%)、1m:120(25%)充電時間(時間)5設置場所屋外型センサー感知範囲水平180度<有効距離>15m(最大)演色指数(Ra)Ra81定格光束(Lm)1080点灯回数連続/約200回(100%センサー感知点灯)電球の種類LED連続点灯時間(時間)12.5(周囲30Lx以下)(25%常時点灯)エコロジー商品省エネ
  • 電池式LED警告灯 日動工業

    電池式LED警告灯

    日動工業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    マグネットで簡単設置、配線不要の電池式回転灯!。屋内屋外兼用、電池式の回転灯です。点灯パターンは回転、ストロボ、点滅、交互点滅、SOS、全灯HIGH、全灯LOW、4P点、前面の9種類です。マグネット付なので貼り付けることができます。
    仕様屋内・屋外兼用/電池式/背面マグネット付 点灯パターン:回転、ストロボ、点滅、交互点滅、SOS、全灯HIGH、全灯LOW、4P点、前面 球寿命(時間):40000オレンジ質量(g)123(電池込み/155)電源単4アルカリ乾電池×3本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×102×33保護等級IPX3使用電球LED使用環境温度(℃)0~50連続点灯時間(時間)回転/20、点滅/150
  • 電波式LED警告灯 パノラマリング 日動工業

    電波式LED警告灯 パノラマリング

    日動工業
    59,980税込65,978
    1セット
    当日出荷
    同期式でリレー点灯、置く、掛ける、マグネットでくっつける!。屋内屋外兼用、充電式の警告灯です。8個の灯具が連動し、リレー点灯が可能です。点灯パターンはリレーが5種類、単体が6種類です。中央に穴の開いた形状で、三角コーンに装着することが可能です。マグネット付なので貼り付けることもできます。
    付属品ACアダプター、シガープラグ充電器仕様屋内・屋外兼用/電池式/背面マグネット付 ACアダプター:IN/AC100V(50/60Hz)20VA、OUT/DC6V 1500mA 充電電源(V):AC100(50/60Hz) 点灯パターン:リレー/5種類、単体/6種類セット内容灯具×8個、ケース×1質量(kg)総質量/3.9、ケース/1.5、灯具1個/0.3電源リチウムイオンバッテリー3.7V 2200mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース/388×107×439、灯具/175×175×42保護等級IPX5使用電球LED寿命約400回バッテリー容量(Ah)2.2使用環境温度(℃)充電時/-10~45、使用時/-10~45保護機能過充電保護、過放電保護、過電流保護充電時間(時間)1個/4.5~8個/10.5連続点灯時間(時間)6.5~26
  • 電池式LED警告灯 日動工業

    電池式LED警告灯

    日動工業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    マグネットで簡単設置、配線不要の電池式回転灯!。屋内屋外兼用、電池式の回転灯です。点灯パターンは回転、ストロボ、点滅、交互点滅、SOS、全灯HIGH、全灯LOW、4P点、前面の9種類です。マグネット付なので貼り付けることができます。
    仕様屋内・屋外兼用/電池式/背面マグネット付 点灯パターン:回転、ストロボ、点滅、交互点滅、SOS、全灯HIGH、全灯LOW、4P点、前面 球寿命(時間):40000ブルー質量(g)123(電池込み/155)電源単4アルカリ乾電池×3本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×102×33保護等級IPX3使用電球LED使用環境温度(℃)0~50連続点灯時間(時間)回転/50、ストロボ/55、点滅/230、交互点滅/120、SOS/15、全灯HIGH/5、全灯LOW/60、4P点灯/6、前面/42
  • 合図灯ニコUFO用グローブ 赤 日動工業

    合図灯ニコUFO用グローブ 赤

    日動工業
    889税込978
    1個
    当日出荷
    ニコUFO赤の交換用グローブです。
    トラスコ品番409-7221材質PMMA(ポリメタクリル)樹脂径(mm)76
  • ポータブル電源ピンバン 日動工業

    ポータブル電源ピンバン

    日動工業
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    コンパクトサイズで250W使える、頼れるポータブル電源。AC100V、DC12V、USB5Vの電源が利用でき、スマートフォンの充電は約21回行えます。正弦波インバーターを搭載している為、PCなどの精密機器にも安心して使用できます。また、別売りのソーラーパネルを使用すれば、太陽光での充電も可能です。
    用途アウトドア、車中泊、災害備蓄等に付属品ACアダプター、シガープラグ充電器(12V専用)、シガーソケット(12V専用)、携帯電話/タブレット仕様シガープラグ充電器:DC12V専用、屋内用その他ACアダプター:IN:AC100-240V(50/60Hz)、OUT:DC15V/4A、対応ソーラーパネル:LPE-SO120、LPE-SO100質量(kg)2.9出力AC100V(60Hz)-250W、USB/typeA5V-3.1A、DCジャック/12V-5A電源リチウムイオンバッテリー10.8V22.5Ah(3.6V67500mAh)定格連続:250W(40分)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×257×156充電時間約7.5時間寿命充放電約300回バッテリー容量(Ah)22.5使用環境温度(℃)-10~40波形正弦波充電池タイプAC100/200V兼用、DC12Vコンセント数:AC100V×1、USBtypeA×2、DCジャック×3運転時間(時間)連続:AC100V-10W/約17、50W/約4.5、150W/約1.5、250W/約40分
  • 防雨型ポータブル電源「レイニーパワー徳永」 日動工業

    防雨型ポータブル電源「レイニーパワー徳永」

    日動工業
    329,800税込362,780
    1台
    4日以内出荷
    1600Wの安心大容量!!。発火・爆発しない安全リフェバッテリー搭載。防雨型なので急な雨にも対応。EPS機能付きなので急な停電にも対応。
    用途アウトドア、車中泊や出張作業、農地やビニールハウス、通電前の内装工事付属品充電ケーブル、シガー充電ケーブル質量(kg)20.2出力AC100Vコンセント×4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)406×316×273定格出力(W)1600バッテリーリフェ(リン酸鉄)リチウムイオンバッテリー使用環境温度(℃)(使用時)-10~40、(充電時)0~40電池寿命約2500回充電時間(時間)約2.5 (ACアダプター使用時)瞬間出力(W)3200RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX3バッテリー容量(Wh)1587
  • 1000Wポータブル電源 パワーバンク1000 日動工業

    1000Wポータブル電源 パワーバンク1000

    日動工業
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷
    イザという時、家電が使える!AC100V 正弦波出力。騒音・排ガスもなく、手軽に運べる軽量コンパクトな大容量電源。安心・安全で燃えない!リン酸鉄(LifePO4)リチウムイオンバッテリー。衝撃・圧壊・釘刺し(内部短絡)や高温・塩水浸漬でも発火・爆発しない安全性を実現!!様々な厳しい性能評価試験をクリア。
    用途通電前の内装工事、災害被災地や避難所、農地やビニールハウス、アウトドア、車中泊での電源として質量(kg)16.4出力コンセント×4…AC100V(正弦波・60Hz)1000Wh、USB typeA×2…DC5V~9V/2A(最大18W)、USB typeB×8…DC5V/3.1A(2ポート)×4、USB typeC×2…DC5V~9V/2A(最大18W)、DCシガー×1・DCジャック×2…12V/7A(最大10A)最大出力(W)瞬間:約2000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×217×288定格出力(W)1000バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー保証期間1年使用環境温度(℃)【出力・充電時】-10~40、【保管時】-40~60電池寿命約2000回充電時間(時間)8(ACアダプター)蓄電池容量(Ah)46.8蓄電池容量(Wh)1048
  • 自家発電LEDライト ラジオ付 日動工業

    自家発電LEDライト ラジオ付

    日動工業
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    AM/FMラジオが聴ける!サイレンが鳴る「80dB」!夜間蓄光!スマホなどをUSBで充電できる! 小型でいざという時、手回し充電可能な多機能LEDライト!
    付属品USBケーブル質量(g)134電源専用充電池、ダイナモハンドル充電寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×34×163使用時間(分)手回し充電(130回/分):ラジオ5、ライト5周波数AM:522~1656kHz、FM:76~108MHz機能LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能、携帯電話充電可バッテリーリチウムイオン色温度(K)8000照度(Lx)370(1m)バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-10~45電池寿命約500回充電時間(時間)USB:3バッテリー容量(mAh)800LED寿命(時間)40000定格光束(Lm)21連続点灯時間(時間)5
  • ニコカプセル 日動工業

    ニコカプセル

    日動工業
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    保護等級IP55使用電池単1形乾電池×2本センサー感知方式照度センサー設置方式マグネット取付、3点留め取付、吊り下げ、持ち運び取っ手電球の種類LED
  • 電波式LED警告灯 パノラマリング(単品) 日動工業

    電波式LED警告灯 パノラマリング(単品)

    日動工業
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    同期式でリレー点灯、置く、掛ける、マグネットでくっつける!。パノラマフラッシュLGF-CH-ORの交換用灯具です。
    仕様屋内・屋外兼用/電池式/背面マグネット付 ACアダプター:IN/AC100V(50/60Hz)20VA、OUT/DC12V 2500mA 充電電源(V):AC100(50/60Hz) 点灯パターン:リレー/6種類質量(g)280電源リチウムイオンバッテリー3.7V 3000mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×126×39保護等級IPX5使用電球LED寿命約400回バッテリー容量(Ah)3使用環境温度(℃)充電時/-10~45、使用時/-10~45保護機能過充電保護、過放電保護、過電流保護光源色赤、青、黄充電時間(時間)3連続点灯時間(時間)8.5~48.5
  • 電波式LED警告灯 パノラマリング(単品) 日動工業

    電波式LED警告灯 パノラマリング(単品)

    日動工業
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    同期式でリレー点灯、置く、掛ける、マグネットでくっつける!。パノラマリングCLGF-CH-ORの交換用灯具です。
    仕様屋内・屋外兼用/電池式/背面マグネット付 ACアダプター:IN/AC100V(50/60Hz)20VA、OUT/DC6V 1500mA 充電電源(V):AC100(50/60Hz) 点灯パターン:リレー/5種類、単体/6種類質量(g)300電源リチウムイオンバッテリー3.7V 2200mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×175×42保護等級IPX5使用電球LED寿命約400回バッテリー容量(Ah)2.2使用環境温度(℃)充電時/-10~45、使用時/-10~45保護機能過充電保護、過放電保護、過電流保護充電時間(時間)4.5連続点灯時間(時間)6.5~26
  • 電波式LED警告灯 パノラマフラッシュ 日動工業

    電波式LED警告灯 パノラマフラッシュ

    日動工業
    99,980税込109,978
    1セット
    当日出荷
    同期式でリレー点灯、置く、掛ける、マグネットでくっつける!。屋内屋外兼用、充電式の警告灯です。10個の灯具が連動し、点灯パターンは6種類です。フック穴に掛けたり、マグネットで貼り付けることもできます。
    付属品ACアダプター、シガープラグ充電器仕様屋内・屋外兼用/電池式/背面マグネット付 ACアダプター:IN/AC100V(50/60Hz)20VA、OUT/DC12V 2500mA 充電電源(V):AC100(50/60Hz) 点灯パターン:リレー/6種類セット内容灯具×10個、ケース×1質量(kg)総質量/5.2、ケース/2.4、灯具1個/0.28電源リチウムイオンバッテリー3.7V 3000mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース/390×102×394、灯具/118×126×39保護等級IPX5使用電球LED寿命約400回バッテリー容量(Ah)3使用環境温度(℃)充電時/-10~45、使用時/-10~45保護機能過充電保護、過放電保護、過電流保護光源色赤、青、黄充電時間(時間)1個/3~10個/10連続点灯時間(時間)8.5~48.5
  • ポータブル電源 めっさエネル 日動工業

    ポータブル電源 めっさエネル

    日動工業
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    大容量1000Wのポータブル電源です。アウトドア、車中泊、工事現場、もしもの備えに。50/60Hz手動切替、コンセントはAC100Vが4個、DCシガー/12Vが1個、DCジャック/12Vが2個、USB typeA(5V 2.4A)が8個、USB typeA(最大18W)が2個、USB typeCが2個です。パススルー機能、EPS機能搭載。安全性の高いリフェ(リン酸鉄リチウムイオン)バッテリー採用。正弦波インバーターなのでPCなどの精密機器にも使用できます。
    付属品充電ケーブル1.4m/シガー充電ケーブル1.4m仕様屋内用質量(kg)13.9出力AC100V 1000W(USB typeA/5V 2.4A、USB typeA/最大18W、USB typeC/最大100W、DCシガー/12V 10A、DCジャック/12V 5A)電源リン酸鉄リチウムイオンバッテリー22.4V 46.5Ah(1041Wh)(3.2V 325500mAh)定格電力(W)1000(48分)最大出力(W)2000(100V)入力電圧(V)AC100/DC12/24周波数50/60Hz手動切替寿命充放電:約2500回バッテリー容量(Ah)46.5使用環境温度(℃)充電時:0~40/使用時:ー10~40保護機能過負荷保護/過放電保護/過充電保護/短絡保護/温度保護充電時間(時間)2.5波形正弦波サイズ(mm)W390×D285×H228使用環境湿度(%)0~65RoHS指令(10物質対応)対応蓄電時間(時間)AC100V 100W:約6.9時間/300W:約2.8時間/500W:約1.6時間/800W:約1時間/1000W:約48分出力ポートAC100V×4/USB typeA×8/USB typeA×2/USB typeC×2/DCシガー/12V×1/DCジャック/12V×2
  • ポータブル電源用ソーラー分岐ケーブル 日動工業

    ポータブル電源用ソーラー分岐ケーブル

    日動工業
    4,998税込5,498
    1本
    4日以内出荷
    ソーラーパネルを2台繋いで充電時間を短縮!。ソーラーパネルを2台接続できるケーブルです。2台を接続することで、より早く充電することができます。ソーラーパネルLPE-SO200V3、LPE-SO200V2兼用です。適応機種はポータブル電源「レイニーパワー徳永 LPE-E3200LW」「ごっつエネル LPE-E3800L」です。
    適合機種レイニーパワー徳永(LPE-E3200LW)/ごっつエネル2000(LPE-E3800L)
  • ポータブルキャリー 日動工業

    ポータブルキャリー

    日動工業
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    ポータブル電源用のキャリーです。
    付属品荷締め用ラッシングベルト仕様荷台(mm):472.5×470厚さ(mm)折りたたみ時:120耐荷重(kg)50(平地使用時)本体質量(kg)4.2本体高さ(mm)折りたたみ時:630/オープン時:1000
  • ポータブル電源用ソーラーパネル200W 日動工業

    ポータブル電源用ソーラーパネル200W

    日動工業
    69,800税込76,780
    1枚
    3日以内出荷
    ポータブル電源用のソーラーパネルです。
    仕様コード先端:バレットコネクタ適合機種LPE-E3200LW、LPE-E3800L、LPE-R1000L質量(kg)7.5タイプ屋外型出力(W)200種類単結晶パネル電圧(V)開回路:48定格電圧(V)40定格電流(A)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2320×50×545電線長さ(m)2.9充電時間LPE-E3800L/14時間、LPE-E3200LW/13時間、LPE-R1000L/11時間折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×75×617RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65短絡電流(A)5.5
  • ポータブル電源「ごっつ!!エネル」 日動工業

    ポータブル電源「ごっつ!!エネル」

    日動工業
    329,800税込362,780
    1台
    4日以内出荷
    2000Wの安心大容量!!。発火・爆発しない安全リフェバッテリー搭載。充電時間2.5時間と忙しいあなたにピッタリ。EPS機能付きなので急な停電にも対応。
    用途アウトドア、車中泊や出張作業、農地やビニールハウス、通電前の内装工事付属品充電ケーブル、シガー充電ケーブル質量(kg)28出力AC100Vコンセント×4、USB-A×10、USB-C×2、DCシガー(DC12V/10A)×1、DCジャック(DC12V/5A)×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×285×275定格出力(W)2000バッテリーリフェ(リン酸鉄)リチウムイオンバッテリー使用環境温度(℃)(使用時)-10~40、(充電時)0~40電池寿命約2500回充電時間(時間)約2.5 (ACアダプター使用時)瞬間出力(W)3800RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)1966
  • LPE-R1000用充電アダプター 日動工業

    LPE-R1000用充電アダプター

    日動工業
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    パワーバンク1000、LPE-R1000L付属品の充電アダプターです。
    適合機種LPE-R1000L
  • ピンバン用ソーラーパネル100W 日動工業

    ピンバン用ソーラーパネル100W

    日動工業
    46,980税込51,678
    1枚
    3日以内出荷
    ピンバンLRE-R250L用のソーラーパネルです。 自立スタンド付きです。 コンパクトに折りたため、持ち運びに便利な持ち手が付いています。 USB出力端子(5V3A)Type-c・Type-A付きです。
    仕様非防水、単結晶パネル適合機種LPE-R250L質量(kg)4.4出力(W)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1967×6×404電線長さ(m)2.9電線仕様-種別16AWG×2芯折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×65×425充電時間(時間)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防災ロッカー 日動工業

    防災ロッカー

    日動工業
    369,800税込406,780
    1台
    翌々日出荷
    ポータブル電源やLED照明など、緊急時に便利な製品をパッケージした「防災ロッカー」です。下段は空きスペースです。備蓄庫として水や非常食なども収納できます。
    用途災害時、緊急時の備蓄に寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ロッカー)560×400×960
  • ポータブル電源 パワーバンク1000 日動工業

    ポータブル電源 パワーバンク1000

    日動工業
    249,800税込274,780
    1台
    当日出荷
    発火・爆発しない安全リフェバッテリー使用
    用途アウトドアや電源のない場所に。付属品ACアダプタートラスコ品番338-3760幅(mm)395高さ(mm)288奥行(mm)217最大出力(W)2000出力電圧(V)AC100/DC5(USB)/DC12(ジャック・シガー)入力電圧(V)AC100定格出力(W)1000定格出力電力(W)1000
  • LEDセンサーライト クラブアイ 日動工業

    LEDセンサーライト クラブアイ

    日動工業
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷
    動くものに反応して5秒~5分間点灯するセンサー付ライトです。センサーの向きとライトの向きを別々に調整できます。作動のタイミングは夜間のみ・24時間から選べます。
    用途倉庫やガレージ。玄関ポーチや庭先など。セット内容クランプ・L型金具×1、樹脂アンカーセット×2センサー感知方式高感度センサー設置方式クランプ取付、アンカーなどによる壁面取付2018年トラスコ掲載ページ9 1207電球の種類LEDエコロジー商品省エネ