絞り込み
ブランド
  • シナジーインターナショナル
  • ジョイクラフト(23)
  • アキレス(8)
  • CAPTAIN STAG(3)
  • INTEX(2)
  • マリンテック(1)
人数
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(2)
最大積載量(kg)
  • 380(1)
  • 430(1)
  • 450(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人数から絞り込む
3(1)
4(1)
5(2)
ゴムボート パプリカ シナジーインターナショナルゴムボート パプリカシナジーインターナショナル
439,800税込483,780
1組
3日以内出荷
『ゴムボート パプリカ』は、最もスタンダードな船型にもかかわらず、ジョイクラフト自慢のスモールトランサム・ビッグスターン艇です。ホームセンターなどでフロアカーペット(約3mm厚)をお求めいただき、ボートフロアの形に切って敷くと、エアフロアの保護と滑り防止になります。高強度な素材を使用しながらも、軽量設計で持ち運びが簡単です。車載や保管にも場所を取らず、女性や年配の方でも扱いやすいのが特徴です。工具不要で簡単に組み立てられ、空気入れポンプさえあれば短時間で水上に出ることができます。船底にエアフロア構造を採用しており、水面からの衝撃を吸収するので、安定した走行性能を実現しています。様々なオプションが付属しているので、用途に合わせてカスタマイズすることができます。使用後は水洗いして乾燥させるだけで簡単にメンテナンスできます。
用途湖や川での釣り、海水浴、水上ピクニックなど様々なレジャーや、水上での作業用の船に。付属品アルミオール、高圧フットポンプHP-9、腰掛板、補修キット、キャリーバッグ、安全フラッグ形式キール:エアキール+ダイナキール出力トランサムS(PS)適合範囲航行区域:安全に帰着できる範囲幅(cm)船内:70底形状高圧エアフロアチューブ径(Φmm)400~450全幅(cm)150気室数4(チューブ本体3・キール付エアフロア)馬力2または5(一定の水域の場合)
ゴムボート グランド315ワイド 予備検査付き シナジーインターナショナルゴムボート グランド315ワイド 予備検査付きシナジーインターナショナル
329,800税込362,780
1台
14日以内出荷
『ゴムボート グランド315ワイド』は、従来のグランドシリーズより6cm幅広のワイドモデル船舶用品です。遠征釣行の良き相棒となります。4~5人用の大型モデルで、2馬力エンジン搭載のときに5人乗りできる余裕のスペースがあります。9.8馬力までのエンジンセットが装着可能で、バウにモーターマウントを設置することができます。ホームセンターなどで厚さ約3mmのフロアカーペットをお求めいただき、ボートフロアの形に切って敷くと、エアフロアの保護と滑り防止になります。
用途遠征釣行に。仕様予備検査有無:有、定員(人)/積載量(kg):4~5/560、航行区域:3海里(約5.5km)付属品アルミオール、高圧フットポンプHP-9、腰掛板2枚、補修キット、キャリーバッグ、超高圧電動ポンプ、安全フラッグ質量(kg)船体:40形式【底形式/キール形式】高圧エアフロア(スーパーリジッドフレックス)/エアキール+ダイナキール幅(cm)【船内】76長さ(cm)【船内】232人数4~5人用全長(cm)315チューブ径(Φmm)440全幅(cm)164気室数5(チューブ本体3、エアフロア、エアキール馬力最大馬力(出力PS/重量kg):9.8/45.5 トランサムS
ゴムボート グランド315ワイド 予備検査なし シナジーインターナショナルゴムボート グランド315ワイド 予備検査なしシナジーインターナショナル
349,800税込384,780
1個
5日以内出荷
『ゴムボート グランド315ワイド 予備検査なし』は、従来のグランドシリーズより6cm幅広のワイドモデル船舶用品です。遠征釣行の良き相棒となります。4~5人用の大型モデルで、2馬力エンジン搭載のときに5人乗りできる余裕のスペースがあります。9.8馬力までのエンジンセットが装着可能で、バウにモーターマウントを設置することができます。ホームセンターなどで厚さ約3mmのフロアカーペットをお求めいただき、ボートフロアの形に切って敷くと、エアフロアの保護と滑り防止になります。
用途遠征釣行に。仕様定員/積載量:4~5人/560kg●底形式/キール形式:高圧エアフロア(スーパーリジッドフレックス)/エアキール+ダイナキール●航行区域:3海里(約5.5km)付属品アルミオール、高圧フットポンプHP-9、腰掛板2枚、補修キット、キャリーバッグ、超高圧電動ポンプ、安全フラッグ質量(kg)船体:40人数4~5人用寸法(cm)全長315、全幅164、チューブ径44、船内長232、船内幅76気室数5(チューブ本体3、エアフロア、エアキール馬力(出力PS/質量kg)9.8/45.5 トランサムS
ゴムボート