「適合年齢(歳)」から絞り込む
プラズマカーRANGS JAPAN(ラングスジャパン)当日出荷から9日以内出荷
バッテリーもない、ペダルもない、子供も大人も楽しめちゃう、話題のエコカー。アメリカで爆発的人気となった、カナダ生まれの車型乗用玩具です。ギアもペダルもバッテリーもありません!ハンドルの動きだけで前進・後退・方向転換が自由自在。ハンドルの回転角度により、推進距離も調整OK。(ハンドルを大きく切れば、たくさん進みます!)制限体重が100kgなので、お子様と大人の二人乗りも可能です。コロンとしたボディーに、プロペラのようなハンドルがついた可愛いデザインで、お部屋のインテリアとしてもピッタリです。
仕様組立必要寸法(mm)790×420×350質量(kg)3.5耐荷重(kg)100適合年齢(歳)3歳~
バランスバイク ミニ2RANGS JAPAN(ラングスジャパン)4日以内出荷から6日以内出荷
コンパクトパッケージモデル!こだわりのサドルと色合いのオシャレなバイクで出かけよう!ヨーロッパ安全基準CEマーク取得商品。2歳以上のお子様が自転車に乗れるようになるまでの冒険心あふれる乗り物。まさにバランス感覚と反射神経を養うことができる乗り物だから、バランスバイクという名前です。タイヤも耐久性に優れ、環境に優しくお子様のための安心安全素材EVAを使用。「遊びながら自然と身に付くバランス感覚」はラングスジャパンからのメッセージです。
仕様組立:要 ※組立工具(レンチ)入り質量(kg)約2.5耐荷重(kg)20ハンドル高さ(mm)約520~540高さ調整範囲(mm)シート:約370~420適合年齢(歳)2~寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)70×54×35.5
ゾインゴボインゴRANGS JAPAN(ラングスジャパン)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
自転車の空気入れで膨らませることができます 。バランスボールとホッピングの機能を組み合わせた画期的スポーツトイです。アメリカで両親がお子様に選んであげたいトイに与えられる賞「ペアレンツ大賞」の銀賞を受賞。アウトドアでもインドアでも使用でき、ボールで地面を飛び跳ねる感覚はやみつきになる面白さです。お子様のバランス感覚が鍛えられます。筋力がつけば、自然とダイエットにもつながりますので 親子で有意義にご使用ください。アウトドアでお子様が遊ばれる際は、ヘルメット・プロテクターの着用をお勧めいたします。
適合年齢(歳)6歳~寸法(mm)380×710×295質量(g)1200耐荷重(kg)80
バランスバイク アルミボディ マットRANGS JAPAN(ラングスジャパン)11日以内出荷
超軽量2kgのアルミ製ボディ/階段の昇り降りもレジャーもらくらく持ち運び!
主要パーツがアルミ製になることで、持ち運びしやすくなりました。
いつものお出かけもよりずっと楽しくなるはず!
重量がなんと2kg!階段の昇り降りもレジャーにも便利です。
2歳以上のお子様が自転車に乗れるようになるまでの冒険心あふれる乗り物。
まさにバランス感覚と反射神経を養うことができる乗り物だから、バランスバイクという名前です。
タイヤも耐久性に優れ、環境に優しくお子様のための安心安全素材EVAを使用。
「遊びながら自然と身に付くバランス感覚」は
ラングスジャパンからのメッセージです。
適合年齢(歳)2以上寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×60×40シート高(cm)約30~36ハンドル高さ(mm)約520~560タイヤ幅(mm)直径約280耐荷重(kg)20質量(kg)約1.7仕様組立:要(組立工具入り)
バランスバイク ミニRANGS JAPAN(ラングスジャパン)7日以内出荷
こだわりのサドルと色合いのオシャレなバイクで出かけよう!2歳以上のお子様が自転車に乗れるようになるまでの冒険心あふれる乗り物。まさにバランス感覚と反射神経を養うことができる乗り物です。タイヤも耐久性に優れ、環境に優しくお子様のための安心安全素材EVAを使用。アウトドアでお子様が遊ばれる際は、ヘルメット・プロテクターの着用をお勧めいたします。ヨーロッパ安全基準CEマーク取得商品
適合年齢(歳)2歳~仕様組立必要(工具付き)寸法(mm)商品:700×505×460、シート高:約340~360、ハンドル:約480~520色ブルー質量(g)2700耐荷重(kg)20
『玩具/おもちゃ』には他にこんなカテゴリがあります
音カルタ銀鳥産業税込¥1,428¥1,298