絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ(4)
  • ナカバヤシ(1)
細断形状
細断形状
クロスカット(3)
細断形状
ストレートカット(1)
細断形状
マイクロクロスカット(1)
細断可能物
  • 細断可能物CD/DVD(1)
  • 細断可能物カード(1)
定格時間(分)
  • 3
  • 2(3)
  • 4(1)
  • 5(5)
  • 6(1)
  • 10(4)
  • 12(1)
  • 30(2)
  • 60(1)
原稿サイズ
  • A4(4)
  • A6(1)
集塵量(L)
  • 5~10未満(4)
5~10未満
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(5)
グレー・ブラック・ホワイト
リバース機能
  • あり(3)
あり
投入口幅(mm)
  • 2.5(1)
  • 110(1)
  • 220(3)
2.5・110・220
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細断形状から絞り込む
クロスカット
クロスカット(3)
ストレートカット
ストレートカット(1)
マイクロクロスカット
マイクロクロスカット(1)
シュレッダー P6HC アイリスオーヤマシュレッダー P6HCアイリスオーヤマ(15件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
【クロスカット】【同時細断可能数6枚】 【ダストボックス容量8.8L(A4用紙約108枚分)】【CD・DVD・カード対応】 オフィスでのご使用に最適なシュレッダーです。 ゴミ箱は細断くずが見えやすいクリアボックス仕様なので、ゴミの量を確認しやすく便利にお使い頂けます。 【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。 温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。 ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。 テレワーク/リモートワークでのご使用にも最適です。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断ダストボックス容量(L)8.8、(CDケース)0.9細断可能物CD/DVD、カード材質ABS樹脂、スチール、ポリプロピレン質量(kg)4.6電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)190(50/60Hz)センサータイプスイッチ式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×355×349安全装置サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ電源コード(m)1.4連続使用時間(分)3定格細断枚数(50Hz/60Hz)(A4用紙)6枚、(CD・DVD・プラ製カード)1枚細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.2細断寸法(mm)4×27投入口幅(mm)(紙)220、(CD・DVD)123投入口厚(mm)(紙)3、(CD・DVD)2投入口から刃までの距離(mm)(紙)20、(CD・DVD)67細断形状クロスカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)168×355×349リバース機能あり最大投入幅A4
パーソナルシュレッダー アイリスオーヤマパーソナルシュレッダーアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
インテリアになるシュレッダー。 落ち着きのあるカラーがお部屋に馴染みます。 オフィスはもちろん、家庭用としてもおすすめです。
質量(g)3700電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)321×169×350定格時間(分)3ダストボックス容量(L)8.9細断速度3.7m/分投入口幅(mm)220最大細断枚数8枚細断形状クロスカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)321×169×350最大投入幅A4
シュレッダー P5HC アイリスオーヤマシュレッダー P5HCアイリスオーヤマ(5件のレビュー)
6,698税込7,368
1台
当日出荷
【クロスカット】【同時細断可能数5枚】【ダストボックス容量5.7L(A4用紙約60枚分)】 オフィスやご家庭で一人一台使用するのに最適なシュレッダーです。 A4サイズのコピー用紙を5枚同時細断可能です。 ゴミ箱は細断くずが見えやすいクリアボックス仕様なので、ゴミの量を確認しやすく便利にお使い頂けます。 【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。 温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。 ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。 テレワーク/リモートワークでのご使用にも最適です。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断細断形状クロスカットダストボックス容量(L)5.7仕様CDカード無材質ABS樹脂、スチール、ポリプロピレン質量(kg)4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)140(50/60Hz)センサータイプスイッチ式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×330×301安全装置サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ電源コード(m)1.4連続使用時間(分)3定格細断枚数(50Hz/60Hz)(A4コピー用紙)5枚細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.8細断寸法(mm)4×23投入口幅(mm)220投入口厚(mm)2.5投入口から刃までの距離(mm)31寸法(幅×奥行×高さ)(mm)145×330×301リバース機能あり最大投入幅A4
パーソナルシュレッダー アイリスオーヤマパーソナルシュレッダーアイリスオーヤマ
7,498税込8,248
1台
3日以内出荷
インテリアになるシュレッダー。
質量(g)3600電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)153寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)321×169×350定格時間(分)3ダストボックス容量(L)8.9細断速度2.5m/分投入口幅(mm)220最大細断枚数4枚細断形状マイクロクロスカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)321×169×350最大投入幅A4
パーソナルシュレッダ ナカバヤシパーソナルシュレッダナカバヤシ
4,998税込5,498
1台
当日出荷から5日以内出荷
手のひらサイズのコンパクトシュレッダ。 明細書やダイレクトメールなどの個人情報はそのまま捨て無い。 テーブルやゴミ箱の上で、使い方・使う場所、自由自在。お気に入りのゴミ箱がシュレッダに。使うときだけテーブルに置いてさっと細断。 ちょっと使いに最適。
細断形状ストレートカット付属品専用ACアダプター(電池は付属していません)質量(g)約430電源専用ACアダプターまたは単3アルカリ電池×6定格電圧(V)AC100・50/60Hz本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×60×78定格時間(分)約3運転音(dB)約60定格消費電力(W)(50/60Hz)7細断寸法(mm)約5幅投入口幅(mm)110最大細断枚数1定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)168×60×78最大細断枚数(50Hz/60Hz)A4二つ折り1(コピー用紙64g/m2まで)、郵便はがき1(厚み0.2mmまで)リバース機能あり最大投入幅A6

シュレッダー』には他にこんなカテゴリがあります

小型電動シュレッダー