絞り込み
ブランド
  • アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)(1)
  • ナカバヤシ(1)
細断形状
細断形状
マイクロクロスカット(2)
細断可能物
  • 細断可能物カード(1)
定格時間(分)
  • 30
  • 2(3)
  • 3(5)
  • 4(1)
  • 5(5)
  • 6(1)
  • 10(4)
  • 12(1)
  • 60(1)
原稿サイズ
  • A4(2)
集塵量(L)
  • 20~30未満(1)
  • 40~50未満(1)
20~30未満・40~50未満
リバース機能
  • あり(1)
あり
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細断形状から絞り込む
マイクロクロスカット
マイクロクロスカット(2)
オートフィードシュレッダ マイクロ 150AFM-ECS アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)オートフィードシュレッダ マイクロ 150AFM-ECSアコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
61,980税込68,178
1台
当日出荷
作業は紙を置いて閉める等の3ステップ。 細断中そばにいる必要はありません。 機密性に優れたマイクロクロスカット、プラス、静音 使いやすい小型タイプ
質量(kg)15.4容量(L)44消費電力(W)220電源AC100V連続使用時間(分)30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)434×365×617運転音(dB)55ダストボックス容量(L)44.0細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.8細断寸法(mm)2×15最大細断枚数手差し:6細断形状マイクロカットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)434×365×617推奨ゴミ袋サイズ70L最大細断枚数(50Hz/60Hz)手差し時6枚(オート時最大150枚)細断可能物CRAD最大投入幅A4
パーソナルシュレッダ ナカバヤシパーソナルシュレッダナカバヤシ
46,980税込51,678
1台
当日出荷
スタミナ&パワフルタイプの新シリーズ。 連続使用可能時間(分間) 30品!大量の細断処理に最適です。
細断形状マイクロカットダストボックス容量(L)約21(A4コピー用紙約480枚)、分別ケース/約1.3質量(kg)9.3定格電圧(V)AC100・50/60Hz機能オートスタート&ストップ、逆転スイッチ、正転スイッチ、オートカット、オートリバース、ダストボックススイッチ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)368×283×572定格時間(分)約30運転音(dB)約57定格細断枚数(50Hz/60Hz)紙/8枚(A4上質紙64g/m2)細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.6定格消費電力(W)(50/60Hz)290細断寸法(mm)約2×15、CD/カード/4分割投入口幅(mm)紙/A:220、CD/124アズワン品番64-6400-98RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)368×283×572待機電力(W)0.03最大細断枚数(50Hz/60Hz)紙/10(A4上質紙64g/m2)、CD・カード/1リバース機能あり最大投入幅A4

シュレッダー』には他にこんなカテゴリがあります

小型電動シュレッダー