絞り込み
ブランド
  • アイリスオーヤマ(3)
  • Asmix(アスカ)(1)
  • ナカバヤシ(1)
細断形状
細断形状
クロスカット(2)
細断形状
マイクロクロスカット(3)
細断可能物
  • 細断可能物CD/DVD(4)
  • 細断可能物カード(4)
  • 細断可能物ホッチキス(1)
定格時間(分)
  • 5
  • 2(3)
  • 3(5)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 10(4)
  • 12(1)
  • 30(2)
  • 60(1)
原稿サイズ
  • A4(3)
集塵量(L)
  • 1~5未満(1)
  • 5~10未満(2)
  • 10~15未満(2)
1~5未満・5~10未満・10~15未満
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(4)
  • 色レッド(1)
ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
リバース機能
  • あり(4)
あり
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細断形状から絞り込む
クロスカット
クロスカット(2)
マイクロクロスカット
マイクロクロスカット(3)
シュレッダー P5HCS アイリスオーヤマシュレッダー P5HCSアイリスオーヤマ(8件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
【クロスカット】【同時細断可能数6枚】【ダストボックス容量8.8L(A4用紙約110枚分)】【CD・DVD・カード対応】 挿入口が斜めで使いやすいシュレッダーです。 クリアダストボックスなので、溜まった細断くずがサイドから確認できます。 オフィスでも気にせず細断できる静音タイプです。 ダイレクトメールやハガキなどの紙はもちろん、CD・DVD・カードも細断できるので、外部に漏らしたくない情報を守ります。 【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。 温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。 ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。 テレワーク/リモートワークでのご使用に最適です。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断ダストボックス容量(L)8.8、(CDケース)0.9細断可能物CD/DVD、カード裁断形状クロスカット材質ABS樹脂、スチール、ポリプロピレン質量(kg)4.7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)90(50/60Hz)センサータイプスイッチ式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×355×349安全装置サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ電源コード(m)1.4連続使用時間(分)5定格細断枚数(50Hz/60Hz)(A4用紙)5枚、(CD・DVD・プラ製カード)1枚細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.8細断寸法(mm)4×27投入口幅(mm)(紙)220、(CD・DVD)123投入口厚(mm)(紙)3、(CD・DVD)2投入口から刃までの距離(mm)(紙)20、(CD・DVD)67細断形状クロスカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)168×355×349リバース機能あり最大投入幅A4
細密シュレッダー P6HMCS アイリスオーヤマ細密シュレッダー P6HMCSアイリスオーヤマ(13件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
【マイクロクロスカット】【同時細断可能数6枚】 【ダストボックス容量10.8L(A4用紙約150枚分)】【CD・DVD・カード対応】 情報の漏洩をしっかり防ぐ細密カットできます。 オフィスでも使いやすい静音タイプです。 【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。 温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。 ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。 テレワーク/リモートワークでのご使用に最適です。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断細断可能物CD/DVD、カードダストボックス容量(L)10.8、(CDケース)0.9材質ABS樹脂、スチール、ポリプロピレン質量(kg)6.1電源(V)AC100(50/60Hz)センサータイプ光センサー式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×383×400安全装置サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ電源コード(m)1.4消費電力(W)(50/60Hz)115/110連続使用時間(分)5定格細断枚数(50Hz/60Hz)(A4用紙)6枚/5枚、(CD・DVD・プラ製カード)1枚細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.7細断寸法(mm)2×12投入口幅(mm)(紙)220、(CD・DVD)123投入口厚(mm)(紙)3、(CD・DVD)2投入口から刃までの距離(mm)(紙)20、(CD・DVD)45寸法(幅×奥行×高さ)(mm)178×383×400リバース機能あり最大投入幅A4
卓上ペーパーシュレッダー アイリスオーヤマ卓上ペーパーシュレッダーアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
コンパクトな卓上サイズなのでオフィスにも最適です。A4コピー用紙を2枚同時に細断できます。サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ、電流ヒューズの4つの安全装置がついていますので安全面に優れています。
ダストボックス容量(L)約3.55(CD・DVD専用有)細断可能物CD/DVD、カード材質ABS樹脂、AS樹脂、スチールホワイト/ブラック周波数(Hz)50/60電源(V)AC100コード長さ(m)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×143×206安全装置サーマルプロテクター、温度ヒューズ、ダストボックススイッチ、電流ヒューズ定格時間(分)約5定格細断枚数(50Hz/60Hz)【A4用紙】2枚、【CD・DVD・カード】1枚細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約1.3定格消費電力(W)(50/60Hz)5細断寸法(mm)約3×18(クロスカット)投入口幅(mm)(紙)21.8、(CD・DVD)121細断形状クロスカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×143×206リバース機能あり最大投入幅A4
マイクロカットシュレッダー Asmix(アスカ)マイクロカットシュレッダーAsmix(アスカ)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
引き出し型大型ダストボックスでゴミ捨てが簡単!すっきりしたデザインでデスクの景観を損ねません。
用途機密情報、個人情報の細断付属品取扱説明書、保証書消費電力(W)130定格時間(分)5ダストボックス容量(L)6保証期間1年間定格細断枚数(50Hz/60Hz)4枚細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.7最大細断枚数5枚細断形状マイクロカットグリーン購入法適合
パーソナルシュレッダ ナカバヤシパーソナルシュレッダナカバヤシ
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
スリムデザインで引き出しタイプのダストボックス耳障りな音がしない静音設計
質量(kg)6.8定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)125(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×380×400機能オートスタート&ストップ、正転・逆転機能、ダストボックススイッチ、安心設計の投入口定格時間(分)約5運転音(dB)約60/無負荷時ダストボックス容量(L)約10(A4コピー用紙約150枚/5枚細断時)細断寸法(mm)約2×10、CD/5分割、カード/3~5分割投入口幅(mm)紙/220、CD/123最大細断枚数5枚(A4上質紙64g/m2)、CD・カード/1枚細断形状マイクロカット定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)174×380×400待機電力(W)1.5細断可能物紙、CD、カードリバース機能あり

シュレッダー』には他にこんなカテゴリがあります

小型電動シュレッダー