ワイヤレスマイクスピーカー マイク2本付きとうしょう(1件のレビュー)当日出荷
何処でも手軽にカラオケが楽しめるスピーカー。Bluetoothでスマートフォン、タブレット等あらゆる機器に接続可能。AUX接続も可能で解りやすい日本語表示。ホームパーティー等の拡声器、Bluetoothスピーカーとしても活躍。マイク2本付きでデュエットも可能。ボーカルカット、エコー機能搭載。充電式で大容量内蔵バッテリー搭載。USB/microSD再生機能あり。
用途拡声器、カラオケマイクとして。カラオケ、パーティー、司会、歌練習などに。ワイヤレス。Bluetooth。付属品USB充電コード(80cm)、AUXコード(50cm)、取扱説明書(保証書付き)質量(kg)1.5出力(W)スピーカー:10×2スピーカー消費電力(W)20バッテリーリチウムイオンポリマー3000mA/3.7V充電時間(スピーカー)約4時間充電~3時間使用可能、(マイク)約2時間充電~1時間使用可能バッテリー電圧(V)マイク:3.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×12×26バッテリー容量(mAh)マイク:1200