5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レコードやカセットテープなどに保存されたアナログ音楽をデジタル保存できる、USBオーディオキャプチャーです。 USB接続なのでノートパソコンでも使用できます。
仕様ソフトウェアエンコード、音声ビットレート:128kbps、キャプチャー方法:パソコンソフト セット内容本体、3.5mm変換アダプタ、ソフトCD-ROM、取扱説明書・保証書 電源USBバスパワー(DC5V) ケーブル長(m)約0.7 対応OSWindows:11、 10、 8.1、 8、 7 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBポート(Aコネクタ)をもつ機種。 接続(パソコン)USB Aコネクタ 適合機器(入力)RCA音声端子(L/R)、または3.5mmステレオミニ端子に接続可能な音声再生機器 インターフェース【接続端子】USB2.0準拠 サンプリング(レート)44.1kHz、48kHz※付属ソフトの設定では8~384kHzまで設定ができますが、本製品には対応しない場合があります。 音声記録MPEG-1(mp3)、 Wave(wav)、 AIFF(aiff)、 FLAC(flac)、 Ogg(ogg)、 MPEG-1(mp2) 記録時間約10MB/分WAV:約10MB/分MP3:936KB/分Ogg:909KB/分FLAC:3.5MB/分MP2:1.2MB/分※サンプリング周波数44.1kHz、16bitの場合 対応アプリケーションAudacity(付属) 音声入力RCA・ステレオミニ システム対応CPU:Pentium IV1.6GHz以上メモリ:512MB以上ハードディスク:1GB以上空き容量API:DirectX9.0c対応ディスプレイ:XGA(1024×768)以上その他:USB2.0ポート、CD-ROMドライブ
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

カセットテープとUSBメモリの再生や録音、ラジオの再生、録音ができるラジオカセットレコーダーです。 カセットテープの音源をUSBメモリに、パソコンを使わずに直接保存することができます。 カセットテープの音源をMP3変換することで、保管場所を取らず、半永久的に保存できます。 AM/FMラジオを聴くことができ、カセットテープへの録音も可能です。 USBメモリの音声データをカセットテープに録音することも可能です。 ヘッドホンやイヤホンを接続して使用することができます。 電源は、電源コードまたは単三乾電池4本で使用することができます。 本体内蔵の録音マイクで周囲の声を拾うことができ、講演などの演者の前に置くことで、話した内容を録音することができます。
仕様(接続端子)2Pメガネプラグ メス、音声ビットレート:128kbps、ハードウェアエンコード、(トラック方式)コンパクトカセットモノラル、キャプチャー方法:メモリに直接保存(パソコン不要) セット内容本体、電源コード、取扱説明書・保証書 消費電力(W)約4 電源AC100V 50/60Hzまたは、単三乾電池×4※乾電池は付属していません。 ケーブル長(m)約1.5 周波数範囲(Hz)【カセットテープ】再生時:60~10000、録音・再生時:100~10000【USBメモリ】再生時:100~10000、録音・再生時:125~10000 使用時間テープ再生:スピーカー/約30時間、イヤホン/約40時間、USBメモリ再生:スピーカー/約25時間、イヤホン/約35時間、FMラジオ再生:スピーカー/約45時間、イヤホン/約50時間、AMラジオ再生:スピーカー/約47時間、イヤホン/約52時間※乾電池を使用し音量50%で再生時の目安 サンプリング(レート)44.1kHz 対応メディアUSBメモリ、(ファイルシステム)FAT32 保存形式USBメモリ 接続端子(メモリー)USB Aポート スピーカー1W 音声記録MPEG-1(mp3) アンテナFM:ロッドアンテナAM:内蔵アンテナ 記録時間約950KB/分※カセットテープの音源をUSBメモリへ録音する場合 テープ(対応)ノーマルポジション(Type I) 受信局FM:76~108MHzAM:530~1600kHz 音声入力カセットテープ+マイク入力 適合容量(GB)(メディア)32
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷

カセットテープで再生した音楽をパソコンへ録音するすることができます。 専用ソフトで簡単に録音できます。※カセットテープに録音することはできません。 ステレオ対応 MP3・WMA・WAV形式を選ぶことができます。 イヤホンをさせばカセットテープレコーダーとしても使えます。
仕様サンプリング周波数:WAV:44.1kHzMP3:32kbps/16.0kHz、64kbps/24.0kHz、128・192・320kbps/44.1kHzWMA:44.1kHz トラック方式:コンパクトカセットモノラル ビットレート:WAV:1411kbpsMP3:32・64・128・192・320kbpsWMA:32・64・128・192・320kbps 記録時間・容量:【WAV】約10MB/分【MP3】32kbps:約236KB/分 64kbps:約473KB/分 128kbps:約943KB/分1 セット内容ソフトCD-ROM、ミニUSBケーブル(約70cm) 電源単三型乾電池×2本 または USBバスパワー(DC5V) 対応OSWindows10, 8.1, 8, 7, Vista, XP 記録方式WAV、MP3、WMA インターフェースUSB2.0 使用時間3時間※アルカリ電池使用時 コネクタオーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック給電用:microUSBコネクタ メス 取扱説明書あり
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

カセットテープの再生と、カセットテープの音源をUSBメモリに録音できる、カセットテープ変換プレーヤーです。パソコンを使うこと無く、カセットテープの音源を直接USBメモリ、microSDカードに保存することができます。カセットテープの音源をMP3変換することで、保管場所を取らず、半永久的に保存できます。USBメモリ、microSDカードに保存したデータを本体で再生することもできます。内蔵スピーカーからの音声を出力でき、別売りのイヤホンを接続すれば、イヤホンからの出力も可能です。内蔵マイクによるカセットテープへの録音をすることができます。取っ手付きで持ち運びしやすく、また引っ掛けにも便利です。
仕様●サンプリングレート:32.0kHz●トラック方式:コンパクトカセットモノラル●メモリー接続端子:USB Aポート●音声ビットレート:128kbps●記録時間容量:約1MB/分(※カセットテープの音源をメモリへ録音する場合)●給電用端子:USB Type-Cポート 質量(g)約680 消費電力(W)約1.4 電源DC5V/1.5A、または、単二乾電池 ×4 ※乾電池は付属していません。 方式エンコード:ハードウェアエンコード 使用時間テープ再生・録音:約25時間、USB再生:約40時間(※乾電池を使用し音量50%で再生時の目安) 周波数範囲60~10,000Hz 保証期間ご購入日より6か月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.8×24.5×4.7(取っ手を除く) スピーカー4Ω 3W 音声記録MPEG-1(mp3) スロットmicroSDカードスロット ケーブル長(cm)約75 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷

カセットテープとmicroSDカードの再生や録音、ラジオの再生、録音ができるラジオカセットレコーダーです。 カセットテープの音源をmicroSDカードに、パソコンを使わずに直接保存することができます。 カセットテープの音源をMP3変換することで、保管場所を取らず、半永久的に保存できます。 AM/FMラジオを聴くことができ、カセットテープへの録音も可能です。 microSDカードの音声データをカセットテープに録音することも可能です。 持ち運びしやすいサイズで、ヘッドホンやイヤホンを接続して使用することができます。 電源は、AC電源または単三乾電池×2本(別売り)で使用することができます。 本体内蔵の録音マイク、または外付けマイクを接続すれば、周囲の声を拾うことができ、講演などの演者の前に置くことで、話した内容を録音することができます。
仕様対応オーディオフォーマット:MP3 対応メディアファイルシステム:FAT32 対応テープ:ノーマルテープ(Type I) サンプリング周波数:32.0kHz 記録時間・容量:約940KB/分※カセットテープの音源をmicroSDカードへ録音する場合 トラック方式:コンパクトカセットモノラル ビットレート:128kbps 受信範囲:FM/76~108MHz、AM/530~1,600kHz セット内容本体、ACアダプタ、USBケーブル(給電用)、イヤホン 電源単三乾電池 ×2・USB給電(DC5V/0.5A) 記録方式MP3 使用時間テープ再生:イヤホン/約16時間 スピーカー/約14.5時間microSDカード再生:イヤホン/約44時間 スピーカー/約20時間FMラジオ再生:イヤホン/約52時間 スピーカー/約45.5時間AMラジオ再生:イヤホン/約54時間 スピーカー/約47時間※乾電池を使用し音量50%で再生時の目安 周波数範囲【カセットテープ】再生時:60~8,000Hz 録音・再生時:100~8,000Hz【microSDカード】再生時:50~15,000Hz 録音・再生時:80~10,000Hz 対応メディア8~32GBまでのmicroSDHCカード スピーカー50mm ×1(8Ω 1W) コネクタマイク入力:3.5mmステレオミニジャック音声出力:3.5mmステレオミニジャック スロットmicroSDカードスロット アンテナFM/ロッドアンテナ、AM/内蔵アンテナ 消費電流380mA
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷

『ポータブルオーディオ』には他にこんなカテゴリがあります