絞り込み
ブランド
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)
  • 安田(3)
  • エスコ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレスタッチ送信親機 DAW-71 TAKEX(タケナカエンジニアリング)ワイヤレスタッチ送信親機 DAW-71TAKEX(タケナカエンジニアリング)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷から5日以内出荷
ペアリング機能を搭載した抗菌仕様の新型タッチスイッチ!
質量(g)約140電源単4アルカリ電池×2本配線接続端子式(子機のリード線を接続)チャンネル数7ビット 126チャンネル消費電流(mA)7以下使用周囲温度(℃)-10~55(結露なきこと)到達距離(m)標準電波:約5(見通し距離)使用周囲湿度90%以内電池寿命約3年(1回1秒送信、1日500回使用)設置場所屋内、半屋外(直接雨のかからない所)(IPX3)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合送信間隔タッチ時:間欠送信(押しっぱなしの場合、約1分後に送信停止)伝送信号デジタルパルス符号伝達方式使用周波数(MHz)315MHz帯材質(外周部)樹脂
光線式アクティブセンサー DA-303 TAKEX(タケナカエンジニアリング)光線式アクティブセンサー DA-303TAKEX(タケナカエンジニアリング)
38,980税込42,878
1台
当日出荷から5日以内出荷
必要機能のみに絞り込んだ薄型無目付けセンサー
質量(g)約180出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点 DC50V 0.1A(抵抗負荷)電源電圧AC/DC12~110V±10% 50Hz/60Hz検出方式近赤外線反射方式(静止検知)感度調整方法感度ボリュームにて設定可使用周囲温度(℃)-20~+60リセットデップスイッチを変更後、6秒後にリセットが掛かる環境対応通常/レベル1/レベル2/レベル3(ディップスイッチにて設定)動作表示灯(1)通電待機時:緑色点灯、(2)検出時:赤色点灯、(3)ドア 引掛け:橙色点灯、(4)リセット待ち:橙色高速点滅干渉防止機能4周波切替出力保持時間約0.5秒RoHS指令(10物質対応)対応消費電流AC100V時2.4VA以下、DC12V時80mA以下グリーン購入法適合高さ(m)3(最大取付)保持期間【静止保持時間】2秒・10秒・60秒・無限大(∞)秒(ドア側1、2列目)、3~4列目は2秒固定可変範囲奥行き範囲 機械的調整手段:0°/+5°(本体角度設定)奥行き範囲 電気的調整手段:1/2/3/4列監視(ディップスイッチにて設定)横幅範囲 機械的調整:標準/狭い(エリアマスク設定)
ACアダプター TAKEX(タケナカエンジニアリング)ACアダプターTAKEX(タケナカエンジニアリング)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
スイッチング方式採用により、安定した出力電圧。 出力側をリード線式にすることで、汎用的なACアダプターとして使用可能。
質量(g)約80消費電力(VA)14(最大負荷時)
赤外線ビームスイッチ(近赤外線式1ビーム型) 対向型 TAKEX(タケナカエンジニアリング)赤外線ビームスイッチ(近赤外線式1ビーム型) 対向型TAKEX(タケナカエンジニアリング)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から12日以内出荷
超小型なコントローラと自由に切断可能な接続コードで容易に設置できます。 赤外線ビームスイッチ(DSシリーズ)は、自動ドアの付近にセンサーを取付ける事により、開閉部分での人の立ち止まりを検出、ドアの動きを制御し安全を確保する挟み込み防止用補助スイッチです。
センサー部:透明、コントローラ部:ホワイト電源電圧AC100V 50/60Hz検出方式近赤外線ビーム遮断方式(対向型)使用周囲温度(℃)-25~+55応答速度遮光時(検知時):100ms以上の遮光を検知、入光時遅延時間:約1秒 出力時間:遮光時間+オフディレイ(約1秒)動作表示灯入光時:点灯(緑色)設置場所センサー部:屋内・半屋外、コントローラ部:屋内材質(外周部)センサー部:樹脂、コントローラ部:樹脂
ワイヤレスタッチスイッチ受信機 DAW-31 TAKEX(タケナカエンジニアリング)ワイヤレスタッチスイッチ受信機 DAW-31TAKEX(タケナカエンジニアリング)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
抗菌仕様のシンプルでスタイリッシュなタッチスイッチ!
ブラック質量(g)約130電源電圧AC/DC12~110V±10%消費電力AC100V時:3.5VA以下、AC24V時:2.0VA DC24V時:50mA、AC12V時:1.9VA DC12V時:100mA通信方式FM検波方式出力接点無電圧リレー接点(a接点) (受信時:閉)×2、DC50V0.1A(抵抗負荷)モード設定ペアリングモード/セレクトスイッチモード使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度30%~90%設置場所屋内表示灯電源表示LED:運用中(通電時赤点灯/受信時消灯)、状態表示LED:受信レベル0(弱)消灯/レベル1赤点灯/レベル2緑点灯/レベル3(強)青点灯受信周波数312.5MHz出力保持時間0.5秒/1.5秒RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合材質(外周部)樹脂
DAW-71用ブロンズカバー TAKEX(タケナカエンジニアリング)DAW-71用ブロンズカバーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
光線式アクティブセンサー DA-T100 TAKEX(タケナカエンジニアリング)光線式アクティブセンサー DA-T100TAKEX(タケナカエンジニアリング)
46,980税込51,678
1台
5日以内出荷
ドアウェイ監視機能付で取付高さ2.0~4.0mに対応します。 幅・奥行は細かい検知範囲調整が可能ですので設置環境にあわせた検知エリア調整が可能です。 業界トップクラスの60スポットで 高所設置でも高密度な検出範囲を維持し安全性が向上しました。 「環境対策」を3段階と、「虫対策」の機能により、降雪や虫が飛び交うことによる誤動作対策をさらに強化しました。 また環境対策自動設定機能を使えば、降雪が予測される温度になると、環境対策モードへ自動的に切替、雪による誤動作を軽減します。 7色のL E D表示で、設定状況の確認(雪・虫モード)や検出範囲確認モードにより誤動作している列の特定が可能です。
質量(g)約290出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点 DC50V 0.1A(抵抗負荷)電源電圧AC/DC12~110V±10% 50Hz/60Hz検出方式近赤外線反射方式(静止検知)使用周囲温度(℃)-20~+60(結露なきこと)環境対応自動/手動レベル なし/1/2/3動作表示灯待機時:青点灯(雪レベル・虫モード設定時:水色点灯)、検知時:赤色点灯 学習動作中:緑点灯、ドア引掛け:青または水色高速点滅/緑高速点滅(学習中)、自己診断異常時:青または水色高速点滅/緑高速点滅(学習中)干渉防止機能6周波切替出力保持時間約0.5秒RoHS指令(10物質対応)対応消費電流AC100V時:4.3VA以下、AC24V時:2.5VA DC24V時:65mA、AC12V時:2.5VA DC12V時:140mAグリーン購入法適合検出時間(ms)【静止体検出時間】起動エリア(外側4、5列目):2秒・10秒、存在エリア(シャッター側 1、2、3列目):2秒・10秒・60秒・∞高さ(m)2~4(取付)材質(外周部)樹脂可変範囲【奥行きエリア可変機能】<角度調整>本体0~15°(奥行き範囲調整ネジ)、<検出列設定>5~2列(ディップスイッチによる)【幅エリア可変機能】<検出範囲移動>1列移動(左右それぞれ幅範囲調整ノブ設定)、<検出幅設定>6/4/2列移動(左右それぞれディップスイッチ設定)
シャッターセンサー 磁気変調式 TAKEX(タケナカエンジニアリング)シャッターセンサー 磁気変調式TAKEX(タケナカエンジニアリング)
10,980税込12,078
1組
5日以内出荷
センサーが発報すると、内蔵タイマーによりメモリー表示灯が3分間点滅後47分間点灯しますので、同一回線に複数台のセンサーを接続しても、一目で発報したセンサーを知ることができます。さまざまな外部磁気の影響をキャンセルする調整機能を搭載。シャッターのこじ開け、破壊を確実に検知します。磁気変調式ですので、クモ・蛾など小動物の影響、ほこりや汚れ、結露、氷結等の影響、外乱光の影響は全く受けません。寒冷地、高温多湿地などでも安心してご使用頂けます。独自の回路設計、機構設計などによりハイレベルな耐ノイズ性能をもたせています。磁力の経年変化、シャッタースラットからの脱落などのご心配は不要です。保磁力が高く、耐候性に富み、曲面に貼り付けられる柔軟性のある特殊シートを採用しています。内蔵アームにより、センサー~マグネットシート間の距離や高さの調節が自在に行えます。磁力感度が不安定になると不安定表示灯が点灯し、メンテナンスをお知らせします。フロントマスクにピッタリマッチするシンプルでスマートなデザイン。シャッターのガタツキによる誤作動を防止する遅延回路内蔵。雨水などの侵入を防止する防滴構造採用。システム設計に便利な無電圧1cリレー出力型。動作確認に便利な動作表示灯付。警戒時:点灯、警報時:消灯
材質樹脂質量(g)約95検出方式磁気変調方式配線接続M3セルフアップ端子式電源電圧(V)DC10~30(極性なし)消費電流(mA)38以下応答時間(秒)(検知)1~2秒(可変不可)使用周囲温度(℃)-20~+50設定距離(mm)30~120(センサー~マグネットシート間)設置場所屋内:シャッター巻取りケース・鴨居取付警報出力無電圧リレー接点(c接点)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)表示灯アラーム/緑色LED:警戒時点灯、不安定/赤色LED:磁力感度不安定時点灯、メモリー/黄色LED:警報後3分間点滅・47分間点灯
非接触スイッチ TAKEX(タケナカエンジニアリング)非接触スイッチTAKEX(タケナカエンジニアリング)
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷
スイッチに触れずに操作ができる! ウイルス・細菌による感染リスクを回避! 衛生面に配慮した施設などに最適!! 本体に触れずに自動ドアなどを開閉できるので、食品工場、病院、老健施設など 衛生面に配慮が必要な現場に最適です。 LED表示、アンサーバック音により、検知状態が一目で確認できます マイクロ波方式の採用により、低温倉庫等の温度差が生じる現場での結露による 誤動作が大幅に軽減されます。出力はワンショット・ラッチ出力の2パターン設定が可能です。 IP55相当の設計により、洗浄可能でより衛生的な本体構造を実現致しました。 厚さ22mmの業界最薄で他の器具と並べても違和感を与えません。
仕様(動作確認音)音量:大/小/無音、(抗菌処理)ASA樹脂/Ag入り、(耐薬品)洗浄用次亜塩素残質量(g)約100検出方式マイクロ波方式検出距離(mm)最大約500電源電圧(V)DC12~24±10%保護等級IP55相当(壁面(裏面)は該当せず)消費電流(mA)100以下出力接点無電圧リレー接点1a(ワンソット(検出時間+0.5秒オフデュレイ)/ラッチ切替式)、DC30V・1.0A使用周囲温度(℃)-25~+60(結露・氷結なきこと)設置場所屋内・半野外(雨の直接かからない場所)表示灯接点出力時:橙点灯、待機時:緑点灯/青点灯/消灯 切替式
マルチ送信機 TX13-1133 TAKEX(タケナカエンジニアリング)マルチ送信機 TX13-1133TAKEX(タケナカエンジニアリング)
98,980税込108,878
1台
7日以内出荷
電源単4電池×2消費電流(mA)25以下(送信時)使用周囲温度(℃)-10~+60電池寿命約1年(1日2回操作)受信周波数314MHz
ワイヤレスリモコンスイッチ DSR-1T TAKEX(タケナカエンジニアリング)ワイヤレスリモコンスイッチ DSR-1TTAKEX(タケナカエンジニアリング)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
仕様送信機登録数 100ID(約40億通りの内より各個別)質量(g)約110(ハーネス含まず)電源コイン形リチウム電池:CR2032×1個使用周囲温度(℃)0~50動作表示電波送信時:赤色LED点灯電池寿命1日8時間使用で9ヶ月電波到達距離(m)約10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合送信間隔押しボタン操作時出力使用周波数(MHz)314
ワイヤレスリモコンスイッチ DR-243T TAKEX(タケナカエンジニアリング)ワイヤレスリモコンスイッチ DR-243TTAKEX(タケナカエンジニアリング)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
送信機は操作性重視の設計 人の手にフィットしやすい形状の送信機
質量(g)約25電源電圧コイン型リチウム電池CR2032チャンネル数2CH使用周囲温度(℃)-10~+50到達距離(m)約40(最大)電池寿命1日2回で1年以上操作回数3点RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電波型式特定小電力ワイヤレス
ワイヤレスタッチスイッチカバー TAKEX(タケナカエンジニアリング)ワイヤレスタッチスイッチカバーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ワイヤレスタッチスイッチ送信子機 DAW-81 TAKEX(タケナカエンジニアリング)ワイヤレスタッチスイッチ送信子機 DAW-81TAKEX(タケナカエンジニアリング)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
抗菌仕様のシンプルでスタイリッシュなタッチスイッチ!
質量(g)約80配線接続リード線式(2芯)出力接点無電圧接点(a接) タッチ時:閉使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度90%以内設置場所屋外、半屋外(IPX7)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合送信間隔タッチ時:間欠送信(押し続けた場合約1分後に送信停止)材質(外周部)樹脂
ワイヤレスタッチスイッチ DAW-200(送信子機) TAKEX(タケナカエンジニアリング)ワイヤレスタッチスイッチ DAW-200(送信子機)TAKEX(タケナカエンジニアリング)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
特定小電力方式を採用!(2.4GHz帯を採用) 電波の到達距離もさらに伸び、電波の信頼性を向上させました。
シルバー質量(g)約110配線接続リード線式(2芯)出力接点無電圧接点(a接点)タッチ時:閉使用周囲温度(℃)-10~+55設置場所屋外、半屋外 IPX6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合送信間隔タッチ時:間欠送信(押しっぱなしの場合、約1分後に送信停止)材質(外周部)樹脂
防雨カバー・小 BK-301 DA-100/301用 TAKEX(タケナカエンジニアリング)防雨カバー・小 BK-301 DA-100/301用TAKEX(タケナカエンジニアリング)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
電源ユニット TAKEX(タケナカエンジニアリング)電源ユニットTAKEX(タケナカエンジニアリング)
7,372税込8,109特価
1台
当日出荷
防犯監視システムなどの機器への組み込み専用電源装置です。 DC12Vを出力しますので、センサー機器への電源供給用として使用できます。 小型の電源装置で壁面設置ができます。
質量(g)約110消費電力(W)4設置場所屋内・壁掛式表示灯(電源)動作時・緑色LED点灯
壁面取付用プレート TAKEX(タケナカエンジニアリング)壁面取付用プレートTAKEX(タケナカエンジニアリング)
2,198税込2,418
1台
3日以内出荷
DLW-3T用の壁面取付用プレートです
フットスイッチ TAKEX(タケナカエンジニアリング)フットスイッチTAKEX(タケナカエンジニアリング)
85,980税込94,578
1台
4日以内出荷
業界初のTOF測距方式採用のフットスイッチ制御器一体型で施工性が格段に向上
材質本体:SUS、前パネル:ポリカーボネート樹脂質量(g)約540(埋込BOX 約510含まず)出力接点:無電圧1a フォトモスリレー接点 DC30V 0.3A、ワンショット(検知時間+2秒オフディレイ)検出方式TOF測距方式消費電力AC100V:6VA(最大)、DC12V:100mA(最大) DC24V:100mA(最大)(電流)電源電圧(V)AC100±10% DC12~24±10%保護等級IPX5相当(壁裏面は該当せず)検知方式検知音:鳴動/消音(ディップスイッチにて切替)LED動作表示:検出時一時点灯LED(検出中+0.5秒オフディレイ)、待機時:青点灯又は消灯、検知時:橙色点灯、待機時の点灯/消灯(ディップスイッチにて切替)設置場所屋内周囲温度(℃)使用可能:-10 ~ +50(結露なきこと)
光線式アクティブセンサー TAKEX(タケナカエンジニアリング)光線式アクティブセンサーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
手をかざして自動ドアが開くTouchless機能が付いた無目下内蔵型センサー!自動ドア上部のセンサーの起動エリアをドアのプレートにピンポイントにすることで、タッチスイッチの働きを疑似的に行うことができます。手を自動ドアのプレートに近づけるとセンサーが検知して開くことができますので、非接触(タッチレス)でドアを開けることができます。中央、左、右の各4スポット、全12スポットの4通りでタッチレス検知エリア設定が可能です。引分け、左右片引きドアにも対応可能です。横切り進行ではドアが開かないので、自動ドアの無駄な開閉を軽減するのに効果的です。ディップスイッチの切替で従来型の起動用無目下内蔵型センサーとしても使用可能です。
直流電源ユニット TAKEX(タケナカエンジニアリング)直流電源ユニットTAKEX(タケナカエンジニアリング)
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
1個用スイッチボックスサイズの小型な直流電源ユニット 入力AC100V~200V・出力DC12V・800mAの小型直流電源ユニットです。 1個用スイッチボックス(浅型)に適合したサイズです。 非接触スイッチ【DHS-1】と組み合わせれば直流電源と一体で設置可能なほか、自動ドアの周辺機器用直流電源、セキュリティシステム機器の直流電源として最適です。
材質樹脂質量(g)約200消費電力(W)13以下配線接続端子式出力電圧(V)DC12±2%電源電圧(V)AC100~200±10%(50/60Hz)出力電流(mA)800使用周囲温度(℃)-5~+40(結露なきこと)設置場所屋内表示灯動作時:緑LED点灯
マルチ受信機 RX23-1283 TAKEX(タケナカエンジニアリング)マルチ受信機 RX23-1283TAKEX(タケナカエンジニアリング)
53,980税込59,378
1台
10日以内出荷
電源電圧AC100V/200V±10%出力接点無電圧リレー接点 AC200V・3A以下(a接点×2、c接点×1)使用周囲温度(℃)-10~+60消費電力(VA)2以下表示灯待機時:緑LED点灯、受信時:消灯受信周波数314MHz
デジタルオートシステム SX04 TAKEX(タケナカエンジニアリング)デジタルオートシステム SX04TAKEX(タケナカエンジニアリング)
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷から19日以内出荷
1台の送信機で1台の受信機の「開・閉・停」3点を制御できます。 電動シャッターや車庫、ゲートなどのワイヤレス制御に最適です。 誤動作防止用のセーフロックスイッチ付。 受信機には異なったIDコードの送信機を最大100台まで登録することが可能です。 40億通り以上のコード数があり、他の送信機により作動することはありません。 受信機はエンジンBOX内に取付可能です。
表示灯待機時:緑LED点灯、受信時:消灯受信周波数314MHz
デジタルオートシステム SX04 TAKEX(タケナカエンジニアリング)デジタルオートシステム SX04TAKEX(タケナカエンジニアリング)
65,980税込72,578
1台
5日以内出荷から19日以内出荷
送信機・受信機1:1で1点の制御を行うシステムです。 自動ドアや車庫、ゲートなどのワイヤレス制御に最適です。 誤動作防止用のセーフロックスイッチ付。 受信機には異なったIDコードの送信機を最大100台まで登録することが可能です。 40億通り以上のコード数があり、他の送信機により作動することはありません。 受信機はエンジンBOX内に取付可能です。
仕様周波数:314MHz、電源:電池 CR2032、使用可能周囲温度:-10℃~+60℃、質量:約40g、外形寸法:W52×H85×D9mm表示灯待機時:緑LED点灯、受信時:消灯受信周波数314MHz
ハイブリッドリモコン DHV-24R TAKEX(タケナカエンジニアリング)ハイブリッドリモコン DHV-24RTAKEX(タケナカエンジニアリング)
31,980税込35,178
1台
5日以内出荷
1台のリモコンで電波・赤外線・電波と赤外線のハイブリッド送信機としてマルチな使用が可能
仕様登録台数:最大200ID性能電波性能:特定小電力ワイヤレス、赤外線性能:近赤外線直接受信方式出力無電圧リレー接点c接点 DC24V 1A/AC125V 0.5A電源CR2032×1個(コイン形リチウム電池)電源電圧DC12~24V±10%出力方式ワンショット出力(赤外線/電波)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×45モード切替赤外線のみ/電波のみ/赤外線+電波(両方)消費電流(mA)100以下コントロール1点到達距離(m)赤外線:約8(周囲に障害物がないこと)電池寿命1秒/1回×10回/1日 1年以上周波数(MHz)314(信号周波数)電波到達距離(m)約20(見通しの良い場所)動作温度(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応無線特定小電力無線 312MHzグリーン購入法適合
ハイブリッドリモコン DHV-1T TAKEX(タケナカエンジニアリング)ハイブリッドリモコン DHV-1TTAKEX(タケナカエンジニアリング)
31,980税込35,178
1台
5日以内出荷
1台のリモコンで電波・赤外線・電波と赤外線のハイブリッド送信機としてマルチな使用が可能
仕様登録台数:最大200ID性能電波性能:特定小電力ワイヤレス、赤外線性能:近赤外線直接受信方式出力無電圧リレー接点c接点 DC24V 1A/AC125V 0.5A電源CR2032×1個(コイン形リチウム電池)電源電圧DC12~24V±10%出力方式ワンショット出力(赤外線/電波)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×45モード切替赤外線のみ/電波のみ/赤外線+電波(両方)消費電流(mA)100以下コントロール1点到達距離(m)赤外線:約8(周囲に障害物がないこと)電池寿命1秒/1回×10回/1日 1年以上周波数(MHz)314(信号周波数)電波到達距離(m)約20(見通しの良い場所)動作温度(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応無線特定小電力無線 312MHzグリーン購入法適合
ワイヤレスリモコンスイッチ DSR-24V TAKEX(タケナカエンジニアリング)ワイヤレスリモコンスイッチ DSR-24VTAKEX(タケナカエンジニアリング)
38,980税込42,878
1台
5日以内出荷
1点式の微弱電波型リモコンスイッチ。(到達距離10m) 送信機は携帯しやすいコンパクトサイズ。 各種ゲートの開閉用リモコンとして最適です。
電源電圧DC12V~24±10%消費電流(mA)45以下出力接点無電圧リレー接点1a DC30V 0.5A(抵抗負荷)使用周囲温度(℃)0~50表示灯待機時:赤LED点灯、受信時:消灯受信周波数314MHzRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ワイヤレスリモコンスイッチ DR-243R TAKEX(タケナカエンジニアリング)ワイヤレスリモコンスイッチ DR-243RTAKEX(タケナカエンジニアリング)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
仕様登録台数:200ID、送信機登録可能台数:100台質量(g)約100電源電圧DC24V±10%配線接続リード線式時間オフディレー時間:500ms消費電流(mA)50以下受信可能距離約40m出力接点無電圧リレー接点 1c×3回路、AC125V0.4A (抵抗負荷)、DC30V2A以下(ワンショット/ラッチ切替式)使用周囲温度(℃)-10~+50動作表示電源(状態)表示灯:赤色LED、受信表示灯:緑色LEDRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電波型式特定小電力ワイヤレス
自動ドア用音声装置(コントローラー) DSV-100 TAKEX(タケナカエンジニアリング)自動ドア用音声装置(コントローラー) DSV-100TAKEX(タケナカエンジニアリング)
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷
自動ドアの開閉を音声にてお知らせ。 自動ドア付近の安全確保に役立ちます。
質量(g)コントローラー部:約100スイッチメッセージ設定(スライドスイッチ) 開メッセージを有効にするスイッチです。ON:(開メッセージ+閉メッセージ)、OFF:(閉メッセージのみ)出力ドア開出力信号:無電圧接点信号、接点容量DC30V・2A (抵抗負荷)、スピーカー出力:1.5Wmax at 8Ω負荷電源電圧AC100V±10% 50/60Hz消費電力3VA以下入力人感知(起動)センサー入力×1、 ドア位置信号(マグネ ッ ト)入力×1(DC12V/約7mA)使用温湿度範囲-10℃~+50℃ 20~80%RH(結露なきこと)音声内容開メッセージ:「扉が開きます、ご注意下さい。 」 閉メッセージ:「扉が閉まります、ご注意下さい。 」音量(dB)0~85時間設定【ドア開時間設定】設定範囲:0~約10秒(センサー入力OFFして、ドア開出力信号をOFFする までの遅延時間を設定します。)
光線式フットスイッチ DF-AT22 TAKEX(タケナカエンジニアリング)光線式フットスイッチ DF-AT22TAKEX(タケナカエンジニアリング)
64,980税込71,478
1台
5日以内出荷
足を差し込むだけでドアの開閉が行えますので、病院の手術室等に最適です。 埋込ボックスは、3コ用スイッチボックスに対応していますので施工が楽に行えます 制御器分離型でも設置場所を問いません。 外観には、ステンレス(SUS304HL)を採用、耐久性も向上しました。 露出設置用として、露出BOX(FRB-02)(オプション)をご用意しております。
材質制御器:樹脂シルバー出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点(検知時:閉)、AC/DC30V 0.3A以下(抵抗負荷)電源AC100V 50/60Hz消費電力3.2VA以下外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:150×210×46.5(捨てBOX含む)、制御部:120×45×29使用周囲温度(℃)-25~+55応答速度100msec以上の遮光を検知、入光時遅延時間:1秒検知方式近赤外線ビーム遮断方式(対向型)動作表示灯緑色LED(検知時消灯)
光線式フットスイッチ DF-AT02 TAKEX(タケナカエンジニアリング)光線式フットスイッチ DF-AT02TAKEX(タケナカエンジニアリング)
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
足を差し込むだけでドアの開閉が行える光線式フットスイッチ
出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点、AC/DC30V 0.3A以下電源電圧AC100V 50/60Hz消費電力3.2VA以下応答速度100ms以上の遮光を検知 入光遅延時間:約1秒設置場所屋内表示灯緑色LED(検知時:消灯)材質(外周部)ステンレス(SUS304HL)
目隠しプレート MP-7 TAKEX(タケナカエンジニアリング)目隠しプレート MP-7TAKEX(タケナカエンジニアリング)
29,980税込32,978
1セット(5枚)
5日以内出荷
DAW-81用ブロンズカバー TAKEX(タケナカエンジニアリング)DAW-81用ブロンズカバーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
目隠しプレート TAKEX(タケナカエンジニアリング)目隠しプレートTAKEX(タケナカエンジニアリング)
29,980税込32,978
1セット(5枚)
5日以内出荷
ワイヤレスタッチスイッチの取付部を隠すためのプレートです。
材質アクリル樹脂(PMMA)外側ブロンズ色、内側シルバー色外形寸法(mm)206×41×2文字色黒色(丸ゴシック)
ワイヤレスタッチスイッチ DAW-300(受信機) TAKEX(タケナカエンジニアリング)ワイヤレスタッチスイッチ DAW-300(受信機)TAKEX(タケナカエンジニアリング)
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
質量(g)約120消費電力AC100V時:2VA以下、DC12V時:60mA以下受信可能距離約30m(見通し距離)使用周囲温度(℃)-10~+55設置場所屋内表示灯赤色LED(待機時:点灯/受信時:消灯)、緑色LED(待機時:消灯/受信時:点灯)アンテナ内蔵型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合材質(外周部)樹脂
ワイヤレスタッチスイッチ DAW-100(送信親機) TAKEX(タケナカエンジニアリング)ワイヤレスタッチスイッチ DAW-100(送信親機)TAKEX(タケナカエンジニアリング)
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
特定小電力方式を採用!(2.4GHz帯を採用) 電波の到達距離もさらに伸び、電波の信頼性を向上させました。
シルバー質量(g)約120電源DC3V(コイン型リチウム電池〔CR2032〕×1)チャンネル数7ビット 128チャンネル使用周囲温度(℃)-10~+55到達距離(m)標準電波:約30(見通し距離)送信出力1mW以下使用周囲湿度90%以内電池寿命約3年(1回1秒送信、1日500回使用)設置場所屋内、半屋外(直接雨のかからない所) IPX3送信周波数(GHz)2.4GHz帯(ARIB STD―T66適合品)RoHS指令(10物質対応)対応消費電流待機時2μA 送信時20mA以下グリーン購入法適合送信間隔タッチ時:間欠送信(押しっぱなしの場合、約1分後に送信停止)材質(外周部)樹脂
超音波コントローラ HZ-C TAKEX(タケナカエンジニアリング)超音波コントローラ HZ-CTAKEX(タケナカエンジニアリング)
67,980税込74,778
1台
5日以内出荷
立体エリア・静止検知型の自動ドア用安全スイッチ この超音波スイッチはマイコンを使用して超音波センサーを駆動させ一定エリアに超音波を発射しています。 そのエリア内に物体(人間等)が入ると、その物体からの反射波をマイコンが分析、処理して物体の有無を判断します。
出力【検知出力】無電圧リレー接点(a接点)、DC50V・0.1A(抵抗負荷)電源電圧AC100V 50/60Hz検出方式超音波反射静止物体検知方式使用周囲温度(℃)-10~+40消費電力(VA)4以下設置場所屋内表示灯通電時:点灯、検知時:消灯検知エリア(m)床上0.4~2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合高さ(m)2~3(取付)
超音波スイッチ HZ-1U(引分用埋込型) TAKEX(タケナカエンジニアリング)超音波スイッチ HZ-1U(引分用埋込型)TAKEX(タケナカエンジニアリング)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
立体エリア・静止検知型の自動ドア用安全スイッチ この超音波スイッチはマイコンを使用して超音波センサーを駆動させ一定エリアに超音波を発射しています。 そのエリア内に物体(人間等)が入ると、その物体からの反射波をマイコンが分析、処理して物体の有無を判断します。
出力【検知出力】無電圧リレー接点(a接点)、DC50V・0.1A(抵抗負荷)電源電圧AC100V 50/60Hz使用周囲温度(℃)-10~+40消費電力(VA)4以下外観アルミシルバー、ブロンズ、ステンレスヘアライン、ミラー検知方式超音波反射静止物体検知方式設置場所屋内表示灯通電時:点灯、検知時:消灯検知エリア(m)床上0.4~2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合高さ(m)2~3(取付)
超音波スイッチ HZ-1R(引分用露出型) TAKEX(タケナカエンジニアリング)超音波スイッチ HZ-1R(引分用露出型)TAKEX(タケナカエンジニアリング)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
立体エリア・静止検知型の自動ドア用安全スイッチ この超音波スイッチはマイコンを使用して超音波センサーを駆動させ一定エリアに超音波を発射しています。 そのエリア内に物体(人間等)が入ると、その物体からの反射波をマイコンが分析、処理して物体の有無を判断します。
出力【検知出力】接点方式:無電圧リレー接点(a接点)、接点容量:DC50V・0.1A(抵抗負荷)電源電圧AC100V 50/60Hz使用周囲温度(℃)-10~+40消費電力(VA)4以下外観アルミシルバー・ブロンズ検知方式超音波反射静止物体検知方式設置場所屋内表示灯通電時:点灯、検知時:消灯検知エリア(m)床上0.4~2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合高さ(m)2~3(取付)
超音波スイッチ HZ-1H(片引用埋込型) TAKEX(タケナカエンジニアリング)超音波スイッチ HZ-1H(片引用埋込型)TAKEX(タケナカエンジニアリング)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
立体エリア・静止検知型の自動ドア用安全スイッチ この超音波スイッチはマイコンを使用して超音波センサーを駆動させ一定エリアに超音波を発射しています。 そのエリア内に物体(人間等)が入ると、その物体からの反射波をマイコンが分析、処理して物体の有無を判断します。
出力【検知出力】接点方式:無電圧リレー接点(a接点)、接点容量:DC50V・0.1A(抵抗負荷)使用周囲温度(℃)-10~+40消費電力(VA)4以下外観アルミシルバー、ブロンズ、ステンレスヘアライン、ミラー検知方式超音波反射静止物体検知方式設置場所屋内表示灯通電時:点灯、検知時:消灯検知エリア(m)床上0.4~2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合高さ(m)2~3(取付)
自動ドア・シャッター制御用システム機器