絞り込み
ブランド
  • Lazos
  • カシムラ(56)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(35)
  • エレコム(13)
  • オーム電機(10)
  • サンワサプライ(9)
  • エスコ(2)
  • BELKIN(ベルキン)(2)
  • MCO(2)
  • 日章工業(1)
  • エアージェイ(1)
  • Adafruit(1)
  • ロジック(1)
  • アイネックス(1)
  • エムディーエス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
変換アダプタ TypeC 1ケース L-CHシリーズ Lazos変換アダプタ TypeC 1ケース L-CHシリーズLazos
19,980税込21,978
1ケース(5個)
6日以内出荷
ドライバの面倒なダウンロード等は不要、挿すだけの簡単接続
変換アダプタ DisplayPort to HDMI 1ケース 10個入 L-AHDシリーズ Lazos変換アダプタ DisplayPort to HDMI 1ケース 10個入 L-AHDシリーズLazos
9,998税込10,998
1ケース(10個)
6日以内出荷
高耐久ナイロン編組線素材を採用しているので頑丈な作り、信号ロス・ノイズを極限までシャットアウト、高解像度でゲーム、映画観賞、会議、プレゼン、パーティー、セミナーなど多様なシーンで大活躍
マルチカードリーダー / TypeC / USB-A 1ケース 6個入 L-MCRシリーズ Lazosマルチカードリーダー / TypeC / USB-A 1ケース 6個入 L-MCRシリーズLazos
9,198税込10,118
1ケース(6個)
6日以内出荷
3プラグ、3ポート搭載で各種デバイスに対応、カメラやモバイルデバイスからの動画や写真の転送、データファイルの管理に最適、ケーブルレスで持ち運びに便利なコンパクトタイプ、動作確認LED付き
仕様●本体サイズ:約84×34×12mm●本体重量:約22g●本体素材:ABS●動作確認:LED デバイスに接続すると点灯●対応OS:Android、Windows 8・8.1・10、Mac OS8.7、iOS13以降●対応機種:USB、Lightning、Type-Cポートを搭載しているデバイス●対応メディア:SD & MicroSDカード(SD・SDHC・SDxC 1TBまで対応)●転送速度:最大SD 2.0 ※複数のカードを同時に使用できません●インターフェース:USB3.0/2.0/1.1互換●ポート●▼1.Lightning:USB2.0●▼2.USB:USB2.0●▼3.Type-C:USB3.0●▼4.USBポート:USB3.0(5gb/s)、USB2.0(480mb/s)●▼5.MicroSD●▼6.SD:480M データ転送(理論値)アズワン品番68-2008-76
変換アダプタ イヤホン to TypeC 1ケース 20個入 Lazos変換アダプタ イヤホン to TypeC 1ケース 20個入Lazos
9,998税込10,998
1ケース(20個)
6日以内出荷
音楽再生・通話・リモコン機能対応
仕様●本体サイズ:110×10×10mm●認証:CE/FCCアズワン品番68-2008-73
変換アダプタ USB-A to TypeC 1ケース 100個入 Lazos変換アダプタ USB-A to TypeC 1ケース 100個入Lazos
13,980税込15,378
1ケース(100個)
6日以内出荷
USB-AをCに変換!
仕様●本体サイズ:31.8×14.6mm●機能:充電、データ転送●電流:3A Max●電圧:5V-20V Max●パワー:60W Max、QC3.0●データ転送速度:10Gbps、USB3.1●対応機種:TypeCポート付のデバイスアズワン品番68-2008-70
変換アダプタ TypeC 4in1 1ケース 6個入 Lazos変換アダプタ TypeC 4in1 1ケース 6個入Lazos
9,998税込10,998
1ケース(6個)
6日以内出荷
Type-Cポートを搭載したパソコンなどの端末で機能を拡張できる Type-Cポートで充電可能 最大100wの高出力 消費電力の大きい機器を接続できる、セルフパワー コンセント要らずでモバイルに便利な、バスパワー 両対応
仕様●本体素材:アルミ合金●本体サイズ:77×28×10mm●本体重量:約33g●本体カラー:シルバー●ポート数:4●対応OS:Android、Windos 11・10・8.1・8 Mac OS 10.14以降●ホスト側インターフェース:USB 3.1 Type-C 5-20V (0~4.5A)84W PD3.0●各ポート詳細●▼HDMI:1080p@60Hz、4K@30Hz●▼Type-C: PD 100W Max. (充電機能のみ、データ転送非対応)●▼USB 3.0: 5Gb/s●電源供給:バスパワー・セルフパワー(PD対応のACアダプター・ケーブルを使用し、セルフパワーとして使用可能)アズワン品番68-2008-85
変換アダプタ LAN to TypeC 1ケース 6個入 Lazos変換アダプタ LAN to TypeC 1ケース 6個入Lazos
16,980税込18,678
1ケース(6個)
6日以内出荷
2-IN-1 有線LAN & 100WPD充電 バスパワーでパソコン周辺の配線がすっきり 全二重通信 と半二重通信に対応可能
仕様●本体サイズ:約63×21×16.5mm●本体重量:約30g●対応機器:USB-C ポート付の機器、 Chromecast with Google TV、Pixelbook、Chromebook、Pixel Phone、MacBook Pro、MacBook、 iPad Pro 2018、Dell ×PS 13/15、Surface Book 2Asus ZenBook、Lenovo Yoga 720/910/920、Samsung S8/S9/S10、Samsung Tablet Tab A 10.5等●各ポート:Gigabit Lan(GB)1000mbps (LED指示ライト付)●▼※正常使用時、グレーライト点灯、オレンジライト点滅 IEEE 802.3・802.3u・802.3ab(10Base-T・100Base-Tx・1000Base-T)に対応●USB-C PD ポート:充電用、Max100W●ホスト側インターフェース:USB-C DC/DC●変換率:Up to 96%アズワン品番68-2008-72
変換アダプタ HDMI to TypeC 1ケース 6個入 Lazos変換アダプタ HDMI to TypeC 1ケース 6個入Lazos
9,998税込10,998
1ケース(6個)
8日以内出荷
ゲーム、映画観賞、会議、プレゼン、パーティー、セミナーなど多様なシーンで大活躍 芯線を高密度編線とアルミ箔で3重にシールド 3D映像対応 ハイビジョン映像とデジタル音声を1本で高速接続
仕様●仕様:Type C - HDMI 4K@60Hz メス●仕様詳細:3D映像対応 Type C - HDMIメスアダプター ARC/ 3D FULL HD/ 4K2K/ HEAC対応●ケーブル長さ:約20cm(コネクタ部除く)●対応機器:Type C入力端子およびHDMI出力端子を備えたAV機器、ゲーム機、スマホ、パソコン及びパソコン周辺機器●対応解像度:4K2K (4096×2160 pixel) ※60Hz Max 2Kとの下位交換可能●▼1.High Speed with Ethernet●▼2.HEAC対応●▼3.フルHD 3D対応●▼4.4k2k解像度で60pへの対応●▼5.CEC(基本リンク機能)の拡張●▼6.アスペクト比21:9映像フォーマットにサポート●▼7.1,536kHzオーディオサンプル周波数●▼8.32オーディオチャンネル (4ストリームに分岐することを想定する)●▼9.ダイナミック自動リップシンク●▼10.同じスクリーンの複数ユーザーへの2系統同時ビデオ出力●コネクター形状:Type C プラグ/- HDMI メス●対応音声フォーマット:Dolby Digital・ DTS・DVD Audio・SACD・Dolby Digital Plus・Dolby TrueHD・DTS-HD High Resolution Audio・DTS-HD Master Audio●色域規格:x.v.Color対応●素材:アルミ合金●本体色:黒色編み線+グレーアルミ合金端子筐体アズワン品番68-2008-71
海外電源変換プラグ