143件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB-シリアル変換ケーブル アイネックスUSB-シリアル変換ケーブルアイネックス
1,498税込1,648
1個
当日出荷
シリアルポート接続のモデム/PDAなどをパソコンのUSB Type-Aポートに接続できます。
仕様●全長:75cm●USB 2.0/1.1規格対応●周辺機器側:D-Sub 9ピン オス●対応OS:Windows 11/10(32/64bit)アズワン品番67-9238-37
国内用変換プラグ C→A カシムラ国内用変換プラグ C→Aカシムラ
490税込539
1個
7日以内出荷
海外の家電製品を日本で使うための変換プラグです。Cタイプのプラグを日本のAタイプに変換します。
長さ(mm)Cプラグのピン:19定格6A/125V、250V本体質量(g)23本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35.3×14.6×45.2太さ(mm)Cプラグのピン:Φ4.0
海外用変換プラグ クリアー カシムラ海外用変換プラグ クリアーカシムラ
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
これひとつで8種類(B、C、O、SE、BF、B3、O2、CB:ブラジル)の電源コンセントに対応!(B3Lを除く)日本製品(Aタイプ)だけでなく海外製品(B、C、O、SE)の電源プラグも変換することができます。
定格6A/250Vコンセント形状電源:B/C/CB/O/SE/BF/B3/O2タイプ本体質量(g)48本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×19×97色(本体)クリアプラグ形状A/B/C/O/SEタイプ
海外用変換プラグケース付きサスケ3 スモーク カシムラ海外用変換プラグケース付きサスケ3 スモークカシムラ
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
これひとつで9種類(A、B、C、O、SE、BF、B3、O2、CB:ブラジル)の電源コンセントに対応!(B3Lを除く)日本製品(Aタイプ)だけでなく海外製品(B、C、O、SE、BF、B3、O2、CB:ブラジルタイプ)の電源プラグも変換することができます。便利な専用ケース付き。新規格のBFコンセントに対応したピンロック機能搭載。
定格6A/250Vコンセント形状電源:A/B/C/CB/O/SE/BF/B3/O2タイプ本体質量(g)50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×19×104色(本体)スモークプラグ形状A/B/C/CB/O/SE/BF/B3/O2タイプ
海外用変換プラグ O2タイプ カシムラ海外用変換プラグ O2タイプカシムラ
590税込649
1個
当日出荷
海外で使用するための変換プラグ。A/B/C/SE/O/BF/B3タイプの電源プラグを接続でき、海外のO2タイプに変換することができます。
定格10A/250V本体質量(g)30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×36.5×50プラグ形状A/B/C/SE/O/BF/B3タイプ
海外用変換プラグ Oタイプ2個セット カシムラ海外用変換プラグ Oタイプ2個セットカシムラ
590税込649
1個
7日以内出荷
海外で使用するための変換プラグ。A/B/C/SEタイプの電源プラグを接続でき、海外のOタイプに変換することができます。お得な2個セットタイプ。
定格10A/250V本体質量(g)11本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35.5×15×45プラグ形状A/B/C/SEタイプ
海外用変換プラグ B3タイプ カシムラ海外用変換プラグ B3タイプカシムラ
590税込649
1個
7日以内出荷
海外で使用するための変換プラグ。A/B/C/SE/O/BF/O2タイプの電源プラグを接続でき、海外のB3タイプに変換することができます。
定格10A/250V本体質量(g)34本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×36.5×459プラグ形状A/B/C/SE/O/BF/O2タイプ
海外用光る変換プラグ Cタイプ カシムラ海外用光る変換プラグ Cタイプカシムラ
490税込539
1個
7日以内出荷
暗闇でも差込口がわかる変換プラグ。通電確認ができるブルーLED付き。
定格8A/250V本体質量(g)13本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×15×42.5プラグ形状A/B/SEタイプ
海外用変換プラグ SEタイプ2個セット カシムラ海外用変換プラグ SEタイプ2個セットカシムラ
590税込649
1個
7日以内出荷
海外で使用するための変換プラグ。A/B/Cタイプの電源プラグを接続でき、海外のSEタイプに変換することができます。お得な2個セットタイプ。
定格10A/250V本体質量(g)14本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35.5×15×47プラグ形状A/B/Cタイプ
海外用変換プラグ サスケ ミニ ケース付き カシムラ海外用変換プラグ サスケ ミニ ケース付きカシムラ
2,198税込2,418
1台
7日以内出荷
持ち運び便利な世界最小、最薄の手のひらサイズのマルチ変換アダプターです。これ一つで7種類(A・C・O・SE・BF・O2・CB:ブラジル)の電源コンセントに対応できます。新規格のBFコンセントとO2プラグに対応した補助プラグ付き。便利な専用ケース付きです。
質量(g)42定格6A/250Vコンセント形状A/C/O/SE/BF/O2/CBタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×90×23(補助プラグ込み/組み立て時)プラグ形状A/B/C/O/SE/BF/B3/O2/CBタイプ
海外旅行用マルチプラグ変圧器130V240V1500W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外旅行用マルチプラグ変圧器130V240V1500WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。 海外でも、安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 5種類に変形するプラグで海外150ヵ国のコンセント(A、C、O、BF、SE)に対応しています。 AC110~130VとAC220~240V対応の地域で使用できます。 ※220V~240Vで周波数60Hzの国では使用できません。 入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50Hz 出力電圧:100V(入力に準ずる) 使用可能な機器の目安:ホットカーラー・ヘアドライヤー(ナノケアドライヤーは除く)・携帯アイロン・ケトル・電気コンロなど ※1500W以下でご使用ください。 【注意 ご使用前に必ずご確認ください。】 ナノケアドライヤーやナノイオン付き、デジタルモーター付き、マイクロプロセッサー付きの 製品は変圧器を使用しても、旅行先でご利用頂くことはできません。 無駄な使用は、製品の故障、あるいは火災の原因となる可能性もありますので必ず事前にご確認ください。 使用できない電気製品: 【液晶表示のある物】電子ジャーポット、電子レンジ、電子炊飯ジャーなど 【映像・音響機器】テレビ、コンポ、パソコン、CD/MDプレーヤーなど 【ACモーターの付いている物】冷蔵庫、洗濯機、布団乾燥機など 【温度調整ツマミのあるもの】ヘアアイロン、イオンスチーマー、家庭用アイロンなど 使用方法: 1.海外現地のコンセント形状に合わせて本品のプラグを変形させます。 2.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。 3.ご使用になる機器のプラグを差し込みます。
ホワイト質量(g)310コード長さ(m)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×105×62プラグ形状マルチ変換プラグ(A、C、O、BF、SEタイプ)コンセント口数:1口RoHS指令(10物質対応)対応
海外旅行用変圧器130V240V210W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外旅行用変圧器130V240V210WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。 海外でも安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 AC110V~130VとAC220~240V対応の地域でご使用できます。 ※110V~130Vの地域210W以下、220V~240Vの地域75W以下でご使用ください。 入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50/60Hz 出力電圧:100V 50/60Hz 付属プラグ:Bタイプ・Cタイプ 使用可能な機器の目安: デジカメ充電器・ビデオカメラ充電器・ラジカセ・携帯音楽プレーヤー・シェーバー・携帯ゲーム充電器・ 携帯電話充電器・ノートパソコン・ACアダプター など 各部の名称及び使用方法: 1.本品の可動プラグを海外現地のコンセントに差し込みます。 2.ご使用になる機器のコンセントを差し込みます。 3.コンセントの差し込み形状が本品の可動プラグの形状と異なる場合、コンセントと同じ形状の 変換プラグを別途用意してご使用ください。
ホワイト質量(g)710コード長さ(m)1.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×105×57プラグ形状Aタイプコンセント口数:1口RoHS指令(10物質対応)対応
海外旅行用変圧器130V240V1000 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外旅行用変圧器130V240V1000YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。 海外でも、安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。
ホワイトコンセント口数:1口RoHS指令(10物質対応)対応
変換プラグ BFタイプ オーム電機変換プラグ BFタイプオーム電機
899税込989
1個
3日以内出荷
日本の電気製品を海外で使うためのアダプターです。BFタイプ・・・イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポールなど同じ国でも地域によりプラグの形状が違う場合があります。電圧の変換はできません。現地での使用を保証するものではありません。あらかじめご了承ください。
2個口変換プラグAタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)2個口変換プラグAタイプYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
海外で日本の電気製品を使うための変換プラグです。一箇所のコンセントで同時に充電等にご使用できます。 同一国でも地域によって電圧やコンセント形状が異なりますので、滞在先で購入された電気製品を同一国内で使用する際にも使用できます。
材質ポリカーボネートホワイト質量(g)30コンセント形状A/B/C/SE/O/BF/B3/O2定格入力電圧(V)250定格入力電流(A)10アズワン品番65-0526-47プラグ形状Aタイプコンセント2口RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×24×36使用可能国アメリカ・カナダ・メキシコ・ブラジル・中国・台湾・韓国など
AC240V/1500W 海外用マルチプラグ変圧器 エスコAC240V/1500W 海外用マルチプラグ変圧器エスコ
9,098税込10,008特価
1個
当日出荷
用途熱器具専用コンセント個数2P×1個コード長さ(m)1プラグ形状A・C・O・BF・SEマルチタイプ仕様温度保護(サーモスタット)の安全装置付。エスコ品番EA940CD-124質量(g)310入力電圧(V)AC110~130・AC220~240(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×62×105定格容量(W)1500
電源変換アダプタ マルチタイプ 日本専用 サンワサプライ電源変換アダプタ マルチタイプ 日本専用サンワサプライ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
1台でほぼ全世界8種類のプラグ形状に変換できるマルチ海外電源変換アダプタ。世界中の電源プラグ形状を日本タイプに変換可能です。海外から日本への旅行者向けで、海外の電気製品を日本で使いたい人向けに最適な変換アダプタです。※電圧を変換する機能はありません。マルチタイプPSE対応変換アダプタです。これ一つあれば8種類のプラグ形状(BF/B3/B/C/CB/SE/O/O2)を日本Aタイプに変換できます。使い方はとても簡単です。本製品をコンセントに差し込み、背面の差込口に海外製電気製品のプラグを差し込むだけです。複数の海外プラグ形状を日本Aタイプに変換するので、ほぼ全世界の電気製品を日本で使えます。手のひらにすっぽりおさまるコンパクトサイズなので、旅行での持ち運びにも便利です。
電源変換アダプタ マルチタイプ 日本専用 サンワサプライ電源変換アダプタ マルチタイプ 日本専用サンワサプライ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
1台でほぼ全世界8種類のプラグ形状に変換できるマルチ海外電源変換アダプタ。
海外旅行用変圧器 ダウントランス 110-130V/35VA カシムラ海外旅行用変圧器 ダウントランス 110-130V/35VAカシムラ
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
日本の家電製品を海外で使うための変圧器。 サーマルプロテクタ(自動復帰)内蔵の安全設計。 電圧AC110~130Vの国で35Wまでの日本の電化製品が使えます。
出力電圧AC100V本体寸法(mm)53×74×42定格容量AC130V地域:35W安全装置【温度過昇防止装置】サーマルプロテクタ周波数50Hz/60Hzコード長さ(cm)43電源プラグAプラグ入力電圧AC110-130V出力コンセントAタイプ
海外用電源プラグキット WCH016・WCH018専用 BELKIN(ベルキン)海外用電源プラグキット WCH016・WCH018専用BELKIN(ベルキン)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
3ポートGaN充電器(100W)を使用すると、ノートパソコンとその他のデバイス2台を充電できます。PPSに対応した2つのUSB-C PDポートを使用すると、対応デバイスを急速充電できます。また、標準充電に利用可能なUSB-Aポートも備えています。Apple Watch、Samsungデバイス、その他のUSB-C対応スマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどの幅広いデバイスに対応しています。USB-Cポート2個とUSB-Aポート1個を搭載した3ポートGaN充電器合計出力100Wで最大3台のデバイスを同時に充電USB-C PD 3.1により、MacBook Pro 16"を31分で0~50%まで充電高出力かつ効率的な充電を実現する、統合されたGaNテクノロジーほとんどのPD 3.1、PD 3.0、PPS対応デバイスの急速充電をサポートBelkin SmartProtect(過電圧保護機能付き、177項目の安全性テストをクリア済み)コンセントから抜け落ちにくく、壁にフィットする設計折りたたみ式ピンを備えたコンパクトなデザイン(米国、中国、日本)再生プラスチックを使用した製品を、100%プラスチックフリーのパッケージで提供
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)65×43×43保証期間2年間の製品保証 + 最大28万円(2,500ドル相当)の接続機器保証(CEW)USBポート数【USB-A】1【USB-C】2RoHS指令(10物質対応)対応ワット数100W
国内用変換プラグ3ピン カシムラ国内用変換プラグ3ピンカシムラ
479税込527
1個
4日以内出荷
海外の家電製品を日本で使うための変換プラグです。3ピンのAタイプのプラグを日本の2ピンのAタイプに変換します。
質量(g)32定格15A/125V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×47.5×27グリーンマーク認定
海外用変換プラグO2 カシムラ海外用変換プラグO2カシムラ
449税込494
1個
4日以内出荷
海外で使用するための変換プラグ。A/B/C/SE/O/BF/B3タイプの電源プラグを接続でき、海外のO2タイプに変換することができます。
質量(g)30定格10A/250V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36.5×50×36.5プラグ形状A/B/C/SE/O/BF/B3タイプグリーンマーク認定
海外用変換プラグBタイプ カシムラ海外用変換プラグBタイプカシムラ
269税込296
1個
11日以内出荷
海外で使用するための変換プラグ。A/C/SEタイプの電源プラグを接続でき、海外のBタイプに変換することができます。
質量(g)14定格10A/250V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35.5×44×15プラグ形状A/C/SEタイプグリーンマーク認定
国内用変換プラグBF→A カシムラ国内用変換プラグBF→Aカシムラ
669税込736
1個
4日以内出荷
海外の家電製品を日本で使うための変換プラグです。BFタイプのプラグを日本のAタイプに変換します。
質量(g)28定格13A/125V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38.5×45×44.5グリーンマーク認定
海外用変換プラグOタイプ カシムラ海外用変換プラグOタイプカシムラ
269税込296
1個
4日以内出荷
海外で使用するための変換プラグ。A/B/C/SEタイプの電源プラグを接続でき、海外のOタイプに変換することができます。
質量(g)11定格10A/250V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35.5×45×15プラグ形状A/B/C/SEタイプグリーンマーク認定
海外用変換プラグB3 カシムラ海外用変換プラグB3カシムラ
539税込593
1個
11日以内出荷
海外で使用するための変換プラグ。A/B/C/SE/O/BF/O2タイプの電源プラグを接続でき、海外のB3タイプに変換することができます。
質量(g)34定格10A/250V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36.5×49×36.5プラグ形状A/B/C/SE/O/BF/O2タイプグリーンマーク認定
海外用薄型変圧器110- カシムラ海外用薄型変圧器110-カシムラ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
日本の家電製品を海外で使うための変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)内蔵の安全設計。コンパクトで軽量。本体にコードを巻き取れる、便利な収納タイプ。ブルーに光る通電ランプ内蔵。電圧AC110~130Vの国で50Wまでの日本の電化製品が使えます。電圧AC220~240Vの国で35Wまでの日本の電化製品が使えます。
その他【温度過昇防止装置】サーマルプロテクタ質量(g)285周波数(Hz)50/60出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC110-130/AC220-240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×92×30コード長さ(cm)約57電源プラグAプラグ定格容量(W)AC130V地域:50、AC240V地域:35グリーンマーク認定出力コンセントAタイプ
海外旅行用2口変換 カシムラ海外旅行用2口変換カシムラ
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
1つで最大3つの電気製品を使用できる便利な変換プラグ。(ACコンセント×2口とUSB口×1ポート)海外のA/C/CB/O/SE/BFタイプ6種類のコンセントに差してご使用になれます。差込ACコンセント口はAタイプ×1口、A/B/C/O/SE/BF/B3/O2タイプ兼用×1口の合計2口。最大2.1AのUSBポートを搭載。海外旅行先で手持ちのUSBケーブルをつないで使用することができます。
質量(g)86コンセント形状A/C/CB/O/SE/BFタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×74×32プラグ形状Aタイプ×1口、A/B/C/O/SE/BF/B3/O2タイプ兼用×1口コンセント入力100-240V 2口合計最大10A/250VUSBポート出力DC5V/2.1Aグリーンマーク認定
海外用変換プラグ クリアー カシムラ海外用変換プラグ クリアーカシムラ
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
これひとつで8種類(B、C、O、SE、BF、B3、O2、CB:ブラジル)の電源コンセントに対応!(B3Lを除く)日本製品(Aタイプ)だけでなく海外製品(B、C、O、SE)の電源プラグも変換することができます。
定格6A/250V本体質量(g)48本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×19×97
海外用変換プラグ SEタイプ カシムラ海外用変換プラグ SEタイプカシムラ
319税込351
1個
7日以内出荷
海外で使用するための変換プラグ。A/B/Cタイプの電源プラグを接続でき、海外のSEタイプに変換することができます。
定格10A/250V本体質量(g)14本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35.5×15×47プラグ形状(本製品に差し込める)A/B/Cタイプ
変換アダプタ TypeC 1ケース L-CHシリーズ Lazos変換アダプタ TypeC 1ケース L-CHシリーズLazos
19,980税込21,978
1ケース(5個)
6日以内出荷
ドライバの面倒なダウンロード等は不要、挿すだけの簡単接続
変換アダプタ DisplayPort to HDMI 1ケース 10個入 L-AHDシリーズ Lazos変換アダプタ DisplayPort to HDMI 1ケース 10個入 L-AHDシリーズLazos
9,998税込10,998
1ケース(10個)
6日以内出荷
高耐久ナイロン編組線素材を採用しているので頑丈な作り、信号ロス・ノイズを極限までシャットアウト、高解像度でゲーム、映画観賞、会議、プレゼン、パーティー、セミナーなど多様なシーンで大活躍
マルチカードリーダー / TypeC / USB-A 1ケース 6個入 L-MCRシリーズ Lazosマルチカードリーダー / TypeC / USB-A 1ケース 6個入 L-MCRシリーズLazos
9,198税込10,118
1ケース(6個)
6日以内出荷
3プラグ、3ポート搭載で各種デバイスに対応、カメラやモバイルデバイスからの動画や写真の転送、データファイルの管理に最適、ケーブルレスで持ち運びに便利なコンパクトタイプ、動作確認LED付き
仕様●本体サイズ:約84×34×12mm●本体重量:約22g●本体素材:ABS●動作確認:LED デバイスに接続すると点灯●対応OS:Android、Windows 8・8.1・10、Mac OS8.7、iOS13以降●対応機種:USB、Lightning、Type-Cポートを搭載しているデバイス●対応メディア:SD & MicroSDカード(SD・SDHC・SDxC 1TBまで対応)●転送速度:最大SD 2.0 ※複数のカードを同時に使用できません●インターフェース:USB3.0/2.0/1.1互換●ポート●▼1.Lightning:USB2.0●▼2.USB:USB2.0●▼3.Type-C:USB3.0●▼4.USBポート:USB3.0(5gb/s)、USB2.0(480mb/s)●▼5.MicroSD●▼6.SD:480M データ転送(理論値)アズワン品番68-2008-76
国内用変換プラグB/C/BF/O/O2/B3/SE→A 2個セット カシムラ国内用変換プラグB/C/BF/O/O2/B3/SE→A 2個セットカシムラ
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
海外の家電製品を日本で使うための変換プラグ。B/BF/B3/C/O/O2/SEタイプのプラグを日本のAタイプに変換します。※南アフリカの一部のプラグ(B3L)、ブラジルの一部のプラグ(CB)は使用できません。アース端子付きで3ピンプラグにも対応。(アース線は付属しておりません。)
定格13A/125V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1個あたり:40×50×160質量(g/個)84
国内用変換プラグSE→A 2個セット カシムラ国内用変換プラグSE→A 2個セットカシムラ
809税込890
1個
5日以内出荷
海外の家電製品を日本で使うための変換プラグ。SEタイプのプラグを日本のAタイプに変換します。
定格6A/125V、250V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1個あたり:33×14.2×45ピン径(Φmm)SEプラグ:4.8質量(g/個)12ピン長さ(mm)SEプラグ:19
国内用変換プラグO2→A 2個セット カシムラ国内用変換プラグO2→A 2個セットカシムラ
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
海外の家電製品を日本で使うための変換プラグ。O2タイプのプラグを日本のAタイプに変換します。
定格10A/125V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1個あたり:34×43.5×160質量(g/個)61
国内用変換プラグBF→A 2個セット カシムラ国内用変換プラグBF→A 2個セットカシムラ
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
海外の家電製品を日本で使うための変換プラグ。BFタイプのプラグを日本のAタイプに変換します。
定格13A/125V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1個あたり:38.5×44.5×45質量(g/個)28
国内用変換プラグC→A 2個セット カシムラ国内用変換プラグC→A 2個セットカシムラ
809税込890
1個
5日以内出荷
海外の家電製品を日本で使うための変換プラグ。Cタイプのプラグを日本のAタイプに変換します。
定格6A/125V、250V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1個あたり:35.3×14.6×45.2ピン径(Φmm)Cプラグ:4.0質量(g/個)12ピン長さ(mm)Cプラグ:19
海外用電源プラグ4セット BELKIN(ベルキン)海外用電源プラグ4セットBELKIN(ベルキン)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
25W コンセント一体型 モバイルバッテリー5000mAh(型番:BPZ003DQBKJP・別売り)専用の電源プラグ海外旅行でフレキシブルに活躍タイプA、C、O、BF
変換アダプタ イヤホン to TypeC 1ケース 20個入 Lazos変換アダプタ イヤホン to TypeC 1ケース 20個入Lazos
9,998税込10,998
1ケース(20個)
6日以内出荷
音楽再生・通話・リモコン機能対応
仕様●本体サイズ:110×10×10mm●認証:CE/FCCアズワン品番68-2008-73
海外電源変換プラグ