絞り込み
ブランド
  • MOXA
  • RS PRO(866)
  • ROLINE(210)
  • WURTH ELEKTRONIK(209)
  • フエニックス・コンタクト(122)
  • Advantech(アドバンテック)(42)
  • BULGIN(23)
  • AMPHENOL(21)
  • VAN DAMME(21)
  • NEC三菱(20)
  • BELDEN(18)
  • SAMTEC(15)
  • Telegartner(12)
  • SIEMENS(10)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6)
  • ハーティング(6)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
  • WatchGuard(5)
  • 富士通(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンバータ MOXAコンバータMOXA
11,980税込13,178
1個
当日出荷
RS-232信号をRS-422/485信号に変換するためのコンバータです。
用途RS232C-RS422/485変換に
ioLogik IOLOGIK Eシリーズ MOXAioLogik IOLOGIK EシリーズMOXA
62,980税込69,278
1個
63日以内出荷
MXAOPC UAサーバーとのアクティブな通信、WindowsまたはLinux向けのMXIOライブラリによりI/O管理を簡略化
MGate MB3170シリーズModbus TCPゲートウェイ MGATE MB3170シリーズ MOXAMGate MB3170シリーズModbus TCPゲートウェイ MGATE MB3170シリーズMOXA
78,980税込86,878
1個
63日以内出荷
設定を簡単に行えるように自動デバイスルーティングをサポート、展開を柔軟に行えるようにTCPポートまたはIPアドレスによりルートをサポート、最大32のModbus TCPサーバーを接続、最大31または62のModbus RTU/ASCIIスレーブを接続、最大32のModubus TCPクライアントによりアクセス(各マスターに対して32のModbusリクエストを保持)、Modbusシリアルスレーブ通信に対してModbusシリアルマスターをサポート、内蔵イーサネットカスケードで配線が容易に、10/100BaseTX(RJ45)または100BaseFX(SC/STコネクタのシングルモードまたはマルチモード)、緊急リクエストトンネルによりQoS制御を確保、簡単なトラブルシューティングのための内蔵のModbusトラフィック監視、40~75℃の幅広い使用温度モデルを使用可能、冗長デュアルDC電源入力および1つのリレー出力をサポート
仕様●サイズ:29×89.2×124.5mm(取付金具あり), 29×89.2×118.5mm(取付金具なし)●重量:360gアズワン品番68-1349-40
EDS-P506Eシリーズレイヤ2マネージドスイッチ EDS-P506E-4POE-2GTXSFPシリーズ MOXAEDS-P506Eシリーズレイヤ2マネージドスイッチ EDS-P506E-4POE-2GTXSFPシリーズMOXA
229,800税込252,780
1個
63日以内出荷
ポート1つあたり、最大60Wの出力をサポートする4つの内蔵PoE+ポート、柔軟な展開を可能にする広範囲の12/24/48 VDC電源入力、リモート電源デバイスの診断と障害復旧を行うスマートPoE機能、2つの広帯域通信用ギガビットコンボポート、簡単で視覚化された産業ネットワーク管理を行うためのMXstudioに対応
仕様●サイズ:49.1×135×116mm●重量:910g
EDS-P206Aシリーズアンマネージドスイッチ EDS-P206A-4POEシリーズ MOXAEDS-P206Aシリーズアンマネージドスイッチ EDS-P206A-4POEシリーズMOXA
1個
欠品中
IEEE 802.3af/at準拠のPoEおよびEthernetコンボポート、PoEポートあたり最大30 Wの出力、12/24/48 VDC冗長電源入力、インテリジェントな電力消費の検出と分類、冗長なデュアルVDC電源入力
仕様●サイズ:50.3×114×70mm●重量:375g
MiiNePort E3シリーズシリアル組込みモジュール MOXAMiiNePort E3シリーズシリアル組込みモジュールMOXA
11,980税込13,178
1個
63日以内出荷
IEEE 802.3afに準拠したPoEパススルー Moxaの高品質で信頼性の高い第2世代のMiiNe SoCを使用 特定の用途の要件を満たす様々な操作モード 非常に低い電力消費の環境に優しい設計 MiiNePort NetEZ技術により統合を非常に簡単に 非常にコンパクトな組み込み式デバイスモジュール
仕様●サイズ:35×52.5×18mm●重量:12gアズワン品番68-1349-34
MGate MB3270シリーズModbus TCPゲートウェイ MOXAMGate MB3270シリーズModbus TCPゲートウェイMOXA
47,980税込52,778特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
設定を簡単に行えるように自動デバイスルーティングをサポート 展開を柔軟に行えるようにTCPポートまたはIPアドレスによりルートをサポート 最大32のModbus TCPサーバーを接続 最大31または62のModbus RTU/ASCIIスレーブを接続 最大32のModubus TCPクライアントによりアクセス(各マスターに対して32のModbusリクエストを保持) Modbusシリアルスレーブ通信に対してModbusシリアルマスターをサポート 内蔵イーサネットカスケードで配線が容易に 10/100BaseTX(RJ45)または100BaseFX(SC/STコネクタのシングルモードまたはマルチモード) 緊急リクエストトンネルによりQoS制御を確保 簡単なトラブルシューティングのための内蔵のModbusトラフィック監視 -40~75℃の幅広い使用温度モデルを使用可能 冗長デュアルDC電源入力および1つのリレー出力をサポート
仕様●サイズ:29×89.2×124.5mm(取付金具あり), 29×89.2×118.5mm(取付金具なし)●重量:380gアズワン品番68-1349-37
MGate MB3180シリーズシリアル - イーサネットModbus ゲートウェイ MOXAMGate MB3180シリーズシリアル - イーサネットModbus ゲートウェイMOXA
52,980税込58,278
1個
63日以内出荷
設定を簡単に行えるように自動デバイスルーティングをサポート 展開を柔軟に行えるようにTCPポートまたはIPアドレスによりルートをサポート Modbus TCPとModbus RTU/ASCIIプロトコルの間で変換 1つのイーサネットポートと1つ、2つまたは4つのRS-232/422/485ポート 16のTCPマスターを同時にサポートし、マスターごとに最大32の同時のリクエストをサポート 簡単なハードウェアのセットアップと設定 アダプタつき
仕様●サイズ:22×75×80mm(取付金具あり), 22×52×80mm(取付金具なし)●重量:340gアズワン品番68-1349-38
MGate 5217シリーズModbus RTU/ASCII/TCP-to-BACnet/IPゲートウェイ MOXAMGate 5217シリーズModbus RTU/ASCII/TCP-to-BACnet/IPゲートウェイMOXA
109,800税込120,780
1個
63日以内出荷
Modbus RTU/ASCII/TCPマスタ/クライアント対応 BACnet/IPスレーブ/サーバー対応 600ポイントと1200ポイントのモデルに対応 高速データ通信用COVに対応 各Modbusデバイスを個別のBACnet/IPデバイスとして処理できるよう設計された仮想ノード機能に対応 Excelスプレッドシートを編集することでModbusコマンドを簡単に設定可能 組み込みのトラフィック監視/診断情報による容易なトラブルシューティング 内蔵イーサネットカスケードで容易な配線を実現 動作温度範囲-40~75℃の産業用設計 2 kV絶縁保護付きシリアルポート デュアルAC/DC電源 5年保証 IEC 62443に基づくセキュリティ機能
仕様●サイズ:29×89.2×124.5mm(取付金具あり), 29×89.2×118.5mm(取付金具なし)●重量:380gアズワン品番68-1349-42
MGate 5118シリーズCAN-J1939 to Modbus/PROFINET/EtherNet/IPゲートウェイ MOXAMGate 5118シリーズCAN-J1939 to Modbus/PROFINET/EtherNet/IPゲートウェイMOXA
149,800税込164,780
1個
103日以内出荷
J1939をModbus、PROFINET、またはEtherNet/IPに変換 Modbus RTU/ASCII/TCPマスター/クライアントおよびスレーブ/サーバーをサポート EtherNet/IPアダプタをサポート PROFINET IOデバイスをサポート J1939プロトコルに対応 Webベースのウィザードによる簡単な設定 イーサネットカスケードで配線が容易に 簡単なトラブルシューティングのための組み込みのトラフィック監視/診断情報 設定のバックアップ/複製とイベントログ用のmicroSDカード メンテナンスを簡素化するためのステータスの監視とフォルトの保護 CANバスおよびシリアルポート(2 kV絶縁保護付き) -40~75℃の広い動作温度モデルを使用可能 IEC 62443に基づくセキュリティ機能
仕様●サイズ:45.8×105×134mm●重量:589gアズワン品番68-1349-43
ioLogik R1200シリーズユニバーサルコントローラおよびI/O MOXAioLogik R1200シリーズユニバーサルコントローラおよびI/OMOXA
1個
欠品中
内蔵リピータ付きデュアルRS-485リモートI/O マルチドロップ通信をサポート USBによる通信パラメータをインストールし、ファームウェアをアップグレード RS-485接続によりファームウェアをアップグレード
仕様●サイズ:27.8×124×84mm●重量:200gアズワン品番68-1349-51
MGate MB3170/MB3270シリーズ MOXAMGate MB3170/MB3270シリーズMOXA
129,800税込142,780
1個
72日以内出荷
工業用シリアル-イーサネットModubus ゲートウェイ
用途Modbus TCP、ASCII、RTUの通信プロトコルの間で変換
ioPAC 8600シリーズラギッドコントローラおよびI/O MOXAioPAC 8600シリーズラギッドコントローラおよびI/OMOXA
239,800税込263,780
1個
103日以内出荷
85M/86Mモジュールをサポートするモジュール式CPU/電源/バックプレーン設計、タグ中心の設計とレディ・ツー・ラン(即時実行)サービス、C/C++およびIEC 611313プログラミング言語をサポート、コンパクトで軽量なデザイン、デュアル電源入力を備えた冗長電源モジュールをサポート、24~110 V DI/Oモジュールとユニバーサル電源入力範囲モジュール、EN 501214に準拠、EN 50155全必須検査項目に準拠
仕様●サイズ:205.65×133.35×100mm●重量:2,560gアズワン品番68-1349-50

産業用PC部品』には他にこんなカテゴリがあります

ネットワーク