絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • RS PRO(866)
  • ROLINE(210)
  • WURTH ELEKTRONIK(209)
  • フエニックス・コンタクト(122)
  • Advantech(アドバンテック)(42)
  • BULGIN(23)
  • AMPHENOL(21)
  • VAN DAMME(21)
  • NEC三菱(20)
  • BELDEN(18)
  • SAMTEC(15)
  • MOXA(13)
  • Telegartner(12)
  • SIEMENS(10)
  • ハーティング(6)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
  • WatchGuard(5)
  • 富士通(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イーサネットケーブル 1m 白 RJ45 UTP ヘラマンタイトン(旧:タイトン)イーサネットケーブル 1m 白 RJ45 UTPヘラマンタイトン(旧:タイトン)
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
Cat 6スリム直径LSOHパッチリードこのシリーズのHellermann Tyton Cat6イーサネットケーブルアセンブリはケーブル径が細い設計となっており、標準のカテゴリ6ケーブルアセンブリのほぼ50 %です。これにより、高密度のケーブルが必要な用途に適したソリューションを実現、大規模なデータセンターに設置するサーバーとスイッチラックに最適です。これらのCat6イーサネットケーブルアセンブリには、28 awg UTP LSOHケーブルが付属します。さまざまな長さのケーブルを用意しています。密度を向上 エアフローを向上
仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1m●外側シース材質:LSZH●外被色:白●配線構成:ストレート スルー●コード番号:903-4453アズワン品番65-7457-16
イーサネットケーブル 3m 白 RJ45 UTP ヘラマンタイトン(旧:タイトン)イーサネットケーブル 3m 白 RJ45 UTPヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
Cat 6スリム直径LSOHパッチリードこのシリーズのHellermann Tyton Cat6イーサネットケーブルアセンブリはケーブル径が細い設計となっており、標準のカテゴリ6ケーブルアセンブリのほぼ50 %です。これにより、高密度のケーブルが必要な用途に適したソリューションを実現、大規模なデータセンターに設置するサーバーとスイッチラックに最適です。これらのCat6イーサネットケーブルアセンブリには、28 awg UTP LSOHケーブルが付属します。さまざまな長さのケーブルを用意しています。密度を向上 エアフローを向上
仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●外側シース材質:LSZH●外被色:白●代表規格:BS / EN50173、ISO / IEC11801●コード番号:903-4465アズワン品番65-7457-19
イーサネットケーブル 3m グレー RJ45 STP ヘラマンタイトン(旧:タイトン)イーサネットケーブル 3m グレー RJ45 STPヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
ISO /IEC11801及びANSI / TIA / EIA568-C.2CAT 6 LSOH パッチリードこの銅製 CAT 6 LSOH パッチコードは、高密度用途に適した低プラグを採用し、一体型ストレインリリーフブーツにより終端への力を最小限に抑え、ケーブルの曲げ半径を管理します。これらのパッチリードのケーブルはLSOH材質で被覆されているので、屋内用途に最適です。高パフォーマンス 低プロファイルシールド付きプラグ テスト結果に基づき、個別にパック
仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●外側シース材質:LSZH●外被色:グレー●配線構成:ストレート スルー●コード番号:719-0721アズワン品番65-7482-01
イーサネットケーブル 500mm グレー RJ45 UTP ヘラマンタイトン(旧:タイトン)イーサネットケーブル 500mm グレー RJ45 UTPヘラマンタイトン(旧:タイトン)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
ISO /IEC11801及びANSI / TIA / EIA568-C.2CAT 6 LSOH パッチリードこの銅製 CAT 6 LSOH パッチコードは、高密度用途に適した低プラグを採用し、一体型ストレインリリーフブーツにより終端への力を最小限に抑え、ケーブルの曲げ半径を管理します。これらのパッチリー
仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:500mm●外側シース材質:LSZH●外被色:グレー●配線構成:ストレート スルー●コード番号:719-0715アズワン品番65-7481-36
イーサネットケーブル 5m 白 RJ45 UTP ヘラマンタイトン(旧:タイトン)イーサネットケーブル 5m 白 RJ45 UTPヘラマンタイトン(旧:タイトン)
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
Cat 6スリム直径LSOHパッチリードこのシリーズのHellermann Tyton Cat6イーサネットケーブルアセンブリはケーブル径が細い設計となっており、標準のカテゴリ6ケーブルアセンブリのほぼ50 %です。これにより、高密度のケーブルが必要な用途に適したソリューションを実現、大規模なデータセンターに設置するサーバーとスイッチラックに最適です。これらのCat6イーサネットケーブルアセンブリには、28 awg UTP LSOHケーブルが付属します。さまざまな長さのケーブルを用意しています。密度を向上 エアフローを向上
仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:5m●外側シース材質:LSZH●外被色:白●配線構成:ストレート スルー●コード番号:903-4469アズワン品番65-7449-16
イーサネットケーブル 2m 白 RJ45 UTP ヘラマンタイトン(旧:タイトン)イーサネットケーブル 2m 白 RJ45 UTPヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
Cat 6スリム直径LSOHパッチリードこのシリーズのHellermann Tyton Cat6イーサネットケーブルアセンブリはケーブル径が細い設計となっており、標準のカテゴリ6ケーブルアセンブリのほぼ50 %です。これにより、高密度のケーブルが必要な用途に適したソリューションを実現、大規模なデータセンターに設置するサーバーとスイッチラックに最適です。これらのCat6イーサネットケーブルアセンブリには、28 awg UTP LSOHケーブルが付属します。さまざまな長さのケーブルを用意しています。密度を向上 エアフローを向上
仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:2m●外側シース材質:LSZH●外被色:白●配線構成:ストレート スルー●コード番号:903-4462アズワン品番65-7457-17

産業用PC部品』には他にこんなカテゴリがあります

ネットワーク