2ページ目: ネットワーク


FA現場のお役立ち情報
1,652件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS-422/RS-485 絶縁型 通信延長用リピータ Advantech(アドバンテック)RS-422/RS-485 絶縁型 通信延長用リピータAdvantech(アドバンテック)
19,980税込21,978
1個
72日以内出荷
本製品は、RS-422/RS-485 通信において、通信ケーブルや無線で送信される信号が距離の増加とともに減衰したり、ノイズの影響により劣化するのを防ぐためのリピータです。受信した信号を増幅・整形し、元の信号状態に近づけたうえで再送信することで、より長距離での安定した通信を実現します。---------------------------------------------------------------------------・ADAM-4510:RS-422/RS-485 リピータ説明:ADAM-4510 は、RS-422/RS-485 通信の信号を中継・延長するリピータです。※制御盤内や中距離~長距離配線に対応し、安定した通信を実現します。---------------------------------------------------------------------------・ADAM-4510S:絶縁型 RS-422/RS-485 リピータ説明:通信ラインを電気的に絶縁する RS-422/RS-485 リピータです。※ノイズやグランドループの影響を低減し、信頼性の高い通信環境を構築できます。---------------------------------------------------------------------------<共通な特長>・自動 RS-485 データフロー制御・通信速度:最大 115.2 kbps・通信距離:最大 1,200 m(4,000 フィート)・サージ保護:RS-485 データライン・I/O ステータス確認用 LED インジケータ搭載
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品データシート(0.47MB)動作温度範囲(℃)-10~70
FXXG-0008IM-HC 8ポート 10GBASE-T アンマネージドスイッチ 高冷却モデル プラネックスコミュニケーションズFXXG-0008IM-HC 8ポート 10GBASE-T アンマネージドスイッチ 高冷却モデルプラネックスコミュニケーションズ
74,980税込82,478
1個
5日以内出荷
「FXXG-0008IM-HC」は、全ポート10GBASE-T対応の8ポートアンマネージドスイッチです。放熱性能を高めた高冷却設計により、高温環境下でも安定した動作を維持します。さらにサージ・ESD保護設計を採用し、産業用途や長時間稼働環境でも信頼性の高いネットワークを実現します。設定不要のシンプル構成で、LANケーブルを接続するだけで高速・安定した通信が可能です。
付属品本体、電源ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、印刷物一式質量(kg)1.54消費電力(W)最大 35電源100~240V AC (50/60Hz)適合規格IEEE 802.3u:100BASE-TX、IEEE 802.3ab:1000BASE-T、IEEE 802.3bz:2.5G/5GBASE-T、IEEE 802.3an:10GBASE-T、IEEE802.3x:Flow Control、IEEE 802.3az:Energy Efficient Ethernet寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×44×187動作環境【温度】0~55℃【湿度】10~90%(結露なきこと)保証期間3年間適合ケーブル【ネットワーク】100BASE-TX:UTP/STP カテゴリ5以上、1000BASE-T:UTP/STP カテゴリ5e以上、2.5GBASE-T:UTP/STP カテゴリ5e以上、5GBASE-T:UTP/STP カテゴリ6以上、10GBASE-T:UTP/STP カテゴリ6A以上(カテゴリ6は最大55m)LEDSYS(緑)×1、PWR(緑)×1、Link/Act 10G/5G(オレンジ/緑)×8、Link/Act 2.5G/1G/100M(オレンジ/緑)×8保管環境【温度】-40~70℃【湿度】5~90%(結露なきこと)ファン【冷却】静音ファン×3スイッチング方式ストア&フォワードRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度100Mbps(全二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)、5Gbps(全二重)、10Gbps(全二重)ポートRJ-45ポート×8MTBF(時間)【25℃】835,047【40℃】556,698【50℃】417,523
RS-232/422/485シリアル通信カード/PCI Express/2ポート/サージ&アイソレーション対応 Advantech(アドバンテック)RS-232/422/485シリアル通信カード/PCI Express/2ポート/サージ&アイソレーション対応Advantech(アドバンテック)
14,980税込16,478
1個
17日以内出荷
高性能XR17V352 UARTチップを搭載した2ポートRS-232/422/485 PCI Express通信カード。PCIE-1602B(サージ保護) と PCIE-1602C(サージ+アイソレーション保護) の2タイプをラインアップ。最大921.6 kbpsの高速通信をサポートし、産業オートメーション、物流、POS、計測機器など、幅広い分野で安定したデータ転送を実現します。PCI Express 2.0 x1インターフェースに準拠し、WindowsおよびLinux環境で使用可能。===========================コネクタ: 2 × DB9(オス)FIFO容量: 256バイト対応OS: Windows XP/7/8/10、Linuxデータビット:5, 6, 7, 8ストップビット:1, 1.5, 2===========================
ポート数2動作温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品データシート(0.79MB)
非管理型・産業用イーサネット・GbE/FEスイッチ:EKI-2000シリーズ(ワンタッチVLAN機能あり) Advantech(アドバンテック)非管理型・産業用イーサネット・GbE/FEスイッチ:EKI-2000シリーズ(ワンタッチVLAN機能あり)Advantech(アドバンテック)
72,980税込80,278
1個
47日以内出荷
本製品ラインナップについて、Ethernet(イーサネット)、Gigabit Ethernet(ギガビットイーサネット)、Fast Ethernet(ファストイーサネット)を対応してる非管理型・産業用スイッチを提供してる。※注意事項:Fast Ethernet、このような高速データ伝送速度(100メガビット・イーサネット)をサポートするには、カテゴリー5のツイストペアケーブルが必要。-------------------------------------------------------------------------------------------------------【特長1】ワンタッチで簡単にVLAN設定DIPスイッチを使った簡単な操作で、VLAN、QoS、ブロードキャストストーム防止機能を有効化できるため、専門的なIT知識がなくても安全なネットワーク環境を構築。本シリーズでは以下の2つのVLANスキームを採用: ・VLANスキームI:トラフィックを分離し、データのセキュリティを強化。 ・VLANスキームII:機能ごとにネットワークを管理し、業務効率を向上。【特長2】EMCレベル4対応の堅牢設計で過酷な環境でも安心、特に屋外や雷の影響を受けやすい環境向けに設計されてる。12~48VDCのデュアル(冗長化)電源入力に対応し、電圧変動が発生しやすい環境でも安定した動作を実現。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×160×100設置方法DINレール、壁動作温度(℃)-40~75保護IP30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
Phoenix Contact イーサネットケーブル, 2m, 青, シールド付 PHOENIXPhoenix Contact イーサネットケーブル, 2m, 青, シールド付PHOENIX
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
データ転送:1Gbpsテスト済み電圧:最大700V (50Hz、1分)耐火性:IEC60332-1-2に適合耐油性:EN60811-2-1に準拠ハロゲンフリー:IEC60754-1に準拠
仕様コーディング:A外被:青長さ(m)2構造シールド付きコンタクト数コネクタ1:8コネクタジェンダー1:オス、2:オスLANカテゴリCat5コネクタ1M12コネクタ2RJ45
RS PRO イーサネットケーブル, 50m, グレー, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 50m, グレー, UTPRS PRO
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 50m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ2ジェンダー = オスコネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15AWGサイズ = 26 AWGnF/100mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 40m, グレー, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 40m, グレー, UTPRS PRO
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 40m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1コンタクト数 = 8コネクタ2ジェンダー = オスシールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 30m, 白, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 30m, 白, UTPRS PRO
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 30m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 30m, 黒, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 30m, 黒, UTPRS PRO
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 30m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ2ジェンダー = オスコネクタ2方向 = ライトアングル外被色 = 黒配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15容量 = 5.6nF/100mRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 30m, 緑, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 30m, 緑, UTPRS PRO
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 30m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ2ジェンダー = オスコネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15断面積 = 0.126-0.158mm2mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 30m, グレー, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 30m, グレー, UTPRS PRO
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 30m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスシールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15定格電流 = .960mAmmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 25m, 白, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 25m, 白, UTPRS PRO
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 25m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ2ジェンダー = オスシールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 25m, 青, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 25m, 青, UTPRS PRO
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 25m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2ジェンダー = オスコネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15断面積 = 0.126-0.158mm2mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 25m, グレー, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 25m, グレー, UTPRS PRO
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 25m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2ジェンダー = オスシールド/非シールド = シールドなし外被色 = グレー配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15定格電流 = .960mAmmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 20m, 黄, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 20m, 黄, UTPRS PRO
1個
取扱停止中
仕様長さ = 20m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1コンタクト数 = 8コネクタ2ジェンダー = オスコネクタ2方向 = ライトアングル外被色 = 黄配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15代表規格 = UL REACH UKCA CE ISO/IEC 11801 ANSII/TIA-568-C.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 20m, 茶, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 20m, 茶, UTPRS PRO
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 20m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ2ジェンダー = オスシールド/非シールド = シールドなし外被色 = 茶配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 20m, 白, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 20m, 白, UTPRS PRO
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 20m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2ジェンダー = オスコネクタ2方向 = ライトアングル外被色 = 白配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15断面積 = 0.126-0.158mm2mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 20m, 赤, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 20m, 赤, UTPRS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 20m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2コンタクト数 = 8コネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15代表規格 = UL REACH UKCA CE ISO/IEC 11801 ANSII/TIA-568-C.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 20m, 緑, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 20m, 緑, UTPRS PRO
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
仕様LANカテゴリ = Cat5em終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2コンタクト数 = 8シールド/非シールド = シールドなし外被色 = 緑配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15代表規格 = UL REACH UKCA CE ISO/IEC 11801 ANSII/TIA-568-C.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 20m, 青, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 20m, 青, UTPRS PRO
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 20m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1コンタクト数 = 8コネクタ2ジェンダー = オスコネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15代表規格 = UL REACH UKCA CE ISO/IEC 11801 ANSII/TIA-568-C.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 20m, グレー, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 20m, グレー, UTPRS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 20m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 15m, 黄, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 15m, 黄, UTPRS PRO
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 15m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 15m, 茶, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 15m, 茶, UTPRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 15m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ2コンタクト数 = 8シールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15代表規格 = UL REACH UKCA CE ISO/IEC 11801 ANSII/TIA-568-C.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 15m, 赤, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 15m, 赤, UTPRS PRO
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様LANカテゴリ = Cat5em終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オスシールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 15m, 黒, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 15m, 黒, UTPRS PRO
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 15m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ2ジェンダー = オスシールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 15m, 緑, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 15m, 緑, UTPRS PRO
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 15m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45コネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15代表規格 = UL REACH UKCA CE ISO/IEC 11801 ANSII/TIA-568-C.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 15m, 青, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 15m, 青, UTPRS PRO
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 15m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 15m, グレー, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 15m, グレー, UTPRS PRO
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 15m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 10m, 黄, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 10m, 黄, UTPRS PRO
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 10m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45コネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 10m, 茶, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 10m, 茶, UTPRS PRO
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 10m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外被色 = 茶配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15代表規格 = UL REACH UKCA CE ISO/IEC 11801 ANSII/TIA-568-C.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 10m, 紫, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 10m, 紫, UTPRS PRO
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 10m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 10m, 赤, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 10m, 赤, UTPRS PRO
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 10m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ2ジェンダー = オスシールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 10m, 黒, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 10m, 黒, UTPRS PRO
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 10m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1方向 = ライトアングルコネクタ2ジェンダー = オスシールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15外径 = 4.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 10m, 緑, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 10m, 緑, UTPRS PRO
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 10m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1コンタクト数 = 8コネクタ2ジェンダー = オスコネクタ2方向 = ライトアングル外被色 = 緑配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15代表規格 = UL REACH UKCA CE ISO/IEC 11801 ANSII/TIA-568-C.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 10m, 燈, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 10m, 燈, UTPRS PRO
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 10m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ2ジェンダー = オスシールド/非シールド = シールドなし外被色 = 燈配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15代表規格 = UL REACH UKCA CE ISO/IEC 11801 ANSII/TIA-568-C.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 10m, グレー, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 10m, グレー, UTPRS PRO
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 10m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 8m, グレー, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 8m, グレー, UTPRS PRO
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 8m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 7m, 黄, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 7m, 黄, UTPRS PRO
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 7m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ2ジェンダー = オスシールド/非シールド = シールドなし外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 7m, 白, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 7m, 白, UTPRS PRO
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 7m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ 2 = RJ45コネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15外径 = 4.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO イーサネットケーブル, 7m, 紫, UTP RS PRORS PRO イーサネットケーブル, 7m, 紫, UTPRS PRO
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様長さ = 7m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールドなし外被色 = 紫配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.15ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応

産業用PC部品』には他にこんなカテゴリがあります

ネットワーク