23ページ目: ネットワーク


FA現場のお役立ち情報
1,651件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イーサネットケーブル 10m 赤 S/FTP ROLINEイーサネットケーブル 10m 赤 S/FTPROLINE
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
Roline のデバイス間のネットワーク接続用パッチケーブルです。曲げがきつい場合に適した柔軟なケーブルです。成形キンク保護で Durable です。完全な編組シールド アルミクラッドポリエステルホイルでペアシールド 金めっきコンタクトを備えた高品質プラグです
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:10m●外側シース材質:LSZH●外被色:赤●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルー●コード番号:197-3658アズワン品番65-7447-25
イーサネットケーブル 10m グレー U/UTP ROLINEイーサネットケーブル 10m グレー U/UTPROLINE
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
Roline UTP ケーブルは、デバイス間のネットワーク接続用のパッチケーブルです。成形キンク保護で Durable です。インピーダンス: 100 Ω 導体タイプ:ワイヤ 難燃性
仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:10m●外側シース材質:LSZH●外被色:グレー●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:197-3519アズワン品番65-7448-96
イーサネットケーブル 10m フエニックス・コンタクトイーサネットケーブル 10mフエニックス・コンタクト
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact パッチケーブルは、CAT5 の伝送特性を備えています。ワイヤは銅くず製で、ケーブル長は 10 m ですUL94 に準拠した難燃性等級 V0 伝送速度: 1 Gbps 周囲動作温度: -10 → 60 ℃
仕様●LANカテゴリ:Cat5●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●長さ:10m●シリーズ:CAT5●コード番号:213-0200アズワン品番65-7379-93
光ファイバケーブルアセンブリ 1袋 5個入 BULGIN光ファイバケーブルアセンブリ 1袋 5個入BULGIN
169,800税込186,780
1袋(5個)
7日以内出荷
ケーブルタイプ: 0S1、0M1、0M3 ケーブル範囲: 5 → 450 m カップリングリング上の直径: 32.0 mm フレックス、フレックスインライン、及びリアパネル 実績のある安全なロックシステム 30 o ツイストロック。いたずら防止ロックにより、誤かん合を防止します すべてのプラスチック製ボディタイプ: UV 安定化、ハロゲンフリー軽量、自消性素材を使用し、長時間の屋外使用に最適 シーリングキャップを用意フレックスファイバコネクタ-フレックスインラインファイバコネクタ ケーブルオプションなし、又は 5 → 450 M、終端処理済みが利用可能です デュプレックス LC タイプ Fiber コネクタ シングル又はマルチモードのOS1、OM1、OM3ケーブルを選択可能 PXP6083 シーリングキャップを別売で用意 フレックスインライン Fiber コネクタ又はパネル取り付けコネクタ PXF6051、PXF6052 とかん合します
仕様●長さ:5m●伝播モード:マルチモード●終端処理:終端処理済み●CN2:LC●コア直径:62.5/125μm●外被色:燈●ケーブル構造:デュプレックス●CN1:LC●ファイバータイプ:OM1●保護等級:IP66、IP68、IP69K●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●シリーズ:6000●コード番号:191-8007アズワン品番65-7435-72
光ファイバケーブルアセンブリ BULGIN光ファイバケーブルアセンブリBULGIN
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
仕様●長さ:5m●伝播モード:シングルモード●終端処理:終端処理済み●CN2:LC●コア直径:125μm●外被色:黄●ケーブル構造:デュプレックス●CN1:LC●ファイバータイプ:OS1●保護等級:IP66、IP68、IP69K●動作温度 Max:+70℃●シース材質:ポリオレフィン●最小曲げ半径:10 mm●コード番号:191-8213アズワン品番65-7466-09
同軸ケーブル RP-SMA UMRF 150mm 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル RP-SMA UMRF 150mm 1袋 20個入WURTH ELEKTRONIK
54,980税込60,478
1袋(20個)
7日以内出荷
同軸ケーブル UMRF UMRF 300mm WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル UMRF UMRF 300mmWURTH ELEKTRONIK
769税込846
1個
7日以内出荷
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:UMRF です●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:UMRF です●外径:1.37mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:300mm●外被色:グレー●コード番号:231-4295アズワン品番65-7377-03
同軸ケーブル UMRF UMRF 400mm WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル UMRF UMRF 400mmWURTH ELEKTRONIK
679税込747
1個
7日以内出荷
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:UMRF です●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:UMRF です●外径:1.13mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:400mm●外被色:グレー●コード番号:231-4212アズワン品番65-7376-81
同軸ケーブル UMRF UMRF 100mm WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル UMRF UMRF 100mmWURTH ELEKTRONIK
579税込637
1個
7日以内出荷
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:UMRF です●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:UMRF です●外径:1.37mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:100mm●外被色:黒●コード番号:231-4264アズワン品番65-7377-95
同軸ケーブル UMRF UMRF 450mm 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル UMRF UMRF 450mm 1袋 25個入WURTH ELEKTRONIK
19,980税込21,978
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:UMRF です●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:UMRF です●外径:1.37mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:450mm●外被色:黒●コード番号:231-4279アズワン品番65-7375-52
同軸ケーブル SMA UMRF 100mm WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル SMA UMRF 100mmWURTH ELEKTRONIK
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:UMRF です●外径:1.37mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:100mm●外被色:グレー●コード番号:231-4358アズワン品番65-7375-66
同軸ケーブル UMRF UMRF 350mm WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル UMRF UMRF 350mmWURTH ELEKTRONIK
809税込890
1個
7日以内出荷
同軸ケーブル RP-SMA UMRF 300mm 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル RP-SMA UMRF 300mm 1袋 20個入WURTH ELEKTRONIK
35,980税込39,578
1袋(20個)
7日以内出荷
同軸ケーブル SMA UMRF 150mm 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル SMA UMRF 150mm 1袋 20個入WURTH ELEKTRONIK
34,980税込38,478
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:UMRF です●外径:1.13mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:150mm●外被色:グレー●コード番号:231-4319アズワン品番65-7368-71
同軸ケーブル SMA UMRF 100mm 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル SMA UMRF 100mm 1袋 20個入WURTH ELEKTRONIK
55,980税込61,578
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:UMRF です●外径:1.13mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:100mm●外被色:黒●コード番号:231-4367アズワン品番65-7374-42
同軸ケーブル SMA UMRF 300mm 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル SMA UMRF 300mm 1袋 20個入WURTH ELEKTRONIK
38,980税込42,878
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:UMRF です●外径:1.32mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:300mm●外被色:グレー●コード番号:231-4345アズワン品番65-7376-18
同軸ケーブル UMRF UMRF 200mm 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル UMRF UMRF 200mm 1袋 25個入WURTH ELEKTRONIK
14,980税込16,478
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:UMRF です●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:UMRF です●外径:1.37mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:200mm●外被色:グレー●コード番号:231-4289アズワン品番65-7375-79
同軸ケーブル UMRF UMRF 450mm WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル UMRF UMRF 450mmWURTH ELEKTRONIK
869税込956
1個
7日以内出荷
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:UMRF です●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:UMRF です●外径:1.37mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:450mm●外被色:グレー●コード番号:231-4301アズワン品番65-7377-78
同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入 BELDEN同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入BELDEN
999,800税込1,099,780
1巻(305m)
7日以内出荷
RG-11/U 同軸、14 AWG 単線 .064 インチ銀めっき銅導体、ガス注入発泡 HDPE 絶縁、Duofoil R (コアに接着)とスズめっき銅編組シールド(被覆率 95 % ) + ジャケットと PVC ジャケットの接着。
仕様●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG11/U●外径:10.16mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:0.54 dB/100 m●長さ:304.8m●外被色:黒●導体ストランドタイプ:ソリッド●シース材質:塩化ビニール(PVC)●コード番号:187-6113アズワン品番65-7418-85
イーサネットケーブル 2m 青 ケーブルアセンブリ 1箱 10個入 AMPHENOLイーサネットケーブル 2m 青 ケーブルアセンブリ 1箱 10個入AMPHENOL
93,980税込103,378
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●長さ:2m●外被色:青●シリーズ:IX Series●コード番号:216-1864アズワン品番65-7373-44
イーサネットケーブル 500mm 青 ケーブルアセンブリ AMPHENOLイーサネットケーブル 500mm 青 ケーブルアセンブリAMPHENOL
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●長さ:500mm●外被色:青●シリーズ:IX Series●コード番号:216-1846アズワン品番65-7373-79
イーサネットケーブル 2m 赤 S/FTP ROLINEイーサネットケーブル 2m 赤 S/FTPROLINE
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
Roline UTP ケーブルは、デバイス間のネットワーク接続用のパッチケーブルです。成形キンク保護で Durable です。インピーダンス: 100 Ω 導体タイプ:ワイヤ 難燃性
仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:2m●外側シース材質:LSZH●外被色:赤●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルー●コード番号:197-3566アズワン品番65-7448-17
イーサネットケーブル 3m 赤 U/UTP ROLINEイーサネットケーブル 3m 赤 U/UTPROLINE
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
Roline UTP ケーブルは、デバイス間のネットワーク接続用のパッチケーブルです。成形キンク保護で Durable です。インピーダンス: 100 Ω 導体タイプ:ワイヤ 難燃性
仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●外側シース材質:LSZH●外被色:赤●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルー●コード番号:197-3504アズワン品番65-7440-82
イーサネットケーブル 5m グレー S/FTP ROLINEイーサネットケーブル 5m グレー S/FTPROLINE
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
Roline のデバイス間のネットワーク接続用パッチケーブルです。曲げがきつい場合に適した柔軟なケーブルです。成形キンク保護で Durable です。完全な編組シールド アルミクラッドポリエステルホイルでペアシールド 金めっきコンタクトを備えた高品質プラグです
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:5m●外側シース材質:LSZH●外被色:グレー●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルー●コード番号:197-3649アズワン品番65-7445-94
イーサネットケーブル 500mm グレー S/FTP ROLINEイーサネットケーブル 500mm グレー S/FTPROLINE
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
Roline UTP ケーブルは、デバイス間のネットワーク接続用のパッチケーブルです。成形キンク保護で Durable です。インピーダンス: 100 Ω 導体タイプ:ワイヤ 難燃性
仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:500mm●シールド構造:S/FTP●外被色:グレー●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルー●コード番号:197-3550アズワン品番65-7476-04
イーサネットケーブル 15m 赤 UTP ROLINEイーサネットケーブル 15m 赤 UTPROLINE
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
デバイス間のネットワーク接続用パッチケーブル。両端に RJ-45 コネクタ付きのシールドなしツイストペアケーブルを用意成形キンク保護で Durable 。 柔軟性があり、きつい曲げに最適金めっきコンタクトを備えた高品質プラグです。コンタクト設定 1:1 。構造: 4 ペアの銅より線
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:15m●外側シース材質:LSZH●外被色:赤●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルー●コード番号:194-6769アズワン品番65-7463-47
イーサネットケーブル 1m 青 UTP ROLINEイーサネットケーブル 1m 青 UTPROLINE
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
デバイス間のネットワーク接続用パッチケーブル。両端に RJ-45 コネクタ付きのシールドなしツイストペアケーブルを用意成形キンク保護で Durable 。 柔軟性があり、きつい曲げに最適金めっきコンタクトを備えた高品質プラグです。コンタクト設定 1:1 。構造: 4 ペアの銅より線
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1m●外側シース材質:LSZH●外被色:青●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルー●コード番号:194-6736アズワン品番65-7463-69
イーサネットケーブル 5m 緑 S/FTP ROLINEイーサネットケーブル 5m 緑 S/FTPROLINE
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
Roline UTP ケーブルは、デバイス間のネットワーク接続用のパッチケーブルです。成形キンク保護で Durable です。インピーダンス: 100 Ω 導体タイプ:ワイヤ 難燃性
仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:5m●外側シース材質:LSZH●外被色:緑●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルー●コード番号:197-3584アズワン品番65-7448-90
イーサネットケーブル 3m 青 U/UTP ROLINEイーサネットケーブル 3m 青 U/UTPROLINE
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
Roline UTP ケーブルは、デバイス間のネットワーク接続用のパッチケーブルです。成形キンク保護で Durable です。インピーダンス: 100 Ω 導体タイプ:ワイヤ 難燃性
仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●外側シース材質:LSZH●外被色:青●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●導体ストランドタイプ:スタンダード●コード番号:197-3508アズワン品番65-7448-25
イーサネットケーブル 500mm 緑 S/FTP ROLINEイーサネットケーブル 500mm 緑 S/FTPROLINE
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
Roline UTP ケーブルは、デバイス間のネットワーク接続用のパッチケーブルです。成形キンク保護で Durable です。インピーダンス: 100 Ω 導体タイプ:ワイヤ 難燃性
仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:500mm●外側シース材質:LSZH●外被色:緑●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルー●コード番号:197-3553アズワン品番65-7445-95
イーサネットケーブル 2m 紫 オス RJ45 / オス RJ45 錫めっき銅 Igus(イグス)イーサネットケーブル 2m 紫 オス RJ45 / オス RJ45 錫めっき銅Igus(イグス)
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
CSA、CEChainflex@ PVCハーネス済みネットワークケーブルCF14Chainflex@ CF14ハーネスネットワークケーブルは、イーサネット対応のハーネス済みCAT-5ケーブルアセンブリとして設計されています。 このケーブルは、低粘着性PVC内部被覆構造で、サイズが26 AWGとなっています。 スズめっき銅シールドにより、光学カバレッジ90 %を実現しています。可動使用の最小屈曲半径: 12.5 x ケーブル外径 連続屈曲の許容温度範囲: -30 → +80℃ CAT5eより線導体向けのEIA / TIA568-B.2に適合 差動インピーダンス: 100 Ω 静電容量(導体間): 19 pF/フィート
仕様●LANカテゴリ:Cat5●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:2m●外側シース材質:PUR●外被色:紫●シリーズ:RI9296●コード番号:866-2568アズワン品番65-7457-21
同軸ケーブル UMRF UMRF 400mm WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル UMRF UMRF 400mmWURTH ELEKTRONIK
839税込923
1個
7日以内出荷
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:UMRF です●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:UMRF です●外径:1.37mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:400mm●外被色:黒●コード番号:231-4278アズワン品番65-7377-11
同軸ケーブル UMRF UMRF 250mm WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル UMRF UMRF 250mmWURTH ELEKTRONIK
759税込835
1個
7日以内出荷
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:UMRF です●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:UMRF です●外径:1.32mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:250mm●外被色:グレー●コード番号:231-4249アズワン品番65-7375-96
同軸ケーブル UMRF UMRF 200mm 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル UMRF UMRF 200mm 1袋 25個入WURTH ELEKTRONIK
14,980税込16,478
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:UMRF です●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:UMRF です●外径:1.32mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:200mm●外被色:グレー●コード番号:231-4246アズワン品番65-7375-75
同軸ケーブル UMRF UMRF 150mm WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル UMRF UMRF 150mmWURTH ELEKTRONIK
649税込714
1個
7日以内出荷
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:UMRF です●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:UMRF です●外径:1.37mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:150mm●外被色:グレー●コード番号:231-4288アズワン品番65-7375-42
同軸ケーブル UMRF UMRF 100mm 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル UMRF UMRF 100mm 1袋 25個入WURTH ELEKTRONIK
12,980税込14,278
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:UMRF です●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:UMRF です●外径:1.32mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:100mm●外被色:黒●コード番号:231-4220アズワン品番65-7377-77
同軸ケーブル SMA バルクヘッド MCX 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル SMA バルクヘッド MCX 152.4mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
68,980税込75,878
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik RG-178/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 152.4 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 3 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG178/U●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:MCX●外径:1.8mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.83 dB●長さ:152.4mm●動作温度 Max:+165℃●コード番号:205-3697アズワン品番65-7380-34
同軸ケーブル SMA バルクヘッド MCX 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル SMA バルクヘッド MCX 152.4mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
42,980税込47,278
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:MCX●外径:2.49mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.7 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55→ + 155 ℃●コード番号:194-5990アズワン品番65-7463-84
同軸ケーブル SMA バルクヘッド MCX 152.4mm WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル SMA バルクヘッド MCX 152.4mmWURTH ELEKTRONIK
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG174●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:MCX●外径:2.7mm●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.35 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-20→ +80 ℃●コード番号:194-5987アズワン品番65-7464-19
同軸ケーブル SMA UMRF 300mm WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル SMA UMRF 300mmWURTH ELEKTRONIK
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷

産業用PC部品』には他にこんなカテゴリがあります

ネットワーク