24ページ目: ネットワーク


FA現場のお役立ち情報
1,651件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
同軸ケーブル RP-SMA UMRF 150mm 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル RP-SMA UMRF 150mm 1袋 20個入WURTH ELEKTRONIK
53,980税込59,378
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:RP-SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:UMRF です●外径:1.13mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:150mm●外被色:黒●コード番号:231-4495アズワン品番65-7377-39
同軸ケーブル MMCX MMCX バルク 152.4mm WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル MMCX MMCX バルク 152.4mmWURTH ELEKTRONIK
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316●CN1:MMCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MMCX●外径:2.49mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.7 dB●長さ:152.4mm●使用温度範囲:-55→ + 155 ℃●コード番号:194-5967アズワン品番65-7463-26
同軸ケーブル MMCX MMCX 152.4mm WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル MMCX MMCX 152.4mmWURTH ELEKTRONIK
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik RG-316/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 152.4 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 6 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316/U●CN1:MMCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:MMCX●外径:2.49mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1 dB●長さ:152.4mm●シリーズ:WR-CXASY●コード番号:206-8996アズワン品番65-7477-14
同軸ケーブル MHF1 オス SMAメス 100mm SAMTEC同軸ケーブル MHF1 オス SMAメス 100mmSAMTEC
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MHF1●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:SMA●外径:1.13mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω (Ω)●長さ:100mm●コード番号:229-5104アズワン品番65-7397-32
同軸ケーブル MCX MCX バルクヘッド 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル MCX MCX バルクヘッド 152.4mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
36,980税込40,678
1袋(10個)
7日以内出荷
MCX ストレートプラグ対 MCX バルクヘッドジャック、フレキシブルケーブル RG-178/U、WR-CXASY フレキシブルケーブル RG-178/U、ストレート MCX プラグ - ストレート MCX ジャック付きインピーダンス 50 Ω、挿入損失最大 0.83 dB の最大 3 GHz 。ケーブル長は 152.4 mm で、最小曲げ半径は 10.2 mm、公称外径は 1.8 mm です。
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG178●CN1:MCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:MCX●外径:1.8mm●コネクタ B ジェンダー:メス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:0.83 dB●長さ:152.4mm●シールド:ブレード●コード番号:194-5982アズワン品番65-7463-38
同軸ケーブル MCX MCX 152.4mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK同軸ケーブル MCX MCX 152.4mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
61,980税込68,178
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik RG-316/U フレキシブル同軸ケーブルの長さは最大 152.4 mm です。このケーブルは、編組シールドを備えています。動作周波数範囲は 6 GHz です。動作温度範囲: -65 → +165 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) REACH 準拠
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG316/U●CN1:MCX●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●CN2:MCX●外径:2.49mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1 dB●長さ:152.4mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:205-3712アズワン品番65-7375-62
同軸ケーブル BNC BNC 5m VAN DAMME同軸ケーブル BNC BNC 5mVAN DAMME
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Van Damme HD Vision フレキシブル同軸 RG6/U ケーブルは、Van Damme True 75 Ω 12 GHz 精密 BNC コネクタで終端されています。このケーブルは、SMPTE 292M、424M、425M、ST 2081、ST 2082 の要件を満たしています。HD-SDI デジタルビデオ及びアナログビデオに使用されています。ケーブルの長さは 5 m ですより線フレキシブルケーブル 紫色のストレインリリーフブーツが付属しています 英国で組み立て済み RoHS対応(2022年1
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG6/U●CN1:BNC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:BNC●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:5m●外被色:黒●コード番号:219-8467アズワン品番65-7462-58
同軸ケーブル 100m BELDEN同軸ケーブル 100mBELDEN
84,980税込93,478
1巻(100m)
7日以内出荷
用途 50 Ω 低損失同軸伝送ケーブル、動作周波数: 5 → 6000 MHz
仕様●入数:1リール(100m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:H155●外径:(Jacket) 5.4mm●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:85 dB @ 30→ 1000 MHz●長さ:100m●外被色:黒●導体ストランドタイプ:スタンダード●使用温度範囲:-30→ 、70 ℃●コード番号:187-6111アズワン品番65-7363-72
光ファイバケーブルアセンブリ 1袋 5個入 BULGIN光ファイバケーブルアセンブリ 1袋 5個入BULGIN
169,800税込186,780
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●長さ:10m●伝播モード:マルチモード●終端処理:終端処理済み●CN2:LC●コア直径:62.5/125μm●外被色:燈●ケーブル構造:デュプレックス●CN1:LC●ファイバータイプ:OM1●保護等級:IP66、IP68、IP69K●動作温度 Max:+70℃●シース材質:ポリオレフィン●シリーズ:6000●コード番号:191-8011アズワン品番65-7469-18
光ファイバケーブルアセンブリ 1袋 5個入 BULGIN光ファイバケーブルアセンブリ 1袋 5個入BULGIN
159,800税込175,780
1袋(5個)
7日以内出荷
ケーブルタイプ: 0S1、0M1、0M3 ケーブル範囲: 5 → 450 m カップリングリング上の直径: 32.0 mm フレックス、フレックスインライン、及びリアパネル 実績のある安全なロックシステム 30 o ツイストロック。いたずら防止ロックにより、誤かん合を防止します すべてのプラスチック製ボディタイプ: UV 安定化、ハロゲンフリー軽量、自消性素材を使用し、長時間の屋外使用に最適 シーリングキャップを用意フレックスファイバコネクタ-フレックスインラインファイバコネクタ ケーブルオプションなし、
仕様●長さ:10m●伝播モード:シングルモード●終端処理:終端処理済み●CN2:LC●コア直径:125μm●外被色:黄●ケーブル構造:デュプレックス●CN1:LC●ファイバータイプ:OS1●保護等級:IP66、IP68、IP69K●動作温度 Max:+70℃●シース材質:ポリオレフィン●シリーズ:6000●コード番号:191-8021アズワン品番65-7438-06
光ファイバケーブルアセンブリ BULGIN光ファイバケーブルアセンブリBULGIN
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
仕様●長さ:10m●伝播モード:シングルモード●終端処理:終端処理済み●CN2:LC●コア直径:125μm●外被色:黄●ケーブル構造:デュプレックス●CN1:LC●ファイバータイプ:OS1●保護等級:IP66、IP68、IP69K●動作温度 Max:+70℃●シース材質:ポリオレフィン●最小曲げ半径:10 mm●コード番号:191-8187アズワン品番65-7466-96
イーサネットケーブル 5m 白 S/FTP ROLINEイーサネットケーブル 5m 白 S/FTPROLINE
4,098税込4,508
1個
7日以内出荷
Roline のデバイス間のネットワーク接続用パッチケーブルです。曲げがきつい場合に適した柔軟なケーブルです。成形キンク保護で Durable です。完全な編組シールド アルミクラッドポリエステルホイルでペアシールド 金めっきコンタクトを備えた高品質プラグです
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:5m●外側シース材質:LSZH●外被色:白●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●AWGサイズ:26 AWG●コード番号:197-3655アズワン品番65-7445-86
イーサネットケーブル 5m 赤 S/FTP ROLINEイーサネットケーブル 5m 赤 S/FTPROLINE
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
Roline のデバイス間のネットワーク接続用パッチケーブルです。曲げがきつい場合に適した柔軟なケーブルです。成形キンク保護で Durable です。完全な編組シールド アルミクラッドポリエステルホイルでペアシールド 金めっきコンタクトを備えた高品質プラグです
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:5m●外側シース材質:LSZH●外被色:赤●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●代表規格:EIA/TIA568, RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:197-3650アズワン品番65-7446-77
イーサネットケーブル 5m 黒 UTP ROLINEイーサネットケーブル 5m 黒 UTPROLINE
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
デバイス間のネットワーク接続用パッチケーブル。両端に RJ-45 コネクタ付きのシールドなしツイストペアケーブルを用意成形キンク保護で Durable 。 柔軟性があり、きつい曲げに最適金めっきコンタクトを備えた高品質プラグです。コンタクト設定 1:1 。構造: 4 ペアの銅より線
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:5m●外側シース材質:LSZH●外被色:黒●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●代表規格:EIA/TIA568, RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:194-6758アズワン品番65-7463-44
イーサネットケーブル 50m グレー S/FTP ROLINEイーサネットケーブル 50m グレー S/FTPROLINE
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
両端にシールド付き RJ-45 コネクタを備えた二重シールドツイストペアケーブル 成形キンク保護で Durable PoE 用途やマルチメディア用途に適した拡張機能は、TP で動作します 金めっきコンタクトを備えた高品質プラグです コンタクト設定 1:1 構造: 4 ペアの純銅線、完全な編組シールド、アルミクラッドポリエステルホイルでシールドされたペア
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:50m●外側シース材質:PVC●外被色:グレー●代表規格:EIA/TIA568, RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:194-6784アズワン品番65-7463-87
イーサネットケーブル 500mm グレー S/FTP ROLINEイーサネットケーブル 500mm グレー S/FTPROLINE
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
Roline のデバイス間のネットワーク接続用パッチケーブルです。曲げがきつい場合に適した柔軟なケーブルです。成形キンク保護で Durable です。完全な編組シールド アルミクラッドポリエステルホイルでペアシールド 金めっきコンタクトを備えた高品質プラグです
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:500mm●外側シース材質:LSZH●外被色:グレー●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルー●コード番号:197-3619アズワン品番65-7443-58
イーサネットケーブル 3m 白 U/UTP ROLINEイーサネットケーブル 3m 白 U/UTPROLINE
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
Roline UTP ケーブルは、デバイス間のネットワーク接続用のパッチケーブルです。成形キンク保護で Durable です。インピーダンス: 100 Ω 導体タイプ:ワイヤ 難燃性
仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●外側シース材質:LSZH●外被色:白●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルー●コード番号:197-3510アズワン品番65-7447-95
イーサネットケーブル 3m SIEMENSイーサネットケーブル 3mSIEMENS
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Siemens パッチケーブルには RJ45 コネクタが 2 個付いており、Terminal Device を IE FC ケーブルシステムに簡単に接続するために使用されます。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤシールドタイプの設計の編組遮蔽で被覆されています。緑色 ポリエチレン絶縁
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●CN2:RJ45●長さ:3m●シリーズ:6XV1870●コード番号:203-3360アズワン品番65-7464-77
イーサネットケーブル 305m 黄 S/FTP 1セット 305個入 Telegartnerイーサネットケーブル 305m 黄 S/FTP 1セット 305個入Telegartner
149,800税込164,780
1セット(305個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(305個入り)●終端処理:未処理終端●長さ:305m●外側シース材質:LSZH●外被色:黄●コード番号:238-3904アズワン品番65-7476-35
イーサネットケーブル 300mm 緑 UTP ROLINEイーサネットケーブル 300mm 緑 UTPROLINE
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
デバイス間のネットワーク接続用パッチケーブル。両端に RJ-45 コネクタ付きのシールドなしツイストペアケーブルを用意成形キンク保護で Durable 。 柔軟性があり、きつい曲げに最適金めっきコンタクトを備えた高品質プラグです。コンタクト設定 1:1 。構造: 4 ペアの銅より線
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:300mm●シールド構造:UTP●外被色:緑●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルー●コード番号:194-6720アズワン品番65-7463-93
イーサネットケーブル 300mm 緑 S/FTP ROLINEイーサネットケーブル 300mm 緑 S/FTPROLINE
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
Roline UTP ケーブルは、デバイス間のネットワーク接続用のパッチケーブルです。成形キンク保護で Durable です。インピーダンス: 100 Ω 導体タイプ:ワイヤ 難燃性
仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:300mm●外側シース材質:LSZH●外被色:緑●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルー●コード番号:197-3545アズワン品番65-7449-06
イーサネットケーブル 300mm 黄 U/UTP ROLINEイーサネットケーブル 300mm 黄 U/UTPROLINE
989税込1,088
1個
7日以内出荷
Roline UTP ケーブルは、デバイス間のネットワーク接続用のパッチケーブルです。成形キンク保護で Durable です。インピーダンス: 100 Ω 導体タイプ:ワイヤ 難燃性
仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:300mm●外側シース材質:LSZH●外被色:黄●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルー●コード番号:197-3474アズワン品番65-7449-24
イーサネットケーブル 2m 赤 U/UTP ROLINEイーサネットケーブル 2m 赤 U/UTPROLINE
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
Roline UTP ケーブルは、デバイス間のネットワーク接続用のパッチケーブルです。成形キンク保護で Durable です。インピーダンス: 100 Ω 導体タイプ:ワイヤ 難燃性
仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:2m●外側シース材質:LSZH●外被色:赤●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:197-3496アズワン品番65-7446-82
イーサネットケーブル 2m 青 ケーブルアセンブリ 1箱 20個入 AMPHENOLイーサネットケーブル 2m 青 ケーブルアセンブリ 1箱 20個入AMPHENOL
139,800税込153,780
1箱(20個)
7日以内出荷
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●長さ:2m●外被色:青●シリーズ:IX Series●コード番号:216-1841アズワン品番65-7373-80
イーサネットケーブル 2m 黒 U/UTP ROLINEイーサネットケーブル 2m 黒 U/UTPROLINE
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
Roline UTP ケーブルは、デバイス間のネットワーク接続用のパッチケーブルです。成形キンク保護で Durable です。インピーダンス: 100 Ω 導体タイプ:ワイヤ 難燃性
仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:2m●外側シース材質:LSZH●外被色:黒●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●ケーブル形状:丸型●コード番号:197-3501アズワン品番65-7448-15
イーサネットケーブル 2m グレー S/FTP ROLINEイーサネットケーブル 2m グレー S/FTPROLINE
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
Roline のデバイス間のネットワーク接続用パッチケーブルです。曲げがきつい場合に適した柔軟なケーブルです。成形キンク保護で Durable です。完全な編組シールド アルミクラッドポリエステルホイルでペアシールド 金めっきコンタクトを備えた高品質プラグです
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:2m●シールド構造:S/FTP●外被色:グレー●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●代表規格:EIA/TIA568, RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:197-3633アズワン品番65-7441-71
イーサネットケーブル 2m シュナイダーエレクトリックイーサネットケーブル 2mシュナイダーエレクトリック
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
Schneider Electric ネットワークコードには、RJ45 オスコネクタが 2 個付いています。5 個セットです。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●終端処理:終端処理済み●長さ:2m●コード番号:221-1300アズワン品番65-7461-19
イーサネットケーブル 20m 緑 SIEMENSイーサネットケーブル 20m 緑SIEMENS
69,980税込76,978
1巻(20m)
7日以内出荷
Siemens 20 m IE FC TP 4 線式ハロゲンフリーバスケーブルは、海洋 / 海上での使用に使用され、FC アウトレット RJ45 に接続するための TP 敷設ケーブルです。動作時の周囲温度: -25 → +75 ℃ シリコンフリー ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(20m入り)●LANカテゴリ:Cat5●終端処理:未処理終端●長さ:20m●外径:6.5mm●シリーズ:6XV18●コード番号:203-3159アズワン品番65-7468-13
イーサネットケーブル 1m 青 ケーブルアセンブリ AMPHENOLイーサネットケーブル 1m 青 ケーブルアセンブリAMPHENOL
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●長さ:1m●外被色:青●シリーズ:IX Series●コード番号:216-1849アズワン品番65-7371-33
イーサネットケーブル 1m 青 S/FTP ROLINEイーサネットケーブル 1m 青 S/FTPROLINE
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
Roline のデバイス間のネットワーク接続用パッチケーブルです。曲げがきつい場合に適した柔軟なケーブルです。成形キンク保護で Durable です。完全な編組シールド アルミクラッドポリエステルホイルでペアシールド 金めっきコンタクトを備えた高品質プラグです
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1m●外側シース材質:LSZH●外被色:青●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルー●コード番号:197-3630アズワン品番65-7448-23
イーサネットケーブル 1m 黒 UTP ROLINEイーサネットケーブル 1m 黒 UTPROLINE
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
デバイス間のネットワーク接続用パッチケーブル。両端に RJ-45 コネクタ付きのシールドなしツイストペアケーブルを用意成形キンク保護で Durable 。 柔軟性があり、きつい曲げに最適金めっきコンタクトを備えた高品質プラグです。コンタクト設定 1:1 。構造: 4 ペアの銅より線
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1m●外側シース材質:LSZH●外被色:黒●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルー●コード番号:194-6737アズワン品番65-7462-78
イーサネットケーブル 1m グレー S/FTP ROLINEイーサネットケーブル 1m グレー S/FTPROLINE
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
Roline UTP ケーブルは、デバイス間のネットワーク接続用のパッチケーブルです。成形キンク保護で Durable です。インピーダンス: 100 Ω 導体タイプ:ワイヤ 難燃性
仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1m●外側シース材質:LSZH●外被色:グレー●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:197-3558アズワン品番65-7446-04
イーサネットケーブル 15m 青 UTP ROLINEイーサネットケーブル 15m 青 UTPROLINE
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
デバイス間のネットワーク接続用パッチケーブル。両端に RJ-45 コネクタ付きのシールドなしツイストペアケーブルを用意成形キンク保護で Durable 。 柔軟性があり、きつい曲げに最適金めっきコンタクトを備えた高品質プラグです。コンタクト設定 1:1 。構造: 4 ペアの銅より線
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:15m●シールド構造:UTP●外被色:青●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルー●コード番号:194-6772アズワン品番65-7462-81
イーサネットケーブル 15m 黒 UTP ROLINEイーサネットケーブル 15m 黒 UTPROLINE
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
デバイス間のネットワーク接続用パッチケーブル。両端に RJ-45 コネクタ付きのシールドなしツイストペアケーブルを用意成形キンク保護で Durable 。 柔軟性があり、きつい曲げに最適金めっきコンタクトを備えた高品質プラグです。コンタクト設定 1:1 。構造: 4 ペアの銅より線
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:15m●外側シース材質:LSZH●外被色:黒●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルー●コード番号:194-6773アズワン品番65-7463-91
イーサネットケーブル 15m グレー S/FTP ROLINEイーサネットケーブル 15m グレー S/FTPROLINE
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
Roline UTP ケーブルは、デバイス間のネットワーク接続用のパッチケーブルです。成形キンク保護で Durable です。インピーダンス: 100 Ω 導体タイプ:ワイヤ 難燃性
仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:15m●外側シース材質:LSZH●外被色:グレー●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:197-3595アズワン品番65-7443-97
イーサネットケーブル 10m 緑 SICKイーサネットケーブル 10m 緑SICK
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
オイル、冷却材、潤滑剤を使用したゾーンの接続性特長及び利点オイル、冷却液、潤滑油に対する高い耐性 優れた耐摩耗性 ドラグチェーンに最適 微生物と加水分解に対する耐性 難燃性及び自己消火性 塗装阻害物質不使用( PWIS フリー) シリコンフリー ハロゲンフリー UL 認定
仕様●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:10m●外側シース材質:ポリウレタン●外径:6.4mm●保護等級:IP67●AWGサイズ:26 AWG●コード番号:225-3115アズワン品番65-7429-82
イーサネットケーブル 10m 白 UTP ROLINEイーサネットケーブル 10m 白 UTPROLINE
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
デバイス間のネットワーク接続用パッチケーブル。両端に RJ-45 コネクタ付きのシールドなしツイストペアケーブルを用意成形キンク保護で Durable 。 柔軟性があり、きつい曲げに最適金めっきコンタクトを備えた高品質プラグです。コンタクト設定 1:1 。構造: 4 ペアの銅より線
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:10m●外側シース材質:LSZH●外被色:白●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●AWGサイズ:26 AWG●コード番号:194-6767アズワン品番65-7463-40
イーサネットケーブル 10m 青 UTP ROLINEイーサネットケーブル 10m 青 UTPROLINE
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
デバイス間のネットワーク接続用パッチケーブル。両端に RJ-45 コネクタ付きのシールドなしツイストペアケーブルを用意成形キンク保護で Durable 。 柔軟性があり、きつい曲げに最適金めっきコンタクトを備えた高品質プラグです。コンタクト設定 1:1 。構造: 4 ペアの銅より線
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:10m●外側シース材質:LSZH●外被色:青●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●代表規格:EIA/TIA568, RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:194-6765アズワン品番65-7465-14
イーサネットケーブル 10m 黄 S/FTP ROLINEイーサネットケーブル 10m 黄 S/FTPROLINE
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
Roline のデバイス間のネットワーク接続用パッチケーブルです。曲げがきつい場合に適した柔軟なケーブルです。成形キンク保護で Durable です。完全な編組シールド アルミクラッドポリエステルホイルでペアシールド 金めっきコンタクトを備えた高品質プラグです
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:10m●外側シース材質:LSZH●外被色:黄●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●代表規格:EIA/TIA568, RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:197-3659アズワン品番65-7448-14
イーサネットケーブル 10m グレー S/FTP ROLINEイーサネットケーブル 10m グレー S/FTPROLINE
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
Roline UTP ケーブルは、デバイス間のネットワーク接続用のパッチケーブルです。成形キンク保護で Durable です。インピーダンス: 100 Ω 導体タイプ:ワイヤ 難燃性
仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:10m●シールド構造:S/FTP●外被色:グレー●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルー●コード番号:197-3588アズワン品番65-7446-62

産業用PC部品』には他にこんなカテゴリがあります

ネットワーク