30ページ目: ネットワーク


FA現場のお役立ち情報
1,651件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
同軸ケーブル MCRF フリーエンド 76.2mm 日本モレックス(molex)同軸ケーブル MCRF フリーエンド 76.2mm日本モレックス(molex)
599税込659
1個
7日以内出荷
Molex 731160014 は、MCRF- ピグテールデュアルエンドコネクタで、ケーブル径は 1.13 mm、長さは 76.2 mm で、インピーダンスは 50 Ω です。RoHS 準拠(2022年10月現在) 証明書
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MCRF●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:フリーエンド●外径:1.13mm●特性インピーダンス:50 Ω●長さ:76.2mm●外被色:金●シリーズ:73116アズワン品番65-7383-16
同軸ケーブル MCRF フリーエンド 162mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)同軸ケーブル MCRF フリーエンド 162mm 1袋 5個入日本モレックス(molex)
2,898税込3,188
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex 734120504 は、MCRF-MCRF デュアルエンドコネクタで、ケーブル径は 1.32 mm、長さは 162 mm、インピーダンスは 50 Ω です。RoHS 準拠(2022年10月現在) 証明書
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MCRF●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:フリーエンド●外径:1.32mm●特性インピーダンス:50 Ω●長さ:162mm●外被色:金●シリーズ:73412アズワン品番65-7380-68
同軸ケーブル BNC BNC 3m VAN DAMME同軸ケーブル BNC BNC 3mVAN DAMME
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Van Damme HD Vision フレキシブル同軸 RG6/U ケーブルは、Van Damme True 75 Ω 12 GHz 精密 BNC コネクタで終端されています。このケーブルは、SMPTE 292M、424M、425M、ST 2081、ST 2082 の要件を満たしています。HD-SDI デジタルビデオ及びアナログビデオに使用されています。ケーブルの長さは 3 m ですより線フレキシブルケーブル 紫色のストレインリ
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG6/U●CN1:BNC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:BNC●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:3m●外被色:黒アズワン品番65-7390-92
同軸ケーブル 500m BELDEN同軸ケーブル 500mBELDEN
599,800税込659,780
1巻(500m)
7日以内出荷
用途 アナログ及びデジタルビデオ回路と高品質用途で使用される低損失 HDTV / SDI デジタル Coax です。外部導体は、高い遮蔽減衰と低伝達インピーダンスに対応しています。このケーブルは屋内外の用途に適しています。
仕様●入数:1リール(500m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG59/U●外径:(Jacket) 5.92mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:3 dB/100 m @ 10 MHz●長さ:500m●外被色:紫●導体ストランドタイプ:ソリッド●動作温度 Min:-30℃アズワン品番65-7364-30
同軸ケーブル 500m BELDEN同軸ケーブル 500mBELDEN
599,800税込659,780
1巻(500m)
7日以内出荷
用途 アナログ及びデジタルビデオ回路と高品質用途で使用される低損失 HDTV / SDI デジタル Coax です。このケーブルは耐紫外線性があり、屋内外での使用に適しています
仕様●入数:1リール(500m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG59/U●外径:(Jacket) 5.92mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:3 dB/100 m @ 10 MHz●長さ:500m●外被色:紫●導体ストランドタイプ:ソリッド●動作温度 Max:+70℃アズワン品番65-7414-97
同軸ケーブル 305m BELDEN同軸ケーブル 305mBELDEN
819,800税込901,780
1巻(305m)
7日以内出荷
12 GHz、4K UHD 高精細ビデオケーブル、RG-7 シリーズ、75 Ω 16 AWG 単線 0.051 インチ銀めっき銅導体、ガス注入発泡高密度ポリエチレン絶縁、Duofoil R (コアに接着)とスズめっき銅編組シールド(被覆率 95 % ) + Beldfoil R (短絡フォールド)、PVC ジャケット
仕様●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG-7●外径:0.32 (Jacket)インチ●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:0.64 dB/100 m●長さ:305m●外被色:黒●耐火性:難燃性●使用温度範囲:-20→ +75 ℃アズワン品番65-7416-07
同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入 BELDEN同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入BELDEN
229,800税込252,780
1巻(305m)
7日以内出荷
低損失シリアルデジタル同軸、ライザー CMR、サブミニチュア 23 AWG 裸銅単線導体、フォーム HDPE コア、Duofoil、+95 % スズめっき銅編組、PVC ジャケット
仕様●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:Mini RG59●外径:4.04mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:0.012 dB/100 m●長さ:304.8m●外被色:紫●耐火性:難燃性●使用温度範囲:-30→ → 75 ℃アズワン品番65-7364-27
同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入 BELDEN同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入BELDEN
259,800税込285,780
1巻(305m)
7日以内出荷
RG-58A/U タイプ、20 AWG より線( 19 x 32 ) .037 インチスズめっき銅導体、フォームポリエチレン絶縁、スズめっき銅編組シールド(被覆率 95 % )、PVC ジャケット。
仕様●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG58A/U●外径:4.9mm●特性インピーダンス:53.5 Ω●減衰:0.043 dB/100 m●長さ:304.8m●外被色:黒●導体ストランドタイプ:スタンダード●ストランド数:19アズワン品番65-7418-84
同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入 BELDEN同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入BELDEN
389,800税込428,780
1巻(305m)
7日以内出荷
RG-58 タイプ、19 AWG 単線 0.037 インチ裸銅導体、ガス注入発泡 HDPE 絶縁、Duofoil R (被覆率 100 % ) スズめっき銅編組シールド(被覆率 90 % )、PVC ジャケット。
仕様●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:RG58●外径:4.95mm●特性インピーダンス:50 Ω●長さ:304.8m●外被色:黒●導体ストランドタイプ:ソリッド●シース材質:塩化ビニール(PVC)アズワン品番65-7363-37
同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入 BELDEN同軸ケーブル 304.8m 1巻 305m入BELDEN
229,800税込252,780
1巻(305m)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(305m入り)●終端処理:未処理終端●同軸タイプ:Mini RG59●外径:4.04mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:0.012 dB/100 m●長さ:304.8m●外被色:黒●耐火性:難燃性●速度比:0.82アズワン品番65-7363-65
光ファイバケーブルアセンブリ 1袋 5個入 BULGIN光ファイバケーブルアセンブリ 1袋 5個入BULGIN
179,800税込197,780
1袋(5個)
7日以内出荷
ケーブルタイプ: 0S1、0M1、0M3 ケーブル範囲: 5 → 450 m カップリングリング上の直径: 32.0 mm フレックス、フレックスインライン、及びリアパネル 実績のある安全なロックシステム 30 o ツイストロック。いたずら防止ロックにより、誤かん合を防止します すべてのプラスチック製ボディタイプ: UV 安定化、ハロゲンフリー軽量、自消性素材を使用し、
仕様●長さ:5m●伝播モード:シングルモード●終端処理:終端処理済み●CN2:LC●コア直径:125μm●外被色:黄●ケーブル構造:デュプレックス●CN1:LC●ファイバータイプ:OS1●保護等級:IP66、IP68、IP69K●動作温度 Max:+70℃●シース材質:ポリオレフィン●シリーズ:6000アズワン品番65-7439-02
光ファイバケーブルアセンブリ 1袋 5個入 BULGIN光ファイバケーブルアセンブリ 1袋 5個入BULGIN
169,800税込186,780
1袋(5個)
7日以内出荷
光ファイバケーブルアセンブリ BULGIN光ファイバケーブルアセンブリBULGIN
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
ケーブルタイプ: 0S1、0M1、0M3 ケーブル範囲: 5 → 450 m カップリングリング上の直径: 32.0 mm フレックス、フレックスインライン、及びリアパネル 実績のある安全なロックシステム 30 o ツイストロック。いたずら防止ロックにより、誤かん合を防止します すべてのプラスチック製ボディタイプ: UV 安定化、ハロゲンフリー軽量、自消性素材を使用し、
光ケーブル PVC 黒 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))光ケーブル PVC 黒TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
QSFP-DD ケージコネクタ及びケーブルアセンブリTE Connectivity ( TE )の QSFP-DD ケージ、コネクタ、ケーブルアセンブリは、既存の QSFP フォームファクタの密度を高めて最大 400 Gbps の速度を実現することで、次世代データセンターのニーズに対応します。これらの製品は、28G NRZ および 56G PAM-4 プロトコルの両方に対応するように設計されており
仕様●長さ:500mm●終端処理:終端処理済み●CN2:QSFP-DD●外被色:黒●CN1:QSFP-DD●データ転送速度:56Gbps●シース材質:PVCアズワン品番65-7441-18
光ケーブル フエニックス・コンタクト光ケーブルフエニックス・コンタクト
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
パッチケーブル 7.5m グレー フエニックス・コンタクトパッチケーブル 7.5m グレーフエニックス・コンタクト
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:7.5m●外被色:グレーアズワン品番65-7365-74
パッチケーブル 5m グレー フエニックス・コンタクトパッチケーブル 5m グレーフエニックス・コンタクト
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
仕様●LANカテゴリ:Cat5●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:5m●外被色:グレーアズワン品番65-7368-28
パッチケーブル 500mm グレー フエニックス・コンタクトパッチケーブル 500mm グレーフエニックス・コンタクト
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
パッチケーブル 3m グレー フエニックス・コンタクトパッチケーブル 3m グレーフエニックス・コンタクト
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
パッチケーブル 2m グレー フエニックス・コンタクトパッチケーブル 2m グレーフエニックス・コンタクト
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:2m●外被色:グレーアズワン品番65-7367-70
パッチケーブル 20m グレー フエニックス・コンタクトパッチケーブル 20m グレーフエニックス・コンタクト
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
パッチケーブル 1m グレー フエニックス・コンタクトパッチケーブル 1m グレーフエニックス・コンタクト
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
仕様●LANカテゴリ:Cat5●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:1m●外被色:グレーアズワン品番65-7369-65
パッチケーブル 15m グレー フエニックス・コンタクトパッチケーブル 15m グレーフエニックス・コンタクト
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
パッチケーブル 12.5m グレー フエニックス・コンタクトパッチケーブル 12.5m グレーフエニックス・コンタクト
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
パッチケーブル 10m グレー フエニックス・コンタクトパッチケーブル 10m グレーフエニックス・コンタクト
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
パッチケーブル 1.5m グレー フエニックス・コンタクトパッチケーブル 1.5m グレーフエニックス・コンタクト
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
イーサネットケーブル 70m グレー S/FTP ROLINEイーサネットケーブル 70m グレー S/FTPROLINE
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
両端にシールド付き RJ-45 コネクタを備えた二重シールドツイストペアケーブル 成形キンク保護で Durable PoE 用途やマルチメディア用途に適した拡張機能は、TP で動作します 金めっきコンタクトを備えた高品質プラグです コンタクト設定 1:1 構造: 4 ペアの純銅線、完全な編組シールド、アルミクラッドポリエステルホイルでシールドされたペア
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:70m●外側シース材質:LSZH●外被色:グレー●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●代表規格:EIA/TIA568, RoHS対応(2022年10月現在)アズワン品番65-7439-57
イーサネットケーブル 5m 赤 U/UTP ROLINEイーサネットケーブル 5m 赤 U/UTPROLINE
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
Roline UTP ケーブルは、デバイス間のネットワーク接続用のパッチケーブルです。成形キンク保護で Durable です。インピーダンス: 100 Ω 導体タイプ:ワイヤ 難燃性
仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:5m●外側シース材質:LSZH●外被色:赤●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルーアズワン品番65-7440-49
イーサネットケーブル 5m 青 ケーブルアセンブリ 1箱 10個入 AMPHENOLイーサネットケーブル 5m 青 ケーブルアセンブリ 1箱 10個入AMPHENOL
99,980税込109,978
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●長さ:5m●外被色:青●シリーズ:IX Seriesアズワン品番65-7373-45
イーサネットケーブル 5m 青 UTP ROLINEイーサネットケーブル 5m 青 UTPROLINE
3,798税込4,178
1個
8日以内出荷
デバイス間のネットワーク接続用パッチケーブル。両端に RJ-45 コネクタ付きのシールドなしツイストペアケーブルを用意成形キンク保護で Durable 。 柔軟性があり、きつい曲げに最適金めっきコンタクトを備えた高品質プラグです。コンタクト設定 1:1 。構造: 4 ペアの銅より線
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:5m●シールド構造:UTP●外被色:青●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●代表規格:EIA/TIA568, RoHS対応(2022年10月現在)アズワン品番65-7439-70
イーサネットケーブル 5m 青 U/UTP ROLINEイーサネットケーブル 5m 青 U/UTPROLINE
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
Roline UTP ケーブルは、デバイス間のネットワーク接続用のパッチケーブルです。成形キンク保護で Durable です。インピーダンス: 100 Ω 導体タイプ:ワイヤ 難燃性
仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:5m●外側シース材質:LSZH●外被色:青●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルーアズワン品番65-7444-16
イーサネットケーブル 5m 青 S/FTP ROLINEイーサネットケーブル 5m 青 S/FTPROLINE
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
Roline のデバイス間のネットワーク接続用パッチケーブルです。曲げがきつい場合に適した柔軟なケーブルです。成形キンク保護で Durable です。完全な編組シールド アルミクラッドポリエステルホイルでペアシールド 金めっきコンタクトを備えた高品質プラグです
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:5m●シールド構造:S/FTP●外被色:青●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルーアズワン品番65-7443-82
イーサネットケーブル 5m 黄 S/FTP ROLINEイーサネットケーブル 5m 黄 S/FTPROLINE
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
Roline のデバイス間のネットワーク接続用パッチケーブルです。曲げがきつい場合に適した柔軟なケーブルです。成形キンク保護で Durable です。完全な編組シールド アルミクラッドポリエステルホイルでペアシールド 金めっきコンタクトを備えた高品質プラグです
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:5m●外側シース材質:LSZH●外被色:黄●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●AWGサイズ:26 AWGアズワン品番65-7443-56
イーサネットケーブル 5m グレー U/UTP ROLINEイーサネットケーブル 5m グレー U/UTPROLINE
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
Roline UTP ケーブルは、デバイス間のネットワーク接続用のパッチケーブルです。成形キンク保護で Durable です。インピーダンス: 100 Ω 導体タイプ:ワイヤ 難燃性
仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:5m●外側シース材質:LSZH●外被色:グレー●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)アズワン品番65-7444-18
イーサネットケーブル 500mm 緑 U/UTP ROLINEイーサネットケーブル 500mm 緑 U/UTPROLINE
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
Roline UTP ケーブルは、デバイス間のネットワーク接続用のパッチケーブルです。成形キンク保護で Durable です。インピーダンス: 100 Ω 導体タイプ:ワイヤ 難燃性
仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:500mm●シールド構造:U/UTP●外被色:緑●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●AWGサイズ:24 AWGアズワン品番65-7441-42
イーサネットケーブル 500mm 白 S/FTP ROLINEイーサネットケーブル 500mm 白 S/FTPROLINE
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
Roline のデバイス間のネットワーク接続用パッチケーブルです。曲げがきつい場合に適した柔軟なケーブルです。成形キンク保護で Durable です。完全な編組シールド アルミクラッドポリエステルホイルでペアシールド 金めっきコンタクトを備えた高品質プラグです
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:500mm●外側シース材質:LSZH●外被色:白●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●代表規格:EIA/TIA568, RoHS対応(2022年10月現在)アズワン品番65-7443-57
イーサネットケーブル 500mm 赤 U/UTP ROLINEイーサネットケーブル 500mm 赤 U/UTPROLINE
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
Roline UTP ケーブルは、デバイス間のネットワーク接続用のパッチケーブルです。成形キンク保護で Durable です。インピーダンス: 100 Ω 導体タイプ:ワイヤ 難燃性
仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:500mm●外側シース材質:LSZH●外被色:赤●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●導体ストランドタイプ:スタンダードアズワン品番65-7441-17
イーサネットケーブル 500mm 青 ケーブルアセンブリ 1箱 10個入 AMPHENOLイーサネットケーブル 500mm 青 ケーブルアセンブリ 1箱 10個入AMPHENOL
76,980税込84,678
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●長さ:500mm●外被色:青●シリーズ:IX Seriesアズワン品番65-7371-93
イーサネットケーブル 500mm 青 U/UTP ROLINEイーサネットケーブル 500mm 青 U/UTPROLINE
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
Roline UTP ケーブルは、デバイス間のネットワーク接続用のパッチケーブルです。成形キンク保護で Durable です。インピーダンス: 100 Ω 導体タイプ:ワイヤ 難燃性
仕様●LANカテゴリ:Cat6●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:500mm●外側シース材質:LSZH●外被色:青●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルーアズワン品番65-7441-43
イーサネットケーブル 500mm 青 S/FTP ROLINEイーサネットケーブル 500mm 青 S/FTPROLINE
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
Roline のデバイス間のネットワーク接続用パッチケーブルです。曲げがきつい場合に適した柔軟なケーブルです。成形キンク保護で Durable です。完全な編組シールド アルミクラッドポリエステルホイルでペアシールド 金めっきコンタクトを備えた高品質プラグです
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:500mm●外側シース材質:LSZH●外被色:青●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルーアズワン品番65-7440-57

産業用PC部品』には他にこんなカテゴリがあります

ネットワーク