18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニ振動モーター 2.7mm Seeed Studioミニ振動モーター 2.7mmSeeed Studio
209税込230
1個
当日出荷
仕様●方式:-●使用電圧:3.0V●RPM:-●トルク:-●定格電力:-●サイズ:-●シャフト径:-●方式:-アズワン品番68-2108-10
ミニ振動モーター 2.0mm Seeed Studioミニ振動モーター 2.0mmSeeed Studio
139税込153
1個
当日出荷
仕様●方式:-●使用電圧:3.0V●RPM:-●トルク:-●定格電力:-●サイズ:-●シャフト径:-●方式:-アズワン品番68-2108-09
モーションコントロールボード CONTEC(コンテック)モーションコントロールボードCONTEC(コンテック)
68,980税込75,878
1個
当日出荷から29日以内出荷
外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)使用温度範囲(℃)0~50I/Oアドレス128ポート占有割り込みレベル1点制御対象ステッピングモータおよびサーボモータドライバユニット(パルス列入力方式)
直交エンコーダーキット 5V版 Pololu直交エンコーダーキット 5V版Pololu
3,898税込4,288
1個
10日以内出荷
シャフト付超小型ギアモーター向直交エンコーダキット3.3V版 Pololuシャフト付超小型ギアモーター向直交エンコーダキット3.3V版Pololu
3,898税込4,288
1個
10日以内出荷
ミニ振動モーター 2.7 mm Seeed Studioミニ振動モーター 2.7 mmSeeed Studio
299税込329
1個
123日以内出荷
サーボモーターKRS-4037HV ICS 近藤科学サーボモーターKRS-4037HV ICS近藤科学
21,980税込24,178
1個
13日以内出荷
仕様●カテゴリー:ロボットパーツ●タイプ:サーボモータ●カテゴリー:ロボットパーツアズワン品番68-2107-59
マルチファンクション・プログラムシステム PROGBOX GFORCEマルチファンクション・プログラムシステム PROGBOXGFORCE
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
すべてのFORCE(チカラ)を、開放させろ プログラミング、だけではない。 最高峰のESCのチカラを余すことなく引き出すことはもちろん、RCを楽しむシーンで必要とされる機能を兼ね備えたマルチファンクション・プログラムシステム。 さまざまな機能を実現するため、コンパクトなボディに必要なインタフェースを装備。 開放電圧の測定にも便利な、バッテリーチェッカー機能。レギュレーションを守るうえでも、バッテリーの管理のうえでも重宝する。 ESCのプログラム変更はもちろん、サーボテスターやリポチェッカーなど多くの機能を備えた6in1プログラムBOX。TSシリーズの性能を極限まで引き出そう!
仕様●基本機能●▼1.ESCセッティング●▼2.LiPoチェッカー●▼3.スロットルポジションモニター●▼4.サーボテスター●▼5.モーターテスター(KV/RPM)●▼6.PC接続用インターフェース●入力電圧:6-10V DC●電流値:500mA●待機電流:<20mA●動作可能温度:0-40℃●保管場所温度:-10-60℃●動作可能湿度:10-90%RH●保管場所湿度:20-75%RH●本体サイズ:85×48.5×11.8mm●重量:40g●※TSシリーズは出荷時にリポオートカット(3.2V/Cell)に設定されています。NiMH/NiCdで使用する場合はカット電圧を5.5V程度に設定してご使用ください。アズワン品番67-6610-33
Vibration Motor SPARKFUNVibration MotorSPARKFUN
869税込956
1個
欠品中
Hobby Motor - Gear SPARKFUNHobby Motor - GearSPARKFUN
769税込846
1個
欠品中
AI向け組込みボード VAB-5000 VIA TechnologiesAI向け組込みボード VAB-5000VIA Technologies
52,980税込58,278
1台
6日以内出荷
メモリー4GB LPDDR4 SDRAM)プロセッサーMediaTek製Genio 700 Octa-Core Processor、AIプロセッサ:MediaTek Deep Learning Accelerator (MDLA) 3.0 and Vision Processor 6 (VP6) APU
モーションコントロールボード PCIバスタイプ ノヴァエレクトロニクスモーションコントロールボード PCIバスタイプノヴァエレクトロニクス
66,980税込73,678
1個
10日以内出荷から17日以内出荷
サーボモーターまたはステッピングモーターを各軸独立に位置決め制御または速度制御することが可能です。
モーションコントロールボード PCI Expressバスタイプ ノヴァエレクトロニクスモーションコントロールボード PCI Expressバスタイプノヴァエレクトロニクス
84,980税込93,478
1個
17日以内出荷
サーボモーターまたはステッピングモーターを各軸独立に位置決め制御または速度制御することが可能です。
モーションコントロールボード USB/LAN接続タイプ ノヴァエレクトロニクスモーションコントロールボード USB/LAN接続タイプノヴァエレクトロニクス
77,980税込85,778
1個
10日以内出荷から17日以内出荷
サーボモーターまたはステッピングモーターを各軸独立に位置決め制御または速度制御することが可能です。
種別円弧/直線補間機能付き
高速ラインドライバ出力8軸モーションコントロールボード CONTEC(コンテック)高速ラインドライバ出力8軸モーションコントロールボードCONTEC(コンテック)
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
最大8軸のモータ制御が可能。
使用コネクタ0.8mmピッチ、100-pin(メス)×2応答速度(出力)1MHz(オープンコレクタ)、3MHz(TTL)、5MHz(差動)バス仕様PCI速度(Mpps)0.1~1、0.1~6.5DMAチャネル数8ch(カウンタ)、8ch(モーション制御)
高速ラインドライバ出力4軸モーションコントロールボード CONTEC(コンテック)高速ラインドライバ出力4軸モーションコントロールボードCONTEC(コンテック)
98,980税込108,878
1個
3日以内出荷
最大4軸のモータ制御が可能。
使用コネクタ0.8mmピッチ、100-pin(メス)応答速度(出力)1MHz(オープンコレクタ)、3MHz(TTL)、5MHz(差動)バス仕様PCI速度(Mpps)0.1~1、0.1~6.5DMAチャネル数4ch(カウンタ)、4ch(モーション制御)
高速ラインドライバ出力モーションコントロールボード CONTEC(コンテック)高速ラインドライバ出力モーションコントロールボードCONTEC(コンテック)
59,980税込65,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~50外形寸法(高さH×長さL)(mm)176.41×106.68使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)I/Oアドレス128ポート占有割り込みレベル1点制御対象ステッピングモータおよびサーボモータドライバユニット(パルス列入力方式)
MELIPC Cfastカード 三菱電機MELIPC Cfastカード三菱電機
159,800税込175,780
1枚
4日以内出荷
適合機種MI2000/MI5000用タイプ増設ストレージ

産業用PC部品』には他にこんなカテゴリがあります

モーションコントロールボード