丈夫で耐久性があり、保温性に優れた防寒・耐寒産業用エプロンです。超低温フリーザーやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから胸や脚部にかけて凍傷・火傷から守り、快適に作業できます。表面は耐水性素材を使用し、水がかかっても大丈夫な生活防水設計です。使用温度-196~+121℃で、オートクレーブ滅菌可能。また洗濯機での水洗いにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。首と腰にサイズが調整可能なベルト付きです。冷凍設備内での作業や低温圧縮したガスを専門的に扱う部門、超低温液体の生産、バイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー、石油化学、凍結食品加工、各種工業・産業、航空宇宙分野等で実績があります。1着入りです。
『エプロン』には他にこんなカテゴリがあります
作業服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。