3ページ目: 化学防護服

3M金属製品製造業向け特集 現場効率をトータル支援!研磨材も保護具もお任せ!詳しくはこちら
174件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS規格から絞り込む
東レ防護服 LIVMOA?(リブモア)4000AS Active 耐水圧タイプ(帯電防止加工) LIVMOA東レ防護服 LIVMOA?(リブモア)4000AS Active 耐水圧タイプ(帯電防止加工)LIVMOA
998税込1,098
1着
5日以内出荷
油汚れ防止と通気性を両立した保護服です。油汚れに強いSF生地と耐水性と通気性を有するSMS不織布の2素材を使用。左胸・右臀部ポケット付き。
用途一般製造業/化学プラント/塗装/メンテナンス/油汚れ作業仕様撥油性(AATCC):1級、透湿性:238g/m2・hr、股部マチ付き、指ゴムあり、ダブルファスナー、胸ポケット(内側、外側)、尻ポケット(右側)通気性8cc/cm2・sec(背中上部・フード部)耐水圧(mmH2O)1000以上関連資料(2.55MB)
難燃防護服 Pyrolon Plus2 青 原田産業難燃防護服 Pyrolon Plus2 青原田産業
2,198税込2,418
1枚
翌々日出荷
通常の使い捨て防護服は着火すると燃え広がりますが、同製品は着火しても火元から離れると自己消火するので、難燃作業服と併用頂くことで溶接作業を伴うメンテナンス作業等で効果を発揮します。また耐油性能を有しており、汚れ防止対策も実現します。
材質木材チップライトブルーJIS規格JIST8115 2015:タイプ5(浮遊個体粉じん防護用密封服)目付(g/m2)75EN規格EN13982-1タイプ5(微粒子保護用密封服)、EN13034 タイプ6(ミスト防護用密封服)、EN1149-5(静電気からの防護)、EN ISO 14116(火炎に対する防護)
セパレート型防護服K1800 ジャケット/ジャンパー/ジャンバー(上着) ニシキ(川本産業)セパレート型防護服K1800 ジャケット/ジャンパー/ジャンバー(上着)ニシキ(川本産業)
37,980税込41,778
1箱(50着)
4日以内出荷
袖口と裾の両脇にゴム入で動きやすいジャケットタイプ。右下にポケット付
用途用途プラントメンテナンス機械メンテナンス油汚れ防止材質ポリプロピレン+ポリエチレンフィルムサイズフリーサイズ(2XLサイズ)質量(g/m2)55適応身長(cm)188-194適応胸囲(cm)116-124
セパレート型防護服K1800 パンツ(ズボン) ニシキ(川本産業)セパレート型防護服K1800 パンツ(ズボン)ニシキ(川本産業)
35,980税込39,578
1箱(50着)
4日以内出荷
ウエストゴム、裾口ゴム入りで動きやすいパンツタイプ
用途用途プラントメンテナンス機械メンテナンス油汚れ防止材質ポリプロピレン+ポリエチレンフィルムサイズフリーサイズ(2XLサイズ)質量(g/m2)55適応身長(cm)188-194適応胸囲(cm)116-124
化学防護服 4545 3M(スリーエム)化学防護服 45453M(スリーエム)
1,498税込1,648
1着
当日出荷
アスベスト除去作業、工場の清掃・メンテナンスにお勧めです。塗装作業、製薬製造、農薬散布作業等 裾口はニット収縮により密着性を向上しました。腰、足首にゴムを配置で快適性、動きの自由度を向上しました。フィルム生地のハイエンド製品で、耐水、耐油性があります。
用途アスベスト除去作業、工場の清掃・メンテナンスに。材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)ホワイト
全身化学防護服 スパセル C ミディアム ハネウェル全身化学防護服 スパセル C ミディアムハネウェル
3,998税込4,398
1着
当日出荷
ハネウェルの耐薬品防護服は粉塵、液体に関わらず高濃度無機化学物質、有害化学薬品などに対する高いバリア性能で作業者を安全に、快適に防護します。 無機化学物質に対して優れた耐透過性の防護服です。 縫い目シールや2重シールフラップにより液体や微粒子の侵入を防ぐため、感染症対策としても最適です。 頭部にフィットする立体構造のフード 脱着が容易な2ウェイジップ仕様です。 袖口や足首、ウエストゴムの締まりが液体や粉塵の付着を軽減します。 膝あて補強により耐久性が向上しています。 帯電防止加工が施されています。
用途メンテナンス、産業用塗装、産業用洗浄、緊急サービス、産業用医薬品など仕様感染性物質からの防護:EN 14126その他帯電防止、ラテックスフリー、シリコンフリー材質ポリプロピレン+ポリエチレンフィルム黄色/青色シームテープ
[3L] 使い捨て防護服 エスコ[3L] 使い捨て防護服エスコ
1,930税込2,123
1着
翌日出荷
材質外層、内層:ポリプロピレン(スパンボンド不織布)、中間:ポリエチレン(通気性フィルム)サイズ3L適応胴囲(cm)110~140アズワン品番64-7991-63
[M]  防護服(使い捨て/防塵用) エスコ[M] 防護服(使い捨て/防塵用)エスコ
680税込748
1着
翌日出荷
材質ポリプロピレン不織布サイズM身長(cm)167~176
[3L]  防護服(使い捨て/耐油性) エスコ[3L] 防護服(使い捨て/耐油性)エスコ
1,300税込1,430
1着
翌日出荷
サイズ3L
[L] 防護服(使い捨て/粉体防護用) エスコ[L] 防護服(使い捨て/粉体防護用)エスコ
1,320税込1,452
1着
翌日出荷
材質ポリプロピレン不織布サイズLアズワン品番65-2317-09適応胸囲(cm)90~98
化学防護服4B 8959 UVEX(ウベックス)化学防護服4B 8959UVEX(ウベックス)
3,398税込3,738
1着
当日出荷
オレンジ色のテープシームとラミネート加工により防護性能を強化、視認性の高いデザインです。 クラス7のクリーンルーム規格(ISO 14644-1)に適合しています。 スプレー、微粒子、ミスト、静電気から防護します。 ファスナー部の接着テープにより、高い防護性を確保します。 中指部分のフィンガーループで袖がめくれ上がるのを防止します。
用途化学薬品取扱作業感染症対策材質/仕上PPスパンボンドPEフィルムラミネートホワイト/オレンジ
化学防護服5/6 エアー 7448 UVEX(ウベックス)化学防護服5/6 エアー 7448UVEX(ウベックス)
1,198税込1,318
1着
当日出荷
微粒子、ミスト、静電気から防護します。 ホコリの立ちやすい場所でも、抜群の防護性能と着用感があります。 ファスナー部の接着テープにより、高い防護性を確保します。 中指部分のフィンガーループで袖がめくれ上がるのを防止します。 テーラーメイドのようなフィット感を重視し、ウエストバンドには伸縮素材を使用しています。 軽量かつ通気性の良いポリプロピレンスパンボンドを使用しています。
用途化学薬品取扱作業材質/仕上PPスパンボンドSMSブルー
化学防護服5/6 エアー 7457 UVEX(ウベックス)化学防護服5/6 エアー 7457UVEX(ウベックス)
1,498税込1,648
1着
当日出荷
微粒子、ミスト、静電気から防護します。 ホコリの立ちやすい場所でも、抜群の防護性能と着用感があります。 ファスナー部の接着テープにより、高い防護性を確保します。 中指部分のフィンガーループで袖がめくれ上がるのを防止します。 テーラーメイドのようなフィット感を重視し、ウエストバンドには伸縮素材を使用しています。 軽量かつ通気性の良いポリプロピレンスパンボンドを使用しています。
用途化学薬品取扱作業材質/仕上PPスパンボンドSMMSホワイト
PTFEコーティング男女兼用つなぎ服 PR1005BAシリーズ フロンケミカルPTFEコーティング男女兼用つなぎ服 PR1005BAシリーズフロンケミカル
13,980税込15,378
1枚
7日以内出荷から13日以内出荷
耐薬品性:酸、アルカリの化学薬品に侵されたりすることはほとんどありません。非濡れ性:表面に液体がついても弾いて濡れることはありません。ポリエステル繊維の軟化点は238℃~240℃です。低摩耗係数が低い。
種別つなぎ対象男女兼用
フッ素樹脂上衣 PR2050BA-W シロイロシリーズ フロンケミカルフッ素樹脂上衣 PR2050BA-W シロイロシリーズフロンケミカル
7,598税込8,358
1枚
7日以内出荷
耐薬品性:酸、アルカリの化学薬品に侵されたりすることはほとんどありません。非濡れ性:表面に液体がついても弾いて濡れることはありません。ポリエステル繊維の軟化点は238℃~240℃です。低摩耗係数が低い。
種別上衣コーティングPTFEコーティング無塵衣対象男女兼用
フッ素樹脂ズボン PRシリーズ フロンケミカルフッ素樹脂ズボン PRシリーズフロンケミカル
7,598税込8,358
1枚
7日以内出荷から13日以内出荷
耐薬品性:酸、アルカリの化学薬品に侵されたりすることはほとんどありません。非濡れ性:表面に液体がついても弾いて濡れることはありません。ポリエステル繊維の軟化点は238℃~240℃です。低摩耗係数が低い。
種別ズボンコーティングPTFEコーティング無塵衣
防護服 ミクロテクターXⅢ 目止めテープ有 シモン防護服 ミクロテクターXⅢ 目止めテープ有シモン
1,498税込1,648
1着
7日以内出荷
バリア性・快適性・耐久性に優れた化学防護服(2層構造)
用途適合規格 JIS_T_8115、 EN化学防護服規格:タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊個体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)、 放射性汚染防護用保護服:EN1173-2(クラス1)、 帯電防止加工EU規格:EN1149-5、 細菌・血液からの防護:EN14126/JIS_T_8060・8061(クラス3)材質(内層)ポリプロピレン不織布材質(外層)多数細孔フィルムメーカー商品コード7080012
防護服 ミクロテクターXⅡ 目止めテープ無 シモン防護服 ミクロテクターXⅡ 目止めテープ無シモン
1,198税込1,318
1着
当日出荷から7日以内出荷
バリア性・快適性・耐久性に優れた化学防護服(2層構造)
用途適合規格 JIS_T_8115、 EN化学防護服規格:タイプ5(浮遊個体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)、 放射性汚染防護用保護服:EN1173-2(クラス1)、 帯電防止加工EU規格:EN1149-5、 細菌・血液からの防護:EN14126/JIS_T_8060・8061(クラス3)材質(内層)ポリプロピレン不織布材質(外層)多数細孔フィルムメーカー商品コード7080011
化学防護服 5/6  クラシック UVEX(ウベックス)化学防護服 5/6 クラシックUVEX(ウベックス)
2,398税込2,638
1着
当日出荷
微粒子、ミスト、静電気から防護します。ソフトで皮膚にやさしい素材を使っているので、着ていても気になりません。人間工学に基づく快適な着用感を実現しております。テーラーメイドのようなフィット感を重複し、ウエストバンドには伸縮素材を使用しております。ファスナーのカバーは接着可能で、より高い防護性能と安全性を確保しております。
用途各種メンテナンスや加工作業に。ホワイト仕様帯電防止性能、EN14126、EN・ISO13982-1、EN13034、EN1149-5、EN1073-2規格品種別つなぎ材質微構造のスパンボンド、PEラミネート加工、ポリエチレン系スパンボンド不織布規格EN規格機能微粒子防護、ミスト防護、静電気防護紫外線防御指数SPF502018年トラスコ掲載ページ6 0272
デュポン(TM)タイベック(R)製 続服 CBW1 アゼアスデュポン(TM)タイベック(R)製 続服 CBW1アゼアス
2,998税込3,298
1着
3日以内出荷から4日以内出荷
送風ユニットから防護服内部に送気することで汗の気化熱を促し冷却効果を高める防護服です。
用途粉じん対策/暑熱対策仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ファスナー/ウエスト背部・側面ゴム入/接着可能なファスナーカバー付/後頭部に送風ユニット用通気口/縫い目にテープシーム機能微粒子防護、ミスト防護
タイベック(R)製 PCフード 6681 アゼアスタイベック(R)製 PCフード 6681アゼアス
8,598税込9,458
1パック(10枚)
当日出荷
防護性能、耐久性及び快適性に優れた素材であるデュポン(TM)タイベック(R)を使用したフードです。
用途粉じん対策サイズF仕様面体付(ポリエステルフィルム)/ヒモ付トラスコ品番819-8870種別フード材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨てRoHS指令(10物質対応)対応縫い目形式内縫い
耐薬上着 アズワン耐薬上着アズワン
14,300税込15,730
1個
翌々日出荷
種別ジャケット/ジャンパー機能耐薬品性
密閉形防護服PS410K上着特大 重松製作所密閉形防護服PS410K上着特大重松製作所
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
種別ジャケット/ジャンパー規格JIS規格機能スプレー防護、ミスト防護トラスコ品番816-7494
開放形防護服PS-420K上着のみ 重松製作所開放形防護服PS-420K上着のみ重松製作所
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
種別ジャケット/ジャンパー規格JIS規格機能液体防護、スプレー防護、ミスト防護
ChemMax1(ケムマックス1)頭巾 C1THDY02 原田産業ChemMax1(ケムマックス1)頭巾 C1THDY02原田産業
2,998税込3,298
1枚
5日以内出荷
特殊防護フィルムとポリプロピレンの複合生地を使用し軽量且つ柔軟な素材を採用したChemMax1の頭巾になります。感染症対策や液体化学物質の飛散が懸念される現場に適しております。
用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、農業化学製品の取扱い、PCB処理、汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業、工場用クリーニング及びメンテナンス、医療関連、救助隊のテロ対策、警備、理化学研究所イエローサイズフリー規格EN1149-5 静電気からの防護全長(cm)63耐水圧(mm)(JIS L 1092A法)2500以上
ChemMax1 (ケムマックス1)Cool Suits 原田産業ChemMax1 (ケムマックス1)Cool Suits原田産業
3,198税込3,518
1着
5日以内出荷
特殊防護フィルムとポリプロピレンの複合生地を使用し軽量且つ柔軟な素材を採用したChemMax1のつなぎタイプになります。液体化学物質の飛散が懸念される現場に適しております。背中部分の上部と両脇を密閉し、下部に開いたオーバーラップフラップを採用することで、衣服内の蒸れを軽減します。
用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、農業化学製品の取扱い、PCB処理、汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業、工場用クリーニング及びメンテナンス、医療関連、救助隊のテロ対策、警備イエロー規格EN1149-5 静電気からの防護耐水圧(mm)(JIS L 1092A法)2500以上
ChemMax1(ケムマックス1) Air Cool 原田産業ChemMax1(ケムマックス1) Air Cool原田産業
12,980税込14,278
1着
5日以内出荷
特殊防護フィルムとポリプロピレンの複合生地を使用し軽量且つ柔軟な素材を採用したChemMax1全身一体型モデルになります。感染症対策や液体化学物質の飛散が懸念される現場に適しております。
用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、農業化学製品の取扱い、PCB処理、汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業、工場用クリーニング及びメンテナンス、医療関連、救助隊のテロ対策、警備イエロー規格EN1149-5 静電気からの防護耐水圧(mm)(JIS L 1092A法)2500以上
クリーンガードA40 ツナギ服 XXLサイズ 日本製紙クレシアクリーンガードA40 ツナギ服 XXLサイズ日本製紙クレシア
1,398税込1,538
1着
当日出荷
液体からの防護に最適!高い強度性能とバリア性能に優れたカバーオールタイプ。ポリプロピレン スパンボンドに通気性ポリエチレンフィルムをラミネートしたことで、より高いバリア性を実現。EU地域の基準をクリアした、CEマーキング認定。ヨーロッパでも認められた高い品質で、プロフェッショナルな現場を確実にサポートします。携帯性に優れたコンパクトな圧縮パック!EU化学防護服規格(PPE指令)カテゴリー3、タイプ5、6に適合。
用途液体防護に。印刷、畜産、塗装関連一般廃棄物取扱いガラス繊維、粉塵粉体取扱い関連食品、清掃作業など 色白 種別つなぎ 規格EN規格 製法FS製法材質ポリプロピレンスパンボンド不織布,通気性ポリエチレンフィルム保護機能PPE指令カテゴリー3、レベル6「スプレー等の軽いしぶき(ミスト)」に限って保護、レベル7「粒子」に限って保護RoHS指令(10物質対応)対応
簡易保護服100-009ホワイト AUTO-BI(山田辰)簡易保護服100-009ホワイトAUTO-BI(山田辰)
1,398税込1,538
1着
当日出荷
ヘルメットを被ったままでも大丈夫な大型フードを採用しました。スパンボンド不織布のみ、1層タイプです。
用途クリーンルーム内での作業などに。塗装現場での作業に。トラスコ品番157-6616材質ポリプロピレン100%(スパンボンド不織布)サイズ3Lタイプつなぎ服胸囲(cm)140身長(cm)177~182股下(cm)82ウエスト(cm)110~140適応身長(cm)177~182裄丈(cm)105
タイケム10000 TK128T 2着入 旭・デュポンタイケム10000 TK128T 2着入旭・デュポン
1箱(2着)
欠品中
高い化学バリア性を提供し、化学薬品事故の防止、工業用途(メンテナンス)に適しています。非ハロゲン系の特殊樹脂フィルム層で不織布を挟んだ構造です。これにより引っ張りおよび引き裂きに対する優れた強度と、耐化学薬品性を持っています。260種類におよぶ危険な化学物質に対する透過試験で全てに対して8時間以上透過しないことが証明されています。
用途化学製造業、石油化学産業、未知有害化学薬品を取り扱う作業現場、その他最大限の防護が必要な作業現場、消防など仕様フードゴム入/袖口ゴム入/ブーティ・フラップ付/二重に接着可能なファスナーカバー付/縫い目にテープシームライムイエロー
化学防護服 LIVMOA(R)4000AS 耐水圧・帯電 H-01-001シリーズ TORAY(東レ)化学防護服 LIVMOA(R)4000AS 耐水圧・帯電 H-01-001シリーズTORAY(東レ)
1,598税込1,758
1枚
翌々日出荷
帯電防止加工済みの耐水圧タイプです。廃棄物処理場や製造設備の定期修繕作業など耐水圧を必要とする作業現場※1でもご使用可能です。独自のSMS 製法※2 により粉じん防護性と耐水圧1,000mmH2O※3 に加え、通気性、帯電防止機能を有する新しいタイプの防護服です。※1 廃棄物処理施設のダイオキシン類対策で使用する防護服は、現場の環境に応じた商品をユーザーの責任においてご選定ください。※2 メルトブロー不織布をスパンボンド不織布で挟んだ多層不織布※3 本商品は縫い目部分にシームテープを貼っておりません。縫い目部分の耐水圧は1,000mmH2O 未達です。
通気性96cm3/cm2・s
使い捨て式化学防護服 SK11使い捨て式化学防護服SK11
1,298税込1,428
1枚
翌々日出荷
アスベスト関連作業に使用できる使い捨ての化学防護服です。通気性を保ちながら優れた防じん性能で、帯電しにくいです。ファスナー部には、汚染を防護する為の両面テープ付きフラップ(ふた)があります。
用途石綿(アスベスト)取扱い、粉体取扱いなどの作業。生地ポリプロピレン不織布
ChemMax3 (ケムマックス3)化学防護パンツ 原田産業ChemMax3 (ケムマックス3)化学防護パンツ原田産業
5,398税込5,938
1枚
7日以内出荷
多層特殊防護フィルムとポリプロピレンからなる複合構造の生地を採用。ChemMax3は、広範囲の有毒な化学物質、その他の有害な汚染物質に対するバリア性があります。生地として130 種類以上の化学物質に対しての透過性テストがされております。ChemMax3のパンツタイプになります。
用途・清掃、塗装、機械整備、建設現場、解体工事、保全作業、自動車整備、農作業などグレー耐水圧(mm)2500以上JIS L 1092A法)
ChemMax3 (ケムマックス3)化学防護ジャケット 原田産業ChemMax3 (ケムマックス3)化学防護ジャケット原田産業
9,698税込10,668
1着
5日以内出荷
多層特殊防護フィルムとポリプロピレンからなる複合構造の生地を採用。ChemMax3は、広範囲の有毒な化学物質、その他の有害な汚染物質に対するバリア性があります。生地として130 種類以上の化学物質に対しての透過性テストがされております。ChemMax3のジャケットタイプになります。
用途・清掃、塗装、機械整備、建設現場、解体工事、保全作業、自動車整備、農作業などグレー耐水圧(mm)2500以上JIS L 1092A法)
使い捨て式マイクロガード作業服 メンテナンス・塗料作業用 XLサイズ アークランズ使い捨て式マイクロガード作業服 メンテナンス・塗料作業用 XLサイズアークランズ
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
用途メンテナンス作業(油、グリス等)、樹脂、木材、金属加工作業、スプレー、紛体、ローラー塗装作業等に材質本体:ポリプロピレン、ポリエチレン形状フード形状ホワイトサイズXLタイプほつれにくい縫合方法胸囲(cm)108~116身長(cm)182~188生地薄い、動きやすい伸縮素材EN規格静電気防護(EN1149-1)適合品
使い捨て式マイクロガード作業服 メンテナンス・塗料作業用 Lサイズ アークランズ使い捨て式マイクロガード作業服 メンテナンス・塗料作業用 Lサイズアークランズ
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
用途メンテナンス作業(油、グリス等)、樹脂、木材、金属加工作業、スプレー、紛体、ローラー塗装作業等に材質本体:ポリプロピレン、ポリエチレン形状フード形状ホワイトサイズLタイプほつれにくい縫合方法胸囲(cm)100~108身長(cm)176~182生地薄い、動きやすい伸縮素材EN規格静電気防護(EN1149-1)適合品
化学防護服K3000 つなぎ ニシキ(川本産業)化学防護服K3000 つなぎニシキ(川本産業)
49,980税込54,978
1箱(50着)
4日以内出荷
ウエストの伸縮ゴムが背部から腹部まで一周入っているため身体にフィットし、だぶつきにくいです。股部分に立体的なマチがついていることでゆとりがあって作業しやすく、しゃがんだり足を広げても破れにくいです。首周りにゆとりがある構造のため、ヘルメットを装着しても首を動かしやすいです。フード・足首周りの伸縮ゴムは、肌に直接触れないように外側に縫製しています。伸縮ゴムはラテックスフリーです。
用途用途焼却炉の解体やメンテナンスダイオキシンや鉛からの防護感染症対策消防、警察、医療機関(放射性汚染物質、感染症物質の処理、警備)材質ポリプロピレン+ポリエチレンフィルム質量(g/m2)63クラス液体エアロゾルに対する耐浸透性:クラス3、血液媒介病原体に対する耐浸透性:クラス6
化学防護服K2000 つなぎ ニシキ(川本産業)化学防護服K2000 つなぎニシキ(川本産業)
39,980税込43,978
1箱(50着)
4日以内出荷
ファスナーは、つまみが2個あり上下どちらからでも開閉できます。ウエストの伸縮ゴムが背部から腹部まで一周入っているため身体にフィットし、だぶつきにくいです。股部分に立体的なマチがついていることでゆとりがあって作業しやすく、しゃがんだり足を広げても破れにくいです。首周りにゆとりがある構造のため、ヘルメットを装着しても首を動かしやすいです。フード・足首周りの伸縮ゴムは、肌に直接触れないように外側に縫製しています。伸縮ゴムはラテックスフリーです。左胸と右尻部にポケットをつけています。
用途用途プラントメンテナンス機械メンテナンス油汚れ防止粉じん類の取り扱い解体作業清掃作業畜産農場作業材質ポリプロピレン+ポリエチレンフィルム質量(g/m2)63耐水性(mm)2000以上
化学防護服K1500 つなぎ ニシキ(川本産業)化学防護服K1500 つなぎニシキ(川本産業)
25,980税込28,578
1箱(50着)
4日以内出荷から11日以内出荷
ウエストの伸縮ゴムが背部から腹部まで一周入っているため身体にフィットし、だぶつきにくいです。股部分に立体的なマチがついていることでゆとりがあって作業しやすく、しゃがんだり足を広げても破れにくいです。首周りにゆとりがある構造のため、ヘルメットを装着しても首を動かしやすいです。フード・足首周りの伸縮ゴムは、肌に直接触れないように外側に縫製しています。伸縮ゴムはラテックスフリーです。
用途用途アスベスト除去作業粉じん類の取り扱い解体作業清掃作業畜産農場作業機械メンテナンス材質ポリプロピレン質量(g/m2)50
タイベック(R)500エキスパート エコパック 100着 旭・デュポンタイベック(R)500エキスパート エコパック 100着旭・デュポン
149,800税込164,780
1箱(100着)
3日以内出荷
用途粉じん対策/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
化学防護服