4ページ目: 化学防護服

3M金属製品製造業向け特集 現場効率をトータル支援!研磨材も保護具もお任せ!詳しくはこちら
174件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS規格から絞り込む
化学防護服(JIS T 8115 タイプ5,6)+SMSシューズカバーセット セーフラン安全用品化学防護服(JIS T 8115 タイプ5,6)+SMSシューズカバーセットセーフラン安全用品
39,980税込43,978
1箱(50セット)
4日以内出荷
化学防護服(JIS T 8115 タイプ5、タイプ6適合品)+SMSシューズカバーのセット販売品です。JIS規格に準拠した機能性の高い化学防護服です。1セットずつ個包装で衛生的です。左胸内ポケットが嬉しい!
用途塗装、清掃、農薬散布作業やアスベストの撤去作業など仕様袖口・裾口・背ウェスト・フードゴム入り、ジッパーカバー付(テープ無し)、左胸内ポケットx1、 シングルファスナー材質PP不織布、(シューズカバー)SMS不織布サイズ3L(ワンサイズのみ)寸法(cm)(シューズカバー)全長約38/高さ約38JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)適応身長(cm)175~194入数50セット適応胸囲(cm)95~120EN規格EN13982-1 Tyepe5(ダスト防護)、EN13034 Type6(液体ミスト防護)
東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)4300AS 耐水・耐油タイプ(帯電防止加工) TORAY(東レ)東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)4300AS 耐水・耐油タイプ(帯電防止加工)TORAY(東レ)
1,298税込1,428
1着
7日以内出荷
撥油性に優れるSF生地と耐水圧+通気性を有するSMS不織布を使用しています。
用途一般製造業、化学プラント、塗装、メンテナンス、油汚れ作業に。トラスコ品番607-0313材質ポリプロピレン不織布+多孔質フィルムサイズS適応身長(cm)~170適応胸囲(cm)~92
化学防護服 バリアーマン B5540 日光物産(NIKKO)化学防護服 バリアーマン B5540日光物産(NIKKO)
699税込769
1着
当日出荷
使い捨てタイプJIS T 8115規格 タイプ5/6 適合品(浮遊固体粉じん・ミスト防護)静電気帯電防止加工耐水性能1,300mm以上テープ付ファスナーカバーフード、袖口、裾部分はゴム入り
用途アスベストやダイオキシンなどの有害物質を伴う作業ペイントスプレーや機械メンテナンスなどの油汚れ・液体汚れが発生する作業粉じんを伴う作業など種別つなぎ材質ポリプロピレン、ポリエチレンホワイト機能撥水、撥油・帯電防止JIS規格JIS T 8115規格 タイプ5/6 適合品(浮遊固体粉じん・ミスト防護)
マストガードA-101 アイテックスマストガードA-101アイテックス
1,798税込1,978
1着
当日出荷から9日以内出荷
通気性のあるSFS生地を用いる事により、ハイレベルなバリア性能を誇る最高性能のツナギ服です。耐水度は2200mm以上です。SFS生地でできたツナギ服です。マストガードのラインナップ上で最もバリア性に優れたモデルとなっております。
用途アスべスト作業。原子力施設保守点検作業。ガラス繊維など取扱作業。ペイントスプレーなど取扱作業。ダイオキシンなど取扱作業。機械メンテナンスなど。材質ポリプロピレン(PP)、透湿性ポリエチレン(PE)フィルム水色
AZ GUARD33045 50着入り アゼアスAZ GUARD33045 50着入りアゼアス
49,980税込54,978
1箱(50着)
3日以内出荷
通気性や着心地と防護性能の両立を追求し、厳選したSMS素材の防護服です。
用途粉じん対策仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/接着可能なファスナーカバー付種別つなぎ材質SMS(ポリプロピレン不織布)区分使い捨て機能粉体防護ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)縫い目形式内縫い
タイベック(R)1030D 続服 アゼアスタイベック(R)1030D 続服アゼアス
18,980税込20,878
1袋(10着)
3日以内出荷
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途放射性粉じん対策仕様フード額部のみゴム付/袖口ゴム入/裾折り返し/背中・両脇ゴム入/縫い目は内縫い種別つなぎ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨てポケットなし適合JIS規格JIS Z4809 Ⅵ形縫い目形式内縫い
DT117 化学防護服 EN1073-2 Class-1 20着入り Delta PlusDT117 化学防護服 EN1073-2 Class-1 20着入りDelta Plus
29,980税込32,978
1箱(20着)
6日以内出荷
伸縮フード付きPP不織布製使い捨てタイプ。ファスナーはフラップ下にあり防護性UP。手首部ニット、足首ゴムでしっかりフィット。帯電防止性・個包装。EN13034 タイプ6B(ミスト防護用密封服)EN13982-1 タイプ5B(微粒子防護用密封服)EN14126(感染性物質からの防護)N1149-5(静電気からの防護)EN1073-2 Class-1(放射性粉塵からの防護)
用途化学製造業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、警備等EN規格EN13034、EN13982-1、EN14126、EN1149-5、EN1073-2
DT117 化学防護服 EN1073-2 Class-1 Delta PlusDT117 化学防護服 EN1073-2 Class-1Delta Plus
1,598税込1,758
1着
6日以内出荷
伸縮フード付きPP不織布製使い捨てタイプ。ファスナーはフラップ下にあり防護性UP。手首部ニット、足首ゴムでしっかりフィット。帯電防止性・個包装。EN13034 タイプ6B(ミスト防護用密封服)EN13982-1 タイプ5B(微粒子防護用密封服)EN14126(感染性物質からの防護)N1149-5(静電気からの防護)EN1073-2 Class-1(放射性粉塵からの防護)
用途化学製造業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、警備等EN規格EN13034、EN13982-1、EN14126、EN1149-5、EN1073-2
感染症対策ガウンセット アズワン感染症対策ガウンセットアズワン
3,190税込3,509
1セット
翌々日出荷
ガウン・キャップ・ブーツカバーは、バリア製の高い3層構造SFS生地を使用しています。感染症対策に必要なアイテムを1袋にセット。
材質ガウン・キャップ・ブーツカバー/不織布(SFS生地)、手袋/ニトリル、フェイスシールド/PET(両面くもり止め加工)セット内容ガウン×1枚、キャップ×1枚、ブーツカバー×1足、手袋×4枚、フェイスシールド×1個、N95マスク×1個サイズフリーブルーアズワン品番7-9221-01
Chem Max3 (ケムマックス3)化学防護服 LakelandChem Max3 (ケムマックス3)化学防護服Lakeland
5,598税込6,158特価
1着
当日出荷
様々な化学薬品に対応しており、被液災害から身体を守ります。 化学薬品とバイオハザード両方に対応しています。 独自の構造SuperBパターンを採用。肘、股上、フード、様々な部分に工夫がされており快適性を提供します。 JIS T 8060 人工血液バリア性 クラス6 JIS T 8061 ウィルスバリア性 クラス6 EN14605 タイプ3(液体防護用密閉服) EN14605 タイプ4(スプレー防護用密封服) EN13982-1 タイプ5(微粒子防護用密封服) EN13034 タイプ6(ミスト防護用密封服) EN1073-2(放射性粉塵からの防護) EN1149-5(静電気からの防護) EN14126(感染性物質からの防護)
用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、農業化学製品の取扱い、ダイオキシン対策、PCB処理、汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業、工場用クリーニング及びメンテナンス、軍事関連、緊急処理(流出物の処理及び事故処理)、疾病及び災害対策、医療関連、救助隊のテロ対策、放射線汚染物質の処理、警備グレーEN規格EN1073-2 、EN14126、EN1149、EN340
[L] 使い捨て防護服 エスコ[L] 使い捨て防護服エスコ
1,930税込2,123
1着
翌日出荷
材質外層、内層:ポリプロピレン(スパンボンド不織布)、中間:ポリエチレン(通気性フィルム)サイズL適応胴囲(cm)100~130アズワン品番64-7991-61
[3L] 使い捨て防護服 エスコ[3L] 使い捨て防護服エスコ
1,480税込1,628
1着
翌日出荷
材質PPスパンボンド不織布サイズ3L適応胴囲(cm)110~140アズワン品番64-7991-59
[LL] 使い捨て防護服 エスコ[LL] 使い捨て防護服エスコ
1,480税込1,628
1着
翌日出荷
材質PPスパンボンド不織布サイズLL適応胴囲(cm)105~135アズワン品番64-7991-58
[L] 使い捨て防護服 エスコ[L] 使い捨て防護服エスコ
1,480税込1,628
1着
翌日出荷
材質PPスパンボンド不織布サイズL適応胴囲(cm)100~130アズワン品番64-7991-57
[M] 使い捨て防護服 エスコ[M] 使い捨て防護服エスコ
1,480税込1,628
1着
翌日出荷
材質PPスパンボンド不織布サイズM適応胴囲(cm)95~125アズワン品番64-7991-56
[L] 防護服(使い捨て/高耐水性) エスコ[L] 防護服(使い捨て/高耐水性)エスコ
1,360税込1,496
1着
翌日出荷
材質PPスパンボンド+PE通気性フィルムサイズLアズワン品番64-7991-55
[3L]  防護服(使い捨て/塗装用) エスコ[3L] 防護服(使い捨て/塗装用)エスコ
1,640税込1,804
1着
翌日出荷
サイズ3L
[LL]  防護服(使い捨て/塗装用) エスコ[LL] 防護服(使い捨て/塗装用)エスコ
1,640税込1,804
1着
翌日出荷
サイズLL
[L]  防護服(使い捨て/塗装用) エスコ[L] 防護服(使い捨て/塗装用)エスコ
1,640税込1,804
1着
翌日出荷
サイズL
[M]  防護服(使い捨て/塗装用) エスコ[M] 防護服(使い捨て/塗装用)エスコ
1,640税込1,804
1着
翌日出荷
サイズM
[3L]  防護服(使い捨て/ダイオキシン作業用) エスコ[3L] 防護服(使い捨て/ダイオキシン作業用)エスコ
2,090税込2,299
1着
翌日出荷
材質ポリエチレンフィルムラミネート不織布サイズ3L身長(cm)186~194
[LL]  防護服(使い捨て/ダイオキシン作業用) エスコ[LL] 防護服(使い捨て/ダイオキシン作業用)エスコ
2,090税込2,299
1着
翌日出荷
材質ポリエチレンフィルムラミネート不織布サイズLL身長(cm)179~187
[L]  防護服(使い捨て/ダイオキシン作業用) エスコ[L] 防護服(使い捨て/ダイオキシン作業用)エスコ
2,090税込2,299
1着
翌日出荷
材質ポリエチレンフィルムラミネート不織布サイズL身長(cm)174~181
[M]  防護服(使い捨て/ダイオキシン作業用) エスコ[M] 防護服(使い捨て/ダイオキシン作業用)エスコ
2,090税込2,299
1着
翌日出荷
材質ポリエチレンフィルムラミネート不織布サイズM身長(cm)167~176
[LL]  防護服(使い捨て/プラントメンテ用) エスコ[LL] 防護服(使い捨て/プラントメンテ用)エスコ
1,490税込1,639
1着
翌日出荷
材質ポリプロピレン不織布、メルトブローン不織布、スパンボンド不織布サイズLL身長(cm)179~187
[M]  防護服(使い捨て/プラントメンテ用) エスコ[M] 防護服(使い捨て/プラントメンテ用)エスコ
1,490税込1,639
1着
翌日出荷
材質ポリプロピレン不織布、メルトブローン不織布、スパンボンド不織布サイズM身長(cm)167~176
[3L]  防護服(使い捨て/除染用) エスコ[3L] 防護服(使い捨て/除染用)エスコ
820税込902
1着
翌日出荷
サイズ3L
[LL]  防護服(使い捨て/除染用) エスコ[LL] 防護服(使い捨て/除染用)エスコ
820税込902
1着
翌日出荷
サイズLL
[L]  防護服(使い捨て/除染用) エスコ[L] 防護服(使い捨て/除染用)エスコ
820税込902
1着
翌日出荷
サイズL
[M]  防護服(使い捨て/除染用) エスコ[M] 防護服(使い捨て/除染用)エスコ
820税込902
1着
翌日出荷
材質ポリプロピレン不織布サイズM身長(cm)167~176
[M]  防護服(使い捨て/耐油性) エスコ[M] 防護服(使い捨て/耐油性)エスコ
1,300税込1,430
1着
翌日出荷
材質ポリプロピレン不織布(ポリエチレンフィルムラミネート)サイズM身長(cm)167~176
[3L] 防護服(使い捨て/粉体防護用) エスコ[3L] 防護服(使い捨て/粉体防護用)エスコ
1,320税込1,452
1着
翌日出荷
材質ポリプロピレン不織布サイズ3Lアズワン品番65-2317-11適応胸囲(cm)96~104
[LL] 防護服(使い捨て/粉体防護用) エスコ[LL] 防護服(使い捨て/粉体防護用)エスコ
1,320税込1,452
1着
翌日出荷
材質ポリプロピレン不織布サイズLLアズワン品番65-2317-10適応胸囲(cm)94~102
デュポン TM タイベック (R) アイソクリーン (R) IC105CS 続服 フード+ブーツ付 デュポンデュポン TM タイベック (R) アイソクリーン (R) IC105CS 続服 フード+ブーツ付デュポン
78,980税込86,878
1箱(25枚)
6日以内出荷
この製品はタイベック(R)を生地に使用し、ISOクラス5のクリーンルーム及び無菌保証レベルSAL10-6に対応した続服です。商品の主な使用用途:製薬・医療機器製造等使用上の注意事項:耐熱性、防炎性はありません。
デュポン TM タイベック (R) アイソクリーン (R) フードカバーマスク付 100/CS デュポンデュポン TM タイベック (R) アイソクリーン (R) フードカバーマスク付 100/CSデュポン
129,800税込142,780
1箱(1枚×100袋)
4日以内出荷
この製品はタイベック(R)を生地に使用し、ISOクラス5のクリーンルーム及び無菌保証レベルSAL10-6に対応した続服です。商品の主な使用用途:製薬・医療機器製造等使用上の注意事項:耐熱性、防炎性はありません。
アズワン品番62-4095-17
マストガードA-104 ブーツカバーセット アイテックスマストガードA-104 ブーツカバーセットアイテックス
559税込615
1セット
当日出荷
SMS生地(3層)の不織布でできたツナギ服です。 マストガードのラインナップ上で最も通気性に優れたモデルです。
用途アスべスト作業、原子力施設保守点検作業、ガラス繊維など取扱作業、ペイントスプレーなど取扱作業、ダイオキシンなど取扱作業、機械メンテナンスなどサイズフリー仕様使い捨てタイプ、ブーツカバーひもタイプトラスコ品番819-2890セット内容マストガードA-104、ブーツカバー1足(2枚)種別つなぎ材質ポリプロピレン高さ(mm)370質量(g)210規格JIS規格適合規格JIS T 8115適合品股下(cm)78機能通気性、スプレー防護適応身長(cm)170~185適合サイズ(cm)(靴)22~29適応胸囲(cm)136
マストガードA-102 アイテックスマストガードA-102アイテックス
1,298税込1,428
1着
当日出荷
不織布と透湿性のフィルムを併せた2層構造のSF生地です。 とても高いバリア性を持ちながらも、透湿度350以上となっており、作業中の熱気を放出します。 耐水度は1000mm以上です。 SF生地で出来たツナギ服です。
用途アスべスト作業、原子力施設保守点検作業、ガラス繊維など取扱作業、ペイントスプレーなど取扱作業、ダイオキシンなど取扱作業、機械メンテナンスなど種別つなぎ材質ポリプロピレン、透湿性PEフィルム質量(g)230タイプ使い捨てタイプ規格JIS規格機能耐水性、スプレー防護JIS規格JIS T 8115タイプ5・6適合品
タイベック(R)製 続服 CB1セット(CBW1・CBU1・BRD-72) アゼアスタイベック(R)製 続服 CB1セット(CBW1・CBU1・BRD-72)アゼアス
34,980税込38,478
1式
91日以内出荷
デュポン(TM)タイベック(R)製 CBW1 続服、送風ユニットCBU1、アルファリングフィルタBRD-72型のセット品です。
用途粉じん対策/暑熱対策種別つなぎ仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ファスナー/ウエスト背部・側面ゴム入/接着可能なファスナーカバー付/後頭部に送風ユニット用通気口/縫い目にテープシーム材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 他機能微粒子防護、ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
耐薬ズボン アズワン耐薬ズボンアズワン
12,900税込14,190
1個
翌々日出荷
種別パンツ機能耐薬品性
密閉形防護服PS410K上着中 重松製作所密閉形防護服PS410K上着中重松製作所
21,980税込24,178
1個
60日以内出荷
種別ジャケット/ジャンパー規格JIS規格機能スプレー防護、ミスト防護トラスコ品番816-7496
化学防護服