絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • 摂津金属工業(253)
  • StarTech.com(111)
  • サンワサプライ(67)
  • カナレ電気(58)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(43)
  • サンワダイレクト(36)
  • ラリタン(25)
  • BUFFALO(バッファロー)(18)
  • LION (ライオン事務器)(14)
  • ELMA(11)
  • 河村電器産業(10)
  • RS PRO(9)
  • NEC三菱(6)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • Cisco(シスコ)(5)
  • IN WIN(インウィン)(4)
  • 山一電機(4)
  • ATEN(3)
間口(mm)
  • ~1000(1)
  • 色ブラック(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
APC Smart-UPS SRT 19inch Rail Kit for SRT 1/1.5/2.2/2.4/3kVA シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS SRT 19inch Rail Kit for SRT 1/1.5/2.2/2.4/3kVAシュナイダーエレクトリック
25,980税込28,578
1台
8日以内出荷
APC Smart-UPS SRT 100Vシリーズ用のレールキットです。UPS本体をラックに搭載する際に必要になります。
Rack PDU Basic 1U 30A 200V (4) C19 シュナイダーエレクトリックRack PDU Basic 1U 30A 200V (4) C19シュナイダーエレクトリック
52,980税込58,278
1台
予約販売
Basic Rack-Mount PDUはリーズナブルな価格で導入可能な電源タップ。
Rack PDU 2G、Metered-by-Outlet with Switching、ZeroU、30A、100-120V、(24) 5-20R シュナイダーエレクトリックRack PDU 2G、Metered-by-Outlet with Switching、ZeroU、30A、100-120V、(24) 5-20Rシュナイダーエレクトリック
259,800税込285,780
1台
8日以内出荷
Switched Rack-Mount PDUは、Basic Rack-Mount PDUの機能に加え、アウトレットコンセントごとにオン/オフ/リブートなどコントロール可能。
Rack PDU 2G Metered ZeroU 20A/200V 20A/100V (18) C13 & (2) C19 5年保証 シュナイダーエレクトリックRack PDU 2G Metered ZeroU 20A/200V 20A/100V (18) C13 & (2) C19 5年保証シュナイダーエレクトリック
129,800税込142,780
1台
8日以内出荷
次世代型Metered Rack-Mount PDUは、PDU単位で電圧、使用電流値、電力をLCDディスプレーに表示、また、SNMP 、 telnetを経由してリモートから、電圧、電流、電力に加え、電力量も確認できます。保守延長モデル(5年保証)です。入力ケーブルAP8750、AP8752J、AP8753のいずれかが必要です。電圧、電流、電力表示LCDディスプレイを搭載。標準的なWebインターフェイスで過負荷しきい値を設定変更可能。過電流警報LEDを装備。
NetShelter SX スタビライザ シュナイダーエレクトリックNetShelter SX スタビライザシュナイダーエレクトリック
12,980税込14,278
1台
8日以内出荷
セット内容:スタビライザ1枚、M8ネジ、ワッシャ、スプリングワッシャ各2個
NetShelter SX アンカー固定用ブラケット シュナイダーエレクトリックNetShelter SX アンカー固定用ブラケットシュナイダーエレクトリック
9,498税込10,448
1台
8日以内出荷
セット内容:固定用ブラケット4枚、M8ネジ、ワッシャ、スプリングワッシャ各4個
Fixed Shelf Black シュナイダーエレクトリックFixed Shelf Blackシュナイダーエレクトリック
17,980税込19,778
1台
8日以内出荷
前後19インチマウントレールに設置可能な固定棚ブラックカラー。最大荷重114kg。取付レール付属。前後マウントレールの距離は710~830mm対応
APC Rack PDU 9000 Switched、ZeroU、30A、200V、(21) C13/C15 & (3) C19/C21 シュナイダーエレクトリックAPC Rack PDU 9000 Switched、ZeroU、30A、200V、(21) C13/C15 & (3) C19/C21シュナイダーエレクトリック
189,800税込208,780
1台
8日以内出荷
本モデルは、従来の7000および8000シリーズラックPDUに新しい機能を加えた入力200V、NEMA L6-30Pプラグを有したラックPDUです。新たに、環境温度60℃、測定精度±1%に対応し、より幅広い環境で高精度な測定が可能です。さらに出力コンセントはC13(C19)と互換性のあるC15(C21)を採用し、従来のC14、C20に加えC16、C22インレットコードにも適合します。本モデルに搭載されたカラーディスプレイまたはネットワークを介して、リアルタイムの電力計測および出力コンセントの制御が可能です。
APC Rack PDU 9000 Switched、ZeroU、16A、100/200V、(21) C13/C15 & (3) C19/C21 シュナイダーエレクトリックAPC Rack PDU 9000 Switched、ZeroU、16A、100/200V、(21) C13/C15 & (3) C19/C21シュナイダーエレクトリック
169,800税込186,780
1台
8日以内出荷
本モデルは、従来の7000および8000シリーズラックPDUに新しい機能を加えた入力100または200V、C22インレット(L6-20Pコード付)を有したラックPDUです。新たに、環境温度60℃、測定精度±1%に対応し、より幅広い環境で高精度な測定が可能です。さらに出力コンセントはC13(C19)と互換性のあるC15(C21)を採用し、従来のC14、C20に加えC16、C22インレットコードにも適合します。本モデルに搭載されたカラーディスプレイまたはネットワークを介して、リアルタイムの電力計測および出力コンセントの制御が可能です。
間口(mm)55
Service Bypass Panel for SYLXラックマウント [Output: 3 L5-20R 1 L14-30R] シュナイダーエレクトリックService Bypass Panel for SYLXラックマウント [Output: 3 L5-20R 1 L14-30R]シュナイダーエレクトリック
339,800税込373,780
1式
12日以内出荷
・Symmetra LXラックマウントフレーム用・Service Bypass Panelを併用することで、メンテナンスのためにSymmetra LXごとを取り外す際にも、負荷機器への給電を継続。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2011/1026●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-30
Rack PDU、Switched、1U、15A、100V、(8) 5-15 シュナイダーエレクトリックRack PDU、Switched、1U、15A、100V、(8) 5-15シュナイダーエレクトリック
109,800税込120,780
1台
8日以内出荷
8口のNEMA 5-15Rアウトレットを設けた入力電圧が単相100V、定格が15AのSwitched PDUです。
Rack PDU Switched 2U 30A 200V (16) C13 5年保証 シュナイダーエレクトリックRack PDU Switched 2U 30A 200V (16) C13 5年保証シュナイダーエレクトリック
199,800税込219,780
1台
予約販売
TLS1.2に対応したAP7911A後継モデル。保守延長モデル(5年保証)です。16口のIEC 320 C13アウトレットを設けた入力電圧が単相200V、定格が30AのSwitched PDUです。
Rack PDU Switched 1U 15A 100V (8) 5-15 5年保証 シュナイダーエレクトリックRack PDU Switched 1U 15A 100V (8) 5-15 5年保証シュナイダーエレクトリック
159,800税込175,780
1台
8日以内出荷
TLS1.2に対応したAP7900後継モデル。保守延長モデル(5年保証)です。8口のNEMA 5-15Rアウトレットを設けた入力電圧が単相100V、定格が15AのSwitched PDUです。
Rack PDU Metered 2U 30A 200V (12) C13 & (4) C19 5年保証 シュナイダーエレクトリックRack PDU Metered 2U 30A 200V (12) C13 & (4) C19 5年保証シュナイダーエレクトリック
199,800税込219,780
1台
予約販売
TLS1.2に対応したAP7811後継モデル。保守延長モデル(5年保証)です。12口のIEC 320 C13と4口のIEC 320 C19アウトレットを設けた入力電圧が単相200V、定格が30AのMetered PDUです。
Rack PDU Metered 2U 30A 100V (16) 5-15 5年保証 シュナイダーエレクトリックRack PDU Metered 2U 30A 100V (16) 5-15 5年保証シュナイダーエレクトリック
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷
TLS1.2に対応したAP7802J後継モデル。保守延長モデル(5年保証)です。16口のNEMA 5-15Rアウトレットを設けた入力電圧が単相100V、定格が30AのMetered PDUです。
Rack PDU Basic 1U 30A 200V (10) C13 5年保証 シュナイダーエレクトリックRack PDU Basic 1U 30A 200V (10) C13 5年保証シュナイダーエレクトリック
69,980税込76,978
1台
予約販売
Basic PDUは複数のラック搭載機器に電力を供給するアウトレットをリーズナブルな価格で提供します。保守延長モデル(5年保証)です。10口のIEC C13アウトレットを設けた入力電圧が単相200V、定格が30AのBasic PDUです。
Rack PDU Basic 1U 15A 100V (10) 5-15R 5年保証 シュナイダーエレクトリックRack PDU Basic 1U 15A 100V (10) 5-15R 5年保証シュナイダーエレクトリック
49,980税込54,978
1台
8日以内出荷
Basic PDUは複数のラック搭載機器に電力を供給するアウトレットをリーズナブルな価格で提供します。保守延長モデル(5年保証)です。10口のNEMA 5-15Rアウトレットを設けた入力電圧が単相100V、定格が15AのBasic PDUです。
Rack PDU 2G、Metered、ZeroU、30A、100-120V、(24) 5-20R シュナイダーエレクトリックRack PDU 2G、Metered、ZeroU、30A、100-120V、(24) 5-20Rシュナイダーエレクトリック
109,800税込120,780
1台
8日以内出荷
Metered Rack-Mount PDUは、Basic Rack-Mount PDUの機能に加え、ラック単位で使用電流量を計測し、ディスプレイ、Web、SNMPなどネットワークを経由して通知可能。
Rack PDU 2G、Metered、ZeroU、30A、100-120V、(24) 5-15R Twist Lock シュナイダーエレクトリックRack PDU 2G、Metered、ZeroU、30A、100-120V、(24) 5-15R Twist Lockシュナイダーエレクトリック
139,800税込153,780
1台
8日以内出荷
Metered Rack-Mount PDUは、Basic Rack-Mount PDUの機能に加え、ラック単位で使用電流量を計測し、ディスプレイ、Web、SNMPなどネットワークを経由して通知可能。
Rack PDU 2G、Metered、ZeroU、20A、100V、(10) 5-15R Twist Lock シュナイダーエレクトリックRack PDU 2G、Metered、ZeroU、20A、100V、(10) 5-15R Twist Lockシュナイダーエレクトリック
109,800税込120,780
1台
8日以内出荷
Metered Rack-Mount PDUは、Basic Rack-Mount PDUの機能に加え、ラック単位で使用電流量を計測し、ディスプレイ、Web、SNMPなどネットワークを経由して通知可能。
Rack PDU 2G、Metered、ZeroU、20A、100-120V、(24) 5-20R、Japan シュナイダーエレクトリックRack PDU 2G、Metered、ZeroU、20A、100-120V、(24) 5-20R、Japanシュナイダーエレクトリック
99,980税込109,978
1台
8日以内出荷
Metered Rack-Mount PDUは、Basic Rack-Mount PDUの機能に加え、ラック単位で使用電流量を計測し、ディスプレイ、Web、SNMPなどネットワークを経由して通知可能。
Rack PDU 2G Switched Plus ZeroU 30A 200/208V (21) C13 & (3) C19 シュナイダーエレクトリックRack PDU 2G Switched Plus ZeroU 30A 200/208V (21) C13 & (3) C19シュナイダーエレクトリック
249,800税込274,780
1台
8日以内出荷
次世代Switched Plus Rack Mount PDU。電圧 電流 電力表示LCDディスプレイを搭載 標準的なWebインターフェイスで過負荷しきい値を設定変更可能 過電流警報LEDを装備 Outlet毎の電源監視 OnOff リモート管理が可能各アウトレットの最大電流値がC13は15A⇒10A/C19は20A⇒16Aに変更となりました。
Rack PDU 2G Metered ZeroU 30A 200V (36) C13 & (6) C19 5年保証 シュナイダーエレクトリックRack PDU 2G Metered ZeroU 30A 200V (36) C13 & (6) C19 5年保証シュナイダーエレクトリック
159,800税込175,780
1台
8日以内出荷
次世代型Metered Rack-Mount PDUは、PDU単位およびバンク単位で電圧、使用電流値、電力をLCDディスプレーに表示、また、SNMP 、 telnetを経由してリモートから、電圧、電流、電力に加え、電力量も確認できます。保守延長モデル(5年保証)です。電圧、電流、電力表示LCDディスプレイを搭載。標準的なWebインターフェイスで過負荷しきい値を設定変更可能。過電流警報LEDを装備。
Rack PDU 2G Metered ZeroU 30A 200V (36) C13 & (6) C19 シュナイダーエレクトリックRack PDU 2G Metered ZeroU 30A 200V (36) C13 & (6) C19シュナイダーエレクトリック
109,800税込120,780
1台
8日以内出荷
・ 電圧、電流、電力表示LCDディスプレイを搭載・ 標準的なWebインターフェイスで過負荷しきい値を設定変更可能・ 過電流警報LEDを装備各アウトレットの最大電流値がC13は15A⇒10A/C19は20A⇒16Aに変更となりました。
Rack PDU 2G Metered ZeroU 30A 100V (24) 5-15R Twist Lock 5年保証 シュナイダーエレクトリックRack PDU 2G Metered ZeroU 30A 100V (24) 5-15R Twist Lock 5年保証シュナイダーエレクトリック
179,800税込197,780
1台
8日以内出荷
次世代型Metered Rack-Mount PDUは、バンク単位で使用電流値、電力をLCDディスプレーに表示、また、SNMP 、 telnetを経由してリモートから、電圧、電流、電力に加え、電力量も確認できます。保守延長モデル(5年保証)です。電圧、電流、電力表示LCDディスプレイを搭載。標準的なWebインターフェイスで過負荷しきい値を設定変更可能。過電流警報LEDを装備。
Rack PDU 2G Metered ZeroU 16A 200V 16A 100V(18) C13 & (2) C19 シュナイダーエレクトリックRack PDU 2G Metered ZeroU 16A 200V 16A 100V(18) C13 & (2) C19シュナイダーエレクトリック
89,980税込98,978
1台
予約販売
・電圧、電流、電力表示LCDディスプレイを搭載 ・標準的なWebインターフェイスで過負荷しきい値を設定変更可能 ・過電流警報LEDを装備定格電流値が20Aから16Aに変更となりました各アウトレットの最大電流値がC13は15A⇒10A/C19は20A⇒16Aに変更となりました。
NetShelter SX 排気循環防止用キット シュナイダーエレクトリックNetShelter SX 排気循環防止用キットシュナイダーエレクトリック
9,998税込10,998
1台
8日以内出荷
セット内容:ケーブル配線カバー16個、通気制限ストリップ(L)4本、通気制限ストリップ(S)4本
NetShelter SX 架台取付用ブラケット シュナイダーエレクトリックNetShelter SX 架台取付用ブラケットシュナイダーエレクトリック
18,980税込20,878
1台
翌日出荷
セット内容:取り付け用ブラケット4枚、M6ナット20個
NetShelter 0U アクセサリ固定用ブラケット シュナイダーエレクトリックNetShelter 0U アクセサリ固定用ブラケットシュナイダーエレクトリック
12,980税込14,278
1台
8日以内出荷
機器をラックに据え付けるときに使用します。
APC Smart-UPS RT 19インチレールキット for APC Smart-UPS RT 3/5/7.5/10kVA シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS RT 19インチレールキット for APC Smart-UPS RT 3/5/7.5/10kVAシュナイダーエレクトリック
28,980税込31,878
1台
8日以内出荷
Smart-UPS RTシリーズを19インチラックに設置することが可能なオプション。例:SURT5000XLJ-SURT004を19インチラックに搭載して使用する場合は別売のレールキット(SURTRK2)がSURT5000XLJ用で1セット、SURT004用で1セットの合計2セット必要。
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Switched、3PH、400-415V 60A、IEC-309 60A 3P+N+PE、42 Outlets シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced、Switched、3PH、400-415V 60A、IEC-309 60A 3P+N+PE、42 Outletsシュナイダーエレクトリック
599,800税込659,780
1台
8日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Switched、 3PH、 400-415V 60A、 IEC-309 60A 3P+N+PE、 (21) C13/15 & (21) C13/15/C19/C21
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Switched、3PH、400-415V 30A、IEC-309 30A 3P+N+PE、48 Outlets シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced、Switched、3PH、400-415V 30A、IEC-309 30A 3P+N+PE、48 Outletsシュナイダーエレクトリック
399,800税込439,780
1台
8日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Switched、 3PH、 400-415V 30A、 IEC-309 30A 3P+N+PE、 (24) C13/15 & (24) C13/15/C19/C21
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Switched、3PH、400-415V 20A、IEC-309 20A 3P+N+PE、42 Outlets シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced、Switched、3PH、400-415V 20A、IEC-309 20A 3P+N+PE、42 Outletsシュナイダーエレクトリック
339,800税込373,780
1台
8日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Switched、 3PH、 400-415V 20A、 IEC-309 20A 3P+N+PE、 (21) C13/15 & (21) C13/15/C19/C21
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Switched、3PH、200V 60A、IEC-309 60A 3P+PE、42 Outlet シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced、Switched、3PH、200V 60A、IEC-309 60A 3P+PE、42 Outletシュナイダーエレクトリック
499,800税込549,780
1台
8日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Switched、 3PH、 200V 60A、 IEC-309 60A 3P+PE、 (21) C13/15 & (21) C13/15/C19/C21
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Switched Plus、3PH、400-415V、IEC-309 3P+N+PE シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced、Switched Plus、3PH、400-415V、IEC-309 3P+N+PEシュナイダーエレクトリック
439,800税込483,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Switched Plus、 3PH、 400-415V、 IEC-309 3P+N+PE、 C13/15 & C13/15/C19/C21
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Switched Plus、3PH、200V 60A、IEC-309 60A 3P+PE、42 Outlet シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced、Switched Plus、3PH、200V 60A、IEC-309 60A 3P+PE、42 Outletシュナイダーエレクトリック
549,800税込604,780
1台
8日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Switched Plus、 3PH、 200V 60A、 IEC-309 60A 3P+PE、 (21) C13/15 & (21) C13/15/C19/C21
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Metered、3PH、400-415V 60A、IEC-309 60A 3P+N+PE、42 Outlets シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced、Metered、3PH、400-415V 60A、IEC-309 60A 3P+N+PE、42 Outletsシュナイダーエレクトリック
479,800税込527,780
1台
8日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Metered、 3PH、 400-415V 60A、 IEC-309 60A 3P+N+PE、 、 (21) C13/15 & (21) C13/15/C19/C21
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Metered、3PH、400-415V 30A、IEC-309 30A 3P+N+PE、48 Outlets シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced、Metered、3PH、400-415V 30A、IEC-309 30A 3P+N+PE、48 Outletsシュナイダーエレクトリック
299,800税込329,780
1台
8日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Metered、 3PH、 400-415V 30A、 IEC-309 30A 3P+N+PE、 (24) C13/15 & (24) C13/15/C19/C21
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Metered、3PH、400-415V 20A、IEC-309 20A 3P+N+PE、42 Outlets シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced、Metered、3PH、400-415V 20A、IEC-309 20A 3P+N+PE、42 Outletsシュナイダーエレクトリック
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Metered、 3PH、 400-415V 20A、 IEC-309 20A 3P+N+PE、 (21) C13/15 & (21) C13/15/C19/C21
APC NetShelter Rack PDU Advanced、Metered、3PH、200V 60A、IEC-309 60A 3P+PE、42 Outlet シュナイダーエレクトリックAPC NetShelter Rack PDU Advanced、Metered、3PH、200V 60A、IEC-309 60A 3P+PE、42 Outletシュナイダーエレクトリック
369,800税込406,780
1台
8日以内出荷
APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Metered、 3PH、 200V 60A、 IEC-309 60A 3P+PE、 (21) C13/15 & (21) C13/15/C19/C21
サーバーラック