絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • 摂津金属工業(251)
  • StarTech.com(111)
  • カナレ電気(58)
  • サンワダイレクト(38)
  • BUFFALO(バッファロー)(18)
  • LION (ライオン事務器)(14)
  • Nito(14)
  • ELMA(11)
  • 河村電器産業(10)
  • RS PRO(9)
  • シュナイダーエレクトリック(9)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(7)
  • NEC三菱(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • 山一電機(4)
  • Cisco(シスコ)(4)
  • ATEN(3)
  • Pactec(3)
間口(mm)
  • ~500(8)
  • ~1000(12)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(18)
  • 色ホワイト(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルフック サンワサプライケーブルフックサンワサプライ
2,498税込2,748
1セット(2個)
当日出荷
余ったケーブル、長いディスプレイケーブルやHDMIケーブルを収納に最適。マグネットで簡単取付できるケーブルフックです。フックサイズはW25×D35mm有り、太いケーブルにも対応しています。耐荷重2Kgでしっかりと貼りつきます。※マグネット使用時の下方向への耐荷重は2Kgです。ケーブル種類やコネクタの重量などで製品によってずれ動く可能性があります。
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装、ネオジウム磁石質量(g)約62.5(1個あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×37×70総耐荷重(kg)約2
19インチサーバーボックス サンワサプライ19インチサーバーボックスサンワサプライ
39,980税込43,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
デスク下やオフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前後扉にはメッシュパネルを採用し、通気性をアップさせています。前方に19インチマウントフレームを装備し、EIA規格(ユニバーサルピッチ)に準拠しています。背面扉にはセキュリティワイヤー用の穴があります。マウントフレームを外すことによりCPUボックスとして使用することができます。オプションにより放熱ファンを取付けることができます。鍵付きの平面ハンドルを採用しています。ケーブル口は、底部にあります。(100×50mmの楕円形)キャスターは取り外し可能です。オプションのアジャスターを取付けることができます。
寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口/100×50材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)総耐荷重(kg)50セット内容本体、ケージナット・ネジセット(M5・10セット)、鍵×2個(1種類)キャスターあり
マルチ収納ラック サンワサプライマルチ収納ラックサンワサプライ
47,980税込52,778
1台
当日出荷から翌々日出荷
機器や保管庫、書類ケースなどをマルチに収納できるボックスです。 前扉、側部背部には標準で鍵を装備しているので、セキュリティ対策ができます。 前扉は観音扉を採用し、狭い場所での開閉も容易に行えます。 全面メッシュパネルを採用しているため、放熱性に優れています。 熱対策用の放熱ファンが装着可能です。(最大3台まで)
間口(mm)450材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)耐荷重(kg)100棚板調整ピッチ(mm)25
棚板 サンワサプライ棚板サンワサプライ
10,980税込12,078
1台
翌日出荷
EIA規格の19インチラックの装着可能スリット付のため放熱効果がありますハブやルーターなどの小型の機種の設置に最適です。
幅(mm)488ブラック材質スチール(メラミン焼付塗装)対応機種CP-SVNシリーズ、CP-SVNC1・CP-SVNC2・CP-SVNC3・CP-SVNC4・CP-SVNC5・CP-SVNC6、CP-SVC24UNPKN、CP-SVC36UNPKN、RAC-SV18UN
ケージナット・ネジセット サンワサプライケージナット・ネジセットサンワサプライ
3,898税込4,288
1セット(20個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
19インチマウント機器取付け用ケージナット・ネジのセットです。
19インチマウントボックス サンワサプライ19インチマウントボックスサンワサプライ(1件のレビュー)
72,980税込80,278
1台
翌日出荷から8日以内出荷
用途19インチラックマウント型HUB、ルーター、HDD、NAS等をコンパクトに収納。間口(mm)600付属品中棚×2枚、ケージナット・ネジ×20セット、アジャスター×4個、鍵×2個(1種類)材質スチール(メラミン焼付塗装)耐荷重(kg)天板/20、中棚/30、底板/50総耐荷重(kg)100
19インチマウントボックス サンワサプライ19インチマウントボックスサンワサプライ
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
ハブやHDDなどの小型機器の収納に最適です。前扉、バックパネルには標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。棚板2枚が標準装備です。熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大2台まで)CP-FANS、CP-SFANSを別途ご購入下さい。19インチマウントフレームはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。19インチマウントフレームは前方のみ
用途小型機器収納、セキュリティ対策に最適。コンパクト19インチボックス間口(mm)600奥行(mm)530セット内容本体フレーム、前扉・バックパネル(鍵付)、19インチマウントフレーム(前方のみ)、固定棚×2枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・20セット)、鍵×2本(1種類)鍵の種類は1種類、前扉バックパネル共通材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
放熱ファン低速(静音)タイプ サンワサプライ放熱ファン低速(静音)タイプサンワサプライ
13,980税込15,378
1個
欠品中
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×25付属品取付け用ネジ×4本、フィルター、リテーナ、電源ケーブル質量(kg)0.37使用温度範囲(℃)-30~+60電流(A)0.14(50Hz)、012(60Hz)電圧(V)100本体質量(g)370最大静圧(kPa)0.063/0.079inch H20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120電源コード(m)2騒音値(dB)24(50Hz)、27(60Hz)最大風量(m3/min)1.11/1.35m3/min定格入力(W)12(50Hz)、10(60Hz)回転速度(r/sec)1400(50Hz)、1600(60Hz)期待寿命(時間)25000
放熱ファン高速タイプ サンワサプライ放熱ファン高速タイプサンワサプライ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
付属品取付け用ネジ×4本、フィルター、リテーナ、電源ケーブル電圧(V)100電源コード(m)2
ケージナット・ネジセット サンワサプライケージナット・ネジセットサンワサプライ
4,898税込5,388
1個
翌日出荷
19インチマウント機器取付け用ケージナット・ネジ(M5)のセットです。
適合CP-1~6シリーズ、DSK-SV1K、DSK-SV2KRAC-SV4K、RAC-SV18U、CP-AVシリーズCP-016N、CP-026N、CP-036N、SCP-10~40MR-FA6519、MR-FA7519材質スチール寸法ネジ/M5アズワン品番64-0857-60入数(個)20
放熱ファン高速タイプt=38mm サンワサプライ放熱ファン高速タイプt=38mmサンワサプライ
19,980税込21,978
1セット(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
電流(A)0.24(50Hz)、021(60Hz)電圧(V)100本体質量(g)550電源コード(m)2騒音値(dB)42(50Hz)、45(60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×38定格入力(W)18(50Hz)、16(60Hz)回転速度(r/sec)2700(50Hz)、3100(60Hz)
省スペース19インチボックス サンワサプライ省スペース19インチボックスサンワサプライ
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
用途ハブやルーターを省スペースに設置奥行(mm)650高さ(mm)598付属品鍵×2個(1種類前後共通)、19インチマウント機器取付けケージナット×8個、アジャスター材質キャビネット/スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)21
HUBボックス(2U) サンワサプライHUBボックス(2U)サンワサプライ
52,980税込58,278
1個
翌日出荷
●LAN用機器収納ボックスです。 ●設置方法として、床面・壁面共に可能です。 ●背面のケーブル口はメンテナンスがしやすい、切れ込みタイプになっています。 床面設置の際の転倒防止フラットバー付きです。 ●セキュリティ強化のための鍵付きです。 ●内部の様子が扉を閉めたままでもわかるアクリル窓を採用しています。 ●上下をさかさまにして扉が開く向きを変えることができます。 ●マウントアングルは60mmピッチ4段階で移動ができます。(扉に一番近いところに取付けた時の有効内寸は330mmです) ●EIA規格に準拠し、ユニバーサルピッチ(ケージナット対応)を採用しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×150×600(転倒防止フラットバー含まず)仕様出荷形態/組立出荷付属品ケージナット・ネジセット×8セット、鍵×2個(1種類)、ケーブルストラップ×2本適合放熱用ファン(CP-FANS-T、CP-SFANS-T)がオプションにて取付け可能です。材質キャビネット/スチール(メラミン焼付塗装)、窓/アクリル質量(kg)9.0アズワン品番64-0857-33マウント数/2U関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
19インチサーバーボックス サンワサプライ19インチサーバーボックスサンワサプライ
92,980税込102,278
1台
翌日出荷から3日以内出荷
ハブやHDDなどの小型機器の収納に最適です。前扉、後扉、サイドパネルには標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。前扉・後扉にはメッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。棚板2枚が標準装備です。19インチマウントフレームはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。
観音扉19インチマウントサーバーラック サンワサプライ観音扉19インチマウントサーバーラックサンワサプライ
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。
間口(mm)600奥行(mm)1100セット内容本体フレーム、前扉・後扉(鍵付き)、側面パネル(鍵付き)、19インチマウントアングル(前後)、固定棚×2枚、スライド棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・50セット) 前後扉鍵×2本(1種類)、側面パネル鍵×2本(1種類)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1100×1790
EIA用スリット付き棚板 サンワサプライEIA用スリット付き棚板サンワサプライ
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
CP-SVC12U、18U、24U、36U用EIA規格(19インチ)に対応した1U取付けの棚板です。前面マウントのみでの取付けです。ハブやルーターなどの小型機器の設置に最適です。
用途CP-SVCシリーズ用スリット付き棚板。間口(mm)482奥行(mm)350高さ(mm)55付属品取り付け用ケージナット・ネジ(4セット)対応製品CPSVC12U・18UN・24UN・36UN・18U・24U・36U材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482(内寸/441)×350×55アズワン品番64-0876-08関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)総耐荷重(kg)10
CP-SVCシリーズ用棚板 サンワサプライCP-SVCシリーズ用棚板サンワサプライ
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
CP-SVC18U・24U専用棚板です。スリット付きで、機器の空気を逃がします。組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
用途CP-SVC18U・24U専用棚板間口(mm)490奥行(mm)690高さ(mm)60付属品取り付け用ネジ・ナット対応製品CPSVC18UN・24UN・36UN・24UNPKN・36UNPKN・12U・18U・24U・36U・24UNPK・36UNPK材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×690×60アズワン品番64-0866-96関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
19インチマウントサーバーラック サンワサプライ19インチマウントサーバーラックサンワサプライ
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。前扉、側部背部には標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。棚板2枚、スライド棚1枚が標準装備です。熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで)マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。マウントフレームにはマウント位置がわかりやすく各ユニットが印字されています。マウント有効内寸700~780mmです。組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
間口(mm)600奥行(mm)1100材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)有効サイズマウント:700~780mm
機器収納ボックス サンワサプライ機器収納ボックスサンワサプライ
45,980税込50,578
1台
翌日出荷
eデスクのデザインに合わせた機器収納ボックスです。デスク下、デスク横に置くことができます棚板は2枚標準装装備です。天板上から配線ができるようにバックパネル上部に隙間があります。
仕様■個口数:1個口■材質:天板/木製(メラミン化粧板)本体/スチール(メラミン焼付塗装)■付属品:棚板×2枚■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■天板カラー:ライトグレー■フレームカラー:ライトグレー■マンセル値:N7.5■総耐荷重:80kg■天板部均等耐荷重:30kg■アジャスターの有無:あり■キャスターの有無:あり■天板サイズ_W:500mm■天板サイズ_D:480mm■天板サイズ_t:25mm
床固定金具(前後用) サンワサプライ床固定金具(前後用)サンワサプライ
12,980税込14,278
1台
欠品中
CP-SVC12U、18U、24U、36U用床固定金具です。前後共に、アジャスター部にはめて取付けします。床面へのボルトは12mmまで対応します。床面へ固定するためのボルトは付属していません。別途ご購入ください。設置後のサーバーラックに取り付けることができます。鉄板板厚は3mmです(t=3mm)スタビライザー(CP-SVCSBF1)と同時取付けはできません。取付けは本体装着のアジャスターに取付け、アジャスターのナットにて挟み込んで取付けます。
用途CP-SVCシリーズ用床固定金具。間口(mm)40奥行(mm)88高さ(mm)79材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×88×79アズワン品番64-0876-10関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
アジャスター サンワサプライアジャスターサンワサプライ
1,398税込1,538
1セット(4個)
当日出荷
プリンタスタンド等をしっかり固定させたい場合にご利用ください。アジャスターネジ径、M8(P、1.25)
用途プリンタスタンド等の設置用アジャスター。ねじ径M8対応機種サンワサプライ LPS01T・T104N・T105N・T109、SPS27T などアズワン品番64-0879-83
冷却ファンユニット ラックマウント サンワサプライ冷却ファンユニット ラックマウントサンワサプライ
57,980税込63,778
1台
3日以内出荷
シンプル操作で確実に冷却。19インチラック対応のファンユニット。高性能ファンを6台搭載し、強力な風量でラック内の熱を効率よく排出します。EIA規格の19インチラックに対応し、4本のフレームでしっかりと安定した取り付けが可能です。前後のブラケット位置が調整可能なため、設置環境に合わせて柔軟に対応できます。ブラケットの調整は545~796mmです。ON OFFスイッチ付きで、必要なときだけ手軽に冷却を開始できる使いやすい設計です。<備考>下部より冷気を吸い込み、上部へ冷たい空気を送ります。特に冷やしたい機器と組み合わせて設置すると効果的です。
付属品取り付け用ケージナット・ネジセット(8セット)、電源コード(1.8m)、ケーブルホルダー材質本体質量(kg)8.1ブラック備考組立出荷使用温度範囲(℃)-20~70(結露なきこと)間口(mm)482電流(A)0.25/0.21電圧(V)100最大静圧(mmH2O)8.9/8.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×545~796×44周波数50/60Hz最大風量(m3/min)2.6/2.9 / (ファン6台)15.6/17.4電源コード1.8m色(フレーム)ブラック入力(W)17/15ノイズレベル45/49dB※ファン6台のノイズレベル 52.8/58db回転速度2650/3000 r/minRoHS指令(10物質対応)対応期待寿命(時間)60000(℃)
スライド棚 19インチマウント サンワサプライスライド棚 19インチマウントサンワサプライ
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
19インチマウント対応で、さまざまなラックに簡単に取付け可能。EIA規格のサーバーラックに取付け可能です。※取付けには前後にラックマウントフレーム(4ポスト)が必要です。ラックマウントへの取付けは付属のケージナットとネジで行います。取付け位置を前後に調整できるため、機器の配置に柔軟に対応。スライド量は365mmです
付属品取付け用ネジ・ケージナット(各8個)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)寸法(mm)スライド量:365備考出荷形態:本体へはお客様取付け使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋スパナ7mm有効内寸(mm)取付け可能マウント:554~742口数1口フレーム色ブラック対応マンセル値:該当なし形態出荷:組立出荷総耐荷重(kg)25
ケーブルフック サンワサプライケーブルフックサンワサプライ
12,980税込14,278
1セット(10個)
翌日出荷
バラバラになりやすいケーブル処理に最適です。マウントアングルへの装着が可能です。CP-SVCHBBKとの組合せで配線をきれいにまとめることが出来ます。
幅(mm)60ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×50×45(1個につき)質量(g)70(1個につき)材質スチール(メラミン焼付塗装)対応機種CP-SVNシリーズ、CP-SVNC1・CP-SVNC2・CP-SVNC3・CP-SVNC4・CP-SVNC5・CP-SVNC6
サーバーデスク サンワサプライサーバーデスクサンワサプライ
66,980税込73,678
1台
翌日出荷
サーバー、UPS、HUB等を収納できます。デスク内部の温度管理のために、温度計取付け穴を装備しています。eデスクと同じ天板を使用し、全高700mmなのでデスクの横に置いても違和感なく使用できます。オプションの19インチマウントアングルを使用すれば、19インチマウント機器を設置することができます。19インチマウント機器は、横位置での設置のほか、左右に各1箇所までは、縦位置にも設置が可能です。横位置、縦位置の同時取付けはできません。オプションの中棚(ハーフ)を使用することで、デスク内の空間を有効に使うことができます。強制放熱用のファンを最大で4台取付け可能です。ファンはCP-FANを別途ご購入ください。受注生産製品です。
間口(mm)600高さ(mm)700付属品アジャスター、鍵材質天板/木製(メラミン化粧版)フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)グリーン購入法適合総耐荷重(kg)100
19インチサーバーラック サンワサプライ19インチサーバーラックサンワサプライ
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
奥行きの短い機器を搭載するためのD600mm19インチラックです。 音響機器、セキュリティカメラの録画機器、検査機器などの設置に最適です。 マウントアングルは前後に搭載され、EIA規格(EIA-310-D準拠)ユニバーサルピッチ(24U)の採用。ケージナットに対応しています。 前後のマウントフレームは25mmピッチで可動します。 棚板(オプション)取付け時は移動させることができません。 マウントフレームには位置合わせしやすいように、マウント数を印字しています。 高耐荷重キャスター、アジャスターを標準装備。 前扉は狭い場所への設置を考慮し観音扉仕様になっています。 天井面はフラットになっており、モニターやキーボード・マウスが置けるようになっています。 天井面には、天井からの引込み線や天井面設置機器のケーブルラック内部に引き込めるケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取付けます) バックパネル下部にはケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取付けます) 背面・側面には鍵(シリンダータイプ)が標準装備。 オプションにて背面部に放熱ファンが最大3台まで搭載可能です。 本製品はお客様による組立式のサーバーラックです。1人での組立は非常に困難な為、大人2人以上で行って下さい。 設置の際は必ずアジャスターを併用してください。 キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないでください。
付属品本体フレーム、前扉、背面・側面パネル、フロント・リアマウントアングル、キャスター、アジャスタ、前扉用鍵×2個(1種類)、背・側面用鍵×2個(1種類)材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)ブラック間口(mm)600(有効内寸:530)使用工具プラスドライバー、 電動ドリル、 手袋寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口:200×70キャスターあり形態ノックダウン組立式外装前面:パネル窓部はアクリル、側面:パネル、背面:パネル組立時間60分RoHS指令(10物質対応)対応取付マウント寸法(mm)最小:241.6、最大:441.6シリンダー錠総耐荷重(kg)300アジャスターあり六角レンチ(mm)4組立人数3
放熱ファン サンワサプライ放熱ファンサンワサプライ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
追加用のファンとしてご使用いただけます。山洋電気製のファンです。
仕様最大静圧:0.197/0.216 inchH2O付属品取付け用ネジ(4本)、フィルター、リテーナ(黒いガード)、電源ケーブル材質フレーム/アルミニウム 羽根/樹脂質量(g)370使用温度範囲(℃)-30~60(結露なきこと)周波数(Hz)50/60電流(A)0.16/0.14電圧(V)100使用工具プラスドライバー/手袋入力13.5/12W電源コード(m)2騒音値(dB)38/41最大風量(m3/min)1.92/2.22回転速度(min-1[r.p.m])2500/2900RoHS指令(10物質対応)対応期待寿命(時間)25000/60℃
放熱ファン サンワサプライ放熱ファンサンワサプライ
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
サーバラックの追加用のファンとして使えます。山洋電気製のファンです。
仕様最大静圧:0.233/0.276 inchH2O材質フレーム/アルミニウム 羽根/樹脂質量(g)550使用温度範囲(℃)-30~60(結露なきこと)周波数(Hz)50/60電流(A)0.24/0.21電圧(V)100使用工具プラスドライバー/手袋入力18/16W電源コード(m)2騒音値(dB)42/45d最大風量(m3/min)2.5/2.9回転速度(min-1[r.p.m])2700/3100電源プラグ3P※ご使用は屋内のみでお願い致します※裏面のガードとして、TK-FG120N ファンガードを取付けることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
スライド棚 サンワサプライスライド棚サンワサプライ
32,980税込36,278
1台
翌日出荷
キーボード設置用スライド棚。マウステーブル(木製)付で左右どちらにも引き出すことができます。フルキーボードが収納できる奥行になっています(555mm)
ブラック使用工具手袋材質スチール(メラミン焼付塗装)色(マンセル値)N1.0総耐荷重(kg)15
中棚 サンワサプライ中棚サンワサプライ
10,980税込12,078
1台
翌日出荷
ラックマウントに設置できない機器の設置にご利用ください。機器固定ベルトの設置に対応しています。(※RAC-BL1を別途ご購入下さい。)
幅(mm)496ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)496×620×20質量(kg)2.8材質スチール(メラミン焼付塗装)総耐荷重(kg)50(中心荷重は30)対応機種CP-SVN18・24・36・42シリーズ、CP-SVNC3・CP-SVNC6
中棚 サンワサプライ中棚サンワサプライ
16,980税込18,678
1台
翌日出荷
ラックマウントに設置できない機器の設置にご利用ください。サーバー、UPSなどの重量物の設置に最適です。(※重量物を設置する際はラック本体の最下部へ装着してください。上部へ取り付けるとラックが転倒する恐れがあります。)耐荷重150kgまで対応しています。機器固定ベルトの設置に対応しています。(※RAC-BL1を別途ご購入下さい。)
幅(mm)496ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)496×620×20質量(kg)5.6材質スチール(メラミン焼付塗装)総耐荷重(kg)150対応機種CP-SVNシリーズ、CP-SVNC3・CP-SVNC6
ケーブルフックバー サンワサプライケーブルフックバーサンワサプライ
9,998税込10,998
1台
翌日出荷
ラックの前部、後部においてのケーブル処理に最適です。EIA規格19インチマウントを利用して取付けます。
幅(mm)45ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×60×43.5質量(g)600材質スチール(メラミン焼付塗装)対応機種CP-SVNシリーズ、CP-SVNC1・CP-SVNC2・CP-SVNC3・CP-SVNC4・CP-SVNC5・CP-SVNC6
ブランクパネル サンワサプライブランクパネルサンワサプライ
7,998税込8,798
1台
翌日出荷
19インチマウントラックの前面をカバー致します。前面に取付けることにより、背部からの熱気の前方への回り込みを防ぎます。
ブラック材質スチール(メラミン焼付塗装)
底板 サンワサプライ底板サンワサプライ
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
CP-SVNシリーズ用の底板です。後部には床面へ配線する為のスペースが有り、ケーブル処理がしやすくなっています。取付けは最下部へのはめ込み式です。耐荷重は70kgです。
材質スチール(メラミン焼付塗装)ブラック総耐荷重(kg)70
19インチサーバーボックス サンワサプライ19インチサーバーボックスサンワサプライ
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
W570mmのスリムボディになっており、通常のサーバーラックより30mm幅が小さくなっているため、設置の場所での省スペース化が図れます。 ボックスの前後にEIA規格ユニバーサルピッチの19インチマウントフレームを装備しています。 前後のマウントフレームは25mmピッチで可動します。 ※オプションの棚板などを取り付けることで可動範囲が変わります。 背面・側面パネルには鍵(シリンダータイプ)を標準装備しています。 背面・側面パネルにはワンタッチラッチを使用しており、取り外しが簡単で機器設置時の配線やメンテナンスが行いやすくなっています。 ファンはオプションにて背面部に2台、上部に4台まで取り付けが可能です。 ファンを取り付けない場合はスリット入りのプレート取り付けて穴を塞ぎます。 本体底後部には床からの配線が可能なケーブル口があります。 前扉には効率よく前面吸気ができるメッシュパネルを採用しています。
ブラック材質本体:スチール(メラミン焼付塗装)耐荷重(kg)200(底板50)開閉角度(°)188°
19インチサーバーラック ノーマルタイプ サンワサプライ19インチサーバーラック ノーマルタイプサンワサプライ
249,800税込274,780
1台
翌日出荷
梱包が小さく分かれているため、搬入経路の制約を受けません。 マウントアングルは、EIA規格(EIA-310-D準拠)ユニバーサルピッチを採用しています。ケージナットに対応しています。 前後のマウントフレームは25mmピッチで可動します。 マウントフレームには位置合わせしやすいように、マウント数を印字しています。 高耐荷重キャスター、アジャスターを標準装備しています。 前扉は左右どちらの開きにも対応しております。組み立て後も変更ができます。 前扉には鍵付ハンドルを採用しています。 前扉には中が確認できるようにアクリル窓を採用しています。 側面パネル、背面パネルはワンタッチで取付け取外しが可能で、メンテナンス作業時に便利です。 上面には、天井からの引き込み線や天井設置機器のケーブルを、サーバーラック内部に引き込めるケーブル口付きです。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取り付けます) バックパネル下部にはケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取り付けます) 背面・側面パネルには鍵(シリンダータイプ)が標準装備しています。 オプションにて上面に放熱ファンが最大6台まで搭載可能です。 オプションにてサーバー用タップ、TAP-SVシリーズが後部フレームに装着可能です。 ※装着用のタッピングネジは付属していません。取り付けには直径5mmのタッピングネジを別途ご用意ください。
材質本体:スチール(メラミン焼付塗装)間口(mm)600耐荷重(kg)500
中棚 サンワサプライ中棚サンワサプライ
7,998税込8,798
1台
翌日出荷から3日以内出荷
固定ベルト(RAC-BL1)に対応しています。
用途追加用中棚付属品棚板取付け用フック(4個)材質スチール(メラミン焼付塗装)
HUBボックス(4U) サンワサプライHUBボックス(4U)サンワサプライ
58,980税込64,878
1台
翌日出荷
LAN用機器収納ボックスです。設置方法として、床面・壁面共に可能です。背面のケーブル口はメンテナンスがしやすい、切れ込みタイプになっています。床面設置の際の転倒防止フラットバー付きです。セキュリティ強化のための鍵付です。内部の様子が扉を閉めたままでもわかるアクリル窓を採用しています。上下をさかさまにして扉が開く向きを変えることができます。マウントアングルは65mmピッチ4段階で移動ができます。(扉に一番近いところに取付けた時の有効内寸は330mmです。)放熱用ファン(CP-FANS/SHAS)がオプションにて取り付け可能です。EIA規格に準拠し、ユニバーサルピッチ(ケージナット対応)を採用しています。
用途小規模LAN用機器収納用19インチマウントボックス間口(mm)420奥行(mm)240高さ(mm)600付属品ケージナット・ネジセット(16セット)、鍵(1種類2個)、ケーブルストラップ(2本)材質キャビネット/スチール(メラミン焼付塗装)、扉窓/アクリル最大出力(W)6(3+3)ユニット種別4U寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×240×600アズワン品番64-0844-73関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
19インチサーバーボックス デスクタイプ サンワサプライ19インチサーバーボックス デスクタイプサンワサプライ
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
制御用PCや通信機器を安全かつ効率的に収納できる、19インチマウント付きデスク。奥行き800mm。デスクと収納ボックスが一体化した設計で、PCや制御機器をまとめて設置でき、作業スペースを有効活用できます。EIA規格に準拠した19インチマウントフレームを11U搭載し、サーバー機器やロボット制御用PCを整理して設置できます。※前方に19インチマウントフレームを装備しています。後方には装備しておりません。前扉はアクリル窓付きで、扉を開けずに内部の稼働状況を確認でき、点検がスムーズに行えます。天板は本体より広く設計され、パソコン作業や機器操作などを快適に行える広々とした作業スペースを確保しています。高耐荷重キャスターを装備し、重量のある機器を搭載した状態でも安定して移動や設置が可能です。サイドパネルとバックパネルは取り外し可能で、メンテナンス時の配線や機器交換が容易に行えます。バックパネルには放熱ファンを最大2台まで取り付け可能で、内部温度を下げて機器の安定稼働をサポートします。天板にはケーブル口を設け、上部から中の機器へスムーズに配線でき、整理された作業環境を実現します。ロボットや自動化装置の制御用PC収納にも最適で、産業用から教育用途まで幅広く活躍します。天板はeデスクGYシリーズと同じ仕様の天板を採用しています。ED-SK10080GYシリーズのとなりに設置するとデスクと一体感が出るデザインになっています。
その他【マンセル値】N7.5付属品前扉用鍵×2個、バックパネル・サイドパネル用鍵×2個、アジャスター、棚板×2枚材質天板/木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)、本体/スチール(メラミン焼付塗装)寸法(mm)【ケーブル口】200×70質量(kg)40.8備考ノックダウン組立式(お客様組立て)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×800×700キャスター径(Φmm)50外装前面/パネル、側面/パネル、背面/パネル色(フレーム)グレーRoHS指令(10物質対応)対応1種類 / ハンドル錠、サイド・バックパネルはシリンダー錠総耐荷重(kg)100アジャスターありユニット数11Uキャスターの有無あり
19インチサーバーボックス デスクタイプ サンワサプライ19インチサーバーボックス デスクタイプサンワサプライ
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
制御用PCや通信機器を安全かつ効率的に収納できる、19インチマウント付きデスク。奥行き700mm。デスクと収納ボックスが一体化した設計で、PCや制御機器をまとめて設置でき、作業スペースを有効活用できます。EIA規格に準拠した19インチマウントフレームを11U搭載し、サーバー機器やロボット制御用PCを整理して設置できます。※前方に19インチマウントフレームを装備しています。後方には装備しておりません。前扉はアクリル窓付きで、扉を開けずに内部の稼働状況を確認でき、点検がスムーズに行えます。天板は本体より広く設計され、パソコン作業や機器操作などを快適に行える広々とした作業スペースを確保しています。高耐荷重キャスターを装備し、重量のある機器を搭載した状態でも安定して移動や設置が可能です。サイドパネルとバックパネルは取り外し可能で、メンテナンス時の配線や機器交換が容易に行えます。バックパネルには放熱ファンを最大2台まで取り付け可能で、内部温度を下げて機器の安定稼働をサポートします。天板にはケーブル口を設け、上部から中の機器へスムーズに配線でき、整理された作業環境を実現します。ロボットや自動化装置の制御用PC収納にも最適で、産業用から教育用途まで幅広く活躍します。天板はeデスクGYシリーズと同じ仕様の天板を採用しています。ED-SK10070GYシリーズのとなりに設置するとデスクと一体感が出るデザインになっています。
その他【マンセル値】N7.5付属品前扉用鍵×2個、バックパネル・サイドパネル用鍵×2個、アジャスター、棚板×2枚材質天板/木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)、本体/スチール(メラミン焼付塗装)寸法(mm)【ケーブル口】200×70質量(kg)36.7備考ノックダウン組立式(お客様組立て)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×700×700キャスター径(Φmm)50外装前面/パネル、側面/パネル、背面/パネル色(フレーム)グレーRoHS指令(10物質対応)対応1種類 / ハンドル錠、サイド・バックパネルはシリンダー錠総耐荷重(kg)100アジャスターありユニット数11Uキャスターの有無あり
サーバーラック