12ページ目: サーバーラック

749件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中型防音ラック W600×H1500×D1000mm 116kg NBSP-28U60A0シリーズ 摂津金属工業中型防音ラック W600×H1500×D1000mm 116kg NBSP-28U60A0シリーズ摂津金属工業
519,800税込571,780
1台
7日以内出荷
防音と排熱効率を両立させ、高い耐震性能をもった19インチラックNEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))搭載可能質量は1250kg(静止時)最大約22dBの防音化により、静かで快適なオフィス環境を提供サイレンサーと吸音材による消音構造で、収納機器の騒音を低減効率よくラック内を熱循環させ、排熱できる大風量低騒音ファンを装備ラック下面から吸気、上面よりファンによる排気を行いながら、音漏れを防止できる構造前面ドアにはラック内部が見えるアクリル窓を設け、機能性に優れかつスタイリッシュな外観
最大積載量(kg)静止時:1250
大型防音ラック W700×H2000×D1000mm 159kg NBSP-38U70A0シリーズ 摂津金属工業大型防音ラック W700×H2000×D1000mm 159kg NBSP-38U70A0シリーズ摂津金属工業
679,800税込747,780
1台
7日以内出荷から44日以内出荷
防音と排熱効率を両立させ、高い耐震性能をもった19インチラックNEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))搭載可能質量は1250kg(静止時)最大約22dBの防音化により、静かで快適なオフィス環境を提供サイレンサーと吸音材による消音構造で、収納機器の騒音を低減効率よくラック内を熱循環させ、排熱できる大風量低騒音ファンを装備ラック下面から吸気、上面よりファンによる排気を行いながら、音漏れを防止できる構造前面ドアにはラック内部が見えるアクリル窓を設け、機能性に優れかつスタイリッシュな外観
最大積載量(kg)静止時:1250
ノーマル天板 ペールグレイ FGOシリーズ 摂津金属工業ノーマル天板 ペールグレイ FGOシリーズ摂津金属工業
8,898税込9,788
1枚
7日以内出荷
FGCシリーズ用の天板です。
放熱天板 ペールグレイ FGOシリーズ 摂津金属工業放熱天板 ペールグレイ FGOシリーズ摂津金属工業
15,980税込17,578
1枚
7日以内出荷
FGCシリーズ用の天板です。開口率が高い放熱穴が開いています。
ファン天板 ペールグレイ FGOシリーズ 摂津金属工業ファン天板 ペールグレイ FGOシリーズ摂津金属工業
15,980税込17,578
1枚
7日以内出荷
FGCシリーズ用の天板で、ラック上部からファンモーター(RAFMシリーズ120mm角の機種)取り付けにより、強制排気を行うことができます。入線用穴(カバー付)を設けています。
キャビネットラック ブラックアルマイト RKCシリーズ 摂津金属工業キャビネットラック ブラックアルマイト RKCシリーズ摂津金属工業
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷
優れた機能性を持つアルミフレーム19インチラックフレーム構造のラック本体枠と、仕様によって使い分けることができる別売の外装板を組み合わせて使用します。プレートセットのノーマルタイプは、ラック後面上部のベンチレーションパネルから自然放熱される構造プレートセットのベンチレーションタイプは、天板の開口部から自然排気される構造発売当初からのデザインを踏襲し、互換性等にも配慮ラック底面のフラット化とアンカー穴を追加軽量であるため、運搬や設置等の作業の負担が軽減サイズと外装板のバリエーションが充実着脱が容易で軽量な外装板外装色は2色から選択可能
ノーマル後板 ホワイトグレイ DPO2シリーズ 摂津金属工業ノーマル後板 ホワイトグレイ DPO2シリーズ摂津金属工業
14,980税込16,478
1枚
32日以内出荷
防塵ラックDPR2シリーズ用の後板です。ラックの後面に取り付けます。※ノーマル後板は防塵ラックDPR2シリーズと一緒にご依頼ください。
アクリルドア ホワイトグレイ DPO2シリーズ 摂津金属工業アクリルドア ホワイトグレイ DPO2シリーズ摂津金属工業
56,980税込62,678
1枚
32日以内出荷
防塵ラックDPR2シリーズ用のアクリル窓付のドアです。内部が見える半透明のアクリル窓が付いています。ラックの前面に取り付けます。施錠できます。ドアは開閉方向を選択できます。(標準は右開きですが、ご指定いただくことで左開きに変更できます。)※アクリルドアは防塵ラックDPR2シリーズと一緒にご依頼ください。
ノーマルドア ホワイトグレイ DPO2シリーズ 摂津金属工業ノーマルドア ホワイトグレイ DPO2シリーズ摂津金属工業
39,980税込43,978
1枚
32日以内出荷
防塵ラックDPR2シリーズ用のドアです。ラックの前面に取り付けます。施錠できます。ドアは開閉方向を選択できます。(標準は右開きですが、ご指定いただくことで左開きに変更できます。)※ノーマルドアは防塵ラックDPR2シリーズと一緒にご依頼ください。
防塵ラック ホワイトグレイ DPR2シリーズ 摂津金属工業防塵ラック ホワイトグレイ DPR2シリーズ摂津金属工業
319,800税込351,780
1台
32日以内出荷
防塵防水性能はIP54相当に対応しています。※1お客様仕様品等、柔軟に対応できます。前後の外装板は各種ドアと後板から選択できます。クッション付の配線穴をラック下面に設置しています。※1 ラック内部が負圧にならない状態で粉塵の浸入を防止した場合です。詳細についてはメーカーーにお問い合わせください。
最大積載量(kg)静止:800
ガイドマウントフレームJISタイプ 2本入 SSOシリーズ 摂津金属工業ガイドマウントフレームJISタイプ 2本入 SSOシリーズ摂津金属工業
23,980税込26,378
1式(2本)
7日以内出荷
ネットワークラックSNRシリーズ及びサーバーラックSSRシリーズ用のJIS規格のパネルマウントフレームです。パネルマウントフレームをJISタイプに組み替えた場合に、通常より、短いサポートアングルを取り付ける場合等に用います。四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等が取り付けできます。
パネルマウントフレームJISタイプ 2本入 SSO-Mシリーズ 摂津金属工業パネルマウントフレームJISタイプ 2本入 SSO-Mシリーズ摂津金属工業
38,980税込42,878
1式(2本)
7日以内出荷
ネットワークラックSNRシリーズ及びサーバーラックSSRシリーズ用のJIS規格のパネルマウントフレームです。19インチマウント部はM5のねじ穴が開いている仕様です。□9.6の四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等を取り付けることができます。ラックマウント部の横に開いているM5のねじ穴にはケーブル処理用のアクセサリー等を取り付けることができます。19インチマウント部は位置決め用として刻印(50mm)と数字刻印(5J毎※1J=50mm)が入っています。
パネルマウントフレームM5ねじ穴 2本入 SSO-Mシリーズ 摂津金属工業パネルマウントフレームM5ねじ穴 2本入 SSO-Mシリーズ摂津金属工業
27,980税込30,778
1式(2本)
7日以内出荷から23日以内出荷
ネットワークラックSNRシリーズの構成部品と同じパネルマウントフレームです。19インチマウント部は、M5のねじ穴が開いている仕様です。□9.6の四角穴にケージナットを取り付けることで、サポートアングル等を取り付けることができます。ラックマウント部の横に開いているM5のねじ穴には、ケーブル処理用のアクセサリー等を取り付けることができます。19インチマウント部は、位置決め用として刻印(1U毎)と数字刻印(5U毎)が入っています。
パネルマウントフレーム四角穴 2本入 SSOシリーズ 摂津金属工業パネルマウントフレーム四角穴 2本入 SSOシリーズ摂津金属工業
19,980税込21,978
1式(2本)
7日以内出荷
サーバーラックSSRシリーズの構成部品と同じパネルマウントフレームです。四角穴にケージナットを取り付けることで、M5またはM6のねじ穴を設けることができます。M5のねじ穴には、ケーブル処理用のアクセサリーを取り付けることができます。マウント部は位置決め用として、刻印(1U毎)と数字刻印(5U毎)が入っています。
ガイドマウントフレーム 2本入 SSOシリーズ 摂津金属工業ガイドマウントフレーム 2本入 SSOシリーズ摂津金属工業
19,980税込21,978
1式(2本)
7日以内出荷
ネットワークラックSNRシリーズの構成部品と同じガイドマウントフレームです。短いサポートアングルを取り付ける場合等に用います。四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等が取り付けできます。
ガイドマウントフレーム ホワイトグレイ 2本入 SSOシリーズ 摂津金属工業ガイドマウントフレーム ホワイトグレイ 2本入 SSOシリーズ摂津金属工業
19,980税込21,978
1式(2本)
7日以内出荷
ネットワークラックSNRシリーズの構成部品と同じガイドマウントフレームです。短いサポートアングルを取り付ける場合等に用います。四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等が取り付けできます。
チャンネルベース ブラック SSOシリーズ 摂津金属工業チャンネルベース ブラック SSOシリーズ摂津金属工業
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。各面からケーブルを導入できます。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。
縦連結スペーサー SSOシリーズ 摂津金属工業縦連結スペーサー SSOシリーズ摂津金属工業
27,980税込30,778
1式
7日以内出荷
約5mmの隙間を設けてラックを連結する場合に使用します。適合するラックに取り付けることで、ラック同士の隙間を塞ぐことができます。ラック連結側の側板を取り外した後、付属のねじで取り付けます。ラック同士の連結は、別売の上部連結板やジョイントブラケットを使用します。
ファンユニット ブラック SSO-F12シリーズ 摂津金属工業ファンユニット ブラック SSO-F12シリーズ摂津金属工業
10,980税込12,078
1枚
7日以内出荷
SSRシリーズ用のファンユニットで、ファンによる強制排気を行う場合に用います。ベンチレーション天板の下側に取り付けます。ファンモーター(RAFMシリーズ120mm角の機種)が8個または10個取り付けできます。
ファンユニット ホワイトグレイ SSO-F12シリーズ 摂津金属工業ファンユニット ホワイトグレイ SSO-F12シリーズ摂津金属工業
10,980税込12,078
1枚
7日以内出荷
SSRシリーズ用のファンユニットで、ファンによる強制排気を行う場合に用います。ベンチレーション天板の下側に取り付けます。ファンモーター(RAFMシリーズ120mm角の機種)が8個または10個取り付けできます。
重量用グランドプレート ブラック SSOシリーズ 摂津金属工業重量用グランドプレート ブラック SSOシリーズ摂津金属工業
12,980税込14,278
1枚
7日以内出荷
SSRシリーズ専用の底板です。機器をの載せる場合に使用します。サイドの長角穴を利用すれば、機器固定ベルト(RAKBシリーズ)で機器を簡易固定できます。搭載面はラック本体間口下面と同じ高さになるため、重量物の設置がスムーズに行えます。
ガイドマウントフレーム W17×H1370×D82mm 4.2kg 2本入 SSO-30UGFシリーズ 摂津金属工業ガイドマウントフレーム W17×H1370×D82mm 4.2kg 2本入 SSO-30UGFシリーズ摂津金属工業
21,980税込24,178
1式(2本)
7日以内出荷
ネットワークラックSNRシリーズの構成部品と同じガイドマウントフレームです。短いサポートアングルを取り付ける場合等に用います。四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等が取り付けできます。
パネルマウントフレームM5ねじ穴 W35×H1370×D78mm 5.7kg 2本入 SSO-M30UPFシリーズ 摂津金属工業パネルマウントフレームM5ねじ穴 W35×H1370×D78mm 5.7kg 2本入 SSO-M30UPFシリーズ摂津金属工業
36,980税込40,678
1式(2本)
7日以内出荷
ネットワークラックSNRシリーズの構成部品と同じパネルマウントフレームです。19インチマウント部は、M5のねじ穴が開いている仕様です。□9.6の四角穴にケージナットを取り付けることで、サポートアングル等を取り付けることができます。ラックマウント部の横に開いているM5のねじ穴には、ケーブル処理用のアクセサリー等を取り付けることができます。19インチマウント部は、位置決め用として刻印(1U毎)と数字刻印(5U毎)が入っています。
パネルマウントフレーム四角穴 W35×H1370×D78mm 4.6kg 2本入 SSO-30UPFシリーズ 摂津金属工業パネルマウントフレーム四角穴 W35×H1370×D78mm 4.6kg 2本入 SSO-30UPFシリーズ摂津金属工業
22,980税込25,278
1式(2本)
7日以内出荷
サーバーラックSSRシリーズの構成部品と同じパネルマウントフレームです。四角穴にケージナットを取り付けることで、M5またはM6のねじ穴を設けることができます。M5のねじ穴には、ケーブル処理用のアクセサリーを取り付けることができます。マウント部は位置決め用として、刻印(1U毎)と数字刻印(5U毎)が入っています。
プレートベース(高さ50mm)ブラック SSOシリーズ 摂津金属工業プレートベース(高さ50mm)ブラック SSOシリーズ摂津金属工業
32,980税込36,278
1台
7日以内出荷
OAフロア用の鋼板製の架台です。従来品に比べ、強度がアップしました。後面に開口部を設けケーブル等の導入を可能にしています。開口部に取り外しできる蓋を付けており、設置環境に応じて閉鎖や開放ができます。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
ガイドマウントフレーム W17×H1970×D82mm ブラック 2本入 SSOシリーズ 摂津金属工業ガイドマウントフレーム W17×H1970×D82mm ブラック 2本入 SSOシリーズ摂津金属工業
21,980税込24,178
1式(2本)
7日以内出荷
四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等が取り付けできます。
ガイドマウントフレーム W17×H1970×D82mm ホワイトグレイ 2本入 SSOシリーズ 摂津金属工業ガイドマウントフレーム W17×H1970×D82mm ホワイトグレイ 2本入 SSOシリーズ摂津金属工業
21,980税込24,178
1式(2本)
7日以内出荷
四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等が取り付けできます。
プレートベース ブラック SSOシリーズ 摂津金属工業プレートベース ブラック SSOシリーズ摂津金属工業
27,980税込30,778
1台
7日以内出荷
各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
チャンネルベース(高さ100mm)ブラック SSOシリーズ 摂津金属工業チャンネルベース(高さ100mm)ブラック SSOシリーズ摂津金属工業
92,980税込102,278
1台
7日以内出荷
OAフロア用の鋼材製の架台です。各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
ガイドマウントフレームJISタイプ 2本入 SSOシリーズ 摂津金属工業ガイドマウントフレームJISタイプ 2本入 SSOシリーズ摂津金属工業
18,980税込20,878
1式(2本)
7日以内出荷
ネットワークラックSNRシリーズ及びサーバーラックSSRシリーズ用のJIS規格のパネルマウントフレームです。パネルマウントフレームをJISタイプに組み替えた場合に、通常より、短いサポートアングルを取り付ける場合等に用います。四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等が取り付けできます。
パネルマウントフレームJISタイプ 2本入 SSO-Mシリーズ 摂津金属工業パネルマウントフレームJISタイプ 2本入 SSO-Mシリーズ摂津金属工業
27,980税込30,778
1式(2本)
7日以内出荷
ネットワークラックSNRシリーズ及びサーバーラックSSRシリーズ用のJIS規格のパネルマウントフレームです。19インチマウント部はM5のねじ穴が開いている仕様です。□9.6の四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等を取り付けることができます。ラックマウント部の横に開いているM5のねじ穴にはケーブル処理用のアクセサリー等を取り付けることができます。19インチマウント部は位置決め用として刻印(50mm)と数字刻印(5J毎※1J=50mm)が入っています。
チャンネルベース ブラック SSOシリーズ 摂津金属工業チャンネルベース ブラック SSOシリーズ摂津金属工業
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
フリーアクセスフロア用の鋼材製の架台です。基本構造材として鋼材を使用しているため、強度的に優れています。各面からケーブルを導入できます。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。
チャンネルベース(高さ100mm)ブラック SSOシリーズ 摂津金属工業チャンネルベース(高さ100mm)ブラック SSOシリーズ摂津金属工業
90,980税込100,078
1台
7日以内出荷
OAフロア用の鋼材製の架台です。各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
配線ラック(追加品)W700×H2000×D1200mm 138kg SSRW-4270A0シリーズ 摂津金属工業配線ラック(追加品)W700×H2000×D1200mm 138kg SSRW-4270A0シリーズ摂津金属工業
539,800税込593,780
1台
32日以内出荷
機器の収納と高度なケーブルマネージメントが可能な19インチラックNEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))搭載可能質量は1250kg(静止時)基本セット品に追加品を組み合わせることで、3台以上への拡張が可能前面側面を開放させることで、連結ラック間のケーブリングが可能幅、高さ、奥行寸法等の変更は柔軟にご対応。(ただし特別仕様の場合)
最大積載量(kg)静止時:1250
配線ラック(基本セット品)W1400×H2000×D1200mm 280kg SSRW-4270A0シリーズ 摂津金属工業配線ラック(基本セット品)W1400×H2000×D1200mm 280kg SSRW-4270A0シリーズ摂津金属工業
1,098,000税込1,207,800
1式
32日以内出荷
機器の収納と高度なケーブルマネージメントが可能な19インチラックNEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))搭載可能質量は1250kg(静止時)基本セット品に追加品を組み合わせることで、3台以上への拡張が可能前面側面を開放させることで、連結ラック間のケーブリングが可能幅、高さ、奥行寸法等の変更は柔軟にご対応。(ただし特別仕様の場合)
最大積載量(kg)静止時:1250
架台 ブラック RGOシリーズ 摂津金属工業架台 ブラック RGOシリーズ摂津金属工業
42,980税込47,278
1台
7日以内出荷
RGOシリーズ専用の鋼板製の架台です。ケーブルの入線用として上面と後面に開口部を設けています。
キャビネットラック ブラック RGCシリーズ 摂津金属工業キャビネットラック ブラック RGCシリーズ摂津金属工業
229,800税込252,780
1台
7日以内出荷
搭載可能質量は450kg(静止時)です。JISまたはEIA規格に準拠した、アルミフレーム仕様の19インチラックです。外装板付きの機種は、放熱性を重視した換気穴が開いている仕様です。幅700ミリの機種は、ラックマウントサーバー搭載に適した構造。外装板は柔軟に選択でき、オープンラックとしても使用できます。外装板付きの機種は、容易に側板と後板を着脱可能です。外装色は高級感のあるブラックのレザーサテン塗装仕上げです。
サーバーラック ブラック NGCシリーズ 摂津金属工業サーバーラック ブラック NGCシリーズ摂津金属工業
369,800税込406,780
1台
7日以内出荷
アルミフレーム仕様で軽量な高機能型19インチサーバーラックです。サイズ及び仕様のバリエーションが充実しています。19インチ機器等を取り付けるパネルマウントフレームはラックマウントサーバーの搭載に適した四角穴仕様です。パネルマウントフレームはラックの基本柱とは分離独立し、範囲内で移動させて固定することができます。お客様仕様品等、比較的カスタマイズが容易な構造です。
最大積載量(kg)静止時:500
サーバーラック