14ページ目: サーバーラック

749件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外ラック W700×H950×D700mm アイボリー 摂津金属工業屋外ラック W700×H950×D700mm アイボリー摂津金属工業
529,800税込582,780
1台
7日以内出荷
屋外情報通信システムに適した、屋外型19インチラックです。防災無線、無線監視、VICSなど、情報通信システムの屋外無人基地局に適しています。防塵防水性能は、IP54に適合しています。直射日光による温度上昇を軽減する為、日除け板を設けています。環境に配慮し、耐候性にすぐれた「電着塗装+粉体塗装」は、塩水噴霧試験(JISZ2371)を実施しています。搭載可能質量は、600kgを達成しています製作可能サイズは、最大43U(W700×H2000×D700)~最小11U(W650×H600×D600)にて、さまざまな特別仕様に対応いたします。
仕様●外形サイズ:W700×H950×D700mm●有効高さ:16U●質量:79kg●色/外装処理:アイボリー●19インチ規格:EIA最大積載量(kg)静止:600アズワン品番65-6442-62
移動式ファンユニット W482×H43.6×D405mm ホワイトグレイ 摂津金属工業移動式ファンユニット W482×H43.6×D405mm ホワイトグレイ摂津金属工業
14,980税込16,478
1枚
7日以内出荷
ラック内部の空気の流れの補助やサブラックの強制空冷用の19インチユニットです。ファンモーターが取り付く本体は、前後方向の固定位置が変更できます。(25mm間隔)1Uの薄型設計です。別売のファンモーターを最大3個まで取り付けできます。ファンモーター、フィンガーガードを組み込んだ場合でも、全体の高さは43.6mm以内に収まります。
仕様●外形サイズ:W482×H43.6×D405mm●質量:2kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:EIAアズワン品番65-6451-64
リストストラップ PactecリストストラップPactec
619税込681
1本
7日以内出荷
携帯に便利なストラップです。紐の部分は、黒のナイロンです。ケースに取り付けた後でも容易に素早く取り外せます。長さは、236mmです。ケース側面部分に、Φ5の穴開け加工をして取り付けます。
仕様●外形サイズ:D236mmアズワン品番65-6470-65
モニター取付金具 W120×H150×D88.6mm ペールグレー 摂津金属工業モニター取付金具 W120×H150×D88.6mm ペールグレー摂津金属工業
14,980税込16,478
1式
7日以内出荷
モニターを取り付けし、視認しやすい角度に調整できる金具です。別売のモニター取付フレーム(FOTO-9030MF)、19インチラックモニター取付フレーム(RMF-1U40-N7)、または壁面に取り付けできます。FOTO-MMK2A-N7は、約30度までの上下傾斜と回転の角度調整が可能です。FOTO-MMK3A-N7は、約30度までの上下傾斜、左右、回転の角度調整が可能です。角度調整したモニターは、調整後の角度でそのまま保持されます。モニターは、取付ピッチが75×75mmと100×100mm(VESA規格)の製品に対応しています。
仕様●外形サイズ:W120×H150×D88.6mm●質量:1.1kg●色/外装処理:ペールグレーアズワン品番65-6441-76
モニター取付金具 W120×H150×D114.1mm ペールグレー 摂津金属工業モニター取付金具 W120×H150×D114.1mm ペールグレー摂津金属工業
21,980税込24,178
1式
7日以内出荷
モニターを取り付けし、視認しやすい角度に調整できる金具です。別売のモニター取付フレーム(FOTO-9030MF)、19インチラックモニター取付フレーム(RMF-1U40-N7)、または壁面に取り付けできます。FOTO-MMK2A-N7は、約30度までの上下傾斜と回転の角度調整が可能です。FOTO-MMK3A-N7は、約30度までの上下傾斜、左右、回転の角度調整が可能です。角度調整したモニターは、調整後の角度でそのまま保持されます。モニターは、取付ピッチが75×75mmと100×100mm(VESA規格)の製品に対応しています。
仕様●外形サイズ:W120×H150×D114.1mm●質量:1.2kg●色/外装処理:ペールグレーアズワン品番65-6441-75
モニター取付フレーム W920×H332.5×D142.5mm B2アルマイト 摂津金属工業モニター取付フレーム W920×H332.5×D142.5mm B2アルマイト摂津金属工業
31,980税込35,178
1式
7日以内出荷
モニター取付用のフレームで、システムデスクFOTシリーズやデスクキャビネットRKDNシリーズにモニターを取り付けることができます。別売のモニター固定金具(FOTO-MMK)をWフレームの任意の位置でねじ止めできます。Wフレームの溝の自由な位置にクッションナットM5(PNO-13CN5)を挿入できます。上下2本のWフレームは高さ位置を調整できるので、Wフレームに挿入したクッションナットM5に対してモニターアーム等を取り付けできます。
仕様●外形サイズ:W920×H332.5×D142.5mm●質量:2.6kg●色/外装処理:B2アルマイトアズワン品番65-6441-74
マイクロスイッチ 10個入 ELMAマイクロスイッチ 10個入ELMA
38,980税込42,878
1式(10個)
5日以内出荷
挿抜ハンドル(LM81-21□等)に使用できるマイクロスイッチです。
アズワン品番65-6469-07
ボトムグランドプレート2 W510×H12×D510mm ホワイトグレイ 摂津金属工業ボトムグランドプレート2 W510×H12×D510mm ホワイトグレイ摂津金属工業
8,998税込9,898
1式
7日以内出荷
底部からのほこりの侵入を防ぐ目的でラック内底部に取り付けます。機器を載せる場合にも使用できます。
仕様●外形サイズ:W510×H12×D510mm●質量:3.4kg●色/外装処理:ホワイトグレイアズワン品番65-6451-95
ベルトクリップ PactecベルトクリップPactec
949税込1,044
1個
7日以内出荷
ベルト等に引っ掛ける場合に便利な、携帯用クリップです。付属のねじ、もしくはリベットでケースに取り付けます。
アズワン品番65-6470-68
フロントアースプレート W15×H1908×D6mm ニッケルめっき 2本入 摂津金属工業フロントアースプレート W15×H1908×D6mm ニッケルめっき 2本入摂津金属工業
22,980税込25,278
1式(2本)
7日以内出荷
19インチ機器同士を導通させることができます。電源からのアースが取れない機器を混載する場合などに使用します。取り付けはラック前面上下のフロントサブプレートとの共締めになります。
仕様●外形サイズ:W15×H1908×D6mm●質量:0.33kg●色/外装処理:ニッケルめっきアズワン品番65-6458-16
フロアレベラーアダプター W32×H31×D32mm 亜鉛めっき 2個入 摂津金属工業フロアレベラーアダプター W32×H31×D32mm 亜鉛めっき 2個入摂津金属工業
2,998税込3,298
1式(2個)
翌々日出荷
指定穴に対して取り付けることでM16のねじ穴を設けることができます。適合ラックのシリーズに使用すると、フロアレベラー(RAFL-□□□F)が取り付けできます。
仕様●外形サイズ:W32×H31×D32mm●質量:0.6kg●色/外装処理:亜鉛めっきアズワン品番65-6457-49
フロアレベラー M12 W55×H123×D55mm 亜鉛めっき 2本入 摂津金属工業フロアレベラー M12 W55×H123×D55mm 亜鉛めっき 2本入摂津金属工業
5,398税込5,938
1式(2本)
7日以内出荷
ラックの高さ調整と水平だしに用います。下面部のねじ穴(M12)に対して取り付けて使用します。キャスターを取り付けたラックの動きを完全に止めたい場合も使用します。
仕様●外形サイズ:W55×H123×D55mm●質量:0.33kg●色/外装処理:亜鉛めっきアズワン品番65-6458-49
フロアレベラー M12 W50×H93×D50mm ブラック 2本入 摂津金属工業フロアレベラー M12 W50×H93×D50mm ブラック 2本入摂津金属工業
4,298税込4,728
1式(2本)
7日以内出荷
ラックの高さ調整と水平だしに用います。キャスターを取り付けたラックの動きを完全に止めたい場合に、ラック下面に取り付けます。キャスターとフロアレベラーを取り付けた状態で、別売の転倒防止金具(RAFL-10BK)を取り付けアンカー固定が可能。ラックの転倒を防止します。
仕様●外形サイズ:W50×H93×D50mm●質量:0.3kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6441-81
フロアレベラー M12 W50×H51×D50mm 2本入 摂津金属工業フロアレベラー M12 W50×H51×D50mm 2本入摂津金属工業
5,398税込5,938
1式(2本)
7日以内出荷
ラックの高さ調整と水平だしに用います。下面部のねじ穴(M12)に対して取り付けて使用します。キャスターを取り付けたラックの動きを完全に止めたい場合も使用します。
仕様●外形サイズ:W50×H51×D50mm●質量:0.14kgアズワン品番65-6458-47
プレートベース 高さ100mm W700×H95×D958mm ホワイトグレイ 摂津金属工業プレートベース 高さ100mm W700×H95×D958mm ホワイトグレイ摂津金属工業
71,980税込79,178
1台
7日以内出荷
フリーアクセスフロア用の鋼板製の架台です。各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
仕様●外形サイズ:W700×H95×D958mm●色/外装処理:ホワイトグレイアズワン品番65-6460-94
プレートベース 高さ100mm W570×H95×D900mm ブラック 摂津金属工業プレートベース 高さ100mm W570×H95×D900mm ブラック摂津金属工業
38,980税込42,878
1台
7日以内出荷
OAフロア用の鋼板製の架台です。各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
仕様●外形サイズ:W570×H95×D900mm●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6460-95
フリアクファンユニット脚 W60×H330×D60mm ブラック 2個入 摂津金属工業フリアクファンユニット脚 W60×H330×D60mm ブラック 2個入摂津金属工業
6,098税込6,708
1式(2個)
7日以内出荷
データセンターやサーバールームのサーバーラックへの送風ユニットです。フリーアクセスフロアのグレーチングパネル下に設置することにより、床下空調の冷風をサーバーラックの前面や周囲に送ることが可能です。簡単に既存のフリアクフロア用支持脚に取り付けできます。フロアの熱溜りが解消するように設置することにより、空調の電力消費量低減が期待できます。450/500mm角のグレーチングパネルに対応しています。大風量で静かなファンを使用しています。ファンは、スイッチにより、2台稼動または4台稼動から選択できます。ラック前面側等でフリアクフロア用支持脚が無い場合には、フリアクファンユニット脚(RAFFO-330LG)を取り付けると設置できるようになります。フリアクファンユニット脚(RAFFO-330LG)は、フリアクファンユニット(RAFF-500)に取り付ける専用金具です。ラック前面側等で、フリアクフロア用支持脚が無い場合に本製品を取り付けることで、フリアクファンユニットを設置できるようになります。取付高さは20mm単位で調整できます。付属のクッションナットとねじで、フリアクファンユニットのサイドフレームに対して取り付けます。
仕様●外形サイズ:W60×H330×D60mm●質量:1.1kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6458-03
フリアクファンユニット W390×H80×D430mm ブラック 摂津金属工業フリアクファンユニット W390×H80×D430mm ブラック摂津金属工業
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
データセンターやサーバールームのサーバーラックへの送風ユニットです。フリーアクセスフロアのグレーチングパネル下に設置することにより、床下空調の冷風をサーバーラックの前面や周囲に送ることが可能です。簡単に既存のフリアクフロア用支持脚に取り付けできます。フロアの熱溜りが解消するように設置することにより、空調の電力消費量低減が期待できます。450/500mm角のグレーチングパネルに対応しています。大風量で静かなファンを使用しています。ファンは、スイッチにより、2台稼動または4台稼動から選択できます。ラック前面側等でフリアクフロア用支持脚が無い場合には、フリアクファンユニット脚(RAFFO-330LG)を取り付けると設置できるようになります。フリアクファンユニット脚(RAFFO-330LG)は、フリアクファンユニット(RAFF-500)に取り付ける専用金具です。ラック前面側等で、フリアクフロア用支持脚が無い場合に本製品を取り付けることで、フリアクファンユニットを設置できるようになります。取付高さは20mm単位で調整できます。付属のクッションナットとねじで、フリアクファンユニットのサイドフレームに対して取り付けます。
仕様●外形サイズ:W390×H80×D430mm●質量:16.8kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6458-02
ファンセット W662×H48×D1053mm ホワイトグレイ 摂津金属工業ファンセット W662×H48×D1053mm ホワイトグレイ摂津金属工業
16,980税込18,678
1枚
7日以内出荷
SSRシリーズ用のファンユニットで、ファンによる強制排気を行う場合に用います。ベンチレーション天板の下側に取り付けます。ファンモーター(RAFMシリーズ120mm角の機種)が8個または10個取り付けできます。
仕様●外形サイズ:W662×H48×D1053mm●質量:5.7kg●色/外装処理:ホワイトグレイアズワン品番65-6429-89
ツーピースコネクタ パワー仕様プラグソケットタイプ W14.8×H95×D31.1mm ベージュ 山一電機ツーピースコネクタ パワー仕様プラグソケットタイプ W14.8×H95×D31.1mm ベージュ山一電機
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
IEC603-2DIN41612規格に準拠したツーピースコネクタです。
仕様●外形サイズ:W14.8×H95×D31.1mm●色/外装処理:ベージュアズワン品番65-6450-88
ツーピースコネクタ パワー仕様プラグソケットタイプ W14.8×H94×D25.1mm ベージュ 山一電機ツーピースコネクタ パワー仕様プラグソケットタイプ W14.8×H94×D25.1mm ベージュ山一電機
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
IEC603-2DIN41612規格に準拠したツーピースコネクタです。
仕様●外形サイズ:W14.8×H94×D25.1mm●色/外装処理:ベージュアズワン品番65-6450-87
タブレット収納棚 W482×H265.9×D421mm ホワイトグレイ 摂津金属工業タブレット収納棚 W482×H265.9×D421mm ホワイトグレイ摂津金属工業
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
EIA規格の19インチラックに取り付けできるタブレット収納用の棚です。本製品1台でタブレットを最大15台収納でき、別売の仕切り板(RSTO-6U405P)を追加すれば、タブレットを最大20台まで収納できるようになります。別売のスマートフォン用2分割棚(RSTO-1520-WG)を組み込めば、スマートフォンを最大40台収納できます。※別売の仕切り板RSTO-6U405Pが1セット必要充電ケーブルは引き出しの内部を通すことができるので、スッキリとした配線が可能です。有効高さが高いラックであれば、複数の本製品を取り付けできるので、タブレット収納数の増加への対応が容易です。収納面の底にゴムシートが付いており、タブレットの滑りとキズを防止します。
仕様●外形サイズ:W482×H265.9×D421mm●質量:8.8kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:EIAアズワン品番65-6447-71
スマートフォン用2分割棚 摂津金属工業スマートフォン用2分割棚摂津金属工業
15,980税込17,578
1式
7日以内出荷
EIA規格の19インチラックに取り付けできるタブレット収納用の棚です。本製品1台でタブレットを最大15台収納でき、別売の仕切り板(RSTO-6U405P)を追加すれば、タブレットを最大20台まで収納できるようになります。別売のスマートフォン用2分割棚(RSTO-1520-WG)を組み込めば、スマートフォンを最大40台収納できます。※別売の仕切り板RSTO-6U405Pが1セット必要充電ケーブルは引き出しの内部を通すことができるので、スッキリとした配線が可能です。有効高さが高いラックであれば、複数の本製品を取り付けできるので、タブレット収納数の増加への対応が容易です。収納面の底にゴムシートが付いており、タブレットの滑りとキズを防止します。
仕様●質量:1.3kg●色/外装処理:ホワイトグレイアズワン品番65-6447-72
ジョイントブラケット 摂津金属工業ジョイントブラケット摂津金属工業
859税込945
1式
7日以内出荷
ラック同士を連結する金具です。機器を実装する前に、側板を取り外して連結します。ラックの機種により使用する個数が異なります。
仕様●質量:0.2kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6462-21
ジョイントブラケット 摂津金属工業ジョイントブラケット摂津金属工業
1,098税込1,208
1式
7日以内出荷
ラック同士を連結する金具です。機器を実装する前に、パネルマウントフレーム、側板を取り外して連結します。ラックの機種により、使用する個数が異なります。
アズワン品番65-6462-22
シールドサーバーラック W700×H2000×D1000mm ホワイトグレイ 摂津金属工業シールドサーバーラック W700×H2000×D1000mm ホワイトグレイ摂津金属工業
739,800税込813,780
1台
7日以内出荷
EMCシールド仕様の19インチサーバーラックです。外来電磁波によるサーバーの誤作動が低減します。サーバーからの電磁波による情報漏えいを防ぎます。NER20-4170A0WGは電波吸収体を設置していることにより、サーバーからの電波を吸収し機器同士の干渉障害を低減します。床貫通管によりシールド性能を落とすことなく光ケーブル等をラック内に引き込むことができます。(床貫通管は最大4本まで増設可能)ラックの前後面、上下面の開口部で自然換気される構造です。電磁シールド性能は、周波数範囲300MHz~1000MHzの範囲で20dB以上のシールド効果を実現しています。専用アクセサリーの連結板を使用すれば、ラック同士を連結できます。<対象設備等>インターネットデータセンター電子政府・電子自治体銀行等金融機関警察一般企業の電算ルーム研究開発施設
仕様●外形サイズ:W700×H2000×D1000mm●有効高さ:41U●質量:145kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:EIAアズワン品番65-6422-99
サポートアングル留め金具 W15×H43.7×D13.8mm ニッケルめっき 20個入 摂津金属工業サポートアングル留め金具 W15×H43.7×D13.8mm ニッケルめっき 20個入摂津金属工業
2,398税込2,638
1式(20個)
7日以内出荷
四角穴が開いたパネルマウントフレームおよびガイドマウントフレームにはめ込むことによって、M5のねじ穴を設けると同時にサポートアングルの取付を容易にします。サポートアングル留め金具を1U位置の目印にあわせて四角穴にはめ込み、フック部分にサポートアングルの長丸穴をひっかけて、ねじで固定します。位置決めが容易で片手が空くため、サポートアングルの取り付けが一人で可能です。約30%の作業時間短縮が可能です。ウィスカ対策のため、表面処理にニッケルめっきを採用しています。取り付けにくい場合は別売のケージナットツール(NPO-CNT2T)を使用すると容易に取り付けできます。
仕様●外形サイズ:W15×H43.7×D13.8mm●質量:0.18kg●色/外装処理:ニッケルめっきアズワン品番65-6459-14
サイドアースプレート W20×H1850×D30mm ニッケルめっき 摂津金属工業サイドアースプレート W20×H1850×D30mm ニッケルめっき摂津金属工業
21,980税込24,178
1本
7日以内出荷
ラックに収納した電子機器用のアース用プレートです。電子機器からのアース線を接続し、プレート自体をアースすることで、各機器がアースされます。
仕様●外形サイズ:W20×H1850×D30mm●質量:1.24kg●色/外装処理:ニッケルめっきアズワン品番65-6458-17
コーディングピン 100個入 ELMAコーディングピン 100個入ELMA
4,998税込5,498
1式(100個)
7日以内出荷
カードスロットの誤挿入を防止したい場合に使用します。カードガイド及び挿抜ハンドルの四角穴に取り付けます。
仕様●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6469-02
コインロック 3個入 摂津金属工業コインロック 3個入摂津金属工業
6,798税込7,478
1式(3個)
7日以内出荷
コインロックを取り付けると、ラック側板と後板の施錠が可能になります。側面と後面のホールプラグをコインロックに取り替えて使用します側面と後面の3面分、3個入りです。
仕様●質量:0.042kg●色/外装処理:ニッケルめっきアズワン品番65-6441-63
ケーブルキャリア W383×H31×D60.7mm 亜鉛めっき 摂津金属工業ケーブルキャリア W383×H31×D60.7mm 亜鉛めっき摂津金属工業
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷
ラックに実装したスライド棚上の電子機器から、入出力ケーブルをラック後部で、まとめ処理をする場合等に用います。スライドさせた場合でもケーブルに負荷が掛からないように、伸び縮みする構造です。ロッキングワイヤーサドルにより、束ねたケーブルを容易に固定できます。別売のストッパー付スライド棚(RASSHシリーズ)、重量用ストッパー付スライド棚(RASSHシリーズ)、ラッチ付スライド収納棚(RSWF2シリーズ)、スチールテーブル(RWF2シリーズ)に取付が可能です。
仕様●外形サイズ:W383×H31×D60.7mm●質量:0.4kg●色/外装処理:亜鉛めっきアズワン品番65-6461-85
キャリマウント W100×H84×D100mm ブラック 4個入 摂津金属工業キャリマウント W100×H84×D100mm ブラック 4個入摂津金属工業
26,980税込29,678
1式(4個)
7日以内出荷
ラック下面に取り付けることにより、ラックの移動が容易になります。高さ調整ができるレベラー付きです。
仕様●外形サイズ:W100×H84×D100mm●質量:3.6kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6456-94
カードガイドエクストリュージョン ELMAカードガイドエクストリュージョンELMA
11,980税込13,178
1式
7日以内出荷
分離型IEEE仕様のカードガイドの中間レールです。エンドフット(LM-61-955-□□-1)を端面に挿すことで、IEEE仕様のカードガイドになります。厚さ1.6及び2.0mm、奥行220mmのPCBが使用できます。
アズワン品番65-6469-10
エンドフット ELMAエンドフットELMA
3,998税込4,398
1式
7日以内出荷
分離型IEEE仕様のカードガイドの端面の部品です。カードガイドエクストリュージョン(LM66-452-25-1)の端面に挿すことで、IEEE仕様のカードガイドになります。誤挿入防止用のコーディングピン(LM-81-054-0□-2)が挿入できます。
仕様●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6469-11
アース線キット 摂津金属工業アース線キット摂津金属工業
4,198税込4,618
1式
6日以内出荷
主要構成部品を電気的につなぐことができます。ラック1台分のアース線、ねじ類等の必要な部品がセットになっています。※取り付け位置等は付属の取扱説明書をご覧ください。
アズワン品番65-6458-22
アース線キット 摂津金属工業アース線キット摂津金属工業
1,998税込2,198
1式
7日以内出荷
サーバーラックFGCシリーズの主要構成部品を電気的につなぐことができます。ラック1台分のアース線、ねじ類等の必要な部品がセットになっています。
アズワン品番65-6435-23
IEEE標準カードホルダー ELMAIEEE標準カードホルダーELMA
2,888税込3,177
1台
5日以内出荷
フロントパネル(LM66-544-23、LM66-544-26)の上下に使用できるホルダーです。高さ3Uのフロントパネル(LM66-544-23)の上部や、挿抜ハンドルを使用しない場合に用います。フロントパネル、プリント基板、サブラックへの取り付けは付属のM2.5のネジを用います。
アズワン品番65-6469-15
HFスプリング 2個入 ELMAHFスプリング 2個入ELMA
12,980税込14,278
1式(2個)
7日以内出荷
サブラックFCSシリーズのフロントWフレームに取り付けるEMC対策部品です。挿入したEMC仕様フロントパネルとの接触面がシールドされます。
仕様●色/外装処理:ステンレス生地アズワン品番65-6469-14
HDジョイント 摂津金属工業HDジョイント摂津金属工業
889税込978
1式
3日以内出荷
ラック同士を連結する金具です。機種により、使用する個数が異なります。取り付け易い構造です。
仕様●質量:0.06kgアズワン品番65-6462-23
HDジョイント 摂津金属工業HDジョイント摂津金属工業
639税込703
1式
翌々日出荷
ラック同士を連結する金具です。機種により、使用する個数が異なります。
仕様●質量:0.04kgアズワン品番65-6462-42
サーバーラック