ストッパー付スライドレール棚摂津金属工業
サーバーラック SSR2シリーズ摂津金属工業
Rack PDU 2G Metered ZeroU 30A 200V (36) C13 & (6) C19シュナイダーエレクトリック
NetShelter SX アンカー固定用ブラケットシュナイダーエレクトリック
ModFree/Base Edition/フルタワーケース/完全モジュール設計/基礎モジュール2種/140mm RGBファン3基付属/E-ATXマザーボード対応IN WIN(インウィン)
エルゴノミック IEEEホットスワップ挿抜ハンドル 81シリーズELMA
1スロットカードガイド 10本入 61シリーズELMA
ケーブルバインドアーム ブラック FCBシリーズ摂津金属工業
チャンネルベース(高さ400mm 高さ調整機能付)ブラック RKOシリーズ摂津金属工業
ツールレスサポートアングル NPSAFシリーズ摂津金属工業
ストッパー付スライド棚 W507×H88.1×D500mm 9kg RASSH-500シリーズ摂津金属工業
サポートアングル ブラック NPSAFシリーズ摂津金属工業
薄型サポートアングル ブラック RASAシリーズ摂津金属工業
ピタナ RAPSシリーズ摂津金属工業
アイボルト 亜鉛めっき 4個入 RAEBシリーズ摂津金属工業
転倒防止金具 ブラック 4個入 RAFLシリーズ摂津金属工業
ガイドマウントフレーム B2アルマイト RKOシリーズ摂津金属工業
サポートアングル ブラック RKOシリーズ摂津金属工業
カードガイド(一体型)20本入 IGEシリーズ摂津金属工業
ブラインドパネル クールグレイ FRMシリーズ摂津金属工業
絶縁ストリップ FRP-84シリーズ摂津金属工業
アルミ製収納棚(JIS規格)W480×H99×D350mm 1.1kg RSJH-2J35Aシリーズ摂津金属工業
パネルシャーシ B2アルマイト・亜鉛めっき RSPシリーズ摂津金属工業
ディバイダブルブランクパネル(熱遮蔽用)W482×H132.6×D1mm 0.08kg NPDBP-1UX3V0シリーズ摂津金属工業
ユニットケース B2アルマイト・ホワイトグレイ・ダークブルーパープル RMUシリーズ摂津金属工業
拡張キット SSO2シリーズ摂津金属工業
キャビネットラック シルバーアルマイト RKCシリーズ摂津金属工業
サーバーラック ブラック SSR2シリーズ摂津金属工業
配線バーホルダーパネル W482×H43.7×D15mm ブラック摂津金属工業
配線バー W40×H40×D110.5mm ブラック 10個入摂津金属工業
上部連結板 W84×H2.3×D30mm 0.1kg ペールグレイ 2枚入摂津金属工業
LAN用中継アダプタ CAT6 W17.5×H34×D35.5mm ブラック摂津金属工業
LAN用中継アダプタ CAT5e W17×H27.4×D54.2mm ブラック摂津金属工業
19インチマウント モニター取付フレーム W482×H60×D40mm ペールグレイ摂津金属工業
ブランクパネル/4U/19インチサーバーラック ネットワーク キャビネット エンクロージャー対応/スチール製StarTech.com
放熱ファンサンワサプライ
棚板サンワサプライ
サーバーラック/オープンフレーム型/42U/2ポスト/19インチ/積載重量300kg/EIA/ECA-310準拠/キャスター付き/AV ネットワーク通信 ITコンピューター機器用データセンターラックStarTech.com税込¥31,878~¥28,980~
サーバーラック棚板/1U/放熱スリット付/耐荷重150kg/奥行き700mm/取付奥行き495~974mm/19インチラック対応/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフStarTech.com税込¥16,478~¥14,980~