6ページ目: サーバーラック

749件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルフック サンワサプライケーブルフックサンワサプライ
6,798税込7,478
1台
5日以内出荷
マウント前・背面でのケーブル処理に最適です。
用途RAC-SV18用ケーブルフック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482.5×67付属品取付け用ケージナット・ネジ×4セット材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(g)0.4アズワン品番64-0879-70関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
WSS2025WG HWRAID デスクトップ4ベイNAS 16TB BUFFALO(バッファロー)WSS2025WG HWRAID デスクトップ4ベイNAS 16TBBUFFALO(バッファロー)
439,800税込483,780
1台
翌々日出荷
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●RAIDコントローラー数:1個●本体サイズ(H):215mm●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●搭載済ストレージ容量:16000GB●RAID対応:ハードウェアRAID●3.5インチスロット搭載済数:4台●本体サイズ(D):230mm●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●Wake-On-LAN:対応●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●CPU:Intel Atom C3338●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●3.5インチスロット最大搭載数:4台●リダンダント電源:なし●ホットスワップ:対応●ファンコントロール:92mm角 ボールベアリングファン 1基●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●対応クライアントOS:Windows11/10、Mac OS X 13以降●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●筐体タイプ:デスクトップ●iSCSI(IP-SAN):対応●SSD対応:なし●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●チーミング:対応●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00538●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、前面カバー開閉用鍵(2個)、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書、型番シール●VCCI:対応●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II間口(mm)170消費電力(W)85本体質量(g)7500メモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Workgroupグリーン購入法適合
WSS2025WG HWRAID デスクトップ4ベイNAS 8TB BUFFALO(バッファロー)WSS2025WG HWRAID デスクトップ4ベイNAS 8TBBUFFALO(バッファロー)
359,800税込395,780
1台
翌々日出荷
ハードウェアRAID搭載でRAID6での運用可能Windows Server IoT 2025 forStorageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
仕様●RAID仕様:6/5/10/0(出荷時RAID6)●ストレージインターフェース規格:Serial ATA II●チーミング:対応●クラウドストレージ対応:対応(オンラインストレージ連携)●附属品:LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、前面カバー開閉用鍵(2個)、リカバリー用USBメモリー、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、保証書、型番シール●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●筐体タイプ:デスクトップ●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●対応クライアントOS:Windows11/10、Mac OS X 13以降●VCCI:対応●本体サイズ(H):215mm●その他通信プロトコル:TCP/IP、UDP●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●ホットスワップ:対応●リダンダント電源:なし●ファンコントロール:92mm角 ボールベアリングファン 1基●iSCSI(IP-SAN):対応●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.00284●電気用品安全法(備考):付属ACコード、変換アダプタが適合●USB仕様:コネクター形状:USB Type-A、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●CPU:Intel Atom C3338●3.5インチスロット搭載済数:4台●搭載済ストレージ容量:8000GB●RAID対応:ハードウェアRAID●NIC仕様:10Gb(IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-T))●SSD対応:なし●RAIDコントローラー数:1個●本体サイズ(D):230mm●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●3.5インチスロット最大搭載数:4台●Wake-On-LAN:対応間口(mm)170消費電力(W)85本体質量(g)7500メモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSWindows Server IoT 2025 for Storage Workgroupグリーン購入法適合
Cisco 1100 Series Router Rackmount Wallmount Kit Cisco(シスコ)Cisco 1100 Series Router Rackmount Wallmount KitCisco(シスコ)
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
19in RackMount for Catalyst 3560、2960、ME-3400 Compact Switch Cisco(シスコ)19in RackMount for Catalyst 3560、2960、ME-3400 Compact SwitchCisco(シスコ)
13,980税込15,378
1台
8日以内出荷
19インチサーバーボックス デスクタイプ サンワサプライ19インチサーバーボックス デスクタイプサンワサプライ
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
制御用PCや通信機器を安全かつ効率的に収納できる、19インチマウント付きデスク。奥行き800mm。デスクと収納ボックスが一体化した設計で、PCや制御機器をまとめて設置でき、作業スペースを有効活用できます。EIA規格に準拠した19インチマウントフレームを11U搭載し、サーバー機器やロボット制御用PCを整理して設置できます。※前方に19インチマウントフレームを装備しています。後方には装備しておりません。前扉はアクリル窓付きで、扉を開けずに内部の稼働状況を確認でき、点検がスムーズに行えます。天板は本体より広く設計され、パソコン作業や機器操作などを快適に行える広々とした作業スペースを確保しています。高耐荷重キャスターを装備し、重量のある機器を搭載した状態でも安定して移動や設置が可能です。サイドパネルとバックパネルは取り外し可能で、メンテナンス時の配線や機器交換が容易に行えます。バックパネルには放熱ファンを最大2台まで取り付け可能で、内部温度を下げて機器の安定稼働をサポートします。天板にはケーブル口を設け、上部から中の機器へスムーズに配線でき、整理された作業環境を実現します。ロボットや自動化装置の制御用PC収納にも最適で、産業用から教育用途まで幅広く活躍します。天板はeデスクGYシリーズと同じ仕様の天板を採用しています。ED-SK10080GYシリーズのとなりに設置するとデスクと一体感が出るデザインになっています。
その他【マンセル値】N7.5付属品前扉用鍵×2個、バックパネル・サイドパネル用鍵×2個、アジャスター、棚板×2枚材質天板/木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)、本体/スチール(メラミン焼付塗装)寸法(mm)【ケーブル口】200×70質量(kg)40.8備考ノックダウン組立式(お客様組立て)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×800×700キャスター径(Φmm)50外装前面/パネル、側面/パネル、背面/パネル色(フレーム)グレーRoHS指令(10物質対応)対応1種類 / ハンドル錠、サイド・バックパネルはシリンダー錠総耐荷重(kg)100アジャスターありユニット数11Uキャスターの有無あり
19インチサーバーボックス デスクタイプ サンワサプライ19インチサーバーボックス デスクタイプサンワサプライ
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
制御用PCや通信機器を安全かつ効率的に収納できる、19インチマウント付きデスク。奥行き700mm。デスクと収納ボックスが一体化した設計で、PCや制御機器をまとめて設置でき、作業スペースを有効活用できます。EIA規格に準拠した19インチマウントフレームを11U搭載し、サーバー機器やロボット制御用PCを整理して設置できます。※前方に19インチマウントフレームを装備しています。後方には装備しておりません。前扉はアクリル窓付きで、扉を開けずに内部の稼働状況を確認でき、点検がスムーズに行えます。天板は本体より広く設計され、パソコン作業や機器操作などを快適に行える広々とした作業スペースを確保しています。高耐荷重キャスターを装備し、重量のある機器を搭載した状態でも安定して移動や設置が可能です。サイドパネルとバックパネルは取り外し可能で、メンテナンス時の配線や機器交換が容易に行えます。バックパネルには放熱ファンを最大2台まで取り付け可能で、内部温度を下げて機器の安定稼働をサポートします。天板にはケーブル口を設け、上部から中の機器へスムーズに配線でき、整理された作業環境を実現します。ロボットや自動化装置の制御用PC収納にも最適で、産業用から教育用途まで幅広く活躍します。天板はeデスクGYシリーズと同じ仕様の天板を採用しています。ED-SK10070GYシリーズのとなりに設置するとデスクと一体感が出るデザインになっています。
その他【マンセル値】N7.5付属品前扉用鍵×2個、バックパネル・サイドパネル用鍵×2個、アジャスター、棚板×2枚材質天板/木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)、本体/スチール(メラミン焼付塗装)寸法(mm)【ケーブル口】200×70質量(kg)36.7備考ノックダウン組立式(お客様組立て)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×700×700キャスター径(Φmm)50外装前面/パネル、側面/パネル、背面/パネル色(フレーム)グレーRoHS指令(10物質対応)対応1種類 / ハンドル錠、サイド・バックパネルはシリンダー錠総耐荷重(kg)100アジャスターありユニット数11Uキャスターの有無あり
19インチマウントラック 12U 卓上 サンワサプライ19インチマウントラック 12U 卓上サンワサプライ
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
省スペースでAV機器やネットワーク機器をすっきり収納できる、組立簡単な卓上用ラック。12Uサイズ。省スペース設計で、小型AV機器やIT機器を限られたスペースに効率よくマウントできます。パッチパネルやネットワークスイッチ、ルータをアクセスしやすい位置に配置可能です。スチール製の頑丈なフレームで、安定性と耐久性に優れた設計になっています。底部に滑り止めパッドを装備し、卓上やデスク横での使用時も安心して設置できます。機器取り付け用のケージナットとネジが付属し、すぐにセットアップを始められます。EIA規格に準拠しており、幅広いラックマウント機器に対応しています。取り付け位置をわかりやすくするために、マウントフレームには各Uの数値が記載されています。マウントフレームにU数が印刷されており、機器の取り付け位置を素早く正確に決定できます。
付属品ケージナット・ネジセット(20セット)材質フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)2.5備考ノックダウン組立式(お客様組立て)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)497×301.5×595色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)20 ※質量物は下部に搭載してください。ユニット数12U
19インチマウントラック 8U 卓上 サンワサプライ19インチマウントラック 8U 卓上サンワサプライ
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
省スペースでAV機器やネットワーク機器をすっきり収納できる、組立簡単な卓上用ラック。8Uサイズ。省スペース設計で、小型AV機器やIT機器を限られたスペースに効率よくマウントできます。パッチパネルやネットワークスイッチ、ルータをアクセスしやすい位置に配置可能です。スチール製の頑丈なフレームで、安定性と耐久性に優れた設計になっています。底部に滑り止めパッドを装備し、卓上やデスク横での使用時も安心して設置できます。機器取り付け用のケージナットとネジが付属し、すぐにセットアップを始められます。EIA規格に準拠しており、幅広いラックマウント機器に対応しています。取り付け位置をわかりやすくするために、マウントフレームには各Uの数値が記載されています。マウントフレームにU数が印刷されており、機器の取り付け位置を素早く正確に決定できます。
付属品ケージナット・ネジセット(20セット)材質フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)2.2備考ノックダウン組立式(お客様組立て)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)497×301.5×420色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)20 ※質量物は下部に搭載してください。ユニット数8U
19インチマウントラック 4U 卓上 サンワサプライ19インチマウントラック 4U 卓上サンワサプライ
9,598税込10,558
1台
3日以内出荷
省スペースでAV機器やネットワーク機器をすっきり収納できる、組立簡単な卓上用ラック。4Uサイズ。省スペース設計で、小型AV機器やIT機器を限られたスペースに効率よくマウントできます。パッチパネルやネットワークスイッチ、ルータをアクセスしやすい位置に配置可能です。スチール製の頑丈なフレームで、安定性と耐久性に優れた設計になっています。底部に滑り止めパッドを装備し、卓上やデスク横での使用時も安心して設置できます。機器取り付け用のケージナットとネジが付属し、すぐにセットアップを始められます。EIA規格に準拠しており、幅広いラックマウント機器に対応しています。取り付け位置をわかりやすくするために、マウントフレームには各Uの数値が記載されています。マウントフレームにU数が印刷されており、機器の取り付け位置を素早く正確に決定できます。
付属品ケージナット・ネジセット(12セット)材質フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)2備考ノックダウン組立式(お客様組立て)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)497×301.5×245色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)20ユニット数4U
冷却ファンユニット ラックマウント サンワサプライ冷却ファンユニット ラックマウントサンワサプライ
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
シンプル操作で確実に冷却。19インチラック対応のファンユニット。高性能ファンを4台搭載し、強力な風量でラック内の熱を効率よく排出します。EIA規格の19インチラックに対応し、4本のフレームでしっかりと安定した取り付けが可能です。前後のブラケット位置が調整可能なため、設置環境に合わせて柔軟に対応できます。ブラケットの調整は395~646mmです。ON OFFスイッチ付きで、必要なときだけ手軽に冷却を開始できる使いやすい設計です。<備考>下部より冷気を吸い込み、上部へ冷たい空気を送ります。特に冷やしたい機器と組み合わせて設置すると効果的です。
付属品取り付け用ケージナット・ネジセット(8セット)、電源コード(1.8m)、ケーブルホルダー材質本体質量(kg)6備考組立出荷使用温度範囲(℃)-20~70(結露なきこと)電流(A)0.25/0.21電圧(V)100最大静圧(mmH2O)8.9/8.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×395~646×44周波数50/60Hz最大風量(m3/min)2.6/2.9 / (ファン6台)15.6/17.4電源コード1.8m色(フレーム)ブラック入力(W)17/15ノイズレベル45/49dB※ファン4台のノイズレベル 51/55db回転速度2650/3000 r/minRoHS指令(10物質対応)対応期待寿命(時間)60000(℃)
壁用端子盤フレーム カナレ電気壁用端子盤フレームカナレ電気
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
汎用の埋込型スイッチボックスに対応した縦開き扉付きのフレームです。プッシュ錠により、施錠に対応します。扉の取手加工により、開扉しやすくしました。
取付方式プッシュ錠付き
机上用コンソールフレーム カナレ電気机上用コンソールフレームカナレ電気
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
TP2-B/TP3-B/TP5-Bの端子盤プレートをレクチャー卓の机上に並べて設置が可能です。さまざまな端子盤プレートやMFPプレートで多種多様なシステム構築が可能です。レクチャー卓には、システムアップに必要な制御パネルや入力端子などフリーレイアウトが可能です。また部分的に取り替えが可能なので、改修時にも便利です。
機器マウント金具3U カナレ電気機器マウント金具3Uカナレ電気
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
寸法(mm)収納スペース:H120×W442×D400
壁端子盤電工BOX3連用 カナレ電気壁端子盤電工BOX3連用カナレ電気
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
汎用の2~6コ用の埋込型スイッチボックスに取り付け可能なフレームです。
適合実装:4W TP2-Wプレート×最大数4枚
壁CN盤/裏BOX浅型 カナレ電気壁CN盤/裏BOX浅型カナレ電気
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
多目的ケース浅型 カナレ電気多目的ケース浅型カナレ電気
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
付属品結束バー1本・スリット入りカバーパネル(無地銘板付き)奥行(mm)150
壁端子盤電工BOX6連用 カナレ電気壁端子盤電工BOX6連用カナレ電気
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
汎用の2~6コ用の埋込型スイッチボックスに取り付け可能なフレームです。
適合実装:8W TP2-Wプレート×最大数8枚
壁CN盤/壁用フレーム浅型 カナレ電気壁CN盤/壁用フレーム浅型カナレ電気
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
適合実装:6W TP2-Wプレート×最大数6枚
壁CN盤/フレーム浅型 カナレ電気壁CN盤/フレーム浅型カナレ電気
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
支柱スタンド L600 カナレ電気支柱スタンド L600カナレ電気
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
高さ(mm)600
結束バー カナレ電気結束バーカナレ電気
9,998税込10,998
1箱(5本)
翌々日出荷
付属品M5ねじ3本、M3ねじ3本
壁端子盤電工BOX5連用 カナレ電気壁端子盤電工BOX5連用カナレ電気
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
汎用の2~6コ用の埋込型スイッチボックスに取り付け可能なフレームです。
適合実装:7W TP2-Wプレート×最大数7枚
水平結束バー カナレ電気水平結束バーカナレ電気
9,698税込10,668
1箱(5本)
翌々日出荷
壁用端子盤フレーム カナレ電気壁用端子盤フレームカナレ電気
67,980税込74,778
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
材質SPCC寸法(mm)t1.6
支柱スタンド L400 カナレ電気支柱スタンド L400カナレ電気
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
高さ(mm)400
壁端子盤電工BOX4連用 カナレ電気壁端子盤電工BOX4連用カナレ電気
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
汎用の2~6コ用の埋込型スイッチボックスに取り付け可能なフレームです。
適合実装:5W TP2-Wプレート×最大数5枚
機器マウント金具4U カナレ電気機器マウント金具4Uカナレ電気
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
寸法(mm)収納スペース:H165×W442×D400
機器マウント金具2U カナレ電気機器マウント金具2Uカナレ電気
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
壁CN盤/壁用フレーム小 カナレ電気壁CN盤/壁用フレーム小カナレ電気
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
壁CN盤/フレーム裏BOX カナレ電気壁CN盤/フレーム裏BOXカナレ電気
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
壁CN盤/壁用フレーム大 カナレ電気壁CN盤/壁用フレーム大カナレ電気
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
壁端子盤電工BOX2連用 カナレ電気壁端子盤電工BOX2連用カナレ電気
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
汎用の2~6コ用の埋込型スイッチボックスに取り付け可能なフレームです。
適合実装:3W TP2-Wプレート×最大数3枚
EIA用フレーム 4U カナレ電気EIA用フレーム 4Uカナレ電気
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
ワゴンの背面端子盤として最適。コネクタ取付位置を13.4mmピッチで6段階に可変可能。コネクタ取付3段×12列=最大数36個
仕様実装:12W TP3-Bプレート×最大数12枚付属品結束バー1本
EIA用フレーム 5U カナレ電気EIA用フレーム 5Uカナレ電気
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
レクチャー卓・ラックなどの端子盤として最適。コネクタ取付位置を13.4mmピッチで20段階可変可能。コネクタ取付5段×12列=最大数60個
仕様実装:12W TP5-Bプレート×最大数12枚付属品結束バー1本、カバーパネル
EIA用フレーム 3U カナレ電気EIA用フレーム 3Uカナレ電気
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
ワゴンの背面端子盤として最適。コネクタ取付位置を13.4mm、ピッチで6段階に可変可能。コネクタ取付2段×12列=最大数24個
仕様実装:12W TP2-Bプレート×最大数12枚付属品結束バー1本
EIA用フレーム 4U カナレ電気EIA用フレーム 4Uカナレ電気
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
レクチャー卓・ラックなどの端子盤として最適。コネクタ取付位置を40mmピッチで6段階に可変可能。コネクタ取付3段×12列=最大数36個
仕様実装:12W TP3-Bプレート×最大数12枚付属品結束バー1本、カバーパネル
ケーブルフック(T型) カナレ電気ケーブルフック(T型)カナレ電気
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
AV演台(CEDシリーズ)の天板の裏側にナットを設けました。T型フックがそのまま取付可能です。AVワゴンには天板クランプの取り付けで、T型のフックが取付可能です。クランプで前後の移動もおこなえます。(270°開閉の扉には当たらないように取り付けてください。)
表面処理ナイロンコーティング取付部CEDシリーズ天板裏、天板クランプ下( M4ねじ×2)
プラグフック カナレ電気プラグフックカナレ電気
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
プラグフックはケーブルのプラグ頭を挿し入れることにより、床に落ちたプラグの踏みつけなどを防止できます。(プラグフック取り付けには、マグネット付きの天板クランプが必要です。)
表面処理ナイロンコーティング取付部天板クランプ CSW-CLPMG-1-B/W(上部マグネット吸着)
エラストマキャスタΦ75 カナレ電気エラストマキャスタΦ75カナレ電気
21,980税込24,178
1箱(4個)
翌々日出荷
材質エラストマ製キャスター径(Φmm)75
サーバーラック