絞り込み
ブランド
  • 摂津金属工業
  • StarTech.com(26)
  • サンワダイレクト(25)
  • サンワサプライ(24)
  • LION (ライオン事務器)(8)
  • 河村電器産業(8)
  • IN WIN(インウィン)(3)
  • RS PRO(2)
  • NEC三菱(1)
  • nVent ? Schroff(1)
間口(mm)
  • ~500(1)
  • ~1000(1)
  • 色その他(1)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
139件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
間口(mm)から絞り込む
~500(1)
~1000(1)
アースバーキット ニッケルめっき EBKシリーズ 摂津金属工業アースバーキット ニッケルめっき EBKシリーズ摂津金属工業
1,598税込1,758
1式
翌々日出荷から7日以内出荷
ラック内下部に取り付けられるアースバーです。グリーンボルト、アースラベル、取付用ねじが付属しています。EBK-5-3PSは、M5×3箇所の極数です。EBK-8-2PSは、M8×2箇所の極数です。EBK-5-8PSは、M5×8箇所、M8×1箇所の極数です。取付位置は、取り付けるラックによって変わります。
ラッチ付引き出しユニット REL2シリーズ 摂津金属工業ラッチ付引き出しユニット REL2シリーズ摂津金属工業
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
19インチマウントで使用できる引き出しユニットです。ケーブル、マニュアル等の保管に便利な引き出しです。ラッチがしまい位置で引き出しをロックするので、地震時やラックの移動時に飛び出しを防止します。ハンドルを持って引き出しを引くだけでラッチのロックが解除できる、特別な機構を採用しています。(特許出願中)本体は、最大引き出し位置にて極めて強い力で引っ張ると取り外せます。JISまたはEIA規格に準拠し、外装色は2色から選択できます。
収納棚(JIS規格)W480×H99×D350mm 2.3kg RSJH-2J35シリーズ 摂津金属工業収納棚(JIS規格)W480×H99×D350mm 2.3kg RSJH-2J35シリーズ摂津金属工業
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
19インチマウントタイプの収納棚でJIS規格に準拠しています。T字形の穴が空いているため、放熱効果があります。T字形の穴または長丸穴を利用すれば、機器固定ベルト(RAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。ラック内へ機器等が落下しないように、後ろ側の折り曲げが上向きになっています。
標準パネル(EIA規格) RPEシリーズ 摂津金属工業標準パネル(EIA規格) RPEシリーズ摂津金属工業
2,498税込2,748
1枚
翌々日出荷から7日以内出荷
EIA規格の19インチパネルです。主に19インチラックの機器を実装しないパネルマウント部のブランクを埋めるパネルとして用います。アルミ(シルバー/ブラック)またはアクリル(半透明のブラック)から選択できます。
ラックスタビライザー NPOシリーズ 摂津金属工業ラックスタビライザー NPOシリーズ摂津金属工業
5,598税込6,158
1式(2個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
収納棚(JIS規格)W480×H99×D350mm 2.3kg RSJ-2J35シリーズ 摂津金属工業収納棚(JIS規格)W480×H99×D350mm 2.3kg RSJ-2J35シリーズ摂津金属工業
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
19インチマウントタイプの収納棚でJIS規格に準拠しています。棚面の長丸穴を利用すれば、機器固定ベルト(RAKB-0200A)による簡易固定が可能です。ラック内へ機器等が落下しないように、後ろ側の折り曲げが上向きになっています。
キャビネットラック シルバーアルマイト RKCシリーズ 摂津金属工業キャビネットラック シルバーアルマイト RKCシリーズ摂津金属工業
99,980税込109,978
1台
9日以内出荷
優れた機能性を持つアルミフレーム19インチラックフレーム構造のラック本体枠と、仕様によって使い分けることができる別売の外装板を組み合わせて使用します。プレートセットのノーマルタイプは、ラック後面上部のベンチレーションパネルから自然放熱される構造プレートセットのベンチレーションタイプは、天板の開口部から自然排気される構造発売当初からのデザインを踏襲し、互換性等にも配慮ラック底面のフラット化とアンカー穴を追加軽量であるため、運搬や設置等の作業の負担が軽減サイズと外装板のバリエーションが充実着脱が容易で軽量な外装板外装色は2色から選択可能
ストッパー付スライドレール棚 摂津金属工業ストッパー付スライドレール棚摂津金属工業
31,980税込35,178
1台
6日以内出荷
しまい時と引き出し時に自動的にロックがかかるスライド式の棚板
高さ(mm)43.7間口(mm)405規格19インチ規格:EIA主要材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ガイドマウントフレーム B2アルマイト RKOシリーズ 摂津金属工業ガイドマウントフレーム B2アルマイト RKOシリーズ摂津金属工業
8,698税込9,568
1本
3日以内出荷から11日以内出荷
適合するサポートアングルより短いサポートアングルを取り付ける場合等に用います。サイドフレーム(RKO-□□□SF-M5)に取り付けます。取り付けるにはサイドフレーム(RKO-□□□SF-M5)が必要です。
グランドプレート ブラック RPOシリーズ 摂津金属工業グランドプレート ブラック RPOシリーズ摂津金属工業
7,998税込8,798
1枚
7日以内出荷
機器を乗せる目的でラック底部に取り付けます。底部からのほこりを防ぐ目的にも使用します。
グランドプレート ブラック FDOシリーズ 摂津金属工業グランドプレート ブラック FDOシリーズ摂津金属工業
4,798税込5,278
1枚
7日以内出荷から10日以内出荷
ラックの底板です。機器を乗せる目的でラック内の下部に取り付けます。ラック下部からのほこりを防ぐ簡易防塵が可能です。
ブラインドパネル クールグレイ FRMシリーズ 摂津金属工業ブラインドパネル クールグレイ FRMシリーズ摂津金属工業
1,298税込1,428
1枚
7日以内出荷から12日以内出荷
サブラックFRSシリーズ用の外装用アクセサリーです。サブラックやカードケージに、空きスロットができたときなどに利用して頂けます。取り付けにはビスセットFRP-□□□□BS-□□をご使用下さい。
1U引き出しユニット W482×H43.7×D450mm 8kg RENL2-04-450シリーズ 摂津金属工業1U引き出しユニット W482×H43.7×D450mm 8kg RENL2-04-450シリーズ摂津金属工業
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
19インチラック用の1Uサイズの引き出しです。ノートパソコン収納に最適で、書類等の保管などにも使用できます。ノートパソコンの電源ケーブル等をユニット後側にあるケーブルサポートに沿わすことで、ユニットを出し入れした際のケーブルの保護や整理をすることができます。EIA規格に準拠し、JIS規格のラックへも取り付けできます。上下反転させることでスライド式の収納棚にもなります。スライドラッチがしまい位置で引き出しをロックするので、地震時やラックの移動時の飛び出しを防止します。棚の四角穴を利用すれば機器固定ベルト(別売RAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。棚のハンドルを引くだけでラッチのロックが解除できる、特別な機構を採用しています。(特許出願中)
パネルシャーシ B2アルマイト・亜鉛めっき RSPシリーズ 摂津金属工業パネルシャーシ B2アルマイト・亜鉛めっき RSPシリーズ摂津金属工業
11,980税込13,178
1個
予約販売
19インチマウントタイプのシャーシ付きパネルです。JISまたはEIAの規格に準拠しています別売のスライドレール等を取り付ければ、スライド方式のシャーシとして使用できます。RSP-200-400の機種は、フロントパネルの外装処理がヘアラインB2アルマイトです。
仕様●外形サイズ:W480×H199×D400mm●質量:5kg●色/外装処理:B2アルマイト・亜鉛めっき●19インチ規格:JISアズワン品番65-6447-35
ディバイダブルブランクパネル(熱遮蔽用)W482×H132.6×D1mm 0.08kg NPDBP-1UX3V0シリーズ 摂津金属工業ディバイダブルブランクパネル(熱遮蔽用)W482×H132.6×D1mm 0.08kg NPDBP-1UX3V0シリーズ摂津金属工業
2,798税込3,078
1枚
3日以内出荷から7日以内出荷
熱対策用のブランクパネルです。(スチールやアルミ製のブランクパネルと比べ、およそ半額の価格です。※メーカーー比)ラックの機器未搭載箇所に取り付けることで、収納機器の排熱がラック前面側に回りこむのを遮蔽し、機器の冷却状況を改善します。パネルの材質には難燃性の素材(UL94V-0適合ポリカーボネート)を使用しています。「NPDBP-1UX3T-BK」の機種は、リサイクル可能で軽量かつ曲げ強度に優れたK-GPETを使用しています。1Uごとに切れ目が有り、手で引き裂くことで1Uまたは2U高さのブランクパネルとしても使用できます。ラックのパネルマウントフレーム(板厚2mm)の四角穴(9.6mm角)への取り付けには着脱が容易な付属のパネルラッチを使用します。外装色は、「透明」と「ブラック(不透明)」の2色です。
小型ラック SKRシリーズ 摂津金属工業小型ラック SKRシリーズ摂津金属工業
119,800税込131,780
1台
9日以内出荷から22日以内出荷
熱対策、施工性を考慮した通信機器収納用の小型19インチラックです。豊富なサイズが、ネットワーク用通信機器、ハブ、ルーター、HDD、NAS等からサーバーまで幅広い収納に適しています。熱対策のため、前・後・側面の各面に放熱穴が空いています。側板と後板は、別売のコインロック(SKRO-3CL)を取り付けると、施錠が可能になります。ケーブルをインシュロックタイ等で結束・固定できるように、ラック内(上面/下面)の後方に穴を設けていますベースの難燃性膜厚グロメットに穴を開け、配線が可能です。アジャスターは、別売のキャスター(NPCT-70S)に取り替え可能です。
キャビネットラック ブラックアルマイト RKCシリーズ 摂津金属工業キャビネットラック ブラックアルマイト RKCシリーズ摂津金属工業
99,980税込109,978
1台
9日以内出荷
優れた機能性を持つアルミフレーム19インチラックフレーム構造のラック本体枠と、仕様によって使い分けることができる別売の外装板を組み合わせて使用します。プレートセットのノーマルタイプは、ラック後面上部のベンチレーションパネルから自然放熱される構造プレートセットのベンチレーションタイプは、天板の開口部から自然排気される構造発売当初からのデザインを踏襲し、互換性等にも配慮ラック底面のフラット化とアンカー穴を追加軽量であるため、運搬や設置等の作業の負担が軽減サイズと外装板のバリエーションが充実着脱が容易で軽量な外装板外装色は2色から選択可能
高耐震型サーバーラック SSRGシリーズ 摂津金属工業高耐震型サーバーラック SSRGシリーズ摂津金属工業
289,800税込318,780
1台
9日以内出荷
ラックマウントサーバーやストレージ収納用の業界トップレベルの高耐震型19インチラックNEBS Zone 4適合(搭載質量450kg 最大加速度1617gal(1.65G))NEBS Zone 3適合(搭載質量950kg 最大加速度1108gal(1.13G))搭載可能質量1250kg(静止時)高耐震型のため、単位床面積あたりでサーバー等をより多く実装可能従来品に比べて機能が向上、装備が充実有効放熱面積が増え、放熱性能がアップエルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)
最大積載量(kg)静止時:1250
ファンモーター取付金具 摂津金属工業ファンモーター取付金具摂津金属工業
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
ファンモーターの取り付けが容易になる金具
仕様ファン120mm角 厚さ38mm用亜鉛めっき高さ(mm)13.5質量(g)70奥行(mm)119.4間口(mm)29寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×13.5×119.4主要材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
サーバーラック SSR2シリーズ 摂津金属工業サーバーラック SSR2シリーズ摂津金属工業
219,800税込241,780
1台
30日以内出荷
NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))です。搭載可能質量は1250kg(静止時)です。エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用しています。
用途ラックマウントサーバーやストレージ収納用の19インチラック用。付属品鍵2本、アンカーサポーター4枚、M5ケージナット20個最大積載量(kg)静止時:1250RoHS指令(10物質対応)対応
ACパワーダクト クリームグレイ DHシリーズ 摂津金属工業ACパワーダクト クリームグレイ DHシリーズ摂津金属工業
13,980税込15,378
1本
7日以内出荷
ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。別売のコンセントプラグ(DH-26□□)及び電源ケーブル(DH-050PC-3P0)が使用できます。ラック外部からダクト端面にAC給電するための「フィードインキャップ」ともう一方の端面を保護する「エンドキャップ」がセットされています。
仕様●外形サイズ:W19.2×H776×D33mm●質量:0.7kg●色/外装処理:クリームグレイアズワン品番65-6482-91
コンセント本体 W24.5×H439×D43mm 0.41kg グレイ DY-R2705シリーズ 摂津金属工業コンセント本体 W24.5×H439×D43mm 0.41kg グレイ DY-R2705シリーズ摂津金属工業
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
コンセント口数が8個のユニットです。接地付と接地無しの一般プラグが使えます。本製品の連結や各種ユニットを連結して使用できます。DY-R2705-20は、合計20Aまで使用できます。コンセントは抜け止め式のため、プラグ抜けを未然に防止します。
仕様●外形サイズ:W24.5×H439×D43mm●質量:0.41kg●色/外装処理:グレイ
DY金具 ホワイトグレイ DYOシリーズ 摂津金属工業DY金具 ホワイトグレイ DYOシリーズ摂津金属工業
3,398税込3,738
1本
7日以内出荷
DYシリーズ(コンセント本体、各種ユニット)が連結できる金具です。ラックへはサイドフレームやHフレームに取り付けできます。
仕様●外形サイズ:W22.1×H560×D60mm●質量:0.5kg●色/外装処理:ホワイトグレイアズワン品番65-6482-50
絶縁プレートセット(M12・M16)ナチュラル(ホワイト) RKOシリーズ 摂津金属工業絶縁プレートセット(M12・M16)ナチュラル(ホワイト) RKOシリーズ摂津金属工業
8,498税込9,348
1式
7日以内出荷
ラックとチャンネルベースとの絶縁に使用します。ラック1台に付き1セットを使用します。キャビネットラックの下面に付属のプラスティリベットにて取り付けます。板厚3mmと、板厚5mmから選択可能です。
絶縁プレートセット(M12・M16)ナチュラル(ホワイト) RSROシリーズ 摂津金属工業絶縁プレートセット(M12・M16)ナチュラル(ホワイト) RSROシリーズ摂津金属工業
9,098税込10,008
1式
7日以内出荷
ラックとチャンネルベースとの絶縁に使用します。ラック1台に付き1セットを使用します。ラックの架台に付属の両面テープで取り付けます。
絶縁プレートセット(M12・M16)ナチュラル(ホワイト) SSO2シリーズ 摂津金属工業絶縁プレートセット(M12・M16)ナチュラル(ホワイト) SSO2シリーズ摂津金属工業
9,998税込10,998
1式
7日以内出荷
ラックとチャンネルベースとの絶縁に使用します。ラック1台に付き1セットを使用します。ラックの架台に付属の両面テープで取り付けます。
仕様●外形サイズ:W694×H3×D900mm●質量:0.9kg●色/外装処理:ナチュラル(ホワイト)アズワン品番65-6459-58
サイドアースバー ニッケルめっき SEBシリーズ 摂津金属工業サイドアースバー ニッケルめっき SEBシリーズ摂津金属工業
16,980税込18,678
1式
7日以内出荷
ラックに収納した電子機器用のアースバーです。電子機器からのアース線を接続し、バー自体をアースすることで、各機器がアースされます。アースバーを付属のスペーサーとねじで取り付けた場合、ラックとは絶縁されます。別売のグリーンボルトセット(SEVO-0516GBS12)はアース線を結線する際に使用します。
ブレーカーパネル BSP3シリーズ 摂津金属工業ブレーカーパネル BSP3シリーズ摂津金属工業
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
アースポイントを設けています。ブレーカーの誤操作を防止する透明カバー付です。
ファンモーター取付金具 亜鉛めっき 2本入 RAFMシリーズ 摂津金属工業ファンモーター取付金具 亜鉛めっき 2本入 RAFMシリーズ摂津金属工業
1,598税込1,758
1式(2本)
7日以内出荷
ファンモーターの取り付けが容易になる金具です。ファンプレート(FDO-□□□FPW)等にファンモーター(RAFMシリーズ、120mm角のタイプ)を容易に取り付けることができます。
ネームプレートセット W490×H49×D7mm 0.25kg RKO-570シリーズ 摂津金属工業ネームプレートセット W490×H49×D7mm 0.25kg RKO-570シリーズ摂津金属工業
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
ラック前面上部にラックの名称を入れる場合に使用します。取り付けは、Wフレームとの交換になります。※ネームプレートへのシルク印刷や彫刻等、承ります。
パネルマウントフレーム 2本入 FGOシリーズ 摂津金属工業パネルマウントフレーム 2本入 FGOシリーズ摂津金属工業
25,980税込28,578
1式(2本)
7日以内出荷から9日以内出荷
2本入りです。
ガイドマウントフレーム FGOシリーズ 摂津金属工業ガイドマウントフレーム FGOシリーズ摂津金属工業
9,998税込10,998
1本
7日以内出荷
短いサポートアングル等を取り付ける場合等に用います。
パネルマウントインナーフレーム B2アルマイト FDOシリーズ 摂津金属工業パネルマウントインナーフレーム B2アルマイト FDOシリーズ摂津金属工業
5,598税込6,158
1本
7日以内出荷
ラック内部に19インチパネルマウント部を増設する目的で使用します。3箇所の特設溝にはクッションナット、バーナットセット、スリムラインナットが挿入できます。
パネルマウントフレーム B2アルマイト FDOシリーズ 摂津金属工業パネルマウントフレーム B2アルマイト FDOシリーズ摂津金属工業
5,598税込6,158
1本
7日以内出荷
ラック本体の構成部品のパネルマウントフレームと同一の製品です。ラック内部に19インチパネルマウント部を増設する目的で使用します。4箇所の特設溝にはクッションナット、バーナットセット、スリムラインナットが挿入できます。
パネルマウントフレーム B2アルマイト RKOシリーズ 摂津金属工業パネルマウントフレーム B2アルマイト RKOシリーズ摂津金属工業
5,198税込5,718
1本
7日以内出荷
ラックの内部に19インチパネルマウント部を増設する目的で使用します。特設溝にスリムラインナットまたはクッションナットを挿入することによりM5のねじ穴を設けることができます。サイドフレームに対して、任意の位置で固定できます。
ガイドマウントフレーム シルバーアルマイト DIGOシリーズ 摂津金属工業ガイドマウントフレーム シルバーアルマイト DIGOシリーズ摂津金属工業
11,980税込13,178
1本
7日以内出荷
デジラックDIGシリーズ専用のアクセサリーで、適合するサポートアングルより短いサポートアングルを取り付ける場合等に用います。ラック本体のサイドフレームと追加で取り付けるサイドフレーム(RKO-□□□SF-M5、またはDIGO-730SF-M5)に対して取り付けます。
パネルマウントフレーム B2アルマイト RKOシリーズ 摂津金属工業パネルマウントフレーム B2アルマイト RKOシリーズ摂津金属工業
9,998税込10,998
1本
7日以内出荷
ラックの内部に19インチパネルマウント部を増設する場合、使用します。サイドフレーム(RKO-□□□SF-M5)に対して取り付けます。パネルマウント及びサポートアングル取付面にはEIAユニットシール(RAUS-50U)を貼り付けできる溝を設けています。
ガイドマウントフレーム B2アルマイト FDOシリーズ 摂津金属工業ガイドマウントフレーム B2アルマイト FDOシリーズ摂津金属工業
5,898税込6,488
1本
7日以内出荷
ラック本体の構成部品のガイドマウントフレームと同一の製品です。取り付けることにより、奥行長さが異なるサポートアングル等が取り付けできます。2箇所の特設溝にはクッションナット、バーナットセット、スリムラインナットが挿入できます。
サイドフレーム シルバーアルマイト 2本入 RPOシリーズ 摂津金属工業サイドフレーム シルバーアルマイト 2本入 RPOシリーズ摂津金属工業
4,198税込4,618
1式(2本)
7日以内出荷
キャビネットラックRPCシリーズに標準装備されているサイドフレームと同じフレームです。特設溝にはビバークボーイ(RKO-5N/RKO-512S)が挿入できます。
ファンユニット RPO2シリーズ 摂津金属工業ファンユニット RPO2シリーズ摂津金属工業
21,980税込24,178
1枚
7日以内出荷
ラック上部からファンにより強制排気を行う場合に用います。ラック(NewRPCシリーズ)の天板との交換になります。別売のファンモーター、ファンモーターグロメット、フィンガーガードが取り付けできます。

サーバーラック』には他にこんなカテゴリがあります

サーバーラック本体