241件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
間口(mm)から絞り込む
19インチサーバーラック 36U サンワダイレクト19インチサーバーラック 36Uサンワダイレクト
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。前扉、側部背部には標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。前面と背面はメッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。棚板3枚、スライド棚1枚が標準装備です。熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで)※CP-FANSを別途ご購入下さい。マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。マウントフレームにはマウント位置がわかりやすく各ユニットが印字されています。マウント有効内寸705~755mmです。搭載可能マウント数は36Uです。※組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、個口数:5個口付属品前扉・後扉用鍵×2個(1種類)、背面・側面パネル用鍵×2個(1種類)、19インチマウントアングル(前後)、固定棚×3枚、スライド棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・20セット)、ケージナット取付け工具、スパナ(10mm/19mm各1本)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)幅(mm)ケーブル口:340高さ(mm)ケーブル口:56タイプハンドル錠側面・背面はシリンダー錠種類鍵:1種類前後扉共通(1種類)側面・背面パネル共通(1種類)使用工具プラスドライバー,スパナ,スパナ(10mm),電動ドリル,手袋最小寸法(mm)マウント有効:760キャスターあり最大奥行(mm)マウントから:832キャスター径(Φmm)50形態出荷形態:ノックダウン組立式外装前面:メッシュ、側面:パネル、背面:メッシュ最大寸法(mm)マウント有効:777組立時間70分色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)500※設置の際は必ずキャスターとアジャスターを併用してください。アジャスターありユニット数36U組立人数2
19インチサーバーラック 42U サンワダイレクト19インチサーバーラック 42Uサンワダイレクト
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。前扉、側部背部には標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。前面と背面はメッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。棚板3枚、スライド棚1枚が標準装備です。熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで)※CP-FANSを別途ご購入下さい。マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。マウントフレームにはマウント位置がわかりやすく各ユニットが印字されています。マウント有効内寸705~755mmです。搭載可能マウント数は42Uです。※組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、個口数:5個口付属品前扉・後扉用鍵×2個(1種類)、背面・側面パネル用鍵×2個(1種類)、19インチマウントアングル(前後)、固定棚×3枚、スライド棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・20セット)、ケージナット取付け工具、スパナ(10mm/19mm各1本)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)幅(mm)ケーブル口:340高さ(mm)ケーブル口:56タイプハンドル錠側面・背面はシリンダー錠種類鍵:1種類前後扉共通(1種類)側面・背面パネル共通(1種類)使用工具プラスドライバー,スパナ,スパナ(10mm),電動ドリル,手袋最小寸法(mm)マウント有効:760キャスターあり最大奥行(mm)マウントから:832キャスター径(Φmm)50形態出荷形態:ノックダウン組立式外装前面:メッシュ、側面:パネル、背面:メッシュ最大寸法(mm)マウント有効:777組立時間70分色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)500※設置の際は必ずキャスターとアジャスターを併用してください。アジャスターありユニット数42U組立人数2
サーバーラック SSR2シリーズ 摂津金属工業サーバーラック SSR2シリーズ摂津金属工業
219,800税込241,780
1台
30日以内出荷
NEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))です。搭載可能質量は1250kg(静止時)です。エルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用しています。
用途ラックマウントサーバーやストレージ収納用の19インチラック用。付属品鍵2本、アンカーサポーター4枚、M5ケージナット20個最大積載量(kg)静止時:1250RoHS指令(10物質対応)対応
19インチサーバーラック サンワサプライ19インチサーバーラックサンワサプライ
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
奥行きの短い機器を搭載するためのD600mm19インチラックです。 音響機器、セキュリティカメラの録画機器、検査機器などの設置に最適です。 マウントアングルは前後に搭載され、EIA規格(EIA-310-D準拠)ユニバーサルピッチ(24U)の採用。ケージナットに対応しています。 前後のマウントフレームは25mmピッチで可動します。 棚板(オプション)取付け時は移動させることができません。 マウントフレームには位置合わせしやすいように、マウント数を印字しています。 高耐荷重キャスター、アジャスターを標準装備。 前扉は狭い場所への設置を考慮し観音扉仕様になっています。 天井面はフラットになっており、モニターやキーボード・マウスが置けるようになっています。 天井面には、天井からの引込み線や天井面設置機器のケーブルラック内部に引き込めるケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取付けます) バックパネル下部にはケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取付けます) 背面・側面には鍵(シリンダータイプ)が標準装備。 オプションにて背面部に放熱ファンが最大3台まで搭載可能です。 本製品はお客様による組立式のサーバーラックです。1人での組立は非常に困難な為、大人2人以上で行って下さい。 設置の際は必ずアジャスターを併用してください。 キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないでください。
付属品本体フレーム、前扉、背面・側面パネル、フロント・リアマウントアングル、キャスター、アジャスタ、前扉用鍵×2個(1種類)、背・側面用鍵×2個(1種類)材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)ブラック間口(mm)600(有効内寸:530)使用工具プラスドライバー、 電動ドリル、 手袋寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口:200×70キャスターあり形態ノックダウン組立式外装前面:パネル窓部はアクリル、側面:パネル、背面:パネル組立時間60分RoHS指令(10物質対応)対応取付マウント寸法(mm)最小:241.6、最大:441.6シリンダー錠総耐荷重(kg)300アジャスターあり六角レンチ(mm)4組立人数3
グランドプレート ブラック RPOシリーズ 摂津金属工業グランドプレート ブラック RPOシリーズ摂津金属工業
7,998税込8,798
1枚
7日以内出荷
機器を乗せる目的でラック底部に取り付けます。底部からのほこりを防ぐ目的にも使用します。
ブラインドパネル クールグレイ FRMシリーズ 摂津金属工業ブラインドパネル クールグレイ FRMシリーズ摂津金属工業
1,298税込1,428
1枚
7日以内出荷から12日以内出荷
サブラックFRSシリーズ用の外装用アクセサリーです。サブラックやカードケージに、空きスロットができたときなどに利用して頂けます。取り付けにはビスセットFRP-□□□□BS-□□をご使用下さい。
収納棚(JIS規格)W480×H99×D350mm 2.3kg RSJH-2J35シリーズ 摂津金属工業収納棚(JIS規格)W480×H99×D350mm 2.3kg RSJH-2J35シリーズ摂津金属工業
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
19インチマウントタイプの収納棚でJIS規格に準拠しています。T字形の穴が空いているため、放熱効果があります。T字形の穴または長丸穴を利用すれば、機器固定ベルト(RAKBシリーズ)による簡易固定が可能です。ラック内へ機器等が落下しないように、後ろ側の折り曲げが上向きになっています。
ディバイダブルブランクパネル(熱遮蔽用)W482×H132.6×D1mm 0.08kg NPDBP-1UX3V0シリーズ 摂津金属工業ディバイダブルブランクパネル(熱遮蔽用)W482×H132.6×D1mm 0.08kg NPDBP-1UX3V0シリーズ摂津金属工業
2,798税込3,078
1枚
3日以内出荷から7日以内出荷
熱対策用のブランクパネルです。(スチールやアルミ製のブランクパネルと比べ、およそ半額の価格です。※メーカーー比)ラックの機器未搭載箇所に取り付けることで、収納機器の排熱がラック前面側に回りこむのを遮蔽し、機器の冷却状況を改善します。パネルの材質には難燃性の素材(UL94V-0適合ポリカーボネート)を使用しています。「NPDBP-1UX3T-BK」の機種は、リサイクル可能で軽量かつ曲げ強度に優れたK-GPETを使用しています。1Uごとに切れ目が有り、手で引き裂くことで1Uまたは2U高さのブランクパネルとしても使用できます。ラックのパネルマウントフレーム(板厚2mm)の四角穴(9.6mm角)への取り付けには着脱が容易な付属のパネルラッチを使用します。外装色は、「透明」と「ブラック(不透明)」の2色です。
ユニットケース B2アルマイト・ホワイトグレイ・ダークブルーパープル RMUシリーズ 摂津金属工業ユニットケース B2アルマイト・ホワイトグレイ・ダークブルーパープル RMUシリーズ摂津金属工業
18,980税込20,878
1台
7日以内出荷から14日以内出荷
19インチユニットケースでJISC6010-2,EIA-310-Dいずれかの規格に準拠し、ご要望規格のユニットケースを本シリーズから選んでいただくことができます。構成部品にアルミニウム押出形材を用い、フレームだけの構造を標準としています。オフィス、工場、研究所など幅広い分野でご利用いただける計測器スタイルのユニットケースです。トップカバー、フロントパネル、サイドカバー、リヤパネル、ボトムカバー、シャーシなどはオプションとして別途お求めいただけるようになっています。ユニットケースをスライドレールを用いてラックに格納したい場合には、ユニットケースDフレームの溝にM4六角ナットを挿入していただくことにより、ケースへのスライドレール取り付けが簡単にできます。本ユニットケースは、デスクトップとしてお使いいただくこともでき、その場合にはユニットケース左右のラックマウントブラケットを用いる必要がありません。本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。
ガイドマウントフレーム B2アルマイト RKOシリーズ 摂津金属工業ガイドマウントフレーム B2アルマイト RKOシリーズ摂津金属工業
8,698税込9,568
1本
7日以内出荷
適合するサポートアングルより短いサポートアングルを取り付ける場合等に用います。サイドフレーム(RKO-□□□SF-M5)に取り付けます。取り付けるにはサイドフレーム(RKO-□□□SF-M5)が必要です。
大型防音ラック W700×H2000×D1000mm 159kg NBSP-38U70A0シリーズ 摂津金属工業大型防音ラック W700×H2000×D1000mm 159kg NBSP-38U70A0シリーズ摂津金属工業
679,800税込747,780
1台
7日以内出荷から44日以内出荷
防音と排熱効率を両立させ、高い耐震性能をもった19インチラックNEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))搭載可能質量は1250kg(静止時)最大約22dBの防音化により、静かで快適なオフィス環境を提供サイレンサーと吸音材による消音構造で、収納機器の騒音を低減効率よくラック内を熱循環させ、排熱できる大風量低騒音ファンを装備ラック下面から吸気、上面よりファンによる排気を行いながら、音漏れを防止できる構造前面ドアにはラック内部が見えるアクリル窓を設け、機能性に優れかつスタイリッシュな外観
最大積載量(kg)静止時:1250
パネルマウントフレーム四角穴 2本入 SSOシリーズ 摂津金属工業パネルマウントフレーム四角穴 2本入 SSOシリーズ摂津金属工業
19,980税込21,978
1式(2本)
7日以内出荷
サーバーラックSSRシリーズの構成部品と同じパネルマウントフレームです。四角穴にケージナットを取り付けることで、M5またはM6のねじ穴を設けることができます。M5のねじ穴には、ケーブル処理用のアクセサリーを取り付けることができます。マウント部は位置決め用として、刻印(1U毎)と数字刻印(5U毎)が入っています。
ガイドマウントフレーム 2本入 SSOシリーズ 摂津金属工業ガイドマウントフレーム 2本入 SSOシリーズ摂津金属工業
19,980税込21,978
1式(2本)
7日以内出荷
ネットワークラックSNRシリーズの構成部品と同じガイドマウントフレームです。短いサポートアングルを取り付ける場合等に用います。四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等が取り付けできます。
サーバーラック ブラック SSR2シリーズ 摂津金属工業サーバーラック ブラック SSR2シリーズ摂津金属工業
229,800税込252,780
1台
21日以内出荷
ラックマウントサーバーやストレージ収納用の19インチラックNEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))NTTファシリティーズ耐震規格R6クリア(搭載質量750kg 最大加速度588gal(0.6G))搭載可能質量は1250kg(静止時)従来品に比べて機能が向上、装備が充実有効放熱面積が増え、放熱性能がアップエルゴノミックデザインの新ドアハンドルを採用幅、高さ、奥行寸法の変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)
キャビネットラック RPCシリーズ 摂津金属工業キャビネットラック RPCシリーズ摂津金属工業
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷
幅が540mmとスリムな19インチキャビネットラック軽量なアルミフレームJISまたはEIA規格に準拠ラック底面をフラット化し、アンカー穴を追加軽量であるため、運搬や設置等の作業の負担が軽減着脱が容易で軽量な外装板後面上部からの自然換気が可能
キャビネットラック ブラック FDCシリーズ 摂津金属工業キャビネットラック ブラック FDCシリーズ摂津金属工業
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
19インチキャビネットラックで、JISまたはEIA規格に準拠しています。本体枠はアルミニウム合金ダイキャスト製コーナーとアルミニウム押出形材を使用した軽量な構造ですラック内部での発熱は、天井部から自然放熱される構造になっています。外装色は、シックなホワイト系、ブラック系、おちついたブラウン系ツートンカラーの3種類から選択できます。
サーバーラック/オープンフレーム型/42U/4ポスト/19インチ/奥行56~101.7cm/静的耐荷重600kg/キャスター/ネットワーク データセンターラック StarTech.comサーバーラック/オープンフレーム型/42U/4ポスト/19インチ/奥行56~101.7cm/静的耐荷重600kg/キャスター/ネットワーク データセンターラックStarTech.com
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
奥行き調整可能:4本の垂直レールと56.0cm~101.7cmまでの奥行き調整幅を備えた4ポスト42Uオープンフレームサーバーラック。EIA、ECA-310-E準拠、各種サーバー、スイッチ、データ、AVなどのIT機器に対応簡単組み立て:組み立て説明書付属、オンライン解説動画あり。輸送中の破損を防ぐコンパクトなフラットパックで出荷され、セットアップが簡単。製品高さは、キャスター付きで204cm、キャスターなしで198cm冷延鋼板製:耐久性と通気性に優れた4ポスト19インチ小型オープンフレームラック。取り付け高さ42U、積載荷重600kg(静止時)。3つの設置オプション:キャスター、アジャスター脚、ラックを床に固定するベースプレート取付金具付属:機器のマウントに必要なケージナットとねじが製品に付属。単位(U)が識別しやすく、奥行き調整マーキングが付いたキャスター付きデータラック。ケーブル管理に便利な配線フック、組み立てに必要な工具が付属StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ラックマウントサーバ、KVMスイッチ、ネットワーク機器用高耐久ストレージ ラックレベルのセキュリティ機能が不要なラックマウント機器に最適 オーディオ/ビデオ編集室、ラジオ局、テレビ局のラックマウント機器ブラック長さ(mm)1000高さ(mm)2000質量(kg)38.5保証期間2年間耐荷重(kg)600機能アジャスタブル・マウントレール、フロアアンカー穴付きベースプレート、ケーブル管理機構、キャスター(付属)、アース端子、アジャスター、簡易組立、ユニット数材質スチールセット内容2-左垂直レール、2-右垂直レール、2-ベースブラケット、8-角部、4-中央部、2-上部ブラケット、50-M8ボルト、50-M8ワッシャ、1-M813mmスパナ、1-M610mmスパナ、6-プラスドライバー、50-M6ケージナット、4-M6アース線用ボルト(短)、4-M6アース線用ロックワッシャー、50-PVCカップワッシャー、50-M6プラスネジ、24-ケーブルマネジメントフック、24-フック取付ネジ、4-キャスター、4-フロアレベラー、16-M6ネジ、16-M6フラットワッシャ、16-M6フランジナット、4-アースコードRoHS指令(10物質対応)対応間口(mm)604
サーバーラック/ウォールマウントキャビネット/12U/4ポスト/最大取付奥行40cm/積載重量90kg/180度ヒンジ/棚板 鍵付き/ネットワーク機器収納用 StarTech.comサーバーラック/ウォールマウントキャビネット/12U/4ポスト/最大取付奥行40cm/積載重量90kg/180度ヒンジ/棚板 鍵付き/ネットワーク機器収納用StarTech.com
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
4ポスト12Uラックキャビネット:6cmから40.6cmまでの奥行き調整が可能な壁面設置型ネットワーク機器収納キャビネット。ネットワークスイッチ、パッチパネル、その他ラックマウント機器に対応。倉庫、ホーム/オフィス、店舗、サーバールームなどでの設置に最適使いやすい設計:180度ヒンジ(スイング)設計により装置背面へのアクセスが簡単。ドア/サイドパネル着脱可能、ロック付きサーウォールマウント型データラック頑丈設計:4ポスト構造、耐久性に優れた高品質SPCC冷間圧延鋼板製、耐荷重90kgの12U壁面設置型ネットワークキャビネット完全組み立て済み:機器の取り付けに必要なラック用ねじとケージナットをすべて取り付けた状態で出荷。棚板(CABSHELFV1U)、ケーブル結束用面ファスナー付属。EIA/ECA-310-E 準拠放熱機能:通気スリット、メッシュ構造ドア/サイドパネルで通気性を確保。アクティブな冷却効果を得るために オプションで最大4基の120mmファン(ACFANKIT12)を取り付け可能
用途サーバーラックやネットワーク装置を壁面に沿って設置。テクノロジーショップ、店舗、修理センターなどスペースの限られた環境で便利フルサイズのラックが入らない小さなオフィス環境に設置ネットワーククローゼット、配線クローゼット、バックオフィス、IDFなどでケーブルや装置の整理に利用幅(mm)610ブラック長さ(mm)550高さ(mm)640質量(kg)28.9保証期間5年深さ(mm)取り付け:60~400機能アジャスタブル・マウントレール、ケーブル管理機構、アース端子、完全にアセンブルされた状態で発送、ユニット数、壁面設置対応(背面アクセス用ヒンジ付)耐荷重(kg)90セット内容1 - ウォールマウントキャビネット、1 - 1U シェルフ、1 - 面ファスナー、50 - 12-24 ケージナット、50 - 12-24 ネジ、2 - ドア用キー、2 - サイドパネルキー、1 - 取扱説明書材質サイドパネル/フロントドア:スチールメッシュ、バックドア:スチール内寸幅(mm)595内寸奥行(mm)545仕様業界標準:EIA/ECA-310-E、Mounting Hole Types:角型(ケージナット用)、ねじ穴、マウントレールプロファイル:L-Shape、ラックタイプ:4 ポスト、U高さ:12 U、フレームタイプ:密閉型キャビネット、壁取り付け可能:あり
タワー型サーバー・機器収納ボックス(H1000) サンワダイレクトタワー型サーバー・機器収納ボックス(H1000)サンワダイレクト
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
SOHOや小規模オフィスのタワー型サーバー、PC本体、ハブ、ルーター、AV機器等の小型機器収納に最適です。 W800×D900×H1000なので収納力抜群です。 前扉、側部背部には標準で鍵を装備。 セキュリティ対策ができます。 全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。 底板の耐荷重は100kgです。 棚板3枚が標準装備です。 背面パネルに熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大3台まで) 天井面にケーブル口を装備しています。 液晶モニターなどの設置に対応しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×900×1000寸法(幅W×高さH)(mm)【ケーブル口】330×60ブラック仕様【セキュリティワイヤ取り付け可否】否、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり付属品本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル(鍵付)、固定棚×3枚、キャスター、アジャスター鍵×2個(1種類)※前後扉左右パネル共通材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)85.5使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋組立時間60分色(マンセル値)該当なし総耐荷重(kg)500
機器収納ボックス(H700) サンワダイレクト機器収納ボックス(H700)サンワダイレクト
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
SOHOや小規模オフィスのサーバー、PC本体、ハブ、ルーター、AV機器等の小型機器収納に最適です。 H700でデスク横に設置ができるサイズです。 前扉、側部背部には標準で鍵を装備。 セキュリティ対策ができます。 全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。 棚板3枚が標準装備です。 熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大2台まで) 天井面にケーブル口を装備しています。 液晶モニターなどの設置に対応しています。
寸法(幅W×高さH)(mm)【ケーブル口】330×60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×700ブラック仕様【セキュリティワイヤ取り付け可否】否、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり付属品本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル(鍵付)、固定棚×3枚、キャスター、アジャスター鍵×2個(1種類)※前後扉左右パネル共通※鍵は前後扉左右パネル共通材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋組立時間50分色(マンセル値)該当なし総耐荷重(kg)500
オープンサーバーラック サンワダイレクトオープンサーバーラックサンワダイレクト
74,980税込82,478
1台
翌々日出荷
19インチマウント機器を設置する為に最適なオープンサーバーラックです。 前後にEIA規格、ユニバーサルピッチの19インチマウントを装備しています。(24U) 後部のマウントは50mmピッチで可変が可能です。(マウント有効内寸:650~800) 上下棚板は固定ベルト(RAC-BL1)に対応しています。 ハードを棚板に固定できます。 機器の取付けにはケージナットが対応しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×850×1218ブラック仕様【ユニット数】24、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり付属品キャスター、アジャスター材質スチール(メラミン焼付塗装)寸法(mm)【マウント有効】650~800使用工具手袋組立時間30分色(マンセル値)N2.0総耐荷重(kg)200六角レンチ(mm)4
2ポスト オープンフレーム型サーバーラック(重量型) 12U StarTech.com2ポスト オープンフレーム型サーバーラック(重量型) 12UStarTech.com
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
優れた通気性:高い耐久性と通気性に優れ、機器の管理とアクセスが容易な12Uオープンフレームラック。19インチラックマウント型のサーバーやネットワーク、AV機器などの収納に最適ユニバーサルデザイン:幅広いメーカーの装置に対応する汎用性を備え、EIA-RS-310C規格に準拠した12U ラック頑丈設計:安定したプラットフォームを確保する厚みのあるスチール製マウントレールを使用した耐久性の高いサーバーラック。耐荷重160kg、製品高さ61.3cmTAA準拠:米国連邦貿易協定法(TAA)の要件に準拠し、政府のGSAスケジュール購入に対応する耐久性の高い12U 2ポスト ラックStarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途スペースが限られたレストランやバーなどの環境でAV装置の収納に活用修理センターやパソコンショップで装置をラックにマウントAV編集ルーム、ラジオ・テレビ局スタジオなどで装置を収納幅(cm)51.8ブラック耐荷重(kg)160長さ(cm)30.6高さ(cm)61.3
2ポスト オープンフレーム型サーバーラック(重量型) 16U StarTech.com2ポスト オープンフレーム型サーバーラック(重量型) 16UStarTech.com
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
優れた通気性:高い耐久性と通気性に優れ、機器の管理とアクセスが容易な16Uオープンフレームラック。ラックマウント型のサーバーやネットワーク、AV機器などの収納に最適優れた機能性: 16Uの収納スペースを備えた耐久性の高い19インチラックマウント型機器用2ポストラック。EIA-310-D規格準拠頑丈設計:収納する機器の安定性を確保するための厚みのあるスチール製マウントレールを使用した耐久性の高いサーバーラック。耐荷重160kg、製品高さ78.7cm簡単組み立て:機器取付け用丸穴にシームレスに適合し、装置の取り付けが簡単にできるツールレスのクリップナット付属StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途スペースが限られたレストランやバーなどの環境でAV装置の収納に活用修理センターやパソコンショップで装置をラックにマウントAV編集ルーム、ラジオ・テレビ局スタジオなどで装置を収納寸法(mm)縦305×横518×高さ787ブラック質量(g)8000種類重量型
サーバーラック/オープンフレーム型/42U/2ポスト/19インチ/積載重量300kg/EIA/ECA-310準拠/キャスター付き/AV ネットワーク通信 ITコンピューター機器用データセンターラック StarTech.comサーバーラック/オープンフレーム型/42U/2ポスト/19インチ/積載重量300kg/EIA/ECA-310準拠/キャスター付き/AV ネットワーク通信 ITコンピューター機器用データセンターラックStarTech.com
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
幅広い互換性:2本の支柱と奥行きのあるデザインで床のスペースを取らない42Uラック。各種サーバー、ネットワーク、AV、データ、IT関連機器などに幅広く対応優れた耐久性:最大300kgの積載重量に対応する19インチオープンラック。高さ:207.9cm(キャスター含む)。EIA、ECA-310、IEC 60297、DIN 41494準拠簡単セットアップ:ANSI、EIA RS-310-D準拠のネットワーク機器を簡単にマウントできる移動式サーバーラック。工具不要。正方形の汎用取り付け穴をフレームに配置優れたポータビリティ:4つの回転式キャスター付き2ポストラック。ラックに収納された機器を他の機器に接続する際、位置や場所の変更がスムーズ。自宅やオフィスなどの限られたスペースでも、前面、背面から機器に簡単にアクセス可能StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途サーバールームやネットワーク通信機器の収納が必要な場所で使用スタジオ内を自由に移動し、他の装置と接続できる動画制作・編集用ポータブルラックを構築幅(cm)59.7ブラック耐荷重(kg)300長さ(cm)60高さ(cm)200.8
19インチサーバーボックス サンワサプライ19インチサーバーボックスサンワサプライ
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
W570mmのスリムボディになっており、通常のサーバーラックより30mm幅が小さくなっているため、設置の場所での省スペース化が図れます。 ボックスの前後にEIA規格ユニバーサルピッチの19インチマウントフレームを装備しています。 前後のマウントフレームは25mmピッチで可動します。 ※オプションの棚板などを取り付けることで可動範囲が変わります。 背面・側面パネルには鍵(シリンダータイプ)を標準装備しています。 背面・側面パネルにはワンタッチラッチを使用しており、取り外しが簡単で機器設置時の配線やメンテナンスが行いやすくなっています。 ファンはオプションにて背面部に2台、上部に4台まで取り付けが可能です。 ファンを取り付けない場合はスリット入りのプレート取り付けて穴を塞ぎます。 本体底後部には床からの配線が可能なケーブル口があります。 前扉には効率よく前面吸気ができるメッシュパネルを採用しています。
ブラック材質本体:スチール(メラミン焼付塗装)耐荷重(kg)200(底板50)開閉角度(°)188°
19インチサーバーラック ノーマルタイプ サンワサプライ19インチサーバーラック ノーマルタイプサンワサプライ
249,800税込274,780
1台
翌日出荷
梱包が小さく分かれているため、搬入経路の制約を受けません。 マウントアングルは、EIA規格(EIA-310-D準拠)ユニバーサルピッチを採用しています。ケージナットに対応しています。 前後のマウントフレームは25mmピッチで可動します。 マウントフレームには位置合わせしやすいように、マウント数を印字しています。 高耐荷重キャスター、アジャスターを標準装備しています。 前扉は左右どちらの開きにも対応しております。組み立て後も変更ができます。 前扉には鍵付ハンドルを採用しています。 前扉には中が確認できるようにアクリル窓を採用しています。 側面パネル、背面パネルはワンタッチで取付け取外しが可能で、メンテナンス作業時に便利です。 上面には、天井からの引き込み線や天井設置機器のケーブルを、サーバーラック内部に引き込めるケーブル口付きです。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取り付けます) バックパネル下部にはケーブル口を装備しています。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取り付けます) 背面・側面パネルには鍵(シリンダータイプ)が標準装備しています。 オプションにて上面に放熱ファンが最大6台まで搭載可能です。 オプションにてサーバー用タップ、TAP-SVシリーズが後部フレームに装着可能です。 ※装着用のタッピングネジは付属していません。取り付けには直径5mmのタッピングネジを別途ご用意ください。
材質本体:スチール(メラミン焼付塗装)間口(mm)600耐荷重(kg)500
HUBボックス(4U) サンワサプライHUBボックス(4U)サンワサプライ
58,980税込64,878
1台
翌日出荷
LAN用機器収納ボックスです。設置方法として、床面・壁面共に可能です。背面のケーブル口はメンテナンスがしやすい、切れ込みタイプになっています。床面設置の際の転倒防止フラットバー付きです。セキュリティ強化のための鍵付です。内部の様子が扉を閉めたままでもわかるアクリル窓を採用しています。上下をさかさまにして扉が開く向きを変えることができます。マウントアングルは65mmピッチ4段階で移動ができます。(扉に一番近いところに取付けた時の有効内寸は330mmです。)放熱用ファン(CP-FANS/SHAS)がオプションにて取り付け可能です。EIA規格に準拠し、ユニバーサルピッチ(ケージナット対応)を採用しています。
用途小規模LAN用機器収納用19インチマウントボックス間口(mm)420奥行(mm)240高さ(mm)600付属品ケージナット・ネジセット(16セット)、鍵(1種類2個)、ケーブルストラップ(2本)材質キャビネット/スチール(メラミン焼付塗装)、扉窓/アクリル最大出力(W)6(3+3)ユニット種別4U寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×240×600アズワン品番64-0844-73関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
機器収納ボックス サンワダイレクト機器収納ボックスサンワダイレクト
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷
ネットワーク機器やNAS、録画機器などをまとめて収納できるスチール製の堅牢な設計です。前扉にはアクリル窓を採用し、扉を閉めたままでも機器の動作状況を確認できます。内部の排熱に対応するため、ファンを後付けできる設計で放熱性も安心です。前扉と背面パネルには鍵を備え、不正開閉を防止する高いセキュリティー性を確保しています。標準で3枚の棚板を装備し、機器の大きさに応じた自由な配置が可能です。32.5mmピッチで取付位置を変更することができます。アジャスターとキャスターの両方が付属しており、設置場所に合わせて柔軟に選べます。角には滑らかなR形状を採用し、安全性とデザイン性の両立を実現しています。本体表面にはサテン塗装を施し、日常の使用での汚れや傷が目立ちにくく美観を保てます。組立済みの状態で出荷されるため、設置後すぐに使用を開始できます。アジャスターまたはキャスターはお客様取付け。
セット内容棚板×3枚、キャスター、アジャスター、前扉・バックパネル用鍵×2個(1種類),棚板×3枚、キャスター、アジャスター、前扉・バックパネル用鍵×2個(1種類)材質本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) アジャスター:樹脂部/ナイロン、キャスター部/ナイロン 扉窓部:アクリル,本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) アジャスター:樹脂部/ナイロン、キャスター部/ナイロン 扉窓部:アクリルブラック備考完成品組立済出荷耐荷重総耐荷重:50kg 棚板耐荷重:10kg ※1枚あたり 底板耐荷重:20kg,総耐荷重:50kg 棚板耐荷重:10kg ※1枚あたり 底板耐荷重:20kg保証期間初期不良のみ取扱説明書日本語取扱説明書あり
19インチサーバーボックス デスクタイプ サンワサプライ19インチサーバーボックス デスクタイプサンワサプライ
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
制御用PCや通信機器を安全かつ効率的に収納できる、19インチマウント付きデスク。奥行き800mm。デスクと収納ボックスが一体化した設計で、PCや制御機器をまとめて設置でき、作業スペースを有効活用できます。EIA規格に準拠した19インチマウントフレームを11U搭載し、サーバー機器やロボット制御用PCを整理して設置できます。※前方に19インチマウントフレームを装備しています。後方には装備しておりません。前扉はアクリル窓付きで、扉を開けずに内部の稼働状況を確認でき、点検がスムーズに行えます。天板は本体より広く設計され、パソコン作業や機器操作などを快適に行える広々とした作業スペースを確保しています。高耐荷重キャスターを装備し、重量のある機器を搭載した状態でも安定して移動や設置が可能です。サイドパネルとバックパネルは取り外し可能で、メンテナンス時の配線や機器交換が容易に行えます。バックパネルには放熱ファンを最大2台まで取り付け可能で、内部温度を下げて機器の安定稼働をサポートします。天板にはケーブル口を設け、上部から中の機器へスムーズに配線でき、整理された作業環境を実現します。ロボットや自動化装置の制御用PC収納にも最適で、産業用から教育用途まで幅広く活躍します。天板はeデスクGYシリーズと同じ仕様の天板を採用しています。ED-SK10080GYシリーズのとなりに設置するとデスクと一体感が出るデザインになっています。
その他【マンセル値】N7.5付属品前扉用鍵×2個、バックパネル・サイドパネル用鍵×2個、アジャスター、棚板×2枚材質天板/木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)、本体/スチール(メラミン焼付塗装)寸法(mm)【ケーブル口】200×70質量(kg)40.8備考ノックダウン組立式(お客様組立て)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×800×700キャスター径(Φmm)50外装前面/パネル、側面/パネル、背面/パネル色(フレーム)グレーRoHS指令(10物質対応)対応1種類 / ハンドル錠、サイド・バックパネルはシリンダー錠総耐荷重(kg)100アジャスターありユニット数11Uキャスターの有無あり
19インチサーバーボックス デスクタイプ サンワサプライ19インチサーバーボックス デスクタイプサンワサプライ
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
制御用PCや通信機器を安全かつ効率的に収納できる、19インチマウント付きデスク。奥行き700mm。デスクと収納ボックスが一体化した設計で、PCや制御機器をまとめて設置でき、作業スペースを有効活用できます。EIA規格に準拠した19インチマウントフレームを11U搭載し、サーバー機器やロボット制御用PCを整理して設置できます。※前方に19インチマウントフレームを装備しています。後方には装備しておりません。前扉はアクリル窓付きで、扉を開けずに内部の稼働状況を確認でき、点検がスムーズに行えます。天板は本体より広く設計され、パソコン作業や機器操作などを快適に行える広々とした作業スペースを確保しています。高耐荷重キャスターを装備し、重量のある機器を搭載した状態でも安定して移動や設置が可能です。サイドパネルとバックパネルは取り外し可能で、メンテナンス時の配線や機器交換が容易に行えます。バックパネルには放熱ファンを最大2台まで取り付け可能で、内部温度を下げて機器の安定稼働をサポートします。天板にはケーブル口を設け、上部から中の機器へスムーズに配線でき、整理された作業環境を実現します。ロボットや自動化装置の制御用PC収納にも最適で、産業用から教育用途まで幅広く活躍します。天板はeデスクGYシリーズと同じ仕様の天板を採用しています。ED-SK10070GYシリーズのとなりに設置するとデスクと一体感が出るデザインになっています。
その他【マンセル値】N7.5付属品前扉用鍵×2個、バックパネル・サイドパネル用鍵×2個、アジャスター、棚板×2枚材質天板/木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)、本体/スチール(メラミン焼付塗装)寸法(mm)【ケーブル口】200×70質量(kg)36.7備考ノックダウン組立式(お客様組立て)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×700×700キャスター径(Φmm)50外装前面/パネル、側面/パネル、背面/パネル色(フレーム)グレーRoHS指令(10物質対応)対応1種類 / ハンドル錠、サイド・バックパネルはシリンダー錠総耐荷重(kg)100アジャスターありユニット数11Uキャスターの有無あり
19インチマウントラック 12U 卓上 サンワサプライ19インチマウントラック 12U 卓上サンワサプライ
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
省スペースでAV機器やネットワーク機器をすっきり収納できる、組立簡単な卓上用ラック。12Uサイズ。省スペース設計で、小型AV機器やIT機器を限られたスペースに効率よくマウントできます。パッチパネルやネットワークスイッチ、ルータをアクセスしやすい位置に配置可能です。スチール製の頑丈なフレームで、安定性と耐久性に優れた設計になっています。底部に滑り止めパッドを装備し、卓上やデスク横での使用時も安心して設置できます。機器取り付け用のケージナットとネジが付属し、すぐにセットアップを始められます。EIA規格に準拠しており、幅広いラックマウント機器に対応しています。取り付け位置をわかりやすくするために、マウントフレームには各Uの数値が記載されています。マウントフレームにU数が印刷されており、機器の取り付け位置を素早く正確に決定できます。
付属品ケージナット・ネジセット(20セット)材質フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)2.5備考ノックダウン組立式(お客様組立て)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)497×301.5×595色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)20 ※質量物は下部に搭載してください。ユニット数12U
19インチマウントラック 8U 卓上 サンワサプライ19インチマウントラック 8U 卓上サンワサプライ
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
省スペースでAV機器やネットワーク機器をすっきり収納できる、組立簡単な卓上用ラック。8Uサイズ。省スペース設計で、小型AV機器やIT機器を限られたスペースに効率よくマウントできます。パッチパネルやネットワークスイッチ、ルータをアクセスしやすい位置に配置可能です。スチール製の頑丈なフレームで、安定性と耐久性に優れた設計になっています。底部に滑り止めパッドを装備し、卓上やデスク横での使用時も安心して設置できます。機器取り付け用のケージナットとネジが付属し、すぐにセットアップを始められます。EIA規格に準拠しており、幅広いラックマウント機器に対応しています。取り付け位置をわかりやすくするために、マウントフレームには各Uの数値が記載されています。マウントフレームにU数が印刷されており、機器の取り付け位置を素早く正確に決定できます。
付属品ケージナット・ネジセット(20セット)材質フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)2.2備考ノックダウン組立式(お客様組立て)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)497×301.5×420色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)20 ※質量物は下部に搭載してください。ユニット数8U
19インチマウントラック 4U 卓上 サンワサプライ19インチマウントラック 4U 卓上サンワサプライ
9,598税込10,558
1台
3日以内出荷
省スペースでAV機器やネットワーク機器をすっきり収納できる、組立簡単な卓上用ラック。4Uサイズ。省スペース設計で、小型AV機器やIT機器を限られたスペースに効率よくマウントできます。パッチパネルやネットワークスイッチ、ルータをアクセスしやすい位置に配置可能です。スチール製の頑丈なフレームで、安定性と耐久性に優れた設計になっています。底部に滑り止めパッドを装備し、卓上やデスク横での使用時も安心して設置できます。機器取り付け用のケージナットとネジが付属し、すぐにセットアップを始められます。EIA規格に準拠しており、幅広いラックマウント機器に対応しています。取り付け位置をわかりやすくするために、マウントフレームには各Uの数値が記載されています。マウントフレームにU数が印刷されており、機器の取り付け位置を素早く正確に決定できます。
付属品ケージナット・ネジセット(12セット)材質フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)2備考ノックダウン組立式(お客様組立て)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)497×301.5×245色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)20ユニット数4U
19インチサーバーラック 24U 騒音低減 サンワダイレクト19インチサーバーラック 24U 騒音低減サンワダイレクト
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷
ボックス内部の騒音やファンから出る騒音を低減する19インチマウントボックスです。騒音を約15db低減します※設置機器、場所により効果は異なります機器の発熱を外部へ排気するファンが標準装備されています。D700の為AVシステム、音響関連、録画機器などの搭載に最適です。天板は木天板を採用しており、SOHOオフィスなど限られたスペースへの設置が最適です。前扉窓にはガラスを採用。内部の機器の状況が確認できます
仕様外装仕様_側面・前面・背面:パネル付属品床固定金具×4個、床固定金具取付用ネジ(M6)×4本、電源ケーブル、前扉用鍵×2個(1種類)、バックパネル用鍵×2個(1種類)、ケージナット(M6)・ネジ(M6)セット×30セット適合マンセル値:該当なし材質天板・扉/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、サイドパネル・底板/スチール(ポリエステル粉体塗装)タイプ鍵:シリンダー錠種類鍵:1種類前扉用、バックパネル用それぞれ有ります。寸法W(mm)ケーブル口:65直径65丸穴。グロメット付き。口数1個口輸送用パレット付きパッケージフレーム色ダークグレー対応セキュリティワイヤ取り付け可否:否キャスター径(Φmm)50形態組立出荷H(mm)ケーブル口:65直径65丸穴。グロメット付き。総耐荷重(kg)270アジャスターなしユニット数24Uキャスターの有無あり
19インチサーバーラック 18U 騒音低減 サンワダイレクト19インチサーバーラック 18U 騒音低減サンワダイレクト
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷
ボックス内部の騒音やファンから出る騒音を低減する19インチマウントボックスです。騒音を約15db低減します※設置機器、場所により効果は異なります機器の発熱を外部へ排気するファンが標準装備されています。D700の為AVシステム、音響関連、録画機器などの搭載に最適です。天板は木天板を採用しており、SOHOオフィスなど限られたスペースへの設置が最適です。前扉窓にはガラスを採用。内部の機器の状況が確認できます
仕様外装仕様_側面・前面・背面:パネル付属品床固定金具×4個、床固定金具取付用ネジ(M6)×4本、電源ケーブル、前扉用鍵×2個(1種類)、バックパネル用鍵×2個(1種類)、ケージナット(M6)・ネジ(M6)セット×30セット適合マンセル値:該当なし材質天板・扉/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、サイドパネル・底板/スチール(ポリエステル粉体塗装)タイプ鍵:シリンダー錠種類鍵:1種類前扉用、バックパネル用それぞれ有ります。寸法W(mm)ケーブル口:65直径65丸穴。グロメット付き。口数1個口輸送用パレット付きパッケージフレーム色ダークグレー対応セキュリティワイヤ取り付け可否:否キャスター径(Φmm)50形態組立出荷H(mm)ケーブル口:65直径65丸穴。グロメット付き。総耐荷重(kg)270アジャスターなしユニット数18Uキャスターの有無あり
ITラック LION (ライオン事務器)ITラックLION (ライオン事務器)
65,980税込72,578
1台
31日以内出荷から36日以内出荷
ITラックシステムでは様々な使い方ができるシェルフ(棚)を基本に、情報機器を収納、使用することができます。システムの基本となるラックは、5種類の高さと4種類の幅を取りそろえております。スペースや用途に応じたサイズをお選びください。
棚板厚さ(mm)30グリーン購入法適合
19インチサーバーラック 12U サンワダイレクト19インチサーバーラック 12Uサンワダイレクト
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。前扉、側部背部には標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。前面と背面はメッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。棚板2枚、スライド棚1枚が標準装備です。熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで)※CP-FANSを別途ご購入下さい。マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。マウントフレームにはマウント位置がわかりやすく各ユニットが印字されています。マウント有効内寸705~755mmです。搭載可能マウント数は12Uです。※組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、個口数:5個口付属品前扉・後扉用鍵×2個(1種類)、背面・側面パネル用鍵×2個(1種類)、19インチマウントアングル(前後)、固定棚×2枚、スライド棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・20セット)、ケージナット取付け工具、スパナ(10mm/19mm各1本)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)幅(mm)ケーブル口:340高さ(mm)ケーブル口:56タイプハンドル錠側面・背面はシリンダー錠種類鍵:1種類前後扉共通(1種類)側面・背面パネル共通(1種類)使用工具プラスドライバー,スパナ,スパナ(10mm),電動ドリル,手袋最小寸法(mm)マウント有効:760キャスターあり最大奥行(mm)マウントから:832キャスター径(Φmm)50形態出荷形態:ノックダウン組立式外装前面:メッシュ、側面:パネル、背面:メッシュ最大寸法(mm)マウント有効:777組立時間70分色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)500※設置の際は必ずキャスターとアジャスターを併用してください。アジャスターありユニット数12U組立人数2
19インチサーバーラック 18U サンワダイレクト19インチサーバーラック 18Uサンワダイレクト
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。前扉、側部背部には標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。前面と背面はメッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。棚板3枚、スライド棚1枚が標準装備です。熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで)※CP-FANSを別途ご購入下さい。マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。マウントフレームにはマウント位置がわかりやすく各ユニットが印字されています。マウント有効内寸705~755mmです。搭載可能マウント数は18Uです。※組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、個口数:5個口付属品前扉・後扉用鍵×2個(1種類)、背面・側面パネル用鍵×2個(1種類)、19インチマウントアングル(前後)、固定棚×3枚、スライド棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・20セット)、ケージナット取付け工具、スパナ(10mm/19mm各1本)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)幅(mm)ケーブル口:340高さ(mm)ケーブル口:56タイプハンドル錠側面・背面はシリンダー錠種類鍵:1種類前後扉共通(1種類)側面・背面パネル共通(1種類)使用工具プラスドライバー,スパナ,スパナ(10mm),電動ドリル,手袋最小寸法(mm)マウント有効:760キャスターあり最大奥行(mm)マウントから:832キャスター径(Φmm)50形態出荷形態:ノックダウン組立式外装前面:メッシュ、側面:パネル、背面:メッシュ最大寸法(mm)マウント有効:777組立時間70分色(フレーム)ブラック総耐荷重(kg)500※設置の際は必ずキャスターとアジャスターを併用してください。アジャスターありユニット数18U組立人数2
サーバーラック/ウォールマウント/縦型キャビネット/8U/19インチ/奥行き76.2cm/耐荷重90kg/ロック付き/EIA/ECA-310-E準拠/データ、AV、ネットワーク機器用壁掛けラック StarTech.comサーバーラック/ウォールマウント/縦型キャビネット/8U/19インチ/奥行き76.2cm/耐荷重90kg/ロック付き/EIA/ECA-310-E準拠/データ、AV、ネットワーク機器用壁掛けラックStarTech.com
87,980税込96,778
1個
4日以内出荷
8U 垂直壁掛けサーバーラックキャビネット:省スペースに役立つ薄型設計。壁からの張り出し38cm、機器取付け奥行き幅76cm2Uのマウント機能を追加:垂直マウントレールの上に、傾斜をつけた2ポスト2U水平マウントスペースをプラス。奥行き11.9cmまでのスイッチ、パッチパネル、ルーターなどの取り付けに便利仕様: 8U 19インチ縦型ウォールマウントキャビネット/組立済み/EIA/ECA-310-E規格準拠/背面・底面のケーブル配線可能/耐荷重90kg/取付ねじ付属/オプションで120mmファン(別売)の取付け可能複数のセキュリティ機能:4つのキーで施錠できるサイドパネルにより、段階的なセキュリティ対策が可能。ケーブルを露出せずに壁からキャビネットに配線できる設計でセキュリティを強化StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途サーバーや通信機器を壁にぴったり固定ネットワークスイッチを高い位置の壁面に設置するのに最適 - オフィス、倉庫、大型小売店などでの利用に最適専用サーバールームを設けずに、大型サーバーをオフィス内に設置し、不正アクセスから保護分散した小型で安全なラックソリューションを必要とする中小企業に最適仕様●壁面取付:対応●ラックタイプ:2 ポスト●フレームタイプ:密閉型キャビネット●ユニット高さ:8U●特別機能:調整可能マウントレール、ロック可能トップハッチ、完全にアセンブルされた状態で発送、壁面設置対応●マウントレールプロファイル:C型、●冷却オプション:別売り120mmファン2基搭載可能●取付け穴の種類:ねじ穴●対応規格:EIA/ECA-310-E●耐荷重:90kg●フロントドア材質:スチール●フロントドア特徴:セキュリティロック付きリバーシブル&着脱可能フロントドア●サイドパネル材質:スチール●色:ブラック●材質:スチール●内部幅:642mm●内部奥行き:376mm●最大取り付け深さ:760mm●製品長さ:381mm●製品幅:643mm●製品高さ:939mm●製品質量:36.5kg●付属品:ドア用キー、フロントパネルキー、12-24 ネジ、プラスチック製ワッシャー、取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応

サーバーラック』には他にこんなカテゴリがあります

サーバーラック本体