237件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
間口(mm)から絞り込む
ファンユニット ホワイトグレイ NERO-Fシリーズ 摂津金属工業ファンユニット ホワイトグレイ NERO-Fシリーズ摂津金属工業
20,980税込23,078
1個ほか
7日以内出荷
NERシリーズ専用のファンユニットで、ファンによる強制排気を行う場合に用います。ラック上面に取り付けます。ファンモーター(RAFMシリーズ120mm角の機種)は別売です。
ファンプレート FDOシリーズ 摂津金属工業ファンプレート FDOシリーズ摂津金属工業
8,798税込9,678
1枚
7日以内出荷
ファンモーターが取り付けできる天板です。ラック上部から、ファンモーターによる強制排気を行なう場合に使用します。仕様に応じて、別売のファンモーターの個数、機種を選択し、実装することができます。ラック標準本体の天板と交換して使用します。
ファンユニット ホワイトグレイ RKO2シリーズ 摂津金属工業ファンユニット ホワイトグレイ RKO2シリーズ摂津金属工業
11,980税込13,178
1枚
7日以内出荷
ラック上部からファンにより強制排気を行う場合に用います。ベンチレーションタイプの天板やルーフトップ取付時に実装します。別売のファンモーター、ファンモーターグロメット、フィンガーガード等取り付けできます。※ ファンモーターは120mm角25mm厚さの機種を使用してください。
ルーフトップ RKOシリーズ 摂津金属工業ルーフトップ RKOシリーズ摂津金属工業
21,980税込24,178
1枚
7日以内出荷
ファンユニット(RKO2-□□□FU)を用いる場合等に使用します。ファンモーターとその配線の保護を目的とし、同時に排気ができ、ほこりの内部進入を防ぎます。
3Uシングルハイト フロントパネルセット クールグレイ FRMシリーズ 摂津金属工業3Uシングルハイト フロントパネルセット クールグレイ FRMシリーズ摂津金属工業
3,500税込3,850
1式
7日以内出荷
サブラックFBS/FRSシリーズ用のプラグインユニットの、フロントパネルとその関連部品一式のセット品です。本パネルの裏面にPCBホルダーを設けることにより、PCBならびにツーピースコネクタのプラグタイプを実装でき、小型電子モジュールを完成させることができます。フロントパネルは平板形状で、操作部品や表示部品を取り付けるための穴加工、シルクスクリーン印刷、彫刻等の意匠加工が行うことも容易です。本フロントパネルセットは将来電子モジュールをさらに増設することをふまえて、追設予定部にダミーパネルとして設置しておくこともできます。
液晶モニタースライド回転ユニット W482.2×H176×D759mm 15.2kg RAMU-1776シリーズ 摂津金属工業液晶モニタースライド回転ユニット W482.2×H176×D759mm 15.2kg RAMU-1776シリーズ摂津金属工業
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
19インチラックに、ワイド液晶モニターをコンパクトに収納できる4U高さのユニットです。19~22インチ程度のワイド液晶モニターに対応しています。モニター回転盤を手前に引き出し、持ち上げた後、モニターを90°回転させるだけで使用可能な状態になります。モニター取付部は角度調整でき、任意の角度で固定できます。ただし、モニターが本ユニット上部に実装した機器に干渉しないように、約90°以上は奥に傾かないようになっています。(ただし、開き防止金具を調整すると90°以上開きます。)後側では、ケーブルの保護・整線ができます。ラック内部に収納した時と最大まで引き出した時に、ロックが掛かります。
テーブルトップ アイボリー FDOシリーズ 摂津金属工業テーブルトップ アイボリー FDOシリーズ摂津金属工業
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
ラック上部にモニター等を置くことができるテーブルです。ラックの天板を取り外してから、ラック上部に載せるだけで使用できます。
穴開きワイド棚 ホワイトグレイ FDLOシリーズ 摂津金属工業穴開きワイド棚 ホワイトグレイ FDLOシリーズ摂津金属工業
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
キャビネットラックFDLCシリーズ専用の幅広の収納棚です。FDLCシリーズに標準実装のブラケット65を取り外し、サポートアングルを使用して取り付けます。機器固定ベルト(RAKB-0200A別売及びRAKB-0□□0B別売)を使用することで機器を収納棚に固定できます。(耐震対策用ではありません、ご注意下さい。)また、放熱効果のある収納棚としても利用できます。
ワイド棚 ホワイトグレイ FDLOシリーズ 摂津金属工業ワイド棚 ホワイトグレイ FDLOシリーズ摂津金属工業
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
キャビネットラックFDLCシリーズ専用の幅広の収納棚です。FDLCシリーズに標準実装のブラケット65を取り外し、サポートアングルを使用して取り付けます。
計測器ケース パピアングレイ・B2アルマイト FAシリーズ 摂津金属工業計測器ケース パピアングレイ・B2アルマイト FAシリーズ摂津金属工業
26,980税込29,678
1台
9日以内出荷
19インチユニットケースでJISC6010-2に準拠しています。構成部品にアルミニウム押出形材、鉄板等を用い「パピアングレイ」レザートーン塗装仕上を標準としています。工場、研究所など幅広い分野でご利用いただける計測器スタイルのユニットケースです。内部はパレットタイプのシャーシを設けており、アルミニウム板を用いていますので穴加工が容易です。本ユニットケースはデスクトップとしてもお使いいただくことができ、その場合には、ケース左右のラックマウントブラケットを用いる必要がありません。ケースを傾けてパネル部の操作をしやすくさせることのできるチルトスタンドが付属されています。
ユニットケース FAシリーズ 摂津金属工業ユニットケース FAシリーズ摂津金属工業
49,980税込54,978
1台
9日以内出荷
19インチユニットケースでJISC6010-2に準拠しています。工場、研究所など幅広い分野でご利用いただける計測器スタイルのユニットケースです。ケースを傾けてパネル部の操作をしやすくさせることのできるチルトスタンドが付属されています。
ユニットケース 亜鉛めっき・B2アルマイト等 RUシリーズ 摂津金属工業ユニットケース 亜鉛めっき・B2アルマイト等 RUシリーズ摂津金属工業
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
19インチユニットケースでJISC6010-2に準拠しています。回路の組込みはもとより、重い電子部品の組込みにも十分耐えることのできる構造になっています。構成部品にアルミニウム板と鉄板を用い、「亜鉛めっき」仕上を標準としています。工場、研究所など幅広い分野でご利用いただけるユニットケースです。内部はシャーシ兼用のユニットケース本体となっています。本ケースは、デスクトップとしてお使いいただくこともできるようにフィートが付属されています。
仕様●外形サイズ:W480×H249×D356mm●質量:7.8kg●色/外装処理:亜鉛めっき・B2アルマイト等●19インチ規格:JISアズワン品番65-6446-36
サブラック FBSシリーズ ディープオリーブ・B2アルマイト FBSシリーズ 摂津金属工業サブラック FBSシリーズ ディープオリーブ・B2アルマイト FBSシリーズ摂津金属工業
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
サブラックFBSシリーズは、IEC60297-3、DIN41494、ANSI/IEEE1101、EIA-310-D(第1部)など各規格に準拠しており、3U高さのプリント基盤、または3U高さのプラグインユニットを格納することができます。部品構成内容はフレームだけの基本構造となっており、インターナルアクセサリーを付加することにより3Uサブラックとして、またエクスターナルアクセサリーを付加することにより運用用途を広げることが可能となっています。高さは3U(132.5mm)の1種類、横幅が4種類(28TE、42TE、63TE、84TE)、奥行きが3種類の計12機種揃っています。本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。
フロントパネルB B2アルマイト RKPシリーズ 摂津金属工業フロントパネルB B2アルマイト RKPシリーズ摂津金属工業
8,298税込9,128
1枚
7日以内出荷
サブラックRKUシリーズ用のアクセサリーです。操作部品I/O用コネクタ等を取り付けていただける上下開閉型フロントパネルです。完全に開いた時、本パネルはおよそ水平にたもたれて止るようになっています。本パネルはアクセサリーのヒンジRKP-10AHGと併用します。平板形状ですので穴あけ加工が容易におこなえます。サブラックRKUシリーズのリヤ部に使うこともできます。別売のヒンジ(RKP-10AHG)については、ステーター側のピンがヨコ向けになるようWフレームに取り付けます。
仕様●外形サイズ:W405.8×H388×D3mm●質量:1.27kg●色/外装処理:B2アルマイトアズワン品番65-6445-49
フロントパネルA B2アルマイト RKPシリーズ 摂津金属工業フロントパネルA B2アルマイト RKPシリーズ摂津金属工業
3,198税込3,518
1枚
7日以内出荷
サブラックRKUシリーズ用のアクセサリーです。操作部品I/O用コネクタ等を取り付けていただける固定型フロントパネルです。本パネルは平板形状ですので、穴あけ加工が容易にできます。勿論リヤ部に使っていただくこともできます。RKUシリーズの前後にM3ネジで取り付けます。
仕様●外形サイズ:W405.8×H188×D3mm●質量:0.62kg●色/外装処理:B2アルマイトアズワン品番65-6445-34
トップボトムカバー ベンチレーションタイプ ベージュ エンボス模様 RKPシリーズ 摂津金属工業トップボトムカバー ベンチレーションタイプ ベージュ エンボス模様 RKPシリーズ摂津金属工業
5,798税込6,378
1式
6日以内出荷から7日以内出荷
サブラックRKU2シリーズ用のアクセサリーです。内部保護の目的でケースの上下面に使用します。後側に放熱穴が開いています。後面部からの差し込み構造なので、本体組立て後もフィートを取り外すだけで着脱できます。
ユニットケース B2アルマイト・ホワイトグレイ・ダークブルーパープル RMUシリーズ 摂津金属工業ユニットケース B2アルマイト・ホワイトグレイ・ダークブルーパープル RMUシリーズ摂津金属工業
18,980税込20,878
1台
7日以内出荷
19インチユニットケースでJISC6010-2,EIA-310-Dいずれかの規格に準拠し、ご要望規格のユニットケースを本シリーズから選んでいただくことができます。構成部品にアルミニウム押出形材を用い、フレームだけの構造を標準としています。オフィス、工場、研究所など幅広い分野でご利用いただける計測器スタイルのユニットケースです。トップカバー、フロントパネル、サイドカバー、リヤパネル、ボトムカバー、シャーシなどはオプションとして別途お求めいただけるようになっています。ユニットケースをスライドレールを用いてラックに格納したい場合には、ユニットケースDフレームの溝にM4六角ナットを挿入していただくことにより、ケースへのスライドレール取り付けが簡単にできます。本ユニットケースは、デスクトップとしてお使いいただくこともでき、その場合にはユニットケース左右のラックマウントブラケットを用いる必要がありません。本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。
サブラック B2アルマイト・ダークビーバー・ホワイトグレイ RKU2シリーズ 摂津金属工業サブラック B2アルマイト・ダークビーバー・ホワイトグレイ RKU2シリーズ摂津金属工業
26,980税込29,678
1台
7日以内出荷から10日以内出荷
19インチサブラックでJIS-C-6010-2、EIA-310-Dいずれかの規格に準拠し、ご要望規格のサブラックを本シリーズから選んでいただくことができます。構成部品にアルミニウム押出形材を用い、フレームだけの構造を標準としています。エッジボードコネクタ・DINコネクタのどちらのコネクタでも、実装することができ、PCBのサイズも同サイズはもちろん、異なったサイズ同士でも実装できます。PCBの収納方向を多面的に選択することができます。内部構成部品であるカードガイド、エッジボードコネクタ、DINコネクタ及び各種フレームなどはもとより、トップボトムカバー、フロントパネル、リヤパネル、サイドプレート、シャーシなどは別途お求めいただけるようになっています。こまかな点にいたるまで、アクセサリー又はアクセサリーとして取り揃えられた総合的なシステムですので、ご使用される側の要望に対応できる構造にもっていくことができます。サブラックをスライドレールを用いてラックに格納したい場合には、サブラックのDフレームの溝にM4六角ナットを挿入していただくことにより、取り付けが簡単にできます。本サブラックは、デスクトップとしてお使いいただくこともでき、その場合にはケース左右のマウントアングルを用いる必要がありません。本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。
サブラック B2アルマイト RKUシリーズ 摂津金属工業サブラック B2アルマイト RKUシリーズ摂津金属工業
26,980税込29,678
1台
9日以内出荷
19インチサブラックでJIS-C-6010-2、EIA-310-Dいずれかの規格に準拠し、ご要望規格のサブラックを本シリーズから選んでいただくことができます。構成部品にアルミニウム押出形材を用い、フレームだけの構造体を標準としています。カードラックの機能面も充実しており、本シリーズは同じサイズのPCBのみならず、サイズちがいのPCBを同時に、収納する機能も持ち、PCBの収納方向も多面的に選択することができます。RKUシリーズへの取り付けに必要なカードガイド、エッジボードコネクタ、各種フレームなどの内部構成部品はもとより、トップカバー、フロントパネル、サイドプレート、リヤパネル、ボトムカバー、シャーシなどは別途お求めいただけるようになっています。こまかい点にいたるまでアクセサリー又はアクセサリーとして取り揃えられた総合的なシステムですので、ご使用なさる側のご要望に対応できる構造にもっていくことができます。本サブラックはアクセサリーのカバー部品を併用することにより、デスクトップとしてお使いいただくこともでき、その場合にはケース左右のラックマウントアングルを用いる必要がありません。本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。
開閉式パネルエッジフレーム 2本入 FDOシリーズ 摂津金属工業開閉式パネルエッジフレーム 2本入 FDOシリーズ摂津金属工業
14,980税込16,478
1式(2本)
7日以内出荷
パネル、機器等のねじ止め部分を隠すことができます。
着脱式パネルエッジフレーム シルバーアルマイト 2本入 RKOシリーズ 摂津金属工業着脱式パネルエッジフレーム シルバーアルマイト 2本入 RKOシリーズ摂津金属工業
6,798税込7,478
1式(2本)
7日以内出荷
19インチパネル、19インチ機器等をラックマウントした際に、ねじ止め部をカバーするフレームです。RKCシリーズのJIS規格用とEIA規格とに機種が分かれています。
サーバーラック ホワイトグレイ RKCS-2051シリーズ 摂津金属工業サーバーラック ホワイトグレイ RKCS-2051シリーズ摂津金属工業
429,800税込472,780
1台
9日以内出荷
キャビネットラックRKCシリーズと同じデザインのサーバーラックです。マウントフレームが分離独立し、ラックマウント型のサーバー実装と耐震性能の強化を同時に実現しました。キャビネットラックRKCシリーズに連結できるので、既設のRKCシリーズのラックの隣でも違和感無く設置できます。幅寸法は放送・映像用キャビネットラックと同じ、570mmです。外装板は放熱性を重視し、放熱穴が開いている仕様になっています。フレームはシルバー色のアルマイト、プレートはホワイトグレイ色の塗装です。
プレートベース(高さ50mm)ブラック RSROシリーズ 摂津金属工業プレートベース(高さ50mm)ブラック RSROシリーズ摂津金属工業
33,980税込37,378
1台
9日以内出荷
OAフロア用の鋼板製の架台です。後面に開口部を設けケーブル等の導入を可能にしています。開口部に取り外しできる蓋を付けており、設置環境に応じて閉鎖や開放ができます。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
プレートベース ブラック RSROシリーズ 摂津金属工業プレートベース ブラック RSROシリーズ摂津金属工業
27,980税込30,778
1台
9日以内出荷
各面からケーブルを導入できます。高さ調整用のライナーが付属しています。ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
サーバーラック(スリムタイプ) RSRシリーズ 摂津金属工業サーバーラック(スリムタイプ) RSRシリーズ摂津金属工業
289,800税込318,780
1台
9日以内出荷
幅が570mmでスリムな耐震型の放送・映像向け19インチサーバーラックNEBS規格 Zone3適合(搭載質量400kg)搭載可能質量は1250kg(静止時)ラックマウントサーバー搭載に適した内部構造幅寸法は、放送・映像向けによく使用されているキャビネットラックと同じ570mmメーカーーSSRシリーズ スリムタイプの後継品で、機能が向上し、装備が充実外装板は、放熱性を重視し換気穴が開いている仕様外形の幅、高さ、奥行寸法は柔軟に変更できます。(ただし特別仕様の場合)
パネルマウントフレーム 2本入 SKROシリーズ 摂津金属工業パネルマウントフレーム 2本入 SKROシリーズ摂津金属工業
6,398税込7,038
1式(2本)
7日以内出荷
小型ラックSKRシリーズ専用のパネルマウントフレームです。ラックの後面側に取り付ければ、19インチ機器をラック前後から取り付ける事ができるようになります。四角穴にケージナットを取り付けることで、ねじ穴を設けることができます。
グランドプレート ブラック RKDNOシリーズ 摂津金属工業グランドプレート ブラック RKDNOシリーズ摂津金属工業
6,298税込6,928
1枚
7日以内出荷
機器を乗せる目的でデスク内底面(ベース本体の上面)に取り付けます。ラック下面の開口部を塞ぐことができるので、ほこりの侵入を防ぎます。床下への小さな部品等の落下も防止できます。アースバーキット(EBK-5-3P)と併用できます。フロアレベラー(RAFL-M125093)のボルト部の逃がし穴(Φ20)が開いています。
ガイドマウントフレーム B2アルマイト RKOシリーズ 摂津金属工業ガイドマウントフレーム B2アルマイト RKOシリーズ摂津金属工業
8,698税込9,568
1本
7日以内出荷
適合するサポートアングルより短いサポートアングルを取り付ける場合等に用います。サイドフレーム(RKO-□□□SF-M5)に取り付けます。取り付けるにはサイドフレーム(RKO-□□□SF-M5)が必要です。
デスクキャビネット(700) RKDNシリーズ 摂津金属工業デスクキャビネット(700) RKDNシリーズ摂津金属工業
199,800税込219,780
1台
9日以内出荷
高機能型、アルミフレーム仕様で軽量な19インチデスクキャビネットです。テーブル上に、蓋が開閉できるシャッター付き配線用穴を設けており、ケーブル配線処理が容易です。配線量に応じて開閉の調整が可能です。デスクの高さは、日本オフィス家具協会推奨の720mmとしています。高さ調整フレームを取り外すと、従来の平均的な高さである700mmに変更可能です。高い耐荷重のキャスター(150kg/個)が取り付けられています。。キャスターを付けた状態でM12フロアレベラー(RAFL-M125093)を取り付け、ラックの動きを完全に止めることができます。室内に調和するホワイトグレイと、シックなブラックをご用意しています。
ドアステー SSO2-DSSシリーズ 摂津金属工業ドアステー SSO2-DSSシリーズ摂津金属工業
5,298税込5,828
1枚
7日以内出荷
特定ラック専用のドア用のステーです。開いたドアを保持する金具です。ドアが約100°の角度でロックされるので、隣のラック等への衝突や、閉まる時の指つめ等の危険を防止できます。ステーを持ち上げることでロックを解除でき、ドアを閉めることができます。右開き用、左開き用を、それぞれ用意しています。
仕様●質量:0.2kg●色/外装処理:亜鉛めっき
サイドフレーム SSO2シリーズ 摂津金属工業サイドフレーム SSO2シリーズ摂津金属工業
3,298税込3,628
1枚
7日以内出荷
サーバーラックSSR2シリーズ専用のサイドフレームです。ラック内部にACパワーダクト等のアクセサリーを取り付ける場合に取り付けます。サーバーラックSSR2シリーズの構成部品のサイドフレームと同一のものです。
中型防音ラック W600×H1500×D1000mm 116kg NBSP-28U60A0シリーズ 摂津金属工業中型防音ラック W600×H1500×D1000mm 116kg NBSP-28U60A0シリーズ摂津金属工業
519,800税込571,780
1台
9日以内出荷
防音と排熱効率を両立させ、高い耐震性能をもった19インチラックNEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))搭載可能質量は1250kg(静止時)最大約22dBの防音化により、静かで快適なオフィス環境を提供サイレンサーと吸音材による消音構造で、収納機器の騒音を低減効率よくラック内を熱循環させ、排熱できる大風量低騒音ファンを装備ラック下面から吸気、上面よりファンによる排気を行いながら、音漏れを防止できる構造前面ドアにはラック内部が見えるアクリル窓を設け、機能性に優れかつスタイリッシュな外観
最大積載量(kg)静止時:1250
大型防音ラック W700×H2000×D1000mm 159kg NBSP-38U70A0シリーズ 摂津金属工業大型防音ラック W700×H2000×D1000mm 159kg NBSP-38U70A0シリーズ摂津金属工業
679,800税込747,780
1台
9日以内出荷から46日以内出荷
防音と排熱効率を両立させ、高い耐震性能をもった19インチラックNEBS Zone 3適合(搭載質量600kg 最大加速度1108gal(1.13G))搭載可能質量は1250kg(静止時)最大約22dBの防音化により、静かで快適なオフィス環境を提供サイレンサーと吸音材による消音構造で、収納機器の騒音を低減効率よくラック内を熱循環させ、排熱できる大風量低騒音ファンを装備ラック下面から吸気、上面よりファンによる排気を行いながら、音漏れを防止できる構造前面ドアにはラック内部が見えるアクリル窓を設け、機能性に優れかつスタイリッシュな外観
最大積載量(kg)静止時:1250
ノーマル天板 ペールグレイ FGOシリーズ 摂津金属工業ノーマル天板 ペールグレイ FGOシリーズ摂津金属工業
8,898税込9,788
1枚
7日以内出荷
FGCシリーズ用の天板です。
放熱天板 ペールグレイ FGOシリーズ 摂津金属工業放熱天板 ペールグレイ FGOシリーズ摂津金属工業
15,980税込17,578
1枚
7日以内出荷
FGCシリーズ用の天板です。開口率が高い放熱穴が開いています。
ファン天板 ペールグレイ FGOシリーズ 摂津金属工業ファン天板 ペールグレイ FGOシリーズ摂津金属工業
15,980税込17,578
1枚
7日以内出荷
FGCシリーズ用の天板で、ラック上部からファンモーター(RAFMシリーズ120mm角の機種)取り付けにより、強制排気を行うことができます。入線用穴(カバー付)を設けています。
ノーマル後板 ホワイトグレイ DPO2シリーズ 摂津金属工業ノーマル後板 ホワイトグレイ DPO2シリーズ摂津金属工業
14,980税込16,478
1枚
32日以内出荷
防塵ラックDPR2シリーズ用の後板です。ラックの後面に取り付けます。※ノーマル後板は防塵ラックDPR2シリーズと一緒にご依頼ください。
アクリルドア ホワイトグレイ DPO2シリーズ 摂津金属工業アクリルドア ホワイトグレイ DPO2シリーズ摂津金属工業
56,980税込62,678
1枚
32日以内出荷
防塵ラックDPR2シリーズ用のアクリル窓付のドアです。内部が見える半透明のアクリル窓が付いています。ラックの前面に取り付けます。施錠できます。ドアは開閉方向を選択できます。(標準は右開きですが、ご指定いただくことで左開きに変更できます。)※アクリルドアは防塵ラックDPR2シリーズと一緒にご依頼ください。
ノーマルドア ホワイトグレイ DPO2シリーズ 摂津金属工業ノーマルドア ホワイトグレイ DPO2シリーズ摂津金属工業
39,980税込43,978
1枚
32日以内出荷
防塵ラックDPR2シリーズ用のドアです。ラックの前面に取り付けます。施錠できます。ドアは開閉方向を選択できます。(標準は右開きですが、ご指定いただくことで左開きに変更できます。)※ノーマルドアは防塵ラックDPR2シリーズと一緒にご依頼ください。
防塵ラック ホワイトグレイ DPR2シリーズ 摂津金属工業防塵ラック ホワイトグレイ DPR2シリーズ摂津金属工業
319,800税込351,780
1台
32日以内出荷
防塵防水性能はIP54相当に対応しています。※1お客様仕様品等、柔軟に対応できます。前後の外装板は各種ドアと後板から選択できます。クッション付の配線穴をラック下面に設置しています。※1 ラック内部が負圧にならない状態で粉塵の浸入を防止した場合です。詳細についてはメーカーーにお問い合わせください。
最大積載量(kg)静止:800

サーバーラック』には他にこんなカテゴリがあります

サーバーラック本体