強力パンチPLUS(プラス)[文具]欠品中
200枚のPPC用紙も軽いタッチでパンチができる、2穴あけ強力パンチ。センター合わせが簡単なペーパーガイド ダブルゲージです。ガイド対応サイズ:B6、A5、B5、A4、B4、A3(短辺)替刃の交換が道具を使わずに簡単にできます。パンチのカスのたまり具合が一目でわかります。穿孔能力:PPC用紙約200枚穴間隔:80mm穴奥行:7・12mm穴径:6mm穴数:2穴※切れ味が落ちたかな、と感じたら刃の交換をおすすめします。替刃は別売です。※替刃は刃物です。取扱いの際は十分ご注意ください。※紙以外のもの(金属・プラスチック・ゴム・繊維・革など)は刃先を傷める場合がありますので、ご注意ください。
穿孔能力(枚)約200(PPC用紙/20mm)仕様2穴ガイド対応、穴奥行調節機能、替刃式材質69%再生樹脂(グリップ:100%再生ABS)質量(kg)2.55穴径(Φmm)6外形寸法(mm)W180×D319×H153穴数2(奥行7・12mm)穴間隔(mm)80グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応