絞り込み
ブランド
  • Mitsukin(三金商事)
  • Jackery(ジャクリ)(66)
  • EcoFlow(エコフロー)(53)
  • TogoPower(22)
  • Anker(アンカー)(16)
  • 富士倉(15)
  • サイバーパワー(14)
  • 日東工業(12)
  • デンヨー(11)
  • 日動工業(11)
  • Victor(10)
  • エスコ(9)
  • 新ダイワ(9)
  • メテックス(8)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(8)
  • EARTH POWER(8)
  • DJI(7)
  • ASAGAO(7)
  • BLUETTI(ブルーティ)(7)
  • エレコム(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
京セラ電動工具セール 今がチャンス!プロからDIYまで使える商品が大特価 2/28(土)まで
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーラーパネル100W Mitsukin(三金商事)ソーラーパネル100WMitsukin(三金商事)
39,980税込43,978
1台
7日以内出荷
太陽の力でエコに充電。アウトドアや非常時に大活躍のソーラーパネル充電器です。電力への変換効率の高い単結晶ソーラーパネルを4枚搭載。最先端ハイパワー発電効率です。折り畳み式でコンパクトに収納可能。軽量&持ち手付で女性でも持ち運び楽々な設計。またパネル背面のスタンドを拡げれば自立設置可能で初めての方にも使いやすい仕上がりです。10種のDC変換アダプターが付属。多用途に互換性充電が可能です。
付属品本体、DC変換アダプター×10、DCケーブル、日本語説明書質量(kg)3.8電圧(V)回路:22出力USB:Type-A 5V/2.1A、5V3A、Type-C PD45W定格電圧(V)18最大出力(W)100(光強度1000W/m2の場合)定格電流(A)5.5寸法(幅W×長さL)(cm)展開時:40×196変換効率(%)22RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)収納時:40×36×6
1000Whポータブル電源 Mitsukin(三金商事)1000Whポータブル電源Mitsukin(三金商事)
149,800税込164,780
1台
7日以内出荷
コンパクト×大容量!どこにでも手軽に持ち運べてバッテリーの残量を気にせず使える大容量バッテリーです。1000Wclassのポータブル電源の中でも最軽量クラス、従来品と比べて約半分のコンパクトサイズを実現しました。本体は8kg、片手で持ち運べる重量です。家庭用AC充電・車用DC充電・ソーラーパネル充電と家でも屋外でも充電可能な3電源対応。100Wまでの電化製品をサポートできるから様々なシーンで活躍します。本体にも持ち運びに便利なキャリー付、また収納袋がセットになっているのでケーブルなども一緒にまとめて収納できます。
付属品本体、収納ケース、AC充電ケーブル&アダプター、シガーソケットアダプター、USB-Cケーブル、シガー充電ケーブル、取扱説明書質量(kg)約8電圧【AC充電】100~240V、電圧最大168W、【シガー充電】12~30V、電圧最大180W、【ソーラーパネル充電】12~30Vまで出力AC出力×2、正弦波50/60Hz、DC:12.5V+-0.5V/10A、USBtype-A:5V2.4A、USBType-C:5V、9V、12V、15V/3A、20V/5A機能パススルー機能:AC出力、DC出力、USB出力バッテリーリチウムイオンバッテリー・1071Wh/275000mAh保護機能短絡:過電圧、過電流、低電圧、過負荷、加熱寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.5×17.5×19.8充電時間(時間)【AC充電】約7、【シガー充電】12V:10~11、24V:6~7、【ソーラーパネル充電】(最大180W充電時で)6~7動作温度(℃)10~40RoHS指令(10物質対応)対応充放電回数(回)約1000
非常用電源