ポータブル蓄電池PVS5日以内出荷
CO2、排気ガスの発生なし 燃料・メンテナンスコスト大幅削減 静音・無振動で作業環境を改善 誰でも使える簡単操作
仕様瞬間最大出力(A):44寸法(mm)377×312×305質量(kg)18.5定格出力(W)2200機能USP:有り/電圧瞬断・低下時(<10msec)充放電回数3500回(80%)充電時間(時間)ACコンセント約1.8/ソーラーパネル1枚:約10 ソーラーパネル2マイ:約6 車充電(12V):約18動作温度(℃)充電:0~45/放電:20~45蓄電池容量(Wh)1536接地端子有り