絞り込み
ブランド
  • ボウエキ(BOUEKI)
  • Jackery(ジャクリ)(75)
  • EcoFlow(エコフロー)(50)
  • TogoPower(35)
  • 富士倉(15)
  • サイバーパワー(15)
  • 日東工業(14)
  • Anker(アンカー)(14)
  • DJI(12)
  • デンヨー(11)
  • 日動工業(11)
  • Victor(10)
  • 新ダイワ(9)
  • エスコ(8)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(8)
  • EARTH POWER(8)
  • 国重・ライティング(8)
  • ASAGAO(7)
  • BLUETTI(ブルーティ)(7)
  • エレコム(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーラーパネル PSP-100 ボウエキ(BOUEKI)ソーラーパネル PSP-100ボウエキ(BOUEKI)
77,980税込85,778
1台
4日以内出荷
ポータブル電源PSP-100ヲ充電するソーラーパネルです。折りたたんでコンパクトに収納できます。自立スタンドを付属しております。
用途防災備蓄に。付属品自立スタンド×1寸法(mm)展開時:1640×540×30 / 収納時:450×540×80質量(kg)6.1定格出力(W)100充電時間10時間防塵防水性能IP66(コネクタ部分を除く)出力ポート1口(DC7909コネクタケーブル)
ポータブル蓄電池エナジーユニット専用ソーラーパネル ボウエキ(BOUEKI)ポータブル蓄電池エナジーユニット専用ソーラーパネルボウエキ(BOUEKI)
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
ポータブル蓄電池エナジーユニット専用ソーラーパネルは、折りたたみ式のコンパクトなソーラーパネルです。パネル部分を太陽光に向けると、ポータブル蓄電池【エナジーユニットPLUS(別売)】への充電ができます。さらにスマートフォンやタブレット、モバイルバッテリーなどへも直接充電が可能です。災害時はもちろんアウトドアにも大活躍です。カラビナが付いているので設置場所を選びません。
用途災害時の避難用・アウトドアに。付属品1エナジーユニット専用充電用ケーブル、2マイクロUSBケーブル、3カラビナ×2 4取扱説明書※DC接続による充電はエナジーユニット専用となります。寸法(mm)折りたたみ時:約420×38×290 使用時:約1500×25×420出力(W)パネル:100出力USB:5V2.4A Total24W充電時間エナジーユニットPLUS(別売り)への充電時間約8時間(理論値:25℃/晴天時連続)直流出力15.5V5A
ポータブル蓄電池エナジーユニットPLUS ボウエキ(BOUEKI)ポータブル蓄電池エナジーユニットPLUSボウエキ(BOUEKI)
279,800税込307,780
1個
4日以内出荷
ポータブル蓄電池エナジーユニットPLUSは、リン酸鉄リチウムイオン電池使用で2000サイクル可能です。容量が足りない場合1台増設可能で蓄電容量967.6Whまで増やせる蓄電池になります。
用途災害時の避難用・アウトドアに。付属品専用ACアダプター、ACアダプタ-専用コード、自動切替専用コード、DC12V充電ケ-ブル、取扱説明書最大出力(W)500定格出力AC/100V 50Hz/60Hzサイズ(mm)約286×154×228定格入力AC100V 50/60Hz DC12~28V蓄電池容量(Wh)483.8USB[USB-A]DC5V2A(4ポート)、[USB-C]PD:30W(2ポート)PD:100W(1ポ-ト)
非常用電源