ランプペンDIA-WYTE(ダイヤワイト)(29件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
LEDにも対応!!クリア電球をカラー電球に仕上る透明着色剤。クリア電球をお好みの色に仕上げることが出来ます。電球の表面温度150℃まで対応。ペンタイプなので、マニキュア感覚で簡単にお塗りいただけます。小さな電球に適しています。
タイプタッチペンタイプ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15g標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.15危険物の性状非水溶性
エンブレムカラーペンDIA-WYTE(ダイヤワイト)(6件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
クロームメッキエンブレムに強密着!ペンタイプなので、手軽に着色可能!エンブレムの取り外し不要!マニキュア感覚で塗装できる!!塗装面の加工、下塗り剤は不要!(脱脂のみでOK)
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15g標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.15危険物の性状非水溶性
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
ページ: 1/ 3