「色」から絞り込む
ボデーペン ホワイトプラサフSOFT99(117件のレビュー)当日出荷
焼付塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。
バレー式ボタン採用でラクにきれいにスプレーできます。
さらに、ワイド&スポットとタテ&ヨコの4パターンスプレー機能により、大きな補修、小さな補修等、様々な補修に便利。
用途ホワイトパールやレッド、イエローなど明るいカラーの下塗り塗料としてお使いいただくとより美しく仕上ります。トラスコ品番475-7084寸法(mm)Φ70×180危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量130mL危険物の性状非水溶性
ボデーペン ウレタンクリアーSOFT99(213件のレビュー)当日出荷
2液性のウレタン塗料。塗膜の厚さ、美しさ、そしてガソリンにも溶けない強靭なコーティング性能でボデーペンの美しい色合いを引き立てます。
色ウレタンクリアートラスコ品番475-6975危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量138mL危険物の性状非水溶性
ボデーペン プラサフSOFT99(150件のレビュー)当日出荷
焼付塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。
バレー式ボタン採用でラクにきれいにスプレーできます。
さらに、ワイド&スポットとタテ&ヨコの4パターンスプレー機能により、大きな補修、小さな補修等、様々な補修に便利。
用途鉄板が露出した時に使用する下塗り剤。
防錆効果と上塗り塗料との密着性をよくする効果があります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.13L危険物の性状非水溶性
ボデーペン クリアーSOFT99(110件のレビュー)当日出荷
メタリック、パールマイカ塗料の上乗り塗料。メタル、パールマイカの保護と深みのある光沢を出す効果があります。
色クリアートラスコ品番475-6932危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量130mL危険物の性状非水溶性
ホイールカラーSOFT99(86件のレビュー)当日出荷
塗りやすく、はがれにくい。ホイール・メッキ部分に直接塗れるアクリルラッカーペイント。
危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
ボデーペン ぼかし剤SOFT99(47件のレビュー)当日出荷
旧塗膜との境目に使用して、色ズレ・光沢の差をぼかし目立たなくします。
色ぼかし剤トラスコ品番475-6959危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量130mL危険物の性状非水溶性
ボデーペン つや消し黒SOFT99(25件のレビュー)当日出荷
焼付け塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.13L危険物の性状非水溶性
シリコンオフ チビ缶SOFT99(39件のレビュー)当日出荷
補修、接着などに不可欠な「脱脂・洗浄」に絶大な効果を発揮する補修の必需品。
トラスコ品番475-7505容量(mL)150質量(g)105危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
エアータッチ仕上げ剤SOFT99(20件のレビュー)当日出荷
エアータッチ使用直後に重ねてスプレーするだけ。クリアー&ぼかし効果を得ることができます。
トラスコ品番475-7033危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量25mL危険物の性状非水溶性
アンダーコートSOFT99(15件のレビュー)当日出荷
タイヤハウスや下回り各部に使用する保護ペイント。クッション性のある厚い塗膜ができます。
色ブラックトラスコ品番475-7106危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量231mL危険物の性状非水溶性
シャーシブラックSOFT99(4件のレビュー)当日出荷
シャーシ用の防錆・保護ペイント
色ブラックトラスコ品番475-7092タイプ油性危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
エアータッチこだわりセット ボカシ剤SOFT99(1件のレビュー)当日出荷
エアータッチ塗装の最終仕上げ剤。エアータッチ塗装周辺のザラツキを平滑にし、新旧塗装の境界面をぼやかして目立たなくします。
新開発のクイックアダプターを装着することで、エアータッチへのタッチアップペンと専用ボカシ剤との取り替えが3秒で完了、洗浄せず簡単に付け替えることが可能になりました。
セット内容エアータッチ専用ボカシ剤(12mL)、クイックアダプター(2個/黒色:ボカシ剤用、透明:タッチアップペン用)塗布面積(m2)0.08(2回塗)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12mL危険物の性状水溶性
チビカン クリアーSOFT99当日出荷
A4サイズをしっかり4回重ね塗れる使いっきりサイズ。10cm×10cm程度の小キズ補修にオススメです。
トラスコ品番475-6983危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
チビカン ホワイトプラサフSOFT99(2件のレビュー)当日出荷
A4サイズをしっかり4回重ね塗れる使いっきりサイズ。10cm×10cm程度の小キズ補修にオススメです。
トラスコ品番475-7017危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
エアータッチやり直しスプレーSOFT99(1件のレビュー)当日出荷
エアタッチ補修に失敗しても大丈夫。スプレーして拭き取るだけで塗料を落とし、簡単に作業をやり直すことができます。
トラスコ品番475-7041危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量55mL危険物の性状非水溶性
チビカン プラサフSOFT99当日出荷
A4サイズをしっかり4回重ね塗れる使いっきりサイズ。10cm×10cm程度の小キズ補修にオススメです。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.13L危険物の性状非水溶性
ボデーペンSOFT994日以内出荷
車のバンパー、ボデイ等の塗装面の補修に。4パターンの噴射切明で塗りやすい。新車塗装に近いアクリルでUVに強い。クリア性が高く色合わせが楽です。
用途塗装面の補修に。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤幅(mm)65色パールマイカ容量(mL)300高さ(mm)175奥行(mm)65危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量130mL危険物の性状非水溶性
チビカン ボカシザイSOFT99(1件のレビュー)当日出荷
A4サイズをしっかり4回重ね塗れる使いっきりサイズ。10cm×10cm程度の小キズ補修にオススメです。
トラスコ品番475-6991危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
ボデーペンSOFT994日以内出荷
車のバンパー、ボデイ等の塗装面の補修に。4パターンの噴射切明で塗りやすい。新車塗装に近いアクリルでUVに強い。クリア性が高く色合わせが楽です。
用途塗装面の補修に。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤幅(mm)65容量(mL)300高さ(mm)175奥行(mm)65危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量130mL危険物の性状非水溶性
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
ページ: 1/ 3