シリコンオフ300SOFT99(154件のレビュー)当日出荷
ペイント補修に欠かせない脱脂作業の定番品。
トラスコ品番475-7467危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量240mL危険物の性状非水溶性
スプレーシンナーSOFT99(38件のレビュー)当日出荷
ミスしてしまったペイント箇所にスプレーして拭き取るだけ。
トラスコ品番475-7025危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
チョット塗りエイド 脱脂剤シリコンオフSOFT99当日出荷
金属、樹脂、ガラスなどの油分除去に。粘着テープやシールの貼付前の使用に最適です。パーツクリーナーに比べ、素材に対しての影響がありません。
低臭タイプで屋内、車内などでも使いやすい。筆塗りタイプなので、周囲に飛び散らず、細かい部分にピンポイントで塗布できる。エアゾール品ではないので、ガスによる爆発の危険性がありません。
用途塗装面、金属パネル、樹脂パネルなどの油分除去に。対応材質鉄、アルミ、樹脂、ガラス主な用途油汚れ材質石油系溶剤色無色透明内容量(mL)12危険等級Ⅲ使用可能面積1.3m2(A4用紙約20枚分)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
チョット塗りペイント用ラッカーシンナーSOFT99当日出荷
トラスコ品番837-0900材質有機溶剤容量(mL)12塗布面積(m2)0.02危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12mL危険物の性状非水溶性
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
ページ: 1/ 3