絞り込み
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)(4)
  • QNAP(2)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • Synology(シノロジー)(1)
  • ASUSTOR(1)
ストレージ容量
  • 2TB(3)
  • 4TB(3)
  • 6TB(1)
  • 8GB(2)
  • 8TB(3)
  • 16TB(3)
  • 512GB(1)
ベイ数
  • 2
  • 1(1)
  • 4(17)
  • 6(6)
  • 8(5)
  • 12(4)
  • 16(3)
  • 24(1)
RAID機能
  • RAID0(3)
  • RAID1(4)
インターフェイス
  • Serial ATA III(2)
  • USB 2.0(2)
  • USB 3.2 Gen1(USB 3.1 Gen1/USB 3.0)(3)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラック(3)
パープル・ブラック
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレージ容量から絞り込む
2TB(3)
4TB(3)
6TB(1)
8GB(2)
8TB(3)
16TB(3)
512GB(1)
TeraStation NAS BUFFALO(バッファロー)TeraStation NASBUFFALO(バッファロー)
129,800税込142,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができますランサムウェアによる暗号化からの迅速な復元が可能な「スナップショット」機能搭載オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「2.0GHz クアッドコアCPU」搭載・パリティ計算専用のハードウェアエンジン
DiskStation DS223j クアッドコアCPU搭載多機能パーソナルクラウド 2ベイNASキット 初心者ガイド付 Synology(シノロジー)DiskStation DS223j クアッドコアCPU搭載多機能パーソナルクラウド 2ベイNASキット 初心者ガイド付Synology(シノロジー)
31,980税込35,178
1台
翌日出荷
ベイ数2
TeraStation WS IoT 2022 for Storage Workgroup Edition搭載デスクトップNAS BUFFALO(バッファロー)TeraStation WS IoT 2022 for Storage Workgroup Edition搭載デスクトップNASBUFFALO(バッファロー)
119,800税込131,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
Windows Server IoT 2022 for Storageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
Windows Server IoT 2022 for Storage Standard搭載 法人向けNAS I ・O DATA(アイ・オー・データ)Windows Server IoT 2022 for Storage Standard搭載 法人向けNASI ・O DATA(アイ・オー・データ)
249,800税込274,780
1台
6日以内出荷
Windows Server IoT 2022 for Storage Standard Editionを搭載した法人向けのNASです。コンパクトな筐体でオフィスに設置しやすくサーバーOSならではの高度な管理が必要なIT環境でのご利用に最適。ユーザーの利用数制限がなく重複除去などの便利な機能があります。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために高い保証レベルでの”安心”を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付しました。また、お客様に代わってNASの状態をネットワーク経由で見守るクラウド管理機能「NarSuS(ナーサス)」をご利用いただけます。小規模オフィスやグループでの利用に便利なコンパクト筐体を採用。サーバールームはもちろん、システム管理者のデスクサイド、キャビネットといったオフィス内でも設置場所を選ばず、優れたデータ共有環境を提供します。また、高速ネットワークのためのCPUを採用しました。「Windows Server IoT 2022 for Storage」は、Windows Server 2022をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にプリインストールされ、Windows Server 2022のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。
パープル
TeraStation WS IoT 2022 for Storage Standard Edition搭載デスクトップNAS BUFFALO(バッファロー)TeraStation WS IoT 2022 for Storage Standard Edition搭載デスクトップNASBUFFALO(バッファロー)
199,800税込219,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
Windows Server IoT 2022 for Storageを搭載サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップクラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」
TeraStation TS5220DFシリーズ 2ベイNAS SSD 512GB BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS5220DFシリーズ 2ベイNAS SSD 512GBBUFFALO(バッファロー)
139,000税込152,900
1台
翌日出荷
様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができますランサムウェアによる暗号化からの迅速な復元が可能な「スナップショット」機能搭載オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「2.0GHz クアッドコアCPU」搭載・パリティ計算専用のハードウェアエンジン
インターフェース【LAN端子】IEEE802.3an、IEEE802.3ab、IEEE802.3u、IEEE802.3準拠(10GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、IEEE802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)【USB端子】USB 3.2(Gen 1)【内蔵】Serial ATA III容量(GB)512(256GB×2)ベイ数2RAID機能1/0(出荷時 RAID1)
QNAP NAS TS-253E ニアライン 2Bay 5年保証 QNAPQNAP NAS TS-253E ニアライン 2Bay 5年保証QNAP
171,000税込188,100
1個
3日以内出荷
TS-253Eは、2.5GbE接続性能、8GB RAM、NVMe SSDキャッシュ用のM.2スロットを装備しており、監視システム、仮想マシン、ファイルサーバーまたはバックアップサーバーなどの応用に対応する高性能を実現します。TS-253EはIntel Celeron J6412 プロセッサー搭載で、より長い期間の動作およびサポートが利用可能です。長期間の可用性により、TS-253E は、長期プロジェクト用にNASモデルのマッチングを必要とするMSP、SI、その他IT関連ビジネスにとって、理想の選択肢となります。TS-253Eは、オフィス、店舗、その他の職場に設置された多数のカメラの集中的な録画・管理と監視サーバーを対象とした、ワンストップ監視ソリューションです。TS-253Eは、ハードウェアデコーディングおよびリアルタイムトランスコーディングに対応します。HDMI出力は最大4K (3840 x 2160p) @30Hzに対応し、画像と同じ解像度や色の再現性が要求されるビデオ製作/編集、工業設計およびプロフェッショナルフォトグラフィー、また大容量メディアストレージ、転送および表示などに大きな威力を発揮します。TS-253Eは各種アプリに対応、すべてのバックアップのニーズを網羅します。ファイルやデバイスのコンテンツを定期的にバックアップし、安全なIT習慣を身につけることで、必要なときに簡単に復元できます。TS-253Eは、任意のシステム状態を記録する、ブロックベースのスナップショットに対応しています。データを保護し、任意の時点に復元することができるため、ランサムウェアの脅威の軽減に大きく貢献します。TS-253E上で複数の仮想マシンやコンテナを稼働させることで、マルチテナント環境およびアプリケーションを展開し、管理効率を高め、ハードウェアコストを節約できます。仮想マシン、コンテナ、QNAP NAS、およびネットワーク上のその他物理デバイス間の相互運用性を高める、ネットワークと仮想スイッチアプリを組み合わせることで、物理ネットワークおよび仮想ネットワークリソースを柔軟に割り当て、ネットワーク展開をシンプルに行えます。TS-253Eには、柔軟な権限設定およびセキュリティ機能が搭載されています。IPブロック、二段階認証、HTTPS接続に加え、マルウェアやハッカーなどの脅威からNASを最適に保護するためのアプリがありますTS-253Eは、ファイルの保存、管理、同期、検索、アーカイブを行う各種アプリを統合しています。当製品はSMB/CIFS、AFP、NFSプロトコル対応で、Windows、Mac、Linux/UNIX間でのスムーズなファイル共有を実現、ファイルを高度に管理する最高性能のNASソリューションを提供します。TS-253Eは、お持ちのNASのポテンシャルを引き出す各種アプリを備えたApp Centerを提供します。
仕様ホットスワップ:対応付属品LANケーブル (RJ-45)×1、電源ケーブル×1、ACアダプター×1、M.2 SSD用ネジ×2、3.5インチドライブ用ネジ×8、2.5インチドライブ用ネジ×6、クイックインストレーションガイド、ドライブトレイキー寸法(mm)(冷却ファン)1×70(12V DC)ブラック消費電力(W)HDDスリープ時:10.56、通常動作時:18.09本体質量(kg)2.68外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×225×169インターフェース(USB)2xUSB 2.0、2xUSB3.2Gen.2Type-A、(HDD)2x3.5"/2.5"SATA6Gb/s HDD/SSD、(LAN)2x2.5GbE(2.5G/1G/100M/10M)動作環境0~40℃/5~95%(結露なきこと)、湿球温度:27℃使用CPUIntel Celeron J6412 4コア/4スレッドプロセッサー 最大 2.6 GHz容量(GB)8ベイ数2
QNAP NAS TS-253E ミドル 2Bay 3年保証 QNAPQNAP NAS TS-253E ミドル 2Bay 3年保証QNAP
161,000税込177,100
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
TS-253Eは、2.5GbE接続性能、8GB RAM、NVMe SSDキャッシュ用のM.2スロットを装備しており、監視システム、仮想マシン、ファイルサーバーまたはバックアップサーバーなどの応用に対応する高性能を実現します。TS-253EはIntel Celeron J6412 プロセッサー搭載で、より長い期間の動作およびサポートが利用可能です。長期間の可用性により、TS-253E は、長期プロジェクト用にNASモデルのマッチングを必要とするMSP、SI、その他IT関連ビジネスにとって、理想の選択肢となります。TS-253Eは、オフィス、店舗、その他の職場に設置された多数のカメラの集中的な録画・管理と監視サーバーを対象とした、ワンストップ監視ソリューションです。TS-253Eは、ハードウェアデコーディングおよびリアルタイムトランスコーディングに対応します。HDMI出力は最大4K (3840 x 2160p) @30Hzに対応し、画像と同じ解像度や色の再現性が要求されるビデオ製作/編集、工業設計およびプロフェッショナルフォトグラフィー、また大容量メディアストレージ、転送および表示などに大きな威力を発揮します。TS-253Eは各種アプリに対応、すべてのバックアップのニーズを網羅します。ファイルやデバイスのコンテンツを定期的にバックアップし、安全なIT習慣を身につけることで、必要なときに簡単に復元できます。TS-253Eは、任意のシステム状態を記録する、ブロックベースのスナップショットに対応しています。データを保護し、任意の時点に復元することができるため、ランサムウェアの脅威の軽減に大きく貢献します。TS-253E上で複数の仮想マシンやコンテナを稼働させることで、マルチテナント環境およびアプリケーションを展開し、管理効率を高め、ハードウェアコストを節約できます。仮想マシン、コンテナ、QNAP NAS、およびネットワーク上のその他物理デバイス間の相互運用性を高める、ネットワークと仮想スイッチアプリを組み合わせることで、物理ネットワークおよび仮想ネットワークリソースを柔軟に割り当て、ネットワーク展開をシンプルに行えます。TS-253Eには、柔軟な権限設定およびセキュリティ機能が搭載されています。IPブロック、二段階認証、HTTPS接続に加え、マルウェアやハッカーなどの脅威からNASを最適に保護するためのアプリがありますTS-253Eは、ファイルの保存、管理、同期、検索、アーカイブを行う各種アプリを統合しています。当製品はSMB/CIFS、AFP、NFSプロトコル対応で、Windows、Mac、Linux/UNIX間でのスムーズなファイル共有を実現、ファイルを高度に管理する最高性能のNASソリューションを提供します。TS-253Eは、お持ちのNASのポテンシャルを引き出す各種アプリを備えたApp Centerを提供します。
ブラックベイ数2
ASUSTOR NAS DRIVESTOR Pro Gen2 ASUSTORASUSTOR NAS DRIVESTOR Pro Gen2ASUSTOR
56,980税込62,678
1個
9日以内出荷
タワー型NAS。Quad-Core 1.7GHz CPU 2.5GbE Port 2GB DDR4(Diskless)。

ネットワークストレージ(NAS)』には他にこんなカテゴリがあります

windowsタブレット特集
おすすめ人気ランキング
WindowsNAS