絞り込み
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)(3)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
ストレージ容量
  • 2TB
  • 1TB(1)
  • 4GB(4)
  • 4TB(9)
  • 5GB(2)
  • 6TB(4)
  • 8GB(2)
  • 8TB(11)
  • 12TB(4)
  • 16GB(2)
  • 16TB(6)
  • 24TB(4)
  • 32TB(7)
  • 40TB(1)
  • 136TB(1)
  • その他(9)
ベイ数
  • 2(2)
インターフェイス
  • USB 3.2 Gen1(USB 3.1 Gen1/USB 3.0)(1)
RAID機能
  • RAID1(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレージ容量から絞り込む
2TB
4GB(4)
4TB(9)
6TB(4)
8TB(11)
12TB(4)
16TB(6)
24TB(4)
32TB(7)
その他(9)
1ドライブ ネットワークHDD I ・O DATA(アイ・オー・データ)1ドライブ ネットワークHDDI ・O DATA(アイ・オー・データ)
23,980税込26,378
1台
翌日出荷から8日以内出荷
スマートフォンやタブレットから直接ケーブルをつながずにデータを保存できるネットワークHDDです。PCを利用することなく大量に溜まってしまった写真・動画などのデータを簡単に移動し保存できます。スマートフォンの容量が足りていないときでもネットワークHDDにデータ移行することで容量不足を心配することなくデータを残すことができます。スマートフォンとHDDがネットワークでつながるため、パソコンを経由する必要がありません。筺体全体に効率よく熱を伝達することでファンレスを実現。ファンレス構造によりファンの回転による駆動音をカットしました。一定時間アクセスがない場合、自動的に省電力モードに移行するため、ハードディスクがスタンバイ状態となり消費電力を大きく抑えることができます。PCやスマートフォンを使ってランディスクの状態を確認できる無料のクラウド管理サービス「NarSuS(ナーサス)」をご利用いただけます。稼働時間や内部温度などをいつでも確認できるほか、トラブル発生時には異常をメールでお知らせします。
TeraStation TS3030シリーズ 2ベイデスクトップ2TB BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS3030シリーズ 2ベイデスクトップ2TBBUFFALO(バッファロー)
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
ストレージとしての「パフォーマンス」と「信頼性」を追求、環境に合わせてすぐ使える小規模オフィス・SOHO向けNAS2.5GbEを搭載、NASとスイッチを入れ替えるだけで通信速度が改善TeraStation間でのバックアップ高速化リモート管理サービス”キキNavi”に対応盗難や情報漏えいから大切なデータを守る等の豊富なセキュリティー機能最大7年の豊富な保守メニューとウイルスチェック機能 拡張/延長パックに対応ビジネスを止めない、長時間稼働と継続運用を支える高信頼設計・長時間稼働に適した「NAS専用HDD」を採用・・「RAID 1/0」に対応。
付属品LANケーブル(カテゴリー5e、フラット、2m) 、電源ケーブル、3極-2極変換アダプター、フロントパネル開閉用鍵(2個)、取扱説明書、保証書、型番シール質量(kg)約4.3タイプデスクトップ電源(V)AC100(50/60Hz)規格VCCI Class A端子形状【LAN端子】RJ-45型 8極、【USB端子】USB Type-A定格消費電力(W)最大85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×170×230[本体のみ(突起部除く)]機能Wake on LAN、ドライブ暗号化、TimeMachine、簡単バックアップ:NovaBACKUP、NAS専用HDD、iSCSIターゲット、ホットスワップ、レプリケーション、オンラインストレージ連携、ポートトランキング/NICチーミング、クオータ機能(フォルダ単位)、NAS/iSCSIターゲット同時使用、まとめてバックアップ機能、Webアクセス機能、ウイルスチェック(拡張パック OP-EVシリーズ別売)準拠規格【LAN端子】LAN端子(1000BASE-T):IEEE802.3ab / IEEE802.3u / IEEE802.3 準拠(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)LAN端子(2.5GBASE-T):IEEE802.3bz / IEEE802.3ab / IEEE802.3u 準拠(2.5GBASE-T / 1000BASE-T / 100BASE-TX)【USB端子】USB 3.2(Gen 1)【内蔵】Serial ATA IIIインターフェースLAN端子(2.5GBASE-T):背面×1、LAN端子(1000BASE-T):背面×1、USB 3.2(Gen 1)端子:背面×2メモリーDDR4 2GB使用CPUAnnapurna Labs Alpine AL524省エネ法に基づくエネルギー消費効率Ⅳ区分 0.00810動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85端子数2ドライブサイズ3.5inchファン92mm角 ダブルボールベアリングファン 1基データ転送速度【USB端子】最大5Gbps(規格値)、【内蔵】最大 6.0Gbps(規格値)伝送速度LAN端子(1000BASE-T):1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重、10Mbps 半二重/全二重LAN端子(2.5GBASE-T):2.5Gbps 全二重、1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重搭載OSLinuxベース独自容量(TB)2対応プロトコルTCP/IP (ネットワークファイル:SMB/CIFS、AFP、FTP、SFTP、NFS、HTTP/HTTPS、SNMP)コア数4コア 64bitドライブ数2ベイ数2RAID機能RAID方式:ソフトウェアRAID、対応RAID:1/0(出荷時 RAID1)クロック周波数2.0GHz
オンサイト保守5年間・データ復旧年1回無償 テラステーション BUFFALO(バッファロー)オンサイト保守5年間・データ復旧年1回無償 テラステーションBUFFALO(バッファロー)
299,800税込329,780
1台
8日以内出荷
NAS本体と5年間のオンサイト保守・データ復旧年1回無償パックのセットモデルストレージとしての「パフォーマンス」と「信頼性」を追求、環境に合わせてすぐ使える 小規模・SOHO向けNAS 障害発生時にはサービスマンが現場へ駆けつけ対応に加え、物理/論理障害問わず年1回の無償データ復旧で充実のサポート 2.5GbEを搭載、NASとスイッチを入れ替えるだけで通信速度が改善TeraStation間でのバックアップ高速化ファームウェア二重化構造で迅速な復旧を実現リモート管理サービス”キキNavi”に対応
付属品LANケーブル(カテゴリー5e、ストレート、2m)、電源ケーブル(1.6m)、3極-2極変換アダプター、フロントパネル開閉用鍵(2個)、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、取扱説明書(保守パック)、取扱説明書(データ復旧)、保証書、型番シール(3枚)規格VCCI Class A消費電力(W)最大:85電源AC100V 50/60HzメモリーDDR3 1GB動作環境(保証)温度:0~40℃、湿度:10~85%保証期間3年間(本体およびハードディスク)ファン92mm角 ダブルボールベアリングファン 1基搭載OSLinuxベース独自グリーン購入法適合
TeraStation TS6000シリーズ 2ベイ デスクトップ BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS6000シリーズ 2ベイ デスクトップBUFFALO(バッファロー)
150,900税込165,990
1個
翌日出荷から8日以内出荷
様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます。高性能なファイルサーバー、サーバー機の大容量ストレージとして最適・一瞬で復元ポイントを作成、ファイルの誤削除/誤編集から簡単に復元する「スナップショット機能」・ファイルの時間的な整合性がとれたバックアップを実現「スナップショットバックアップ」・データの信頼性を向上する「Copy on Write」「メタデータ二重化」・iSCSI接続時、サーバー機へ負荷をかけないTeraStation間バックアップ「iSCSIボリュームバックアップ」。1オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット「10GbE(10ギガビットイーサネット)」標準搭載・10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「Intel デュアルコアCPU 1.5GHz 」搭載・大容量/高信頼「8GB ECCメモリ」搭載

ネットワークストレージ(NAS)』には他にこんなカテゴリがあります

LinuxNAS