絞り込み
ブランド
  • ASUSTOR
  • Synology(シノロジー)(19)
  • BUFFALO(バッファロー)(17)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(15)
  • QNAP(8)
  • UGREEN(8)
  • NEC(1)
ストレージ容量
  • 4GB(4)
  • 8GB(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレージ容量から絞り込む
4GB(4)
8GB(1)
オールフラッシュ(M.2 NVMe) Flashstor FS6712X 10G ストレージ非搭載NASキット ASUSTORオールフラッシュ(M.2 NVMe) Flashstor FS6712X 10G ストレージ非搭載NASキットASUSTOR
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷
M.2 SSDを使うコンパクトなNASキット Flashstorが登場。12個のM.2SSDを搭載でき、コンパクト 10GGLANに4GB RAM標準搭載(最大16GB) CPUにはIntel Celeron N5105 Quad-Coreを採用してます。
保証期間保証3年使用CPUIntel Celeron N5105 Quad-CoreJasper Lake 2.0 GHz (burst up 2.9GHz)RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)4 DDR4 SODIMM 、(Max.16GB)ストレージ12 x M.2 NVMe slotsLANポート:1 ×10G (10G/5G/2.5G/1G)
AS540T ストレージ非搭載NASキット ASUSTORAS540T ストレージ非搭載NASキットASUSTOR
78,980税込86,878
1台
7日以内出荷
M.2 SSD 4つのNASとしても使える。M.2 SSDはキャッシュとしても使えますし、M.2 SSDで1つのボリューム、HDDで1つのボリュームという使い方も可能です。
保証期間保証3年使用CPUIntel Celeron N5105 Quad-Core Jasper Lake 2.0 GHz (burst up 2.9GHz)RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)4 SO-DIMM DDR4 (4GB x1, Max 16GB x1)LANポート:2 × 2.5G (2.5G/1G)
LOCKERSTOR ストレージ非搭載NASキット ASUSTORLOCKERSTOR ストレージ非搭載NASキットASUSTOR
329,800税込362,780
1台
7日以内出荷
2.5GbEを2ポート、10GbEポートを2ポート搭載した法人向けNAS。キャッシュ用M.2SSDスロットを2つ搭載し、フロントホットスワップに対応。
保証期間保証3年使用CPUIntel ATOM C3538 2.1GHz Quad-CoreRoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)8 SO-DIMM DDR4(8GB x1, Max 16Gb x2)LANポート:2 ×10G (10G/1G) 2 × 2.5G (2.5G/1G)
AS670 ストレージ非搭載NASキット ASUSTORAS670 ストレージ非搭載NASキットASUSTOR
91,980税込101,178
1台
7日以内出荷
CPUがパワーアップ、M.2 4つ搭載でき、キャッシュでもストレージでもどちらにも対応したLockerstor Gen2。 2.5GbE 2ポートを採用し別売で10GbEカードも搭載可能です。
保証期間保証3年使用CPUIntel Celeron N5105 Quad-CoreJasper Lake 2.0 GHz (burst up 2.9GHz)RoHS指令(10物質対応)対応LANポート:2 × 2.5G (2.5G/1G/100M)
オールフラッシュ(M.2 NVMe) Flashstor FS6706T ストレージ非搭載NASキット ASUSTORオールフラッシュ(M.2 NVMe) Flashstor FS6706T ストレージ非搭載NASキットASUSTOR
94,980税込104,478
1台
7日以内出荷
M.2 SSDを使うコンパクトなNASキット Flashstorが登場。6個M.2SSDを搭載でき、コンパクト 2x 2.5GLAN に4GB RAM標準搭載(最大16GB) CPUにはIntel Celeron N5105 Quad-Coreを採用してます。
保証期間保証3年使用CPUIntel Celeron N5105 Quad-CoreJasper Lake 2.0 GHz (burst up 2.9GHz)RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)4 DDR4 SODIMM 、(Max.16GB)ストレージ6 x M.2 NVMe slotsLANポート:2 × 2.5G (2.5G/1G/100M)

ネットワークストレージ(NAS)』には他にこんなカテゴリがあります

LinuxNAS