TAIGASHOJI(大河商事) TAIGASHOJI(大河商事)のページです。TAIGASHOJI(大河商事)は、オフィスサプライ、オフィス家具/照明/清掃用品、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在148件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
安全保護具・作業服・安全靴 (13) オフィスサプライ (18) オフィス家具/照明/清掃用品 (83) 建築金物・建材・塗装内装用品 (2) 空調・電設資材/電気材料 (6) 自動車用品 (1) トラック用品 (1) 自転車用品 (3) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (20) 医療・介護用品 (1) ブランド: TAIGASHOJI(大河商事)すべて解除
wasser701 蛍光灯 40W形 直管LEDランプ 120cm 昼光色 TAIGASHOJI(大河商事) (7件のレビュー) 当日出荷
ナノポリカーボネート素材を使用。軽量約117g・演色指数80以上の高演色・広配光、約330度・省エネ、長寿命なLEDチップ使用。消費電力は最大約18W。安心設計&安心価格&安心保障(1年保証)3つの安心を約束!高耐久ナノ技術ポリカーボネートを使用した直管型LED。近年開発された「ナノ技術PC(ポリカーボネート)」は耐衝撃度/耐火性/薄さ・軽さ/光透過率に優れた素材です。巨大市場や多彩な技術における中国にて「ナノ加工による高強度・光拡散の素材と応用(特許番号201510672043.9)」「LED灯具と接続部(特許番号201520390912.4)」の特許を取得。アメリカにおける製品安全規格のUL規格を取得済み。機能性のみならず、安全面も保証。※UL規格(材料・装置・部品・道具類などから製品に至るまでの、機能や安全性に関する標準化を目的としている規格です)電気代を気にせずに長時間使えるので、ご自宅のリビングだけでなくオフィス・学校などの業務用としてもお使いいただけます。
用途 リビング・オフィス・キッチン・和室・玄関・学校/塾・公共施設・美術館/博物館etc. 電球の種類 LED蛍光灯 種別 40W形 明るさ(Lm) 約2150 口金 G13 消費電力(W) 約18 光色 昼光色 色温度(K) 6000 長さ(mm) 約1200 蛍光灯 T8(Φ25.5mm) 質量(g) 約121 配光角度(°) 約330 演色指数(Ra) 80以上 LED SMD2835/約96pcs 電圧(V) AC85-265(50/60Hz) 給電方式 両側:片ピン接続 設置場所 屋内用
wasser LED電球 GX53 TAIGASHOJI(大河商事) (1件のレビュー) 当日出荷
超コンパクト、GX53口金専用の交換型LED電球。約100°の照射角。6Wの消費電力で630Lmの明るさ。 ※白熱球約60W相当の明るさ。約40,000時間の照射が可能選べる2タイプの光色電球色(2700K)リビングなどをリラックス空間に演出。あたたかみのあるオレンジ色のライト。昼白色(5000K)自然光に近い、いきいきとしたニュートラルな明るさ。カチッとはめて、クルッと回すだけの楽々設置。長寿命のLED光源なので、メンテナンスを頻繁に行うことができない、高所などにもおすすめです。※GX53電球のみの販売になります。必ずソケット側の仕様を確認してからご購入ください。
用途 オフィス、リビング、学校、キッチン、和室、廊下 材質 アルミ、PC 質量(g) 約95 電圧(V) AC100(50Hz)※屋内用 消費電力(W) 約6 外径×高さH(Φmm×mm) 約74×30 口金 GX53-1 光束(Lm) 630 演色指数(Ra) 80 照射角度(°) 約100
wasser91 T字型 ワイドLEDデスクライト クランプ式 TAIGASHOJI(大河商事) 当日出荷
クランプ式80cmワイドセードのT字型デスクライト
オート光センサー搭載で集中力を途切れさせない明かりを提供
広いデスクにはワイドセード。デスクの隅々まで明かりを照らします。
カバー式のクランプで、見た目も美しく従来のネジ式とは異なる設置方法。
簡単で手軽に大きなデスクライトを取り付けることができます。
デスクと壁の間に隙間ができないタイプのデザインで、電源コードもスッキリ。
5段階の調光・調色で、納得のいく自分オリジナルの照明環境を設定できます。
オートライトボタン付き。
作業に夢中になって夕方になっても、照明環境が一定の明るさをキープできるよう自動調整。
集中力を切らすことなく最後までタスクを続けることができる優れもの。昼間は明かりをセーブしてくれるので、省エネ対策としても◎。
タイマーボタンもついており、セットしてから50分後に自動消灯。
離席して戻るかわからない微妙なシチュエーションの時や就寝時の寝落ち対策に大変便利です。
操作は見やすい正面にタッチパネル。
材質 アルミニウム/PC 質量(kg) 約1.2 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 最大約18 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約590×800×455 色温度(K) 2700~6500(5パターン) 保証期間 1年 明るさ(Lm) 最大約900 演色指数(Ra) 95 電球の種類 LED 調光の可否 可(5段階調光)
エネタンポ 足元 パネルヒーター 遠赤外線 即暖 ワイドサイズ TAIGASHOJI(大河商事) (4件のレビュー) 翌日出荷
【効率的に熱を伝える6層設計】
炭素繊維が遠赤外線を放射し、アルミニウム層が熱を均一化することでパネル内の空間全体を温めます。
新構造のXPプレートを挟むことで、熱をより早く、より広範囲に伝えることが可能となりました。
表面には、不織布(炭素繊維)を使用することで耐久性にも優れ、長く使用できます。
【トップクラスの最高温度】
最高温度『約80℃』で、他社と比べて高いこともポイントのひとつ! 立ち上がりのあたためスピードが早く、わずか1分でパネル全体を発熱させ、5分後には表面温度約60℃まで達します。
またパワフルな加熱で、革靴やスリッパを履いたままでもつま先から快適な暖かさをキープ。
※温度設定は発熱素材自体の温度であり、使用者が実際に感じる温度ではありません。使用環境や距離、気温によって感じる実際の温度は異なります。
【アーチ構造で従来デザインの気になる点を解消】
製品上部をアーチ構造にすることで、角型の気になる点を解消し、より良いデザインに!
脚にしっかりフィットするので、無駄な隙間をなくし上昇する暖気を逃がしにくい設計。
アーチ構造のデザインと角丸設計が圧迫感をやわらげます。お部屋のインテリアにも馴染む優しいデザイン。
左右を傾斜させることで、転倒しにくく使用中のストレスを軽減。
【3段階の温度調節】
High(約80℃)/Mid(約65℃)/Low(約50℃)
シンプルなボタン操作で、3段階の温度調節が可能です。
外気や体調に合わせて、お好みの温度に調節いただけます。
【安心・安全設計の自動OFF機能】
連続3時間使用した場合、自動で運転がOFFになります。もしもの消し忘れにも安心!
本体が45℃以上傾いた場合、自動で運転がOFFになります。お子様やペットなどの、思わぬ事故の防止に!
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約565×1080×7 質量(kg) 約2.9 電源 AC100V (50/60Hz) 消費電力(W) 最大200 ケーブル長(m) 約1.4 連続使用時間(時間) 3 材質 ポリエステル、ABS、アルミ板、PET
ベルトファン 腰掛けハンズフリー 携帯小型扇風機 TAIGASHOJI(大河商事) (7件のレビュー) 当日出荷
ハンズフリーで使用可能な、小型の扇風機。小さくてもパワフルな送風力。
裏面のクリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、ストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして、シーンに合わせて様々なスタイルでご使用できます。
ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。
3段階の風量調節。6,000mAhモバイルバッテリーにより、強(約5~6時間)中(約7~8時間)弱(約15~16時間)の連続使用が可能。
本体充電時間は約4時間ほど。(入力2Aの急速給電)
付属のUSB(Type-C)ケーブルでパソコン、モバイルバッテリー、ACアダプターなどから簡単に充電ができます。
充電残量が確認できるLEDインジケーターなど便利な機能を搭載。
ボタンひとつの簡単操作で使用も楽々。
屋内/屋外作業、アウトドア活動、野外イベント、スポーツ観戦などで大活躍。
モバイルバッテリーとしても使用が可能。本機につないで携帯電話を充電することもできます。※携帯電話を接続するケーブルは付属しておりません。
シリコンカバーで衝撃吸収。
軽量・ポータブル設計(約253g)
材質 ABS/TPU 寸法(mm) 98×50×102 質量(g) 253 出力 USB 5V/2.1A(最大) 入力 USB(Type-C)5V/2.0A(最大) 風量調整 ファン:3段階 充電時間(時間) 約4 連続動作時間 【噴射】強:約5~6時間、中:約7~8時間、弱:約15~16時間
アクティブバックパック TAIGASHOJI(大河商事) 翌々日出荷
通勤・通学からアウトドアまで、どんなシーンでも使いやすいアクティブリュック。軽量×撥水×収納力で、頼れる一品です。約850gの軽量設計。毎日の持ち運びがラクに。A4~15インチPC対応。書類もガジェットもすっきり収まる。9つの多彩な収納ポケットで、荷物の整理がしやすい。ターポリン素材+防水ファスナーで、雨や汚れに強い構造。チェストベルト・サイドベルト・背面メッシュで快適性◎。夜道でも安心の反射板付き。底面は持ち上げ仕様で、直置きでも傷みにくい。【どんなライフスタイルにもフィット】通勤・通学からアウトドアまで、幅広く対応できる万能バックパック。スーツにも制服にも馴染むシンプルデザインで、年齢・性別問わず使いやすい仕様です。容量はたっぷり30L。見た目はすっきり、毎日のコーデを邪魔しません。
用途 通勤・通学、アウトドア、防災、スポーツ 色 ブラック 質量(g) 約850 容量(L) 約30 収納数 9ポケット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約32×20×48 素材 ターポリン/ポリエステル
PC パソコン モニターライト LED パソコン取付け 照明ライト デスクライト Lサイズ TAIGASHOJI(大河商事) (1件のレビュー) 翌々日出荷
新しいクリップ式で簡単に設置が可能。
適度な重りをデザインすることで、しっかり固定で安定します。
設置面は滑り止め素材になっているため、パソコンに傷がつきにくいクッションの役割も担います。
タッチボタンで調光/調色が可能。
5段階に調光可能で場面に合わせた明るさに調整できます。
明るさ:最大300Lm(白熱電球40W相当)
また、4パターンの調色でパソコン操作,勉強,読書,リラックスなど
シチュエーションによって使い分けができます。
シンプルでお部屋に馴染むデザイン。PCとの相性抜群。
調光:5段階(最大300Lm:白熱電球40W相当)。お好みに合わせて、微妙な明るさ調整が可能。
調色:4段階(電球色:約3000K/白色:約4000K/昼白色:約5000K/昼光色:約6500K)
ワンタッチで場面に合わせたライト色へ。
2箇所の可動点で自由自在の可動域。
非対称光源で画面反射を防止。
USB給電でパソコンやモバイルバッテリーからも給電可能。
消費電力は最大約5Wの省エネ設計。
長寿命で目にも優しいLED使用。
用途 長いセード(約45.5cm)で広範囲を照射。お好きな角度に調節できます。
非対称光源により、画面反射を防止。
タッチボタンでON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。
5段階の調光と4パターンの調色が可能。
用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。 付属品 取扱説明書・保証書,microUSB給電コード 材質 アルミ/ナイロン 色 ブラック 質量(g) 約505 消費電力(W) 最大約5 電源 DC5V/1A コード長さ(m) 約1.9 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約115×455×120 光源 LED(5段階調光) アーム 角度調整 明るさ(Lm) 最大約300 光色 約2700~6500K(4パターン調色) 電球の種類 LED 調光の可否 可
wasser90クランプ式LEDライト TAIGASHOJI(大河商事) 翌々日出荷
デザイン性が高く実用性のあるデスクライト。クランプ設置で場所を取らない省スペース設計。プッシュで4段階/長押しで無段階の調光(最大400lm)。微妙な明るさ調整が可能。3パターン調色で場面に合わせたライトの色へ(昼光色:約6500K/昼白色:4000K/電球色:約3000K)。3点のヒンジとチルト構造で自由自在の可動域。消費電力は最大約10W。(従来の白熱球の7分の1程度の電力)ワイドな光源で広範囲を照射。長寿命で公演色。目に優しいLED使用。LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。物の劣化焼け等も軽減され、虫も集まりにくくなっています。
材質 ABS/アルミ 質量(g) 約515(クランプ含む) 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 最大約10 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約670×500×57 光源 LED(4段階/無段階調光) 保証期間 1年間 アーム 角度調整 明るさ(Lm) 約400 光色 昼光色:約6500K/昼白色:4000K/電球色:約3000K 電球の種類 LED 調光の可否 可
wasser13 LEDフットライト 明暗/人感センサー 懐中電灯 TAIGASHOJI(大河商事) 翌々日出荷
LED センサーライト フットライト 足元灯 コンセント式シンプルな屋内用LED人感センサーライト。電池不要、コンセントに差すだけで自動的に充電。暗い場所で動きを感知するとライトが自動的に点灯・約20秒で消灯。フロントライト・ヘッドライトの2WAY切替可能、ライトの取り外しも出来るので懐中電灯としても使えて便利。コンセントからの給電が切れると自動的に点灯するので停電時の非常灯としても。LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策!ハンディサイズのセンサーライトなので重さは充電ベースを合わせても約113g、持ち運びもラクラクです。消費電力は最大約1.8W。
用途 玄関・廊下・リビング・キッチン・トイレなど様々な場所に使えます。 電球の種類 LED 設置場所 屋内 消費電力(W) 最大約1.3 センサー感知方式 明暗/人感センサー 色(本体) ホワイト 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 最大約185×50×45 質量(g) 約113 電源(V) AC100-240(50Hz/60Hz) バッテリー リチウムイオン電池 3.7V/250mA 充電時間(時間) 約8~10(満充電) 連続使用時間(時間) フロントライト:約1、ヘッドライト:約2 人感センサ検出距離(m) 約3まで 材質 ABS/PC/PS 光束(Lm) フロントライト:約55(センサー)、ヘッドライト:約35 設置方式 コンセント バッテリー容量(mAh) 500
LED 機能付き 多機能ベルトファン TAIGASHOJI(大河商事) 翌々日出荷
大容量10,000mAhバッテリーを搭載した、パワフルなハンディファン。風量は5段階調整が可能で、使用シーンに応じた快適な風を届けます。連続使用時間は最長約50時間と長時間稼働が可能で、アウトドアや通勤・通学にも最適。コンパクトながら約213gの安定感ある設計で、手にフィットしやすく使いやすさは抜群。USB Type-C対応、約5時間でフル充電完了で、いつでもどこでも持ち運べます!
用途 屋内/外作業、アウトドア、スポーツ観戦、イベント 色 ブラック 質量(g) 約213 消費電力(W) 最大約8 入力 USB(Type-C)5V/2.0A(最大) 保証期間 6カ月 風量調整 1~5段階調整 充電時間(時間) 本体:約5 バッテリー容量(mAh) 10000 サイズ(mm) 約76×47×91 素材 ABS/PC/スチール 連続動作時間 約8~50時間
ヘルメット専用ダブルファン TAIGASHOJI(大河商事) 翌々日出荷
照りつける炎天下に冷風直撃!瞬間冷却約-11度大口設計のダブルファンでパワフル送風。両手の塞がる現場作業に、ハンディファンのように自由な涼を。可動アームで思いのままに風向きを操ります。※1:28度の室内で実験。大汗をかいた後に電源をONにし、約1分間冷却。ズレなし、落下なし!6つのフックで固定する安全設計どんな風向きも思いのまま!グネッと曲がる可動式アーム電源ボタンをワンタッチで風量調節3段階暗い場所でもご安全に。2色切り替えの夜間ライト搭載。デイリーで使える!ヘルメットからファンを取り外してネックファンに。わずか250gの軽量設計。首の負担にならない!『充電池』or『microUSBコード』どちらでも使える!ヘッドライトの取り付けOK。
用途 工事現場で作業する方。屋外イベントやフェスの設営・運営に関わる方。倉庫や工場などの高温環境で働く方。農作業やガーデニング。釣りやキャンプなどアウトドア。警備員・交通誘導員 付属品 ファン本体、ベース、microUSB充電ケーブル×1、3.7Vバッテリー×1、取扱説明書 材質 ABS/PP/シリコン 色 ブラック 質量(g) 約250 入力/出力 2/1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約23×28×8 充電時間(時間) 約4 充電池タイプ リチウムイオン2次電池(3.7V 3000mAh) 運転時間(時間) 弱/約11、中/約6.5、強/約4
昇降用ベルト TAIGASHOJI(大河商事) (1件のレビュー) 翌々日出荷
トラックの乗り降り時に転倒を防止し、より楽に安全に乗り降りができます。・差し込むだけ、取り付け簡単・耐食性バックル、より安全 ・5 層構造で、摩耗に強い耐食性のある金属バックルを採用し、より頑丈で外れにくく、安全で安心して使用できます。5 層構造により、破損の心配がなく、耐久性も抜群です。
用途 トラック 質量(g) 約207 耐荷重(kg) 440 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約320×110×15 素材 スチール(亜鉛メッキ)/PA/ポリエステル
helmet001 ヘルメット ハットタイプ TAIGASHOJI(大河商事) 3日以内出荷
帽子の内側には、プラスチックのプロテクターがあるから、おしゃれを楽しみながらも頭部をしっかりと守ります。帽子の素材は綿100%なので、通気性抜群!プロテクターを取り外して洗濯機で洗うことができるため、夏場など汗をかきやすい季節にはうれしいですね。デザイン性◎アクセントのバックリボンがGOOD!広めの前つばで、紫外線からも守ります。6ヶ所の通気口で、頭部が蒸れにくいプロテクター。ふかふかの緩衝材付きなのでフィット感◎。フェルトのあご紐で、顔にやさしく密着。マジックテープで取り外しOK。 帽子とプロテクターが分離できる構造。ハットは洗濯機での丸洗いOK。どんな服装にも合わせられる、4つのカラーバリエーション。プロテクターの取り外し方【その1】帽子の折り返しと、プロテクター内側にあるマジックテープをはがします。【その2】帽子の折り返しをめくり、プロテクターをやさしく取り外します。バックリボン、あご紐は取り外しができません。あご当ては、マジックテープでの取り外しが可能です。帽子は洗濯機での丸洗いが可能です。洗濯ネットに入れて、洗濯することを推奨いたします。
セット内容 ハット型ヘルメット×1(帽子+プロテクター+あご紐+あご当て) 材質 コットン100%、ナイロン、プラスチック、ABS 質量(g) 約240 保証期間 6か月 頭部 約19.5cm 頭囲(cm) 約58 つば長さ 額側:約9cm、後頭部側:約6cm 寸法(幅W×高さH)(cm) 内寸:約18×20、外寸:約30×33 深さ(cm) 額側:約12、後頭部側:約7
空調作業服 7枚羽仕様 ファン付ベスト バッテリー付き TAIGASHOJI(大河商事) 翌々日出荷
スイッチを入れると、瞬時に大風量でベストが膨張。腹部から背中まで一気に風が駆け巡ります。軽やかな表生地とファンの巻き込み防止にメッシュの裏地。両生地共に風通しが良く作業に最適です。 ・最大風速10.0m/s ・ファンを取り外して洗濯可能
用途 高温作業、室内外作業、アウトドア セット内容 本体×1、バッテリー×1、本体給電用ケーブル×1 充電時間(分) 約360~420(1A入力の場合)※使用機器により異なります バッテリー容量(mAh) 10000 素材 綿、ポリエステル、ABS
monowa028 自転車用ヘルメット TAIGASHOJI(大河商事) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
【デザイン性と安全性のバランスを取るなら、コレ!】ナチュラルな丸みと爽やかなデザインで、どんな方にも馴染むヘルメットです。細かなサイズ調節のできる設計と厚めのクッションで、安全面もバッチリ!【安心の頑丈素材&高いクッション性】ヘルメットの外側は衝撃性に優れたABS樹脂。内側は「高密度EPS」&「全方位に施されたインナークッション」。安心のWクッション製法。約23mmの厚めの製法で、頭全体をしっかりと保護します。【アゴ紐×頭囲の細かなサイズ調節】アゴ紐は、サイドアジャスターとアゴ下の2箇所で微調節が可能。大きくサイズを変えたいときはアゴ紐中央のゴムバンドを外して、紐の長さを調節できます。頭囲は「フィットバンド」で手軽に調節。ヘルメット裏のダイヤルを回すとフィットバンドの締まり具合が変わります。【インナークッションと顎紐カバーは洗濯OK!】衛生的で嬉しいポイント!インナークッションとアゴ紐カバーは、マジックテープで取り外し可能。ネットに入れて洗濯していただけます。EPS素材&インナークッションによる、安心のWクッション製法。両サイドとアゴ下で細かなサイズ調整もOK!ヘルメット後ろのダイヤルを回して頭囲の締まり具合を調節可能!インナークッションは取り外して洗濯OK!いつでも清潔。ネットに入れてください。細かなサイズ調整ができるので子供から大人までお使いいただけます小学生以上を推奨します。頭囲をご確認ください。ナチュラルな形状とオシャレなデザインでコーデにも合わせやすい。アゴ紐カバー付きで首元が痛くなりにくい。レバーを上げてバックルを引き抜く「レバー式バックル」を採用。取り付けやすく、誤って外れる心配も無し。上に4ヶ所、後ろの2ヶ所に通気口がついているので、風通しが良く蒸れの心配なし。約480gの軽量タイプなので通勤・通学にもおすすめ。ツバ付きでまぶしさをカット!
用途 スケートボード、通勤・通学、サイクリング、デリバリー、お子様の自転車練習 材質 外側:ABS樹脂、内側:EPS 質量(g) 約480 ベルト長さ(mm) 最長約495 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 外側:約225×290×165、内側:約180×215 頭囲(cm) 55~58
ロール式シリコン水切り TAIGASHOJI(大河商事) 翌々日出荷
クルッと広げるだけ!狭いキッチンでも快適に使える、便利でスタイリッシュなシリコン製省スペース水切りラック。コンパクトで多機能なデザインが、毎日の家事をより効率的にサポートします。【狭いシンクに!】一人暮らしでシンクが小さく、洗った食器を乾かす場所がないという方にオススメ。洗い物の時にクルッと広げるだけ。 柔軟なシリコン製で滑りにくいから、食器を傷つけず、沢山並べても安全です。洗剤とスポンジでサッと流すだけで、お手入れも簡単。【作業スペースの拡張に!】ちょっとしたスペースが増えるだけで作業効率アップ!食材のカット台にしても、水洗いした野菜や果物を直接置いても◎。 耐熱性に優れているので、アツアツの鍋やフライパンを直接置いてもOK。
用途 キッチン、水切り、布巾干し、作業台、インテリア セット内容 本体×1 耐荷重(kg) 約15 耐熱温度(℃) 約230
monowa032 車用サンシェード TAIGASHOJI(大河商事) (1件のレビュー) 当日出荷
この日傘式サンシェードなら、折り畳み傘と全く同じ使い方で簡単に設置ができます。カバーから出して、傘を開いて置くだけ。コンパクトさと手軽さに注目した、ありそうでなかった新発想の車用サンシェードです。使い終わったら畳んでカバーにしまうだけ。カバーはレザー調の上品なデザインで、車内の雰囲気と調和します。傘留め部分はAllマジックテープなのでまとめるのもラクラク。畳んだ傘はドアポケットやグローブボックスにポンっと収納。カバーには掛け紐がついているので、ヘッドレストのフック等に引っ掛けて常備もOK!
用途 日よけ、レジャー用日傘、車中泊 セット内容 本体、収納ケース 材質 傘骨:ガラス繊維、アルミニウム合金、ポリエステル 素材 シルバーコーティング 生地性能 UVカット99.9%、UPF50+
wasser75 LEDデスクライト TAIGASHOJI(大河商事) (1件のレビュー) 当日出荷
無駄を削ぎ落としたシンプルモダンなLEDデスクライト。
長いセードと2箇所の可動部で広範囲を照射。
お好きなポジションに調節が簡単。
折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。
タッチボタンでON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。
無段階の調光と3パターンの調色が可能。
用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。
ベーススタンドのブルーカラーライトがお部屋の雰囲気を演出。
OFFの時でも光っているので、明暗の中でガイドに。すぐにONすることができます。
インテリアとしてもオシャレなデザイン設計となっています。
シンプルでお部屋に馴染むデザイン。
調光:無段階(最大450lm)。無段階調光なので、微妙な明るさ調整が可能。
調色:3段階(電球色:約3000K/白色:約4000K/昼光色:約6300K) ワンタッチで場面に合わせたライトの色へ。
2箇所の可動部とチルト構造(90度)で自由自在の可動域。手元も広範囲もOK。
消費電力は最大約8Wの省エネ設計。
長寿命で目にも優しいLED使用。
材質 ABS 色 ホワイト 質量(g) 約870 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 最大約8 コード長さ(m) 充電:約1.25 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約560×470×165 色温度(K) 約2700~6600(3段階調色) 保証期間 1年 明るさ(Lm) 最大約450 関連資料 (0.21MB) 電球の種類 LED(無段階調光) 調光の可否 可
上から給水 超音波加湿器 34時間連続運転 リモコン付き 6L TAIGASHOJI(大河商事) 翌日出荷
液晶パネル 6L リモコン付き
セット内容 本体、リモコン(テスト用電池入り)、日本語 取扱説明書・保証書 材質 ABS 質量(kg) 約1.7 色 ホワイト 消費電力(W) 約25(最大) 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) タンク容量(L) 約6 コード長さ(m) 約1.6 適合床面積 ~10畳(約16平方メートル) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 約60×21.5×21.5 連続加湿時間(時間) 約19~34(連続運転"強"~"弱"の場合) 最大加湿量(mL/h) 約315
solshade 802 着るだけUVパーカー TAIGASHOJI(大河商事) (1件のレビュー) 翌々日出荷
着るだけで紫外線をブロック!、サラッとひんやり、接触冷感で体感マイナス5℃。普段使いしやすい、UPF50+のUVパーカーです。UVカットはそのまま、接触冷感でサラッとした肌触り。ストレスフリーな着心地です。 デイリーで使えるデザインだからファッションにも合わせやすい!あつ~い季節のマストアイテムです。【着るだけで紫外線カット】UPF50+の強力な紫外線カットで、真夏の痛い日差しも怖くありません。 羽織るだけで両手が空くから、屋外作業や行楽にも便利。1着で上半身をすっぽり覆います。サラッとかるい生地で体を包む、ストレスフリーな着心地!伸縮性が優れているため、スポーツの際に羽織るのもおすすめ。【シーンで着方をchange!デイリーで使えるデザイン】2way仕様!シーンに合わせて着方を変えられます。チャックを上げて帽子をONにすれば、全身をすっぽりガード。 屋外作業やスポーツ観戦などにおすすめ。帽子のつばを外せば、スタンダードなフードパーカーに。 ラフに羽織ってお出かけやルームウェアに!【速乾性に優れたサラサラの快適素材】乾きやすく耐久性が高いポリエステルを使用。洗濯回数が多いスポーツウェアに最適です。 接触冷感仕様だから、羽織った瞬間、心地よい冷感が広がります。サラサラの質感でやさしく肌に馴染み、汗蒸れのベタベタを軽減!
solshade027 折りたたみ 3段折り日傘 自動開閉 TAIGASHOJI(大河商事) 3日以内出荷
国内日傘ブランドsolshade ソルシェードワンタッチで自動開閉ができるジャンプ傘。完全遮光・高撥水・高UVカットの品質はそのままに、さらに使う人の気持ちに寄り添ったデザインと機能性を備えました。 突然の雨にも、照りつける日差しにも。ワンアクションでサッと開いて、大きく守ります。強風でそり返ってもワンプッシュで元どおりボタンをワンタッチ!スマートに自動開閉大きく間口が開いて、出し入れしやすい収納袋。紛失防止や持ち運びにとても便利なストラップも装備。 ・国内ブランド メーカー製品の傘です。・遮光率100%・UPF50+・晴雨兼用・軽量設計(約346g)・撥水仕様・耐風機能・骨組み8本使用の耐久性に優れた日傘。・片手でクイックに開閉できる、ワンタッチ式のジャンプ日傘。・直径104cm/親骨57cmのビッグサイズ。・フォーマルにもカジュアルにも合わせやすい2色展開。・シンプルなのにパーフェクト設計。
用途 雨傘 日傘として、通勤・出張・旅行などのお出かけに 仕様 自動開閉 材質 ポリエステル100%、グラスファイバー 質量(g) 約346 タイプ 折りたたみ 直径(Φcm) 104 直径×長さL(Φmm×mm) 使用時:約1040×63.05、収納時:約50×340 寸法(cm) 取手:約9 保証期間 1年 骨数(本) 8 親骨長さ(cm) 約57
wasser71 LEDリング型卓上ライト TAIGASHOJI(大河商事) 当日出荷
ミニマムなリング型LEDデスクライト。
コンパクトなボディにフレキシブルアームで好きな角度や形へ調整。
明るさは無段階(最大600lm)に調整できるので、微調整可能。用途に合わせて心地よい照明にすることができます。
ZOOM会議などの照明としてもピッタリです。
リング状のセードで物に影を作りにくいように設計。むらなく均一に照らすことができます。
LED光源なので電気代を気にせずに、長時間使えるデスクライトです。
用途 デスクワーク、ZOOMなどオンライン会議のMyライトとして 付属品 取扱説明書、保証書、AC電源コード 材質 ABS 色 ホワイト 質量(g) 約604 電源(V) AC100-240(50/60Hz) 消費電力(W) 最大約7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約310×146×150 電源コード(m) 約1.5 色温度(K) 約5130 保証期間 1年 光色 昼白色 関連資料 (0.3MB) 電球の種類 LED(無段階(最大600Lm)) 調光の可否 可
wasser83 LEDデスクライト TAIGASHOJI(大河商事) 当日出荷
広いセードで広範囲を照らす、アンティークデザインのデスクライト。
広いセードで広範囲を照射。折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。
タッチボタンでON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。
ボタン操作部分にナイトライト搭載で、夜の使用もストレスフリーに。
調光はタッチで10段階/長押しで無段階に調整可能。
調色は3パターン(昼光色:約6500K/昼白色:4000K/電球色:約3000K)
用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。
出力1.0AのUSBポートがついているのでスマホなどの電子機器に充電ができます。
デザインは深みのあるアンティークシルバーに、ヘアライン加工を施し高級感のある仕上がりに。
広いセード(約30cm)で広範囲を照らすデスクライト
タッチで10段階/長押しで無段階の調光(最大550lm)。微妙な明るさ調整が可能。
3パターン調色で場面に合わせたライトの色へ(昼光色:約6500K/昼白色:4000K/電球色:約3000K)
JIS規格AA形相当の明るさ(照度/40cm直下:約1308lux)
3箇所の可動部とチルト構造で自由自在の可動域。
操作部分のナイトライトをONにすれば、夜の使用も快適に。
USBポート付きでスマートフォンなどに充電可能。
消費電力は最大約10W(従来の白熱球の7分の1程度の電力)
使用時は広範囲を照射。折りたためばスリムでお部屋の邪魔になりません。
長寿命で目にも優しいLED使用。
材質 ABS/鉄 質量(kg) 本体/約1.4 色 シルバー 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 最大約10 出力 USB5V/1.0A コード長さ(m) 充電:約1.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約505×159×220 色温度(K) 約3000~6500(3段階) 保証期間 1年 明るさ(Lm) 最大約550 関連資料 (0.44MB) 電球の種類 LED(10段階/無段階調光) 調光の可否 可
wasser_tech308 LEDセンサーライト(人感センサー/明暗センサー内蔵) TAIGASHOJI(大河商事) 当日出荷
ソーラー充電機能搭載で配線いらず!360°がパッと明るいLEDセンサーライト
省エネで環境に優しいLEDライトを採用。
電気代ゼロのソーラー充電式。
IP44の生活防水仕様。
直下はしっかり明るく、周囲は間接照明風の柔らかな明かり。
汎用性の高いリチウムイオンバッテリー18650を採用。取り替え可能。
効率の良い角度で太陽光を取り入れる傾斜デザイン。
周囲が暗くなると自動で人感センサーがON。
暗い中、センサー範囲内で動きをキャッチすれば連続点灯可能。
軽量設計で、取り付け簡単。
360°配光だから、足元でも、真上でも光が周る。取り付け場所を選びません。
防犯用のセンサーライトが欲しいけど、通りがかりの人にいきなりビーム照射はちょっと…
そんな人にオススメなのがwasser techシリーズのこちらのセンサーライト。
デザイン性が高く、ミニマムで玄関灯としても違和感がありません。
コンパクトな設計なのに直下はしっかり明るく、周囲は360°間接照明風の灯りのように柔らかく遠くまで照射。
ソーラーパネル搭載で電気代不要、配線不要で設置後はスッキリ。
ソーラーパネル箇所が傾斜しているので、効率よく太陽光を取り込めるデザインです。
用途 照射が動きを感知して自動延長するセンサーライトを探している。普段のセンサーライトが攻撃的で眩しすぎる。デザイン性のあるセンサーライトが欲しい。ガーデンライトとしても設置できるセンサーライトを探している。玄関灯。
サンルームなどの太陽光の入る室内センサーライトとして。 セット内容 本体×1、固定用ビス×2個、プラグ×2個※プラグ/ビス/ネジ予備を一つずつ付属しています。 材質 ABS/PC 色 ブラック 質量(g) 約338 消費電力(W) 1 電源 ソーラーパネル充電 入力5V/3W/60mA 角度(°) 感知:約90±10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約100×115×160 センサー 検知:光感知センサー/赤外線受動式センサー 保護等級 IP44 色温度(K) 約6300 使用電池 リチウムイオンバッテリー18650 3.7V 保証期間 6ヶ月 センサー感知方式 人感センサー/明暗センサー内蔵 設置方式 ビス 設置場所 屋内/屋外(IP44の生活防水規格内の環境に設置してください) バッテリー容量(mAh) 1200 点灯保持時間 約30秒±5 光束(Lm) 約90 光色 昼光色 関連資料 (1.9MB) 感知距離(m) 約~5まで(高さ約2.2mの位置に設置した場合) 電球の種類 LED
ミスト機能付き冷風卓上扇風機 TAIGASHOJI(大河商事) 当日出荷
置き場所を選ばないシンプル・オシャレなデザインの多機能ポータブル冷風扇風機。
状況に合わせて選べる3つの風
【水なしで送風】 通常の扇風機として使用。
【水を注いで涼風】 水を注いで、ひんやり自然な涼風。エアコンで乾燥した室内で、自分だけの潤いをキープ。
【超音波ONでミスト噴霧】 ミスト機能でさらに清涼感をUP。連続ミストや、リズムミスト(連続ミスト/リズムミスト)も楽しめます。夏場だけではなく、暖房で乾燥する冬場の加湿にも活躍。オールシーズン毎日使えます。連続ミスト噴霧は500mlのお水を注いで最大約10時間。補充なしで1日中楽しめます。
風量は、強・中・弱の3段階調節が可能。
上下最大120度の角度で、風向きを調整、涼しさ自在。
持ち運びに便利な程よいコンパクトサイズ。(758g)
USB給電で、PC等から手軽に電源をとることができます。お手持ちの携帯バッテリー(出力2A推奨)でも給電可能。電源のないアウトドアやウッドデッキ等のシチュエーションでもお使いいただけます。
省エネ設計なので、1時間当たり約0.11円(1Kw=27円計算)、1日8時間使用しても1円未満の電気料金と大変お財布に優しいです。
材質 ABS 質量(g) 758 消費電力(W) 4(最大) 電源 5V/1A タンク容量(mL) ミスト用:約500 風量調整 ファン:3段階 サイズ(mm) 175×175×180 連続動作時間 噴射:約4時間(ミスト自動OFF)
LED ライト付き電動エアーポンプ TAIGASHOJI(大河商事) 翌々日出荷
軽量&強力!ボタンを押すだけで手軽に空気注入。アウトドアや家庭用に最適な電動エアーポンプ 軽量&コンパクトデザイン 高速エア注入 驚異のスピード! 多用途ノズル付 LEDライト付 タイヤの空気圧調整から、道具、オートバイまで幅広く対応。コンパクトながらも強力な空気圧で、いつでもどこでも簡単に空気を充填できます。
用途 自動車、バイク、自転車、ボール類 セット内容 電動エアーポンプ本体、エアホース(米式)、ビニール遊具用ノズル(ロング+ショート)、ボール用プラグ、プラグ(仏式)、収納袋、Type-C電源ケーブル 材質 ABS/鉄 色 ブラック 質量(g) 約484 出力 7.4V DC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約62×45×152 入力 5V/2A 連続使用時間(分) 約30 バッテリー リチウムイオン電池(5200mAh) 充電時間 約2時間 空気圧 最大150PSI/10.5([kgf/cm2 ])
wasser29 折りたたみLED充電式卓上ライト TAIGASHOJI(大河商事) 当日出荷
360°回転する4つのヒンジとセードで、場所に合った好きな角度や形へ調整。
付属のフックで壁掛けライトとしても便利に使えます。その個性的なボディにはLEDの技術や機能を搭載。
明るさは3段階に調整できるので用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。
LEDライトなので省電力で長寿命。とってもエコに節電対策!
点ではなく面で照らす面光源で目に優しい光。
電気代を気にせずに使える折りたたみライトです。
薄型でシンプルなデスクライト。目に優しいLED面光源。調光は3段階。
360°回転するヒンジとセードで、どんな形にも。
約2~3時間のUSB充電で約3時間(最大の明るさ)使用できます。
USB充電式でどんな場所にも持ち運べます。
消費電力は最大約2.2W。
用途 充電式で持ち運べるフラットな折りたたみ式ライト。
学習机や読書、リビングのインテリア、オフィスや出張などビジネスシーンに セット内容 本体、USBコード(Type-C)、フック 材質 アルミ合金 色 ブラック 質量(g) 約293 消費電力(W) 最大約2.2 保証期間 1年 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約66×213×10 電源(VA) USB(Type-C) 5/1 バッテリー容量(mAh) 1000 明るさ(Lm) 最大約150 光色 昼白色(5000K) 調光方式 3段階 電球の種類 LED 調光の可否 可
軽量 充電式マルチヘッドライト TAIGASHOJI(大河商事) 翌々日出荷
アウトドアから停電時の作業まで、様々なシーンで活躍!最大5時間連続点灯するマルチヘッドライト・明るさ最大500Lm・照射角度調整/ハンズフリー機能・7パターンの点灯モード/ハザードライト1200mAhの大容量リチウム電池を搭載。充電式で何度も繰り返し使用可能。赤く点滅するハザードライトで、緊急時のSOSにも役立ちます
用途 災害対策、ランニング・ウォーキング、サイクリング、釣り、農作業、アウトドア 付属品 本体、Type-C電源ケーブル、取扱説明書 材質 ABS/シリコン 色 ブラック 質量(g) 80 消費電力(W) 5(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 255~345×20×37 光源 LEDチップ バッテリー リチウムイオン電池1200mAh 充電時間 1時間10分 入力電源 DC 5V/1A バッテリー容量(mAh) 1200 光束(Lm) 最大500 頭囲(cm) 51~ 光色 【メインLED】白色【サイドLED】白/赤/緑【LEDハザードライト】赤 点灯時間(時間) 5~2.5
冷却プレート付きハンディーファン TAIGASHOJI(大河商事) 3日以内出荷
1 台で2 役! 一度使ったら手放せない、炎天下の” 強い味方” 冷却プレート付きハンディファン。持ち運びに便利な「カラビナタイプ」になりました。・送風× 冷却のW 冷感モード・バッテリー搭載でコードレス・カラビナフックで持ち運びラクラク送風と冷却のダブル使用でマイナス12℃。冷やしたい場所をピンポイントで冷やすことができます。
用途 アウトドア、デスク、レジャー、イベント、通勤&通学 セット内容 冷却プレート付きハンディーファン×1・本体充電用USBケーブル(Type-C)×1・取扱説明書・保証書×1・本体台座×1・本体充電用USBケーブル(Type-C)×1・取扱説明書・保証書(6ヵ月)×1 材質 ABS/金属 色 ホワイト 電圧 DC 5V/1A 質量(g) 144 消費電力(W) 最大5(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55×50×150 連続使用時間(時間) 〈ファン機能〉【弱】:9.5【中】:4.5【強】:3.5〈ファン機能+冷却プレート〉【弱】:1.5【中】:1.2【強】:1〈ファン機能+冷却プレート〉【弱】:1.5【中】:1.2【強】:1 風量 弱・中・強(3段階) 充電時間 2.5時間 保証期間 6か月 バッテリー容量(mAh) 2000
wasser41 LED 球型 ボールライト TAIGASHOJI(大河商事) 3日以内出荷
【インテリアに自然と溶け込むLEDライト】
メープルウッド風プリントのベースに丸型のセードを配置したナチュラルな雰囲気のテーブルライトは、普段はインテリアとしてお部屋に自然と溶け込みます。
ライトを点灯させると、ふわっと広がる光がやさしくライト周辺を照らします。タッチボタンでお部屋に合わせて3段階で明るさを調整できる機能的な面もある便利でおしゃれなインテリアライトです。
【安心素材と省スペースのナチュラルデザイン】
シンプルなライトは白一色のさわやかなセードとウッド調のベースがナチュラルなデザイン。リビングだけでなく、玄関ホールやお子様のお部屋にも相応しい省スペースの幅約20cm。
セードは軽量で割れにくいABS素材で安心です。
LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。物の劣化焼け等も軽減され、虫もよりにくくなっています。
用途 リビング、寝室、読書灯、テーブルランプ、ルームライト、玄関ホール 材質 ABS 色 ナチュラル 質量(g) 約360 電源(V) AC 100-240(50/60Hz) 消費電力(W) 最大約5 電源コード(m) 約1.5 色温度(K) 2700-3000 保証期間 1年 高さH×直径(mm×Φmm) 約215×200 明るさ(Lm) 最大約260 光色 電球色 関連資料 (0.4MB) 電球の種類 LED(3段階) 調光の可否 可
wasser_hum005超音波加湿器 1.4L大容量 TAIGASHOJI(大河商事) 翌日出荷
大きめ注ぎ口!上から給水可能
1度の給水で最大30時間使える大容量タンク
USB電源でPCなどからも給電OK
3種類のミストモードで加湿量調整
LEDナイトライト機能で視覚的にも楽しめる
タンク内の水量が目視できるデザイン
オープンタンクでお手入れ簡単設計
赤ちゃんスヤスヤ静音設計
色 白 タンク容量(L) 約1.4 連続加湿時間(時間) 約20~30 セット内容 本体×1・本体充電用USBケーブル(Type-C)×1・給水芯×2本・日本語 取扱説明書・保証書×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約135×135×170 質量(g) 約300 材質 ABS/PP 入力 DC5V/2A(Type-C) 最大消費電力(W) 約2 コード長さ(cm) 約90 加湿量(mL/h) 約70~46(1~1.7畳用) 方式 超音波振動式 保証期間 1年
PSEマーク認証済 3段階温風セラミックミニヒーター TAIGASHOJI(大河商事) 翌々日出荷
スイッチONで速暖!寒い冬を快適にするセラミックヒーター。1.暖かさを4段階で切り替え可能。2.リモコンで遠隔操作可能。70°の首振り機能。コンパクトながら高い暖房効果を発揮する便利なアイテム。スイッチを入れると瞬時に温風が出て、寒い季節でも快適に過ごせます。
用途 リビング、キッチン、オフィス 質量(kg) 約1.6 色 ブラック 電源(V) 定格電力:100 50Hz/60Hz 消費電力(W) 最大1500 コード長さ(m) 1.5 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約16.8×約13.9×約26.5 モード 温風3段階調整+冷風 素材 ABS/PC/PTC タイマー機能 1~12時間
solshade 801 UVショールアームカバー TAIGASHOJI(大河商事) 翌々日出荷
ひんやり×サラサラ、Q-Max3.5以上、UPF50+、体感マイナス5℃着るだけで紫外線からお肌を守るUVアイテム「ゴムや滑り止めの締め付けで、二の腕が痛がゆい」「シャツとアームカバーの間が日焼けしてしまった」etc…従来のアームカバーで感じた、こんなお悩みを解決します。
用途 紫外線からとことんお肌を守りたい、汗でかぶれやすくお肌が弱い方、ドライブ焼けを防ぎたい、運動などで体を動かしても位置がずれないカバーを探している方 素材 ナイロン、スパンデックス
LED DECO LIGHT 001 LEDデスクライト TAIGASHOJI(大河商事) 3日以内出荷
直接照明としても間接照明としても使えます3段階の調光シンプルなデザイン軽く触れるだけでON/OFFができるタッチスイッチ(タッチセンサーライト)LED電球は省エネ長寿命消費電力は、わずか2.8W
省電力で長寿命の白色LEDを14個搭載したデスクライト LED。触れるだけでON/OFFができるスイッチレスのスタンドライトです。
タッチセンサーを搭載しているのでシンプルなデザインに仕上がりました。
3段階の明るさの調整も可能!
白熱電球や電球型蛍光灯よりも断然オススメ!
アームにより、ライトの高さ・角度の調整が自由自在です。
フレキシブルな構造でとても使いやすく設計されてます。
コンパクトに収納も可能になりました。
用途 自宅、会社、お店、パソコン、読書、学習机やデスクワークにもオススメです。 材質 スチール/アルミニウム 質量(g) 約700 消費電力(W) 2.8(最大) 定格電圧(V) 100~240 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約150~320×320~625×150~320 電源コード(m) 約1.4 光源 LEDチップ0.2W×14粒 色温度(K) 5000~6500 保証期間 1年 光束(Lm) 330 アーム フレキシブル 光色 昼白色 電球の種類 LED 調光の可否 可 調光範囲 3段階
bonbonheur / ボンボヌール bon012 携帯スリッパ TAIGASHOJI(大河商事) 3日以内出荷
フォーマルなシーンで活躍!いつまでもおしゃれでいたいママの室内履き。
履いてきた靴を持ち歩けます。
素敵なママは足元から。
入学式や卒業式の晴れの舞台は、ちょっとおしゃれな正装で送り出したいものです。
せっかく着飾っても、いつものスリッパでは。。。
実際に授業参観や入学式に参加したママさんたちにヒアリングした「アイディア」と「おしゃれなデザイン」が詰まった商品です。
また、フォーマルなシーンだけでなく、リラックスシューズとしても履けるなど、活躍の幅が広い室内履きです。
用途 学校行事、オフィス、ドライビング、旅の移動 材質 合成皮革(甲)、合成皮革(ソール内側)、合成底(ソール外側)、ポリエステル(収納バック)
wasser36 LED卓上ライト TAIGASHOJI(大河商事) (1件のレビュー) 3日以内出荷
シンプルで機能的なライトタッチのデスクライト。
1つのボタンでライトの明るさを3段階と無段階に調光。
色温度は使いやすい自然な5000Kの昼白色。
どんなシチュエーションにも馴染むカラーのやさしいLEDライトです。
フレキシブルアーム採用でセードはチルト構造。
照らしたい場所に集中的に明かりを集めます。
LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策!
電気代を気にせずに使えるライトです。
用途 デスクワーク、読書灯、ネイル、子供部屋、寝室のサイドテーブル 材質 ABS/PS 質量(g) 約680 電源(V) AC100-240(50/60Hz) 消費電力(W) 最大約8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約365×119×515 色温度(K) 5000 保証期間 1年 明るさ(Lm) 最大約500 光色 昼白色 関連資料 (0.7MB) 電球の種類 LED(3段階調光/無段階調光) 調光の可否 可
wasser76 LEDデスクライト TAIGASHOJI(大河商事) 3日以内出荷
ベーシックな形状の調光・調色機能付きLEDデスクライト。
側面には優しい光のナイトライトを搭載。
オフィスやご自宅など、様々なシーンで活躍します。
タッチボタンでON/OFF、調光、調色、ナイトライトのON/OFF操作が簡単に出来ます。
3段階の調光・調色が可能。
用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。
角のない丸いフォルムも特徴の1つ。
柔らかな空気感でお部屋に馴染みます。 折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。
インテリアとしてもオシャレなデザイン設計となっています。
シンプルでお部屋に馴染むデザイン。
ナイトライト搭載。電球色の優しい光で就寝前等の手ものの明かりに便利。
調光3段階(最大450lm)お好みの明るさへ調整が可能。
調色3段階(昼光色:約6300K/白色:約4000K/電球色:約3000K)場面に合わせたライトの色へ。
上下に約170度の広い可動域。
消費電力は最大約8Wの省エネ設計。
長寿命で目にも優しいLED使用。
材質 ABS 質量(g) 約635 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 最大約8 コード長さ(m) 充電:約1.25 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約410×393×165 色温度(K) 約300~6600(3段階調色) 保証期間 1年 明るさ(Lm) 最大約450 関連資料 (0.55MB) 電球の種類 LED(3段階調光/ナイトライト) 調光の可否 可
wasser67 コンセント式人感センサーライト TAIGASHOJI(大河商事) 当日出荷 から 3日以内出荷
人に反応してパッと明るく点灯するコンセント式センサーライト。
暗くなると人感センサーが作動し、明るい時はOFFになるので余計な電力を消費しません。
コンセントに差しむだけで、すぐにお使いになれます。
【動きを感知してパッと点灯】-人感センサー搭載-
周囲が暗いとき、人感センサーが作動。パッと明るく点灯。
約25秒間点灯して自動で消灯します。
【周囲の明るさで人感センサーが作動】-明暗センサー搭載-
暗くなると人感センサーが作動し、明るい時はOFFになるので余計な電力を消費しません。
必要な時だけ明るい、省エネ設計。
【設置はコンセントに差し込むだけ。】
工事・工具不要。ACプラグに差し込むだけですぐに使用できます。
2口コンセントの下の差込口をふさがずに使えるのも嬉しいポイント。
【2種類の色を使い分け】
場面に合わせた2種類の色からお選びいただけます。
電球色:寝室や和室などリラックスしたい場所におすすめです。
昼白色:リビングやキッチンはもちろんクローゼットなどにもオススメ。色々な場所でご使用いただけます。
【コンパクトサイズ】
高さ8cm、横4cmのとてもコンパクトなサイズ。
使い勝手が良く、様々な場所に設置できます。
材質 ABS/PC 質量(g) 約38 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 約0.6 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約80×43×46(電源プラグを含む) 保証期間 1年 センサー感知方式 人感 設置方式 コンセント差込 設置場所 屋内 光束(Lm) 約6 関連資料 (0.23MB) 感知距離(m) センサー:約3まで
空調作業服 7枚羽仕様 ファン付ベスト TAIGASHOJI(大河商事) (1件のレビュー) 翌々日出荷
スイッチを入れると、瞬時に大風量でベストが膨張。腹部から背中まで一気に風が駆け巡ります。軽やかな表生地とファンの巻き込み防止にメッシュの裏地。両生地共に風通しが良く作業に最適です。 ・最大風速10.0m/s ・ファンを取り外して洗濯可能
用途 高温作業、室内外作業、アウトドア セット内容 本体×1、本体給電用ケーブル×1 素材 綿、ポリエステル、ABS
solshade026 折りたたみ 3段折り日傘 自動開閉 TAIGASHOJI(大河商事) 3日以内出荷
国内日傘ブランドsolshade ソルシェードワンタッチで自動開閉ができるジャンプ傘完全遮光・高撥水・高UVカットの品質はそのままに、さらに使う人の気持ちに寄り添ったデザインと機能性を備えました。 突然の雨にも、照りつける日差しにも。ワンアクションでサッと開いて、守ります。6本の親骨は、軽量で丈夫なグラスファイバーを素材を使用。風にあおられて裏返っても元通りに。ボタンをワンタッチ!スマートに自動開閉大きく間口が開いて、出し入れしやすい収納袋。紛失防止や持ち運びにとても便利なストラップも装備。 ・国内ブランド メーカー製品の傘です。・遮光率100%・UPF50+・晴雨兼用・軽量設計(約250g)・撥水仕様・耐風機能・軽やかな6本骨。・片手でクイックに開閉できる、ワンタッチ式のジャンプ日傘。・直径92cm/親骨51cm。・ファッションに合わせやすい、ベーシックな4色展開。
用途 雨傘 日傘として、通勤・出張・旅行などのお出かけに 仕様 自動開閉 材質 ポリエステル100%、グラスファイバー 質量(g) 約250 タイプ 折りたたみ 直径(Φcm) 92 直径×長さL(Φmm×mm) 使用時:約920×560、収納時:約50×280 寸法(cm) 取手:約8.5 全長(cm) 56 保証期間 1年 骨数(本) 6 親骨長さ(cm) 約51