絞り込み
ストレージ容量
  • 8TB
  • 1TB(6)
  • 2TB(10)
  • 3TB(5)
  • 4TB(7)
  • 5TB(4)
  • 6TB(4)
  • 10TB(2)
  • 12TB(4)
  • 14TB(1)
  • 16TB(4)
  • 18TB(1)
  • 20TB(2)
インターフェイス
  • Serial ATA(3)
  • Serial ATA III(1)
ブランド
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(2)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(2)
  • Synology(シノロジー)(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • SEAGATE(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WSH5020RNシリーズオプション 交換用HDD BUFFALO(バッファロー)WSH5020RNシリーズオプション 交換用HDDBUFFALO(バッファロー)
97,980税込107,778
1本
翌々日出荷
安心の3年保証NAS専用HDDを採用
インターフェースSerial ATA Ⅲ付属品取扱説明書、保証書、ドライブナンバーラベル質量(g)約905外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×30×170ディスク3.5型動作環境温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)
ランディスク(Linux OSモデル)交換用HDD HDLH-OPAシリーズ I ・O DATA(アイ・オー・データ)ランディスク(Linux OSモデル)交換用HDD HDLH-OPAシリーズI ・O DATA(アイ・オー・データ)
98,980税込108,878
1台
4日以内出荷から12日以内出荷
HDLH-OPAシリーズはランディスク(LinuxOSモデル)交換用HDDです。省電性と耐振動性に優れ、長期3年保証を実現しています。フロント側からディスクドライブ交換が簡単にできます。対応する指定容量の交換用HDDをお買い求めください。(詳細はアイ・オー・データWEBサイト「NAS交換ハードディスク対応表」をご覧ください)※交換用HDDにはRAIDシステムは入っていません。
仕様PCとの接続形態:接続無し使用温度範囲本体の環境条件に準じる寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×164×27使用湿度範囲本体の環境条件に準じる対応商品出荷時に搭載されているハードディスクと同容量のハードディスクカートリッジをご利用ください。詳細はアイ・オー・データWEBサイトより「NAS交換ハードディスク対応表」をご覧ください。動作環境対応商品での使用のみ保証
3.5インチSAS HDD HAS5300 retail Synology(シノロジー)3.5インチSAS HDD HAS5300 retailSynology(シノロジー)
取扱停止中
DSMとSynologyハードウェアとの比類なき統合により、HAS5300 SASハードドライブはクラス随一の性能を企業での導入において安定して発揮。HAS5300ドライブは、Synologyハードウェア上での20万時間の厳しいテストに合格し、250万時間のMTTFをもち、Synologyの5年限定保証1が付帯。
WD Red Proシリーズ 3.5インチ内蔵HDD SATA6.0Gb/s 7200回転 256MB 5年保証 8TB WD8005FFBX Western Digital(ウエスタンデジタル)WD Red Proシリーズ 3.5インチ内蔵HDD SATA6.0Gb/s 7200回転 256MB 5年保証 8TB WD8005FFBXWestern Digital(ウエスタンデジタル)
取扱い終了
【フォームファクター】3.5インチ【容量】8TB【インターフェース】SATA 6Gb/s【RPM】7200【Cache】256【製品保証】5年
インターフェースSATA 6Gb/s容量(TB)8
IronWolf 3.5【データ復旧3年付】HDD(CMR)メーカー3年保証 256MB 5400rpm 24時間稼働 PC、NAS用 RVセンサー付 SEAGATEIronWolf 3.5【データ復旧3年付】HDD(CMR)メーカー3年保証 256MB 5400rpm 24時間稼働 PC、NAS用 RVセンサー付SEAGATE
取扱い終了
1年間代理店保証代理店保証終了後はメーカー保証準拠〇メーカー保証3年〇3.5インチ SATA 6Gb/s 5400rpm 正規輸入品〇IronWolfドライブは一般家庭、SOHO、および中小規模企業向けの1から8ベイのNASエンクロージャに最適化され、AgileArrayテクノロジーにより最大限の信頼性とシステムの敏速性を実現〇従来型磁気記録方式 (CMR) を採用 〇データ復旧サービス(Rescue)3年付で万一の備えも安心〇安心メーカーサポートアドレス seagate.japan.support@seagate.com〇AgileArrayによりNASエンクロージャに最適化、RVセンサーにより振動を最小限に〇高剛性・拡張性・耐久性〇常時稼働、いつでもアクセスできる24時間365日のパフォーマンス専用に設計
Synology専用純正HDD 3.5インチSATA Retail Synology(シノロジー)Synology専用純正HDD 3.5インチSATA RetailSynology(シノロジー)
取扱い終了
Synology HAT5300 HDDは、DSMとSynologyハードウェアの密接な統合により、クラス随一の性能を発揮します。50万時間を超える社内検証試験と、Synologyの5年間限定保証により、HAT5300シリーズはSynologyシステムに絶大な信頼性を提供します。
WD Red Plus 内蔵HDD 3.5インチ 8TB SATA6Gb/s 3年保証 WD80EFPX Western Digital(ウエスタンデジタル)WD Red Plus 内蔵HDD 3.5インチ 8TB SATA6Gb/s 3年保証 WD80EFPXWestern Digital(ウエスタンデジタル)
取扱い終了
【フォームファクター】3.5インチ【容量】8TB【インターフェース】SATA 6Gb/s【回転速度】5640rpm【キャッシュ】256MB【製品保証】3年
インターフェースSATA 6Gb/s容量(TB)8
LAN DISK Aシリーズ、LAN DISK Tシリーズ専用 交換用ハードディスク 8TB I ・O DATA(アイ・オー・データ)LAN DISK Aシリーズ、LAN DISK Tシリーズ専用 交換用ハードディスク 8TBI ・O DATA(アイ・オー・データ)
取扱い終了
信頼性の高いハードディスクを採用した、3.5インチ内蔵型ハードディスクです。交換HDDカートリッジは、対応する指定容量のものをお買い求めください。詳細はアイ・オー・データ機器ホームページのNAS交換ハードディスク対応表をご覧ください。アイ・オー・データ機器NAS「LAN DISK A」「LAN DISK T」専用の交換用HDDカートリッジです。信頼性の高いハードディスクを採用しています。拡張ボリュームやRAID設定時に、内蔵ハードディスクが故障した場合に交換用としてご利用いただけます。
容量(TB)8

ネットワークストレージ(NAS)』には他にこんなカテゴリがあります

NAS交換用HDD