「ストレージ容量」から絞り込む
HAT5300 3.5インチSATA HDD 16TB RetailSynology(シノロジー)欠品中
Synology HAT5300 HDDは、DSMとSynologyハードウェアの密接な統合によりクラス随一の性能を提供します。30万時間を超える社内検証試験と、Synologyの5年限定保証に支えられ、HAT5300シリーズはSynologyの展開に対して比類なき信頼性をもたらしています。HAT5300シリーズのHDDは、試験と最適化により、高負荷のマルチユーザー環境において最大23%速い持続的シーケンシャル読み込みまでチューニングされています。またDSMを通じた自動ファームウェア アップデートにより、HAT5300ドライブは常に最新の追加機能を利用できます。HAT5300シリーズのHDDは、250万時間のMTTF、年間ワークロード550TBに達し、パーシステントライトキャッシュ技術により突然の電源遮断時にもデータ破損の可能性を最小限にします
Synology専用純正HDD 3.5インチSATA RetailSynology(シノロジー)8日以内出荷
Synology HAT5300 HDDは、DSMとSynologyハードウェアの密接な統合により、クラス随一の性能を発揮します。50万時間を超える社内検証試験と、Synologyの5年間限定保証により、HAT5300シリーズはSynologyシステムに絶大な信頼性を提供します。
Dual Port 10GbE SFP+ supports SR/LR and DACSynology(シノロジー)8日以内出荷
デュアル 10GbE ポートは、スループットを最大 20 Gb/s に向上させるために Link Aggregation グループに結合でき、ポートフェイルオーバーおよび負荷分散機能も提供します。短距離および長距離トランシーバーならびに DAC オプションのサポートにより、柔軟な接続選択が可能です。CPU オフロードおよび負荷分散技術のサポートにより、最適なシステムパフォーマンスを実現します。
『ネットワークストレージ(NAS)』には他にこんなカテゴリがあります
ネットワークストレージ(NAS) の新着商品
ページ: 1/ 3
SA3410Synology(シノロジー)税込¥1,207,800¥1,098,000