7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「オス形状」から絞り込む
DisplayPort(1)
HDMI(タイプA)(1)
HDMI(タイプC)(2)
USBType-C(1)
PC等のDisplay Port端子をHDMI(タイプA)端子に変換するアダプタです。
寸法(mm)約51×24×9 質量(g)約11 コネクタ形状DisplayPort(オス) - HDMI(メス) 対応解像度フルHD、4K/30Hz(最大) オス形状DisplayPort メス形状HDMI(タイプA) 変換タイプオス - メス
1個
999 税込1,099
当日出荷

DisplayPort搭載のパソコンから、HDMI入力搭載のディスプレイやテレビへ出力できる変換ケーブルです。DisplayPortから出力された高精細な映像をHDMI出力に変換します。 。大画面テレビなどに接続すれば最大4Kの快適で広々とした作業環境を実現。DPCP/HDCP対応で、著作権保護されたコンテンツも安心して再生できます。映画の視聴やPCゲームを大画面テレビで楽しみたい方におすすめです。ご利用環境に合わせた1m、2m、3mケーブルをラインアップしております。
用途映画の視聴やPCゲームのテレビ出力など ブラック 出力DisplayPort 1.2 コネクタ形状DisplayPort(オス)- HDMI(オス) 対応機種【出力】DisplayPortを搭載したパソコンなど /【表示】HDMIを搭載したディスプレイやテレビなど 入力HDMI 2.0 プラグ金メッキプラグ 解像度最大4K(3840×2160)/60p 保証期間初期不良のみ
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタル一眼・ミラーレスカメラ等のミニHDMI(タイプC)端子をHDMI(タイプA)端子に変換するショートケーブルです。
寸法(mm)約177×21×11 質量(g)約17 ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状mini HDMI(オス) - HDMI(メス) ケーブル長(cm)15 対応解像度フルHD、4K/30Hz(最大) オス形状mini HDMI(タイプC) メス形状HDMI(タイプA) 変換タイプオス-メス
1個
599 税込659
当日出荷

本製品をテレビやPCモニターのHDMI端子に装着するだけでType-Cでの接続が可能になります。別途映像出力対応USB-Cケーブルが必要です。
仕様変換仕様:Type-C(メス)→HDMI(オス)変換※HDMIからType-Cには出力できません。※別途映像出力対応ケーブルが必要です。※映像出力のためには、端末ケーブルディスプレイの全てが映像の規格に対応している必要があります。 寸法(mm)43×24×11 質量(g)9 コネクタ形状PC側:Type-C(メス)USB3.1・モニタ/TV側:HDMI2.0(オス) 対応解像度フルHD(1920×1080)・最大4K/60Hz オス形状HDMI メス形状Type-C 変換タイプメス-オス
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

デジタル一眼・ミラーレスカメラ等のミニHDMI(タイプC)端子をHDMI(タイプA)端子に変換するアダプタです。
寸法(mm)約35×21×13 質量(g)約8 コネクタ形状miniHDMI(オス) - HDMI(メス) 対応解像度フルHD、4K/30Hz(最大) オス形状miniHDMI(タイプC) メス形状HDMI(タイプA) 変換タイプオス-メス
1個
399 税込439
当日出荷

DisplayPortAltモードに対応するパソコンやスマートフォンのType-C端子をHDMIに変換することで、お手軽にテレビやPCモニターに接続することができます。
仕様変換仕様:Type-C(オス)→HDMI(メス)変換※映像出力(DisplayPort Alt Mode)対応ポートでご使用ください。※HDMIからType-Cには出力できません。 寸法(mm)40×24×11 質量(g)8 コネクタ形状PC側:Type-C(オス)USB3.1、モニタ/TV側:HDMI2.0(メス) 対応解像度フルHD(1920×1080)、最大4K/60Hz オス形状Type-C メス形状HDMI 変換タイプメス-オス
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

「HDHD8」コネクターシリーズはHDDレコーダーやゲーム機、テレビなどのHDMIコネクターに差し込まれるケーブルの向きを変換して、機器背面の配線をスッキリさせることができるHDMI変換アダプターシリーズ。最大8K(7680×4320)/60Hz解像度に対応。
1個
899 税込989
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)