「オス形状」から絞り込む
DisplayPort to HDMI 変換アダプタVodaview当日出荷から4日以内出荷
DisplayPortからHDMIへ変換するアダプタ。自動認識機能。
仕様HDCP:2.2色ブラック規格(DisplayPort)DP規格v1.0-2.0の機器に対応、(HDMI)HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状DisplayPort 20ピン(オス) - HDMI 19ピン(メス)分類DisplayPort信号をHDMI信号に変換するアダプタ。※逆方向には対応していません。シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5オス形状DisplayPort 20ピンメス形状HDMI 19ピン変換タイプオス - メスコネクタ1DisplayPort 20ピンコネクタ2HDMI 19ピン
DisplayPort to DVI ケーブルVodaview4日以内出荷
DisplayPortからDVIへ変換するケーブル。自動認識機能。
仕様HDCP:2.2色ブラック規格(DisplayPort)DP規格v1.0-2.0の機器に対応、(DVI)DVIコネクタ形状DisplayPort 20ピン(オス) - DVI 24ピン(オス)分類DisplayPort信号をDVI信号に変換するケーブル。※逆方向には対応していません。シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPort 20ピンコネクタ2DVI 24ピン
DisplayPort to DVI 変換アダプタVodaview4日以内出荷
DisplayPortからDVIへ変換するアダプタ。自動認識機能。
仕様HDCP:2.2色黒規格(DisplayPort)DP規格v1.0-2.0の機器に対応、(DVI)DVIコネクタ形状DisplayPort 20ピン(オス) - DVI(DVI-D) 18ピン(メス)分類DisplayPort信号をDVI信号に変換するアダプタ。※逆方向には対応していません。シールド3重シールドケーブル長(cm)19RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)オス形状DisplayPort 20ピンメス形状DVI(DVI-D) 18ピン変換タイプオス - メス
MiniDisplayPort to HDMI ケーブルVodaview当日出荷から4日以内出荷
MiniDisplayPortからHDMIへ変換するケーブル。自動認識機能。
ケーブル長(m)1.8コネクタ1MiniDisplayPort 20ピン仕様HDCP:2.2色ホワイト規格(MiniDisplayPort)Thunderbolt/2 ・ DisplayPort v1.1-2.0、(HDMI)HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状MiniDisplayPort 20ピン (オス) - HDMI 19ピン(オス)分類MiniDisplayPort信号をHDMI信号に変換するケーブル。※逆方向には対応していません。シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5オス形状MiniDisplayPort 20ピン、HDMI 19ピン変換タイプオス - オスコネクタ2HDMI 19ピン
『変換・延長アダプタ』には他にこんなカテゴリがあります
変換・延長アダプタ の新着商品
ページ: 1/ 3