絞り込み
ブランド
コネクタ形状
オス形状
USB(A)・USBType-C・その他
その他・グリーン・グレー・パープル・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: USB延長アダプタ

206件中 201206
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル長(m)から絞り込む
USB 2.0 アクティブ延長ケーブル(15m) & 4ポートUSBハブ Type-A(オス) - 4x Type-A(メス) StarTech.comUSB 2.0 アクティブ延長ケーブル(15m) & 4ポートUSBハブ Type-A(オス) - 4x Type-A(メス)StarTech.com
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
High Speed USB 2.0互換。480Mbpsのデータ転送に対応 USB 1.0/1.1機器との下位互換性あり 外付けACアダプタ(2A)付属 各ポートで過電流検出・保護機能に対応 プラグアンドプレイ、ホットスワップ互換
用途ケーブル1本で最大4台のUSB 2.0機器をコンピュータに接続USB 2.0の延長限界(5m)を越えてUSB周辺機器を延長ブラック質量(g)156規格High Speedケーブル長(m)15コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]変換タイプメス - オス
USB 2.0 アクティブ延長ケーブル 25m Type-A(オス/メス) StarTech.comUSB 2.0 アクティブ延長ケーブル 25m Type-A(オス/メス)StarTech.com
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
USB バスパワー 外付けユニバーサルACアダプタ付属 延長ケーブルとUSBポート接続の状態を示すブルーのLEDインジケータ(x1) 完全シールドでエラーのない接続を実現 ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール Windows 8/7/Vista/XPおよび Macコンピュータシステムをサポート
ブラック質量(g)995消費電力(W)5電源付属ACアダプタケーブル長(m)25コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス出力電圧(V)5(DC)入力電圧(V)100 - 240(AC)出力電流(A)1プラグニッケルメッキ入力電流(A)0.35伝送速度(Mbps)480プラグタイプH特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]メス形状USB Type-A[4ピン]変換タイプメス - オス
USB-C - USB3.0アダプター HP(日本ヒューレット・パッカード)USB-C - USB3.0アダプターHP(日本ヒューレット・パッカード)
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
種類変換ケーブルコネクタ形状Type-Cオス - Type-AメスUSBタイプUSB3.0ケーブルタイプ変換ケーブル変換タイプメス - オス
USB延長ケーブル ユーボンUSB延長ケーブルユーボン
1,298税込1,428特価
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
ベージュコネクタ形状Type-Aオス - Type-AメスUSBタイプUSB2.0変換タイプメス - オス
5V接続USBケーブル CUC(中国産業)5V接続USBケーブルCUC(中国産業)
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
5V専用の先端補強材入り高耐久接続USBケーブルです。5V専用の先端補強材入り高耐久接続USBケーブルです。風量を調整できるスイッチが付いたUSBケーブルです。
用途ワークウェア(ファン・バッテリー)用5V接続USBケーブル。仕様3段階出力切替材質ポリカーボネート,TPUNo.999(色展開なし)サイズF
30m USB3.1延長ケーブル アバー・インフォメーション30m USB3.1延長ケーブルアバー・インフォメーション
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
30m USB 3.1延長ケーブル(光ファイバ/Type-Aオス・メス)。
ケーブル長(m)30
USB延長アダプタ