絞り込み
ブランド
  • hoco
  • モノタロウ(2)
  • エレコム(35)
  • BELKIN(ベルキン)(28)
  • FSC(21)
  • 多摩電子(15)
  • オーム電機(13)
  • グリーンハウス(11)
  • StarTech.com(9)
  • MAKER(9)
  • OWLTECH(オウルテック)(7)
  • サンワサプライ(6)
  • カシムラ(6)
  • MAD MAX(マッドマックス)(6)
  • MOTTERU(6)
  • HIDISC(5)
  • AUKEY(オーキー)(5)
  • Anker(アンカー)(4)
  • MCO(4)
  • エアージェイ(3)
  • 藤本電業(3)
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(2)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(1)
適合用途
  • データ転送用(1)
  • 充電用(1)
ケーブル種類
  • メッシュ(2)
  • 耐久性(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル長(m)から絞り込む
1~2未満(2)
hoco U76 マグネットケーブル for iOS ブラック hocohoco U76 マグネットケーブル for iOS ブラックhoco
909税込1,000
1個
4日以内出荷
耐久性の高い仕様 ケーブルの被覆には、摩擦に強く手触りの良いナイロンメッシュ素材を使用しています。 摩擦が少なく絡まりにくい仕様です。 通電をお知らせ 電源に接続するとブルーのLEDが点灯し、電源の入れ忘れ等のトラブルの予防に役立ちます。
ブラックケーブル長(m)約1.2入力端子USB(A)充電方式最大2.0A対応出力端子iOS(片面仕様)ケーブル種類メッシュ
hoco X59 ANTI-BENDING iOSケーブル hocohoco X59 ANTI-BENDING iOSケーブルhoco
599税込659
1個
当日出荷から6日以内出荷
断線しにくいコネクタ設計断線しやすいコネクタとケーブルの接続部を、適度な柔軟性のあるTPE素材を採用した独自設計のコネクタカバーで覆うことにより、接続部が鋭角に曲がるのを防ぐ構造になっています。急速充電3.0A対応最大3.0Aの電力に対応。急速充電も楽々こなします。丈夫で耐久性のあるナイロンメッシュ外装ケーブルアウターにはナイロンメッシュを採用し、耐久性を高めています。
質量(g)約33長さ(cm)約100入力端子USB(A)出力端子最大2.4A対応RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類メッシュ/耐久性適合用途データ転送用/充電用
Lightningケーブル